カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • 作業工具(2)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(25)
  • RS PRO(15)
  • SPG(8)
  • 三菱電機(7)
  • CKD(6)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • サトーパーツ(4)
  • INAX(LIXIL)(4)
  • スーパー工業(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • Festo(3)
  • THK(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • ビクセン(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • JEFCOM(ジェフコム)(2)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50-08(1p)」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケットレンチ エスコ

    ソケットレンチ

    エスコ
    64,000税込70,400
    1セット
    翌日出荷
    入り組み点数:18点。セット内容:ソケット(6P)3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・ 3/8”・7/16”・1/2”、四角ソケット(8P)1/4”・5/16”・3/8”、ラチェットハンドル132mm、 フレックスハンドル127mm、エキステンションバー50・150mm、ドライバーハンドル154mm。ユニバーサルジョイント。最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています。最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています。開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプ パターンが付いています。
    材質スチール差込角(inch)1/4”
  • ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ エスコ

    ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ

    エスコ
    1,640税込1,804
    1セット(3本)
    翌日出荷
  • 1"DRx38mm ホイールナット用インパクトソケット 薄肉 エスコ

    1"DRx38mm ホイールナット用インパクトソケット 薄肉

    エスコ
    5,270税込5,797
    1個
    翌日出荷
    薄肉仕様 ピン・リング付 ホイールハブとホイールナットのクリアランスのない車種に使える薄肉タイプです。 中型車(2t~4t)クラス・大型車(4t以上)バス等のホイールナット(アウタナット)の締緩作業。 ※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ABP8-38P●対辺(mm):38●外径(mm):50●全長(mm):80●差込角:1"●サイズ(mm):S/38、D1/55、D2/50、H/30、L/80、l/50●重量(g):800●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
  • ハンドタップ3本組(左ねじ用/HSS) EA829JBシリーズ エスコ

    ハンドタップ3本組(左ねじ用/HSS) EA829JBシリーズ

    エスコ
    2,650税込2,915
    1セット(3本)
    翌日出荷
    仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付6-8P●中/喰付4-5P●仕上/喰付2-3P●呼び:M6×1.0●全長:50mm●■巾:4.9mm●材質:HSS(ハイス)●左ねじ用
  • ハンドタップ3本組(HSS/UNC) EA829JEシリーズ エスコ

    ハンドタップ3本組(HSS/UNC) EA829JEシリーズ

    エスコ
    2,550税込2,805
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
  • ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ エスコ

    ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ

    エスコ
    3,290税込3,619
    1セット(3本)
    翌日出荷
    ステンレス鋼にも使用できます。
  • ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ エスコ

    ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ

    エスコ
    2,680税込2,948
    1セット(3本)
    翌日出荷
  • 50x105mm [# 8]溶接用遮光プレート エスコ

    50x105mm [# 8]溶接用遮光プレート

    エスコ
    430税込473
    1個
    翌日出荷
    被覆アーク溶接:75A以下までの溶接作業に使用可能です。アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。
    仕様●型番:P-12●遮光度:#8●サイズ:105(W)×3(D)×50(H)mm●材質:アルカリシリカートガラス●重量:40g●用途:交換用遮光プレート●入数:1枚