カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- ROLINE(27)
- サンワダイレクト(4)
- StarTech.com(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- ハーティング(1)
「500-lan-rj6」の検索結果

LANケーブル中継アダプター(カテゴリー6a準拠)
エスコ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6AをサポートするRJ-45コネクタ用の中継アダプタ(カプラー)です。 10Gbit伝送速度、500MHz伝送帯域対応の10GBASE-T規格に準拠しています。 UTP LANケーブルを中継する際に使用可能です。仕様●カテゴリ:CAT6A●サイズ(W×D×H)mm:15×30.1×16.9●コネクタ形状:RJ-45メス・メス●規格名:10GBASE-T●結線仕様:ストレート結線●カラー:ホワイト●重量(g):4.4●対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合アズワン品番65-2206-19