カテゴリ
- 科学研究・開発用品(10)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 厨房用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 安全用品(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- climbing(クライミング)(20)
- DURAN(21)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(28)
- Merck(メルクミリポア)(69)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(33)
- SIBATA(柴田科学)(22)
- SKC(環境測定)(79)
- TGK(東京硝子器械)(29)
- Thermo Fisher Scientific(47)
- アズワン(70)
- コスモスビード(32)
- サトーパーツ(20)
- ジーエルサイエンス(100)
- ホンダ(166)
- 三商(27)
- 日本理化学器械(NRK)(18)
- 旭製作所(58)
- 槌屋ヤック(35)
- ブランドをもっと見る
「5000ml」の検索結果

5000ml 計量カップ(ステンレス製)
エスコ¥6,380税込¥7,0181個当日出荷オイル等の計量にご使用下さい。仕様目盛付エスコ品番EA991KS-4材質ステンレス(18-8)容量(mL)5000質量(g)約652寸法(直径Φ×高さH)(mm)190×185
Φ170x320mm/5.0L 広口ポリ容器
エスコ¥1,570税込¥1,7271個当日出荷高品質のポリエチレン容器で、肉厚のネジキャップで優れた密閉性も実現しました。仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-11材質ポリエチレン容量(mL)5000高さ(mm)320内径(Φmm)【ふた】85胴径(Φmm)170
5L オイルジョッキ
エスコ¥1,760税込¥1,9361個当日出荷液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。仕様スペアノズルセットEA991BC-27エスコ品番EA991BC-25材質ポリエチレン質量(g)394容量(L)5ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)18目盛単位(mL)1000
プラスチックオイルジョッキ(ふた・網付)
エスコ(1件のレビュー)¥1,780税込¥1,9581個翌日出荷口が広く、液体が入れやすい。ふたがついているので、ゴミなどが入りにくく、また内側に網もついています。目盛付。材質ポリエチレン危険物の類別非危険物目盛単位(mL)500
5L オイルジョッキ(ふた付)
エスコ¥4,660税込¥5,1261個当日出荷目盛・フレキシブルノズル・ふた付タイプ。エスコ品番EA991BC-500A材質ポリエチレン質量(g)440容量(L)5目盛1Lを下限として0.5Lずつ5Lまでノズル長(mm)320危険物の類別非危険物特性耐油、耐酸性先端ノズル径(Φmm)13
300x300x500mm LEDライトコーン(伸縮式/ウエイト付)
エスコ¥4,620税込¥5,0821個当日出荷LED付で、暗所でも視認性抜群です寸法(mm)300×300×500質量(kg)2.6電源単3電池×2本(別売)光源LED
4L オイルジョッキ
エスコ¥1,510税込¥1,6611個当日出荷液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。仕様スペアノズルセットEA991BC-27エスコ品番EA991BC-24材質ポリエチレン質量(g)331容量(L)4ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)18目盛単位(mL)500
プラスチックオイルジョッキ(ふた・網付)
エスコ¥2,050税込¥2,2551セット翌日出荷セット内容:5Lオイルジョッキ、ロングノズル(500mm)。口が広く、液体が入れやすい。ふたがついているので、ゴミなどが入りにくく、また内側に網もついています。目盛付。材質ポリエチレン質量(g)475容量(L)5ノズル長(mm)230ノズル外径(Φmm)19~47危険物の類別非危険物目盛単位(mL)500
Φ23x50mm/5ml ガラス容器(アルミキャップ)
エスコ¥365税込¥4021個翌日出荷仕様フタはねじ式エスコ品番EA508AR-5材質キャップ:アルミニウム、胴体:ガラス容量(mL)5000高さ(mm)50胴径(Φmm)23
広口ポリ容器(クリアー)Φ91.5x180mm/1000mL EA508AF-49シリーズ
エスコ¥520税込¥5721個翌日出荷仕様●容量(mL):1000●胴径(mm):91.5●高さ(mm):180●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:61.5mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付
170x170x170mm 深型BOX(ステンレス/目盛り付)
エスコ¥8,160税込¥8,9761個翌日出荷仕様ふた付エスコ品番EA508SC-57材質ステンレス(18-8)容量(mL)5000内寸(mm)170×170×170(H)
200x200x125mm 浅型BOX(ステンレス/目盛り付)
エスコ¥10,500税込¥11,5501個翌日出荷仕様取手付、ふた付エスコ品番EA508SC-49材質ステンレス(18-8)容量(mL)5000内寸(mm)200×200×125(H)
180x180x120mm 浅型BOX(ステンレス/目盛り付)
エスコ¥6,620税込¥7,2821個翌日出荷仕様ふた付エスコ品番EA508SC-48材質ステンレス(18-8)容量(mL)4000内寸(mm)180×180×120(H)
Φ180x180mm/4.5L ポット(メモリ付/ステンレス製)
エスコ¥6,980税込¥7,6781個翌日出荷仕様目盛付、取手なしエスコ品番EA508SG-15材質ステンレス(18-8)容量(mL)4500寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×180
500ml 液体コンパウンド 微粒子/#4000
エスコ¥3,170税込¥3,4871個翌日出荷使用方法:1ボディーをあらかじめ水洗いし、砂ぼこり等を十分に落としてください。2使用前に容器ごと良く振ってください。3作業は約60cm四方の面積を単位とし、当面積をカバーするのに充分な量を使用してください。4バフの回転は、1500~2500rpmで使用してください。#1500のペーパー目も簡単に除去でき、ツヤ出しまで可能です。仕様●型番:62420●商品名:LC-101●内容量:500ml●仕様:微粒子●粒度:#4000●用途:キズ取り~ツヤ出し仕上げまで #1500~2000のスクラッチキズに対応●平均粒径:2~3μ●シリコン・ワックスなどの光沢増強素材に頼る事なく、「研磨」で仕上げる自動車塗装用液体コンパウンド●弱アルカリ性●切れ味発郡の微粒子硬質研磨材を使用した、作業性のよいコンパウンド!
電子ポリッシャーキット
エスコ¥26,500税込¥29,1501セット翌々日出荷【電子ポリッシャーキット仕様】・電源:100V、・パッド径:Φ123mm、・本体サイズ:226×123×151(H)mm、・重量:1.5kg、・コード長:5m、・回転数:6000~12000rpm 、・付属品、マジック式スポンジバフ(外径150mm)、手掛けバフ、自動車用艶出し剤(100ml)、マイクロファイバークロス、収納バッグ。【マジックサンダーバフ(2枚入)仕様】・直径:125mm、・粒度:#600相当(細目)、・適正回転数:1500~2400rpm、・取付方法:マジック式、・入数:2枚入り、用途:金属のヘアライン加工、汚れ、錆落とし、木材や合板のケバ取りに。【コールテンボンネット(マジック式)仕様】・材質:コールテン、直径:125mm、厚み:約3mm、・用途:家具、自動車のワックスがけ後の拭き上げ、及び金属製品の磨き、・Φ125mmマジック式パットに取り付けて使用してください。【ランダムサンダー用羊毛ボンネット】・材質:人工羊毛、・直径:125mm、・重量:15g、・Φ125mmマジック式パットに取り付けて使用して下さい。セット内容電子ポリッシャーキット・マジックサンダーバフ(2枚入)・コールテンポンネット(マジック式)・ランダムサンダー用羊毛ボンネット
尿石スケール除去剤
エスコ¥18,900税込¥20,7901ケース(10個)翌々日出荷10個入り。酸性。尿石を強力な溶解作用により除去します。鉄さびなどの赤い汚れも落とせます。毒性が低く、安心して使えます。特殊活性剤の作用で、すみやかに浸透します。尿石表面に長時間付着するよう適度な粘度をもち、溶解力に優れています。尿石中のカルシウム塩を溶かし、尿石を簡単に剥離させます。作業中、のどを痛めることもありません。使用方法:1希釈せずに便器ひとつに300~500mlを目皿やトラップ部に注ぎます。2約30分~1時間そのまま放置します。3尿石を除去したあとは水洗いしてください。使用の目安(1便器あたり)300~500mL内容量(kg)1
尿石スケール除去剤
エスコ¥27,800税込¥30,5801ケース(4個)翌々日出荷4個入り。酸性。尿石を強力な溶解作用により除去します。鉄さびなどの赤い汚れも落とせます。毒性が低く、安心して使えます。特殊活性剤の作用で、すみやかに浸透します。尿石表面に長時間付着するよう適度な粘度をもち、溶解力に優れています。尿石中のカルシウム塩を溶かし、尿石を簡単に剥離させます。作業中、のどを痛めることもありません。使用方法:1希釈せずに便器ひとつに300~500mlを目皿やトラップ部に注ぎます。2約30分~1時間そのまま放置します。3尿石を除去したあとは水洗いしてください。使用の目安(1便器あたり)300~500mL内容量(kg)5
電気ケトル
エスコ¥12,200税込¥13,4201台4日以内出荷シンプルなステンレスデザインでインテリア性の高い電気ケトルです。温度調節機能付きで、60℃~100℃まで5℃刻みでの温度調節や保温温度(60℃~95℃)も調節が可能です。自動メニューボタン付きで、ボタンひとつでコーヒーやお茶に合った温度で沸かせます。コーヒーカップ約6杯分(1杯150mL)が沸かせる容量1000mLです。お湯が沸騰すると自動でスイッチが切れる自動電源オフ機能があるので安心です。容器内が空の状態で電源スイッチを入れても、電源が自動的に切れる空焚き防止機能を搭載しています。本体と電源プレートがセパレート式になっているので、本体の持ち運びがしやすいです。コードホルダー付きで、長さを調節できるので、邪魔にならない。フィルターは取り外しが可能なので、細かいところまできれいにお掃除が可能です。お手入れしやすく、いつまでも清潔にお使いいただけます。材質ステンレス、ポリプロピレン質量(kg)1.3色ブラック容量(L)約1消費電力(W)1200電源AC100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×223×225















![しゃくし[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50793794-260430-02.jpg)






![[ 5リットル] オイルバケツ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03723422-180827-02.jpg)