カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(31)
  • スプレー・オイル・グリス(24)
  • 保管用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 制御機器(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 建築金物(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(30)
  • 三商(211)
  • アズワン(154)
  • SIBATA(柴田科学)(132)
  • PROST's(122)
  • SKC(環境測定)(108)
  • ナリカ(88)
  • パール金属(85)
  • サンプラテック(81)
  • リビー(80)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(67)
  • EBM(江部松商事)(67)
  • ケニス(64)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(62)
  • SARAYA(サラヤ)(59)
  • Thermo Fisher Scientific(56)
  • TRUSCO(55)
  • スケーター(55)
  • 東洋佐々木ガラス(52)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「500ML」の検索結果

79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 500ml 計量カップ(耐熱) エスコ

    500ml 計量カップ(耐熱)

    エスコ(1件のレビュー)
    650税込715
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA991KA-37材質AS樹脂寸法(mm)A:96、B:158、C:110容量(mL)5001目盛(mL)(20mLを下限として)10耐熱温度(℃)100
  • 500ml計量カップ エスコ

    500ml計量カップ

    エスコ
    960税込1,056
    1個
    当日出荷
    オイル・薬品の計量にご使用下さい。 同じ容量同士で積み重ねができます。
    仕様目盛付材質ポリプロピレン寸法(mm)100×145×135(H)容量(L)0.5目盛間隔40mlを下限とし、10ml
  • 500ml 計量カップ エスコ

    500ml 計量カップ

    エスコ
    265税込292
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA991KA-16容量(mL)500
  • 500ml スプレーボトル(PET) エスコ

    500ml スプレーボトル(PET)

    エスコ
    515税込567
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA115X-7材質PET寸法(mm)直径73×216全長(mm)175容量(mL)500質量(g)62危険物の類別非危険物
  • 500ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ

    500ml オイラー(ポリエチレン製)

    エスコ
    490税込539
    1個
    当日出荷
    横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付。
    エスコ品番EA990PG-4材質ポリエチレン寸法(mm)直径78×189容量(mL)500ノズル長(mm)50危険物の類別非危険物目盛単位(mL)50
  • 500ml PET容器 エスコ

    500ml PET容器

    エスコ
    295税込325
    1個
    翌々日出荷
    仕様ふたはねじ式エスコ品番EA508AJ-106材質PET容量(mL)500質量(g)42寸法(直径Φ×高さH)(mm)64×201
  • 500ml 計量カップ(ステンレス製) エスコ

    500ml 計量カップ(ステンレス製)

    エスコ
    3,410税込3,751
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA991KR-2材質ステンレス(18-8)容量(mL)500
  • 500ml ポリプロピレン製カップ(5個) エスコ

    500ml ポリプロピレン製カップ(5個)

    エスコ
    605税込666
    1個
    翌日出荷
    射出成形による透明度の良いカップ。
    エスコ品番EA991KW-5材質ポリプロピレン寸法(mm)85×113容量(mL)5001目盛(mL)50
  • 500ml PET容器(12個) エスコ

    500ml PET容器(12個)

    エスコ
    3,190税込3,509
    1個
    翌日出荷
    仕様ふたはねじ式エスコ品番EA508AJ-116材質PET容量(mL)500質量(g)42寸法(直径Φ×高さH)(mm)64×201
  • 500ml スプレーボトル(HDPE) エスコ

    500ml スプレーボトル(HDPE)

    エスコ(1件のレビュー)
    460税込506
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA115X-6材質HDPE(高密度ポリエチレン)全長(mm)165容量(mL)500質量(g)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×97×210危険物の類別非危険物
  • 500ml デイスペンシングボトル エスコ

    500ml デイスペンシングボトル

    エスコ
    5,500税込6,050
    1個
    翌日出荷
    用途可燃性液体に最適エスコ品番EA991JK-1容量(mL)500材質(本体)ポリエチレンノズル長(mm)210ノズルフレキシブルノズル
  • 500mlひしゃく(ステンレス製) エスコ

    500mlひしゃく(ステンレス製)

    エスコ
    2,590税込2,849
    1個
    翌日出荷
    材質ヘッド部:ステンレス(18-8)、柄:木容量(L)0.5柄長さ(mm)345直径(mm)120
  • 500ml サクションガン エスコ

    500ml サクションガン

    エスコ(7件のレビュー)
    4,570税込5,027
    1個
    当日出荷
    適合オイルSAE90までエスコ品番EA991GC-10寸法(mm)Φ70×280容量(mL)500質量(g)680接続ねじ1/4”ノズルΦ13×360mm危険物の類別非危険物
  • 500ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・ポリエチレン製) エスコ

    500ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・ポリエチレン製)

    エスコ
    2,160税込2,376
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA990A-35材質本体:高密度ポリエチレン、ノズル:PVC寸法(mm)【ボトル】直径80×125容量(mL)500質量(g)160全高(mm)150(ノズル含まず)ノズル長(mm)210ノズルフレキシブル危険物の類別非危険物
  • Φ81x150mm/500ml 広口ポリ容器(10個) エスコ

    Φ81x150mm/500ml 広口ポリ容器(10個)

    エスコ
    2,820税込3,102
    1個
    欠品中
    仕様フタはねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-6B材質ポリエチレン容量(mL)500内径(Φmm)44寸法(直径Φ×高さH)(mm)81×150
  • 500mlオイルサクションガン エスコ

    500mlオイルサクションガン

    エスコ
    15,500税込17,050
    1個
    翌日出荷
    用途軽油、ディーゼル油、不凍液等に仕様SAE45まで対応材質アルミ製寸法(mm)ボディ:直径65×335、 ノズル:直径18×600容量(mL)500質量(g)660最小目盛50ml危険物の類別非危険物
  • 500ml グリースポンプ エスコ

    500ml グリースポンプ

    エスコ
    13,200税込14,520
    1個
    翌日出荷
    300mmフレキシブルホース付。 加圧能力が高いので、短いストロークでグリースを吐出できます。 エアー抜きも簡単にできます。 EA991C-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。 対応するNLGIでもグリースによっては使用できない場合があります。 圧力が高いので、冬場の固くなったグリースにも使用できます。
    仕様NLGI-3エスコ品番EA991CC-2容量(mL)500ノズル長(mm)150筒長(mm)290危険物の類別非危険物ねじサイズ【ノズル】M10×P1.0
  • 500ml グリースポンプ エスコ

    500ml グリースポンプ

    エスコ
    9,120税込10,032
    1個
    翌日出荷
    EA991C-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。
    仕様NLGI-1/2エスコ品番EA991CB容量(mL)500ノズル長(mm)175筒長(mm)320危険物の類別非危険物
  • 500ml グリースポンプ エスコ

    500ml グリースポンプ

    エスコ
    6,290税込6,919
    1個
    翌日出荷
    吐出の為のピストンにブレがなく確実に圧力をかけられる。
    仕様エアー抜きバルブ付エスコ品番EA991CN-2材質【押し出しパーツ】平板+ゴムタイププロスタンダード材質(ハンドル)プラスチック標準付属ノズルカプラー付150mmスチールノズル材質(ピストン・シリンダー)スチール筒長(mm)300危険物の類別非危険物グリス種類手詰めカートリッジはEA991C-9、-10(NLGI-1/2)シリンダー容量(mL)500
  • 500mlサクションガン エスコ

    500mlサクションガン

    エスコ
    11,000税込12,100
    1個
    4日以内出荷
    用途クーラントやブレーキオイル等に仕様SAE50まで対応寸法(mm)ボディ:直径55×335、 ノズル:直径8×135容量(mL)500質量(g)620仕上真鍮仕上げ危険物の類別非危険物
  • 500ml グリースガン(エアー式) エスコ

    500ml グリースガン(エアー式)

    エスコ
    14,300税込15,730
    1個
    翌日出荷
    シングルショットタイプ NLGI-1~2 手詰めとEA991C-9、-10、-40カートリッジ使用可能 カプラー付150mmスチールノズル付属
    エスコ品番EA166DN-1容量(mL)500種類プロスタンダード動作方式エアー式危険物の類別非危険物
  • 500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付) エスコ

    500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)

    エスコ
    10,500税込11,550
    1個
    翌日出荷
    EA991C-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。
    仕様NLGI-1/2エスコ品番EA991CF-2容量(mL)500ノズル長(mm)300筒径(Φmm)57筒長(mm)320危険物の類別非危険物
  • 340x315x275mm/15L 収納ケース エスコ

    340x315x275mm/15L 収納ケース

    エスコ
    2,280税込2,508
    1個
    翌日出荷
    レジャーシーンで幅広く活躍する、小物の収納や持ち運びにも便利なケースです。 バケツとしての利用の他、500mlのペットボトルやスプレー缶の収納にも便利です。 ハンドルは持ち手が太く、ホースストッパー付きですので水汲みの際にも便利です。 フタを閉めれば、踏み台やイスとしても使えます。
    エスコ品番EA505-31材質本体・フタ・ハンドル:ポリプロピレン、ホースストッパー:ポリエチレン、バックル:ABS樹脂質量(g)1030有効内寸(mm)265×215×240耐荷重(kg)約100外寸(mm)340×315×275コンテナ種類ベタ目
  • 液体コンパウンド エスコ

    液体コンパウンド

    エスコ
    3,170税込3,487
    1個(500mL)
    翌日出荷
    シリコン・ワックスなどの光沢増強素材に頼る事なく、「研磨」で仕上げる自動車塗装用液体コンパウンド。弱アルカリ性。#1200~#1500のスクラッチキズに対応。深いキズをつけることなく、すばやく塗装面のすりキズを取ることが可能。使用方法 。1ボディーをあらかじめ水洗いし、砂ぼこり等を十分に落としてください。2使用前に容器ごと良く振ってください。3ボディーを水で濡らし、本品をスポンジにつけて均一にこすってください。作業は約1m四方の面積をこすったら一旦洗い流し次に移ってください。(この作業を繰り返し、全体を仕上げてください。)。4作業が終わったら、全体を洗車してください。5本品がボディーに残っていないことを確認後、水滴を完全に拭きとってください。
    用途中間仕上げ用#1200~1500のスクラッチキズに対応仕様細目その他【平均粒径(μ)】5~10粒度#2000危険物の類別非危険物
  • 広口ポリ容器 エスコ

    広口ポリ容器

    エスコ(7件のレビュー)
    360税込396
    1個
    当日出荷
    フタはねじ式、中ブタなし。 フタの内側にソフトパッキン付
    材質(本体)ポリエチレン色(フタ)口形状広口耐熱温度(℃)80色(本体)クリア
  • 洗浄ボトル エスコ

    洗浄ボトル

    エスコ(4件のレビュー)
    415税込457
    1個
    当日出荷
    ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。 先端ノズルとキャップが一体成型なのでノズル根元からの液漏れがありません。
    エスコ品番EA991PB-6容量(mL)500高さ(mm)177材質(本体)ポリエチレン胴径(Φmm)78
  • 角型広口ポリ容器 エスコ

    角型広口ポリ容器

    エスコ(3件のレビュー)
    330税込363
    1個
    当日出荷
    密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。
    仕様フタねじ式、中栓付き材質ポリエチレン
  • サンポール(トイレ洗浄剤) エスコ

    サンポール(トイレ洗浄剤)

    エスコ
    255税込281
    1本ほか
    翌日出荷
    ニオイや汚れの原因となる細菌を除菌します。
    用途便器内の掃除、トイレタイルの掃除
  • プラスティックオイラー エスコ

    プラスティックオイラー

    エスコ(7件のレビュー)
    1,180税込1,298
    1個
    当日出荷
    先端キャップを締めれば漏れがありません。
    材質(容器)ポリエチレン、(ノズル)真鍮危険物の類別非危険物
  • プラスチックオイルジョッキ(ふた・網付) エスコ

    プラスチックオイルジョッキ(ふた・網付)

    エスコ
    840税込924
    1個
    翌日出荷
    口が広く、液体が入れやすい。ふたがついているので、ゴミなどが入りにくく、また内側に網もついています。目盛付。
    材質ポリエチレン危険物の類別非危険物目盛単位(mL)500
  • 1500ml 計量カップ(ステンレス製) エスコ

    1500ml 計量カップ(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,190税込3,509
    1個
    当日出荷
    オイル等の計量にご使用下さい。
    仕様目盛付エスコ品番EA991KS-1材質ステンレス(18-8)容量(mL)1500質量(g)約330寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×140
  • 52x50mm/60ml コップ(プラスティック製/100個) エスコ

    52x50mm/60ml コップ(プラスティック製/100個)

    エスコ
    570税込627
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA508AZ-21材質プラスチック容量(mL)60質量(g)2.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)52×50
  • グリースポンプ エスコ

    グリースポンプ

    エスコ
    2,880税込3,168
    1個
    翌日出荷
    日常的なメンテナンスに最適です。頭部を半回転させることで空気を抜くことができます。
    容量(mL)500吐出量(g/ストローク)1.0筒長(mm)273適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
  • Φ81.0x152mm/0.50L 広口ポリ容器 エスコ

    Φ81.0x152mm/0.50L 広口ポリ容器

    エスコ
    310税込341
    1個
    当日出荷
    仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-124材質HDPE(高密度ポリエチレン)容量(mL)500高さ(mm)155質量(g)66内径(Φmm)【ふた】52口内径(Φmm)44.75胴径(Φmm)81
  • グリースガン(フレキシブルホース付) エスコ

    グリースガン(フレキシブルホース付)

    エスコ
    6,110税込6,721
    1個
    翌日出荷
    極寒の地でも便利に使えるように設計された全天候型グリースガン。1.2mm厚バレル。高耐久性プランジャースプリングにより、グリースを圧縮し、エアポケットをなくします。グリス注入口が大きく、充填量を確保しやすい。
    容量(mL)500ノズル長(mm)300吐出量(g/ストローク)0.9筒長(mm)283適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
  • 24 x100x50mm L型連結金具(ステンレス製) エスコ

    24 x100x50mm L型連結金具(ステンレス製)

    エスコ
    630税込693
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951EA-197A
  • 5000ml 計量カップ(ステンレス製) エスコ

    5000ml 計量カップ(ステンレス製)

    エスコ
    6,380税込7,018
    1個
    当日出荷
    オイル等の計量にご使用下さい。
    仕様目盛付エスコ品番EA991KS-4材質ステンレス(18-8)容量(mL)5000質量(g)約652寸法(直径Φ×高さH)(mm)190×185
  • [EA922KD-9,9A用] 400ml スプレー容器 エスコ

    [EA922KD-9,9A用] 400ml スプレー容器

    エスコ(2件のレビュー)
    210税込231
    1個
    当日出荷
    EA922KD-9、9Aの専用詰替えスプレー容器。逆さでもスプレーできます。
    エスコ品番EA115MA-26容量(mL)400危険物の類別非危険物
  • 4L オイルジョッキ エスコ

    4L オイルジョッキ

    エスコ
    1,510税込1,661
    1個
    当日出荷
    液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。
    仕様スペアノズルセットEA991BC-27エスコ品番EA991BC-24材質ポリエチレン質量(g)331容量(L)4ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)18目盛単位(mL)500
  • 87x68x189mm/400ml ポリ容器(目盛付) エスコ

    87x68x189mm/400ml ポリ容器(目盛付)

    エスコ
    345税込380
    1個
    当日出荷
    目盛り付き。粘度の高い液体などにも便利な広口タイプ。
    エスコ品番EA508AD-23材質ポリエチレン容量(mL)400目盛(mL)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×68×189