カテゴリ

  • 作業工具(4)
  • 空調・電設資材(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • オカムラ(岡村製作所)(75)
  • REX(レッキス工業)(15)
  • Gクラフト(8)
  • MCC(松阪鉄工所)(7)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • メイキコウ(6)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • 日本製鉄(5)
  • ノーブランド(4)
  • ワイエス工機(4)
  • イチネンTASCO(4)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](4)
  • ミラプロ(4)
  • アサダ(3)
  • 日大工業(3)
  • JFEスチール(3)
  • アーム[作業工具](2)
  • SMC(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50aパイプ」の検索結果

特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
50A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管) エスコ50A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)エスコ
27,900税込30,690
1個
当日出荷
形状パイプ呼び径(A)50Aエスコ品番EA469BA-50材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)厚さ(mm)3.8長さ(m)2
パイプレンチ エスコパイプレンチエスコ
7,050税込7,755
1丁
当日出荷から7日以内出荷
鍛造鉄製
50A.65A耐候型エアーカットバルブ エスコ50A.65A耐候型エアーカットバルブエスコ
16,600税込18,260
1個
翌日出荷
種類エアーカットバルブ形状ストレート使用流体材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム接続樹脂管接続パイプの呼び50:65Aハンドル形状ハンドル無しエスコ品番EA455BB-65
40A・50A エアーカットバルブ(縦引・横引兼用 エスコ40A・50A エアーカットバルブ(縦引・横引兼用エスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
用途エアコン(室内機)のドレン、空気調和機のドレン、冷蔵庫/冷凍庫の排水、電気温水器の排水などに全長(mm)145パイプサイズ40A・50Aアズワン品番64-7850-30
250g 液状ガスケット(嫌気性) エスコ250g 液状ガスケット(嫌気性)エスコ
7,500税込8,250
1個
当日出荷
無溶剤で嫌気性タイプの液状ガスケットです。 空気が触れているときは硬化せず、金属などの隙間に入り空気が遮断される事により硬化し、強力なシール効果を発揮します。 フッ素パウダーがはいっているため潤滑性があり、配管のかじりを防止します。
用途冷温水管・冷却管・油配管・エアー配管・配水管など金属配管ネジ接合部のシール及び緩み防止エスコ品番EA933BA-1A使用方法1、切削した配管に残った切りくず、切削油はウエス等で拭き取り、溶剤などで脱脂してください。2、雄ネジ側先端から1/2山あけて、3/4山添付し、規定トルクで締め付けてください。締め付けトルクは25Aパイプで98N・m以上、50Aパイプで196N・m以上で行ってください。3、はみ出したシール剤は、ウエス等で拭きとって下さい。4、締め付けた後は、硬化するまで放置してください。寸法(mm)245×80×50乳白色質量(g)284使用温度範囲(℃)-20~120外観ペースト状施工温度(℃)10以上危険物の類別非危険物
パイプレンチ アルミ合金/被覆管用 EA546CBシリーズ エスコパイプレンチ アルミ合金/被覆管用 EA546CBシリーズエスコ
10,300税込11,330
1本
翌日出荷
ポリ・塩ビ系被覆銅管専用で歯のピッチが小さいので、傷が付きにくいです。本体はアルミ合金製により軽量かつ耐久性強化品です。品質は、JIS H強力級に相当します。
1/8"-  2"   パイプバイス エスコ1/8"- 2" パイプバイスエスコ
25,700税込28,270
1個
翌日出荷
細かなピッチのボルトシャフトにより最小の労力でパイプを確実にグリップします
仕様パイプ能力:6A~50A、(1/8"~2")質量(kg)3.4アズワン品番64-2206-54
コーナーパイプレンチ EA546CAシリーズ エスココーナーパイプレンチ EA546CAシリーズエスコ
14,700税込16,170
1本
翌日出荷
本体は軽くて丈夫なアルミ鍛造製です。