カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(42)
- 機構部品(37)
- パソコン/周辺機器(24)
- 安全保護具(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 接着剤・補修材(6)
- 電気材料(4)
- 建築金物(4)
- テープ(3)
- 作業工具(3)
- 制御機器(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 日用品(2)
- 清掃用品(2)
- 測定用品(2)
- 研磨材(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- 家電(1)
- 農具(1)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(15)
- 伊東電機(1,058)
- RS PRO(707)
- 三菱電機(232)
- SMC(200)
- ノーブランド(158)
- Panasonic(パナソニック)(140)
- サカエ(110)
- サンワサプライ(99)
- エレコム(89)
- イマオコーポレーション(87)
- ホンダ(81)
- StarTech.com(70)
- 田島メタルワーク(67)
- 大阪魂(67)
- BUFFALO(バッファロー)(60)
- プロトブレンボ(57)
- ニッセイ(52)
- 南海プライウッド(48)
- ブランドをもっと見る
「50m lan」の検索結果
特価

LANケーブル
エスコ¥3,340~税込¥3,674~1巻(1巻)翌日出荷単線仕様。丸型スタンダード。UTP。ストレート結線。屋内用。導通検査は致しておりますがご使用される機器への動作の保証は致しかねます。色OD色規格CAT6準拠構造単線コネクタ形状RJ45コネクタあり結線方式ストレート結線使用場所屋内用ケーブル径(Φmm)6.2
クッションマット(エペラン)
エスコ¥8,250税込¥9,0751枚(1枚)翌日出荷関節付きのため、家具や壁麺の形に沿うように設置することができます。節は150mm(5寸)ピッチに設置。エペラン単一素材のため割れや欠けが発生しにくく長持ちします。運輸・引っ越しの際の壁や柱の保護や荷物に巻いての使用も可能。材質PE(帯電防止)長さ(mm)2100幅(mm)900厚さ(mm)30質量(g)990
250mm セーフティーリストランヤード
エスコ(1件のレビュー)¥1,940税込¥2,1341個当日出荷工具の落下防止、紛失防止にお使いください。仕様手首マジックテープ止めエスコ品番EA983SL-101材質ポリエステル寸法(mm)【ループ】10×250、【手首ベルト】25×200質量(g)17使用荷重(kg)約1.13
LANケーブル(CAT5e)
エスコ¥2,460~税込¥2,706~1巻翌日出荷単線仕様。丸型スタンダード。UTP。ストレート結線。屋内用。導通検査は致しておりますがご使用される機器への動作の保証は致しかねます。色OD色規格CAT5eコネクタ形状RJ45結線方式ストレート結線使用場所屋内直径(mm)5.0カテゴリー5e準拠
250mm セーフティーツールランヤード
エスコ¥1,240税込¥1,3641個翌日出荷耐摩耗性・耐久性に優れたベルト仕様仕様取付工具重量:5kg材質ベルト:ナイロン、フック:ニッケルメッキ鋼全長(mm)250質量(g)72最大開口(mm)17
1500mm セーフティーツールランヤード
エスコ¥1,830税込¥2,0131個翌日出荷耐摩耗性・耐久性に優れたベルト仕様仕様取付工具重量:5kg材質ベルト:ナイロン、フック:ニッケルメッキ鋼全長(mm)1500質量(g)93最大開口(mm)17
LANケーブル中継アダプター(カテゴリー6a準拠)
エスコ¥2,040税込¥2,2441個翌日出荷最大50mまで延長(2本合計)。※規格対応のケーブルに限る。LANケーブルの中継・延長に最適です。ご使用のLANケーブルでは長さがたりない時に、もう1本のLANケーブルをつなげて延長(中継)するアダプタです。場所をとらず使いやすい超コンパクトタイプです。ゲーミングPCなど超高速通信環境でのLANケーブルの延長に最適です。カテゴリー6Aまでサポートし、10ギガビットイーサネットに対応。ゲーミングPCなどで必要な超高速通信環境でもお使いいただけます。質量(g)約5コネクタ形状RJ45(8極8芯)、ストレート全結線、UTPサイズ(mm)14.6(W)×29.5(D)×16.1(H)カテゴリー6a準拠
LANケーブル中継アダプター(カテゴリー6a準拠)
エスコ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6AをサポートするRJ-45コネクタ用の中継アダプタ(カプラー)です。 10Gbit伝送速度、500MHz伝送帯域対応の10GBASE-T規格に準拠しています。 UTP LANケーブルを中継する際に使用可能です。仕様●カテゴリ:CAT6A●サイズ(W×D×H)mm:15×30.1×16.9●コネクタ形状:RJ-45メス・メス●規格名:10GBASE-T●結線仕様:ストレート結線●カラー:ホワイト●重量(g):4.4●対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合アズワン品番65-2206-19
300- 950mm セーフティーツールランヤード
エスコ¥3,580税込¥3,9381個翌日出荷着脱式ストラップ+スイベルフック付で着脱しやすいコンパクトモデル仕様取付工具重量:1kg材質コード:ポリウレタン、カラビナフック:ABS全長(mm)300~950質量(g)16コード長さ(mm)170~860コード径(Φmm)3口の開き(mm)5.5
LANケーブル中継アダプター(カテゴリー6準拠/マグネット付)
エスコ¥1,870税込¥2,0571個翌日出荷最大50mまで延長(2本合計)。※規格対応のケーブルに限る。LANケーブルの中継・延長に最適です。ご使用のLANケーブルでは長さがたりない時に、もう1本のLANケーブルをつなげて延長(中継)するアダプタです。マグネット付なのでスチール面にくっつけて設置できます。場所をとらず使いやすい超コンパクトタイプです。光回線を使ったインターネット環境でのLANケーブルの延長に最適です。デスクなどのスチール面にくっつけて設置できるマグネット付きです。オフィス環境などで取り回しよく使えます。ギガビットイーサネットに対応し、カテゴリー6までサポートします。高速の通信環境でもお使いいただけます。質量(g)約8コネクタ形状RJ45(8極8芯)、ストレート全結線、UTPサイズ(mm)14.6(W)×29(D)×18.6(H)カテゴリー6準拠
20m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド)
エスコ¥4,298税込¥4,7281個当日出荷色レッド直径(Φmm)5.5長さ(m)20規格CAT5eケーブル長(m)20コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
10mスリムLANケーブル(カテゴリー7準拠)
エスコ¥4,450税込¥4,8951個翌日出荷仕様カテゴリー7準拠、曲げても爪が折れない、丈夫で取り回しの良い細径メッシュケーブル採用。色ブラック&ホワイト規格CAT7ケーブル長(m)10構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止シールドコネクタ (ツメ折れ防止カバー付き)ケーブル外径(Φmm)5結線方式ストレート結線伝送帯域(MHz)600爪折れ防止あり![15m フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)[ブルー] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64617553-210506-02.jpg)
15m フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)[ブルー]
エスコ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷幅(mm)6.4厚さ(mm)1.4色ブルー規格CAT6Aケーブル長(m)15ケーブル外径(Φmm)6.4
10m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グレー)
エスコ¥2,920税込¥3,2121個翌日出荷色グレー直径(Φmm)5.5長さ(m)10規格CAT5eケーブル長(m)10コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
10 m 産業用イーサネットLANケーブル(カテゴリー6準拠)
エスコ¥21,000税込¥23,1001個翌日出荷エスコ品番EA940LH-110色ブルー規格CAT6ケーブル長(m)10構造より線(撚線)ケーブルスタンダード爪折れ防止あり
20m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グレー)
エスコ¥5,340税込¥5,8741個翌日出荷色グレー直径(Φmm)5.5長さ(m)20規格CAT5eケーブル長(m)20コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
20 m 産業用イーサネットLANケーブル(カテゴリー6準拠)
エスコ¥40,000税込¥44,0001個翌日出荷エスコ品番EA940LH-120色ブルー規格CAT6ケーブル長(m)20構造より線(撚線)ケーブルスタンダード爪折れ防止あり
15 m 産業用イーサネットLANケーブル(カテゴリー6準拠)
エスコ¥30,600税込¥33,6601個翌日出荷エスコ品番EA940LH-115色ブルー規格CAT6ケーブル長(m)15構造より線(撚線)ケーブルスタンダード爪折れ防止あり
3mmx150mm セーフティーツールランヤード用ワイヤーループ
エスコ¥1,520税込¥1,6721個翌日出荷耐摩耗性に優れた航空機グレードのワイヤーループ材質コード:ポリウレタン、芯:ステンレススチール寸法(mm)Φ3×150
10m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グリーン)
エスコ¥2,920税込¥3,2121個翌日出荷色グリーン直径(Φmm)5.5長さ(m)10規格CAT5eケーブル長(m)10コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
LANケーブル(CAT6/ノイズシールド処理/青) EA764BBシリーズ
エスコ¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から翌日出荷ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いLANケーブルです。1000BASE-TXギガビットイーサネットに完全対応し、伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現します。性能をフルに引き出せる「単線」仕様のカテゴリ6LANケーブルです。規格CAT6
墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ランヤード付)
エスコ¥43,200税込¥47,5201個翌日出荷軽量・小型の巻取式ランヤード付 第一種ショックアブソーバ付 ロック機構付で墜落時にも最短距離で停止します。 常時巻取りのためランヤードを常に張った状態で使用できます。 アルミフック 巻取式 胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。 多くの工具類を必要とする作業に最適。 腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。 道具を多く装備しても動きやすい設計。 ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。 フックハンガー付仕様●サイズ(mm):肩ベルト:幅45胸ベルト:幅30胴ベルト:幅50腿ベルト:幅45●バックル:ワンタッチ式●サイズ:M●適応身長:160~190cm●重量:2005g●ストラップサイズ:18×1500mm●ストラップ材質:中:ベクトラン表面:ポリエステル●腿ベルト:水平型
クロスLANケーブル CAT5e準拠 EA764BFシリーズ
エスコ¥1,720税込¥1,8921個翌日出荷ツメ折れ防止カバー付、2台のパソコンを接続するのに便利なクロスケーブル、隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタ、より線仕様
LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー) EA764BBシリーズ
エスコ¥15,200税込¥16,7201本翌日出荷伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。カテゴリ5eの2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。仕様●カテゴリー:6準拠●コネクタ形状:RJ45●長さ(m):50●直径:6.4mm●カラー:ブルー●RoHS対応品●単線仕様規格CAT6
LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー) EA764BBシリーズ
エスコ¥6,870税込¥7,5571本翌日出荷伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。カテゴリ5eの2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。仕様●カテゴリー:6準拠●コネクタ形状:RJ45●長さ(m):20●直径:6.4mm●カラー:ブルー●周波数特性:250MHz●ケーブル構造:単線仕様(23AWG)、ストレート結線●通信速度:1Gbps●検査:100%導通検査●ケーブル芯数:8芯(4P)●ツメ折れ防止カバー付●RoHS対応品規格CAT6
LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー) EA764BBシリーズ
エスコ¥2,070税込¥2,2771個翌日出荷伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。カテゴリ5eの2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。仕様●カテゴリー:6準拠●コネクタ形状:RJ45●長さ(m):5●直径:6.4mm●カラー:ブルー●RoHS対応品規格CAT6
LANアダプター(TypeC/USBポート付)500mm EA759GYシリーズ
エスコ¥8,640税込¥9,5041個翌日出荷。電源:セルフパワー・バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3,0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。USB Type-CをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに適しています。
LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー) EA764BBシリーズ
エスコ¥25,700税込¥28,2701個翌日出荷曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。カテゴリ5eの2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。仕様●カテゴリー:6準拠●コネクタ形状:RJ45●長さ(m):90●直径:6.4mm●カラー:ライトグレー●RoHS対応品規格CAT6
LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー) EA764BBシリーズ
エスコ¥17,800~税込¥19,580~1個翌日出荷。曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。カテゴリ5eの2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。規格CAT6
LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー) EA764BBシリーズ
エスコ¥5,340税込¥5,8741個翌日出荷曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。カテゴリ5eの2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。仕様●カテゴリー:6準拠●コネクタ形状:RJ45●長さ(m):15●直径:6.4mm●カラー:ライトグレー●RoHS対応品規格CAT6
墜落制止用器具 (フルハーネス/巻取式ツインランヤード付き)
エスコ¥76,600税込¥84,2601セット翌々日出荷ソーバ。巻取式。背中のベルト長さを調整できるアジャスター付き。調整箇所が多いので、着用者の体形に合わせてぴったりとフィットさせることができます。肩ベルトの調節部分は折り返し構造を採用。激しい動きをしても緩みにくくなっています。肩パッド、腰パッドを標準装備し、重量物を運んだり、重い工具をつけた時の身体への負担を軽減します。作業ベルトと本体を簡単に組み合わせることができます。50mmベルトの場合はツメで固定することもできます。丈夫な金属製。改定規格適合品。付属品エンドクリップ:×4、作業ベルトアタッチメント×2、フック掛け×2、絡み防止ロープ×1材質【ランヤード】ポリエステル寸法(mm)【ストラップ】18×700~1,600サイズ【ベルト】フリー質量(g)【フルハーネス】1860【ランヤード】1250ベルト幅(mm)【肩・腿】47適合範囲【ベルト】身長(cm)+体重(kg):190~290ベルト【腿】フラット型、【背中】Y型ベルト色ブルーバックル【腿】ワンタッチ式【胴】スライド式落下距離(m)3.5~4.4胴ベルト幅(mm)50総耐荷重(kg)130以下最大使用質量(kg)【本体】140以下 (体重+装備質量)【ランヤード】~130胸ベルト幅(mm)25自由落下距離(m)2.3
LANケーブル(CAT6A/UTP/白/難燃性) EA764BBシリーズ
エスコ¥56,300税込¥61,9301本翌日出荷。自作用UTPカテゴリ6A単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)。カテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現しています。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、今後の買い替えの心配がなく、長く使用できます。火災などの原因になりにくい難燃性素材を使用しています。仕様●カラー:ホワイト●ケーブル長:300m●ケーブル直径:6.4mm●ケーブル構造:単線(23AWG)ツイストペア、十字介在付き●対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT6A
LANケーブル(CAT6A/UTP/青/難燃性) EA764BBシリーズ
エスコ¥56,300税込¥61,9301本7日以内出荷自作用UTPカテゴリ6A単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)。カテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現しています。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、今後の買い替えの心配がなく、長く使用できます。火災などの原因になりにくい難燃性素材を使用しています。仕様●カラー:ブルー●ケーブル長:300m●ケーブル直径:6.4mm●ケーブル構造:単線(23AWG)ツイストペア、十字介在付き●対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT6A![M16x50mm [半球]ボールスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50638683-170331-02.jpg)
M16x50mm [半球]ボールスクリュー
エスコ¥870税込¥9571個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-33形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)50表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)12寸法BM16![M12x50mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637895-170331-02.jpg)
M12x50mm [半球]ボールキャップスクリュー
エスコ¥640税込¥7041個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-217形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)50表面処理黒染め寸法B(mm)18材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)8.7寸法EM12![M8 x50mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637703-170331-02.jpg)
M8 x50mm [半球]ボールキャップスクリュー
エスコ¥495税込¥5451個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-208形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)50表面処理黒染め寸法B(mm)13材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)5.5寸法EM8![M12x 50mm [焼入]スタッドボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50640232-170331-02.jpg)
M12x 50mm [焼入]スタッドボルト
エスコ¥390税込¥4291個翌日出荷エスコ品番EA948DP-21材質SCM435寸法A(mm)50寸法D(mm)10.7表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)20寸法CM12
















![15m フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)[ブルー] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64617553-210506-02.jpg)




















![M16x50mm [半球]ボールスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50638683-170331-02.jpg)
![M12x50mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637895-170331-02.jpg)



![M8 x50mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637703-170331-02.jpg)
![M12x 50mm [焼入]スタッドボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50640232-170331-02.jpg)