カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(15)
  • 保管用品(10)
  • 作業工具(5)
  • 厨房用品(2)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 物流用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • RS PRO(83)
  • GVS(76)
  • ホクセイ(50)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(44)
  • HAMMOND(42)
  • ニムラ(38)
  • 中部コーポレーション(36)
  • カネソウ(33)
  • CAMDENBOSS(31)
  • SUS(エスユーエス)(30)
  • リスパック(29)
  • NEG(日電理化硝子)(28)
  • 東京スクリーン(19)
  • スリーライン(19)
  • cotta(19)
  • 未来工業(18)
  • LAMP(スガツネ工業)(17)
  • SUGICO(スギコ)(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50mm 蓋」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広口ポリ容器(中蓋付)Φ83x81mm/250mL EA508AM-73シリーズ エスコ広口ポリ容器(中蓋付)Φ83x81mm/250mL EA508AM-73シリーズエスコ
320税込352
1個
当日出荷
内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様●容量(mL):250●胴径(mm):83●高さ(mm):81●材質:ポリエチレン●入数:1個●フタ内径:73mm●重量:58.7g●中ぶた付●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9261-27
850x450x390mm 車載ケース(樹脂製) エスコ850x450x390mm 車載ケース(樹脂製)エスコ
10,800税込11,880
1個
当日出荷
盗難防止のため、市販の南京錠取付用カギ穴付。 南京錠取付可能(ツル径直径6mmまで)。
付属品仕切板、水抜き栓エスコ品番EA960AB-6質量(kg)5.1本体:ダークグリーン、蓋:グレー材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)60適合車種ステーションワゴン外寸法・幅(mm)850外寸法・高さ(mm)390外寸法・奥行(mm)450
広口ポリ容器(中蓋付)Φ83x99mm/310mL EA508AM-74シリーズ エスコ広口ポリ容器(中蓋付)Φ83x99mm/310mL EA508AM-74シリーズエスコ
360税込396
1個
当日出荷
内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様●容量(mL):310●胴径(mm):83●高さ(mm):99●材質:ポリエチレン●入数:1個●フタ内径:73mm●重量:75.1g●中ぶた付●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9261-29
315x187x150mm 工具箱 エスコ315x187x150mm 工具箱エスコ(1件のレビュー)
1,230税込1,353
1個
当日出荷
フリーケースで収納力抜群。 クリアタイプで中身が見やすいです。
エスコ品番EA505MB材質蓋:ポリプロピレン、止具・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー質量(kg)0.492材質(本体)PP質量(g)492外寸法・幅(mm)315外寸法・高さ(mm)150外寸法・奥行(mm)187
広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x109mm/560mL EA508AM-76シリーズ エスコ広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x109mm/560mL EA508AM-76シリーズエスコ
495税込545
1個
当日出荷
内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様●容量(mL):560●胴径(mm):99●高さ(mm):109●材質:ポリエチレン●入数:1個●フタ内径:89mm●重量:120.6g●中ぶた付●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9261-33
サクションリフターセット エスコサクションリフターセットエスコ
25,100税込27,610
1組(2個)
当日出荷
ハンドル下部に滑り止めゴムコーティング付 ラバー付グリップで手の滑りを防止します ●サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。●吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。●使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
仕様●吸着能力:50kg(1個あたり)●パッドサイズ:Φ120mm●全長:334mm●材質:【ケース】本体・蓋:ポリプロピレン止具・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー【サクションリフター】本体:硬質プラスチックパッド:特殊ゴム●総重量:約1.4kg●ケース付:400×215×195mmアズワン品番65-2283-05
広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x120mm/610mL EA508AM-77シリーズ エスコ広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x120mm/610mL EA508AM-77シリーズエスコ
575税込633
1個
当日出荷
内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様●容量(mL):610●胴径(mm):99●高さ(mm):120●材質:ポリエチレン●入数:1個●フタ内径:89mm●重量:144.1g●中ぶた付●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9261-35
234x195x40mm パーツケース(両開き式) エスコ234x195x40mm パーツケース(両開き式)エスコ
975税込1,073
1個
翌日出荷
衝撃に強いブロック材を採用。インパクト先端ツールの収納ケースに最適です。 上蓋は左右どちらからでも開くダブルオープン仕様。 蓋は取り外すことが可能(省スペース設計)。 ワンバックルでクイックオープン。 5.5mmの仕切溝が微細な収納スペースを実現。
仕様仕切り板:12枚エスコ品番EA508KD-64材質コーポリマーブルー/クリア寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)234×195×40外寸(mm)234×195×40内寸(mm)224×150×33仕切板12仕切数(個)(最大)15仕切りあり内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224×各50×33
広口ポリ容器(中蓋付)Φ67x81mm/150mL EA508AM-72シリーズ エスコ広口ポリ容器(中蓋付)Φ67x81mm/150mL EA508AM-72シリーズエスコ
265税込292
1個
当日出荷
内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様●容量(mL):150●胴径(mm):67●高さ(mm):81●材質:ポリエチレン●入数:1個●フタ内径:57mm●重量:43g●中ぶた付●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9261-25
Φ305x450mm/20L 広口ポリ容器(中蓋付) エスコΦ305x450mm/20L 広口ポリ容器(中蓋付)エスコ
5,240税込5,764
1個
翌日出荷
持ち運びに便利な取手付。
容量(mL)20000材質ポリエチレン仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-13高さ(mm)450内径(Φmm)【ふた】99胴径(Φmm)305
広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x100mm/470mL EA508AM-75シリーズ エスコ広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x100mm/470mL EA508AM-75シリーズエスコ
465税込512
1個
翌日出荷
内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様●容量(mL):470●胴径(mm):99●高さ(mm):100●材質:ポリエチレン●入数:1個●フタ内径:89mm●重量:124.3g●中ぶた付●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9261-31
グレーチング用連結金具 クリップ/ステンレス製 EA951TAシリーズ エスコグレーチング用連結金具 クリップ/ステンレス製 EA951TAシリーズエスコ
845税込930
1個
翌日出荷
何枚か並んだ網型のグレーチング(溝蓋)同士をこのクリップで挟んで、跳ね上げ防止や盗難防止に役立ちます。ステンレス製なので錆にも強く、美しい光沢で景観を損ねません。クリップタイプなのでワンタッチでOK!
材質SUS304寸法W(mm)20
アタッシュケース エスコアタッシュケースエスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
B5サイズが収納できます。
材質耐衝撃性コーポリマーブラック質量(g)428外寸(mm)333×228×72内寸(mm)318×200×50(蓋底58)(蓋を閉めた際の内寸の深さになります)
531x368x334mm/50L 折畳コンテナ(OD/蓋・窓付) エスコ531x368x334mm/50L 折畳コンテナ(OD/蓋・窓付)エスコ
6,440税込7,084
1個
翌日出荷
積み重ね時に物をとりやすい側面窓付。窓はOD色半透明で目立ちにくく内容物を確認可能
材質ポリプロピレン有効内寸(mm)490×333×303(H)内形寸法(mm)491×334×303(H)外寸(mm)531×368×334(H)圧縮荷重(kN[kgf])5.39(550)アズワン品番64-7860-28
水切リ (グラス用) エスコ水切リ (グラス用)エスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
滑り止めキャップ付きで、グラスをキズつけず、立てて干すことができます。水受けトレー付きでキッチンカウンターやシンク周りに設置できます。コンパクトサイズで場所も取りません。水受けトレーは取り外し可能でお手入れもラクラク。なべ蓋・まな板・フライパンなども立てられます。ペットボトル・食品トレー・チャック付き保存袋のリサイクル水切りとしてもご使用いただけます。対応サイズ:Φ70mm、高さ150mmまでのグラス。
仕様4~6個材質トレイ/ポリプロピレン寸法(mm)160×130×H170マットなホワイト材質(本体)スチール(ユニクロメッキ、粉体塗装)
部品洗浄ざる ステンレス製 EA992Cシリーズ エスコ部品洗浄ざる ステンレス製 EA992Cシリーズエスコ
3,110税込3,421
1個
翌日出荷から3日以内出荷
蓋はワンタッチで開閉できるシンプルな作りです。
広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x109mm/560mL EA508AM-76シリーズ エスコ広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x109mm/560mL EA508AM-76シリーズエスコ
4,770税込5,247
1セット(10個)
翌日出荷
内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様●容量(mL):560●胴径(mm):99●高さ(mm):109●材質:ポリエチレン●入数:10個●フタ内径:89mm●重量:120.6g●中ぶた付●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9261-34
1300x450x390mm 車載ケース(樹脂製) エスコ1300x450x390mm 車載ケース(樹脂製)エスコ
16,300税込17,930
1個
翌日出荷
南京錠取付可能(ツル径直径6mmまで)。 盗難防止のため、市販の南京錠取付用カギ穴付。 仕切板・水抜き栓・中皿・車体用固定ベルト付。
エスコ品番EA960AB-7質量(kg)9.9本体:ダークグリーン、蓋:グレー材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)60適合車種軽トラック外寸法・幅(mm)1300外寸法・高さ(mm)390外寸法・奥行(mm)450
400x250x150mm ツールバッグ エスコ400x250x150mm ツールバッグエスコ
3,440税込3,784
1個
翌日出荷
未使用時はコンパクトに折り畳めます。 上蓋によって中身を保護できます。
エスコ品番EA925CP-3寸法(mm)400×250×150(H)材質(本体)ポリエステル外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)150外寸法・奥行(mm)250
広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x100mm/470mL EA508AM-75シリーズ エスコ広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x100mm/470mL EA508AM-75シリーズエスコ
4,480税込4,928
1セット(10個)
翌日出荷
内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様●容量(mL):470●胴径(mm):99●高さ(mm):100●材質:ポリエチレン●入数:10個●フタ内径:89mm●重量:124.3g●中ぶた付●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9261-32
ベアリング挿入工具セット エスコベアリング挿入工具セットエスコ
153,600税込168,960
1セット
翌日出荷
小型軽量のミニサイズセットです。内径30mm・外径50mmまでのボールベアリング、ローラーベアリングやブッシュ、シールリング、ベルトプーリー等のパーツの挿入に。ベアリングの組み立てに必要な打撃リングと打撃スリーブの組み合わせは、ケースの蓋にある表から参照できます。ハウジング、シャフト、または同時に両方への取り付けに使用可能。
仕様スリーブ:2本 (スリーブヘッド:1個)、リング:18個長さ(mm)スリーブ:220内径(Φmm)スリーブ:19・32適合サイズ(mm)内径:10~30 外径:26~55ケース寸法(mm)250×210×70 (H)ベアリング内径(Φmm)10~30ベアリング外径(Φmm)26~55総質量(kg)5.2
531x368x334mm/50L 折畳コンテナ(OD/蓋・窓付5個 エスコ531x368x334mm/50L 折畳コンテナ(OD/蓋・窓付5個エスコ
30,700税込33,770
1個(5個)
翌日出荷
積み重ね時に物をとりやすい側面窓付。窓はOD色半透明で目立ちにくく内容物を確認可能
材質ポリプロピレン有効内寸(mm)490×333×303(H)内形寸法(mm)491×334×303(H)外寸(mm)531×368×334(H)圧縮荷重(kN[kgf])5.39(550)アズワン品番64-7860-29入数5個
ステー(前蓋用/左右兼用/HL) エスコステー(前蓋用/左右兼用/HL)エスコ
4,060税込4,466
1個
翌日出荷
ヘアーライン仕上げ 左右兼用 皿木ねじ4.5×32、4本・皿小ねじM5×50、2本付
仕様●サイズ:129×228mm●材質:ステンレス(SUS304)●取付穴径:6mm●付属品:皿木ねじ:4.5×32皿小ねじ:M5×50アズワン品番65-2288-47
広口ポリ容器(中蓋付)Φ67x81mm/150mL EA508AM-72シリーズ エスコ広口ポリ容器(中蓋付)Φ67x81mm/150mL EA508AM-72シリーズエスコ
2,550税込2,805
1セット(10個)
翌日出荷
内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様●容量(mL):150●胴径(mm):67●高さ(mm):81●材質:ポリエチレン●入数:10個●フタ内径:57mm●重量:43g●中ぶた付●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9261-26
Φ305x450mm/20L 広口ポリ容器(中蓋付/4個) エスコΦ305x450mm/20L 広口ポリ容器(中蓋付/4個)エスコ
20,200税込22,220
1個
翌日出荷
持ち運びに便利な取手付。
容量(mL)20000材質ポリエチレン仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-13B高さ(mm)450内径(Φmm)【ふた】99胴径(Φmm)305
広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x120mm/610mL EA508AM-77シリーズ エスコ広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x120mm/610mL EA508AM-77シリーズエスコ
5,560税込6,116
1セット(10個)
翌日出荷
内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様●容量(mL):610●胴径(mm):99●高さ(mm):120●材質:ポリエチレン●入数:10個●フタ内径:89mm●重量:144.1g●中ぶた付●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9261-36
ステー(前蓋用/左右兼用/クローム) エスコステー(前蓋用/左右兼用/クローム)エスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
クロームメッキ仕上げ 左右兼用 皿木ねじ4.5×32、4本・皿小ねじM5×50、2本付
仕様●サイズ:129×228mm●材質:鋼板●取付穴径:6mm●付属品:皿木ねじ:4.5×32皿小ねじ:M5×50アズワン品番65-2288-48
Φ208x250mm/8.30L 容 器(ステンレス製) エスコΦ208x250mm/8.30L 容 器(ステンレス製)エスコ
19,400税込21,340
1個
翌日出荷
蓋は、はめ込み式です。
容量(mL)8300エスコ品番EA508SG-37材質ステンレス質量(kg)1.22寸法(直径Φ×高さH)(mm)208×250
広口ポリ容器(中蓋付)Φ83x81mm/250mL EA508AM-73シリーズ エスコ広口ポリ容器(中蓋付)Φ83x81mm/250mL EA508AM-73シリーズエスコ
3,080税込3,388
1セット(10個)
翌日出荷
内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様●容量(mL):250●胴径(mm):83●高さ(mm):81●材質:ポリエチレン●入数:10個●フタ内径:73mm●重量:58.7g●中ぶた付●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9261-28
668x469x60mm蓋(EA506AF-54用) エスコ668x469x60mm蓋(EA506AF-54用)エスコ
4,530税込4,983
1個
翌日出荷
仕様EA506AF-54用ふた
530x366x320mm/50.0L 折畳コンテナ エスコ530x366x320mm/50.0L 折畳コンテナエスコ
3,170税込3,487
1個
翌日出荷
再生材50%使用。 積み重ね可能。
フタの有無なし適合蓋: EA506AH-36(別売)エスコ品番EA506AH-32材質ポリプロピレン(再生PP50%使用)有効内寸(mm)492×333×302耐荷重(kg)20外寸(mm)530×366×320積層段数5段スタッキング
広口ポリ容器(中蓋付)Φ83x99mm/310mL EA508AM-74シリーズ エスコ広口ポリ容器(中蓋付)Φ83x99mm/310mL EA508AM-74シリーズエスコ
3,450税込3,795
1セット(10個)
翌日出荷
内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様●容量(mL):310●胴径(mm):83●高さ(mm):99●材質:ポリエチレン●入数:10個●フタ内径:73mm●重量:75.1g●中ぶた付●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9261-30
充電式インパクトドライバーセット エスコ充電式インパクトドライバーセットエスコ
97,500税込107,250
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:・DC18V 充電式インパクトドライバー・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット・1/4”×150mm ビットホルダー・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)インパクトドライバー仕様:・バッテリー…リチウムイオン(18V/3.0Ah)※14.4Vバッテリー併用可・充電器…AC100V・充電時間…約40分・回転数…強:0~2,800、中:0~1,450、弱:0~950、テクス:0~2,800rpm・打撃数…強:0~3,100、中:0~2,500、弱:0~1,800、テクス:0~2,500回/分・サイズ…127×60×232(H)mm・重量…1.6kg・無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付・防じん・耐水機能…IP56・ブラシレスモーター・付属品…バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース・無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付・ブラシレスモーター・足場解体などで速さを発揮、「即フル」モード、トリガーを引くと、即座に最大パワー「強」モードで始動・ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダー・影が出にくい2灯LEDを新搭載で2つの光源で影を分散。ビット先端部が暗くならず、作業が快適。・電池を替えるだけで、14.4Vにも18Vにも対応。・優れた防塵・耐水設計。国際規格(IEC60529適用)・上蓋ポケット付き5本組 衝撃吸収ビット:・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)・六角シャンク:6.35mm(1/4”)・溝長:13mm・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)アセチ(樹脂)・マグネット付・欠けに強い衝撃吸収ビット・特殊熱処理加工による脅威の耐久性ビットホルダー:・六角対辺:1/4”・全長:150mm・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm・六角シャンク:6.35mm・材質:HSS(ハイス鋼)・X型シンニング加工(2mm以上)・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など・インパクトドライバーに使用可能です。
仕様ESCOセット回転数(min-1[r.p.m])強:0~2800/中:0~1450/弱:0~950/テクス:0~2800打撃数(min-1[回/分])強:0~3100/中:0~2500/弱:0~1800/テクス:0~2500バッテリー容量(Ah)3.0バッテリー電圧(V)DC18充電時間(分)約40