カテゴリ
- 家電(17)
- はんだ関連・静電気対策用品(14)
- 制御機器(10)
- 梱包用品(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 清掃用品(6)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 厨房用品(2)
- 事務用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- オーム電機(418)
- YAMAZEN(山善)(327)
- Panasonic(パナソニック)(276)
- JAPANNEXT(223)
- アズワン(211)
- アイリスオーヤマ(199)
- CKD(179)
- ATEN(166)
- ELPA(140)
- 三菱電機(107)
- omron(オムロン)(105)
- ツインバード(100)
- NEC(89)
- 富士電機(88)
- オーツカ光学(87)
- コガネイ(86)
- 三商(81)
- INAX(LIXIL)(73)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
「50v100」の検索結果
特価

AC100-440V/ 50A/3極 漏電遮断器(フレーム50)
エスコ¥22,400税込¥24,6401個翌日出荷エスコ品番EA940MN-21定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)50定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)50
AC100-440V/ 50A/3極 漏電遮断器(フレーム60)
エスコ¥22,400税込¥24,6401個翌日出荷エスコ品番EA940MN-35定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)50定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)50
AC100V/1.40kW高圧洗浄機(50Hz)
エスコ¥135,900税込¥149,4901個翌日出荷付属品高圧ホース10m、トリガーガン、 840mmスプレーランス、 パワーノズル、水道ホース6m仕様縦置き・横置きができます。質量(kg)20.5サイズ312×351×904mm電源100V単相・50Hzモーター出力(kW)0.9消費電力(kW)1.4
AC100-440V/ 40A/3極 漏電遮断器(フレーム50)
エスコ¥22,400税込¥24,6401個翌日出荷エスコ品番EA940MN-20定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)40定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)50
AC100-230V/ 40A/2極 漏電遮断器(フレーム50)
エスコ¥21,400税込¥23,5401個翌日出荷エスコ品番EA940MN-14定格電圧(V)AC100~AC230定格電流(A)40定格感度電流(mA)30極数・素子数2Pフレーム(AF)50
AC100-440V/ 20A/3極 漏電遮断器(フレーム50)
エスコ¥22,400税込¥24,6401個翌日出荷エスコ品番EA940MN-18定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)20定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)50
AC100-230V/ 30A/2極 漏電遮断器(フレーム50)
エスコ¥21,400税込¥23,5401個翌日出荷エスコ品番EA940MN-13定格電圧(V)AC100~AC230定格電流(A)30定格感度電流(mA)30極数・素子数2Pフレーム(AF)50
AC100-440V/ 30A/3極 漏電遮断器(フレーム50)
エスコ¥22,400税込¥24,6401個翌日出荷エスコ品番EA940MN-19定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)30定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)50
AC100-440V/ 15A/3極 漏電遮断器(フレーム50)
エスコ¥22,400税込¥24,6401個翌日出荷エスコ品番EA940MN-17定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)15定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)50
AC100-230V/ 15A/2極 漏電遮断器(フレーム50)
エスコ¥21,400税込¥23,5401個7日以内出荷エスコ品番EA940MN-11定格電圧(V)AC100~AC230定格電流(A)15定格感度電流(mA)30極数・素子数2Pフレーム(AF)50
AC100V/40W 簡易型シーラー(ヘラ型)
エスコ¥1,560税込¥1,7161個当日出荷厚み合計が0.2mmまでシールが可能。 薄手の袋、シュリンク包装、不織布、エアーキャップに。 持ち運びに便利で場所を取らない、こてタイプの簡易型シーラー。 長いシール加工や、直線・曲線のシール加工も可能。エスコ品番EA305XK-1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)40プラグ形状平型プラグこて先形状ヘラ型
圧着端子セット
エスコ¥13,300税込¥14,6301個当日出荷エスコ品番EA538LG-3セット内容裸丸型圧着端子:R1.25-3 (100個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3.5 (100個)、裸丸型圧着端子:R1.25-4 (80個)、裸丸型圧着端子:R2-4 (80個)、裸丸型圧着端子:R2-5 (80個)、裸丸型圧着端子:R2-6 (50個)、裸Y型圧着端子:F1.25-3 (100個)、裸Y型圧着端子:F1.25-3.5 (100個)、裸Y型圧着端子:F1.25-V3.5 (100個)、裸Y型圧着端子:F1.25-4 (80個)、裸Y型圧着端子:F2-3 (100個)、裸Y型圧着端子:F2-V3.5 (80個)、裸Y型圧着端子:F2-4 (80個)
0.9W/E12ナツメ球(LED)
エスコ(1件のレビュー)¥960税込¥1,0561個当日出荷仕様LED素子にはバラツキがあるため、 同じ品番の商品でも明るさ、光色が 異なることがあります。全光束、色温度、LED寿命は設計上の数値であり、保証値ではありません。全長(mm)47直径(Φmm)20電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)0.9口金E12全光束(Lm)約65仕上クリア電球色温度2700K光源色電球色LED寿命(時間)約40000時間電球の種類LED球2個エコロジー商品省エネ![[充電式]ハンディークリーナー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274437-260624-02.jpg)
[充電式]ハンディークリーナー
エスコ¥12,600税込¥13,8601台翌日出荷付属品:充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル。DCブラシレスモーター採用で、スリムで軽量・パワフルな吸引力を実現した充電式ハンディクリーナーです。コードレスで軽量なので持ち運びしやすく、室内や車の中など気づいた時にどこでもサッと取り出してお掃除できます。棚のすきまや窓の桟のお掃除に便利なすき間ノズルと、ソファのお掃除に最適なソファヘッドを付属しています。すき間ノズルは先端を回転させるとブラシノズルとしても使用できます。どんな部屋にも合うスタイリッシュなデザイン。スリムだからデスクに置いても邪魔にならない。汚れやすいのに掃除しにくい車内も、ハンディクリーナーでキレイに。ワンタッチで簡単にゴミが捨てられるダストカップ脱着式。紙パック不要。付属の充電スタンドに立てておくだけで簡単に充電ができます。スタンドは付属のアタッチメントを全て立てられるので、場所を取らずに収納できます。ダストカップとフィルターは水洗いできるのでいつでも清潔です。セット内容すき間ノズル質量(kg)0.5色ホワイトスイッチワンタッチ出力DC14V 1.0A電源充電式温度(℃)充電:5~35入力AC100-240V(50/60Hz)吸引能力14000(Pa)使用電池11.1V仕様 リチウムイオン2次電池(2.2Ah)集塵方式サイクロン式充電時間(分)150サイズ(mm)60×60×415(H)集じん量(L)0.15バッテリー寿命繰り返し充電約1,000回
200W 半田ゴテ
エスコ¥4,600税込¥5,0601個当日出荷仕様ニクロムヒーターエスコ品番EA304HB-200全長(mm)368直径(Φmm)(こて先)18電源(V)AC100(50/60Hz)温度(℃)(こて先)420/450容量(W)200
AC100V/1020W ヒートガンセット(温度可変式)
エスコ¥33,900税込¥37,2901セット当日出荷強弱機能で幅広い作業に対応付属品ノズル三種類、スチールケースエスコ品番EA365VA-12寸法(mm)253×70×200質量(g)約950スイッチ4段切替スイッチ(切・送・弱・強)コード長さ(m)3風量(L/min)180
くりかえしタイマー
エスコ¥2,910税込¥3,2011個翌日出荷電気器具を繰り返し自動で何回もON/OFFできるタイマーです。一度セットすれば毎日繰り返します。15分単位で何回でも、毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します(入り切り最大94動作)。コード付きなので、手元で設定できて使いやすい。カバー付きなので、ホコリの進入や、誤ってダイアルに触れて誤作動することを防ぎます。ダイヤル全体が24時間で1回転して押し下げたコマの所(範囲)で通電します。ショートしないトラッキング防止プラグ。ON/OFF状態がひと目でわかる通電ランプ付。仕様コード付(1.5m)材質PC(ポリカーボネート)、ABS樹脂質量(g)290消費電力(W)1以下電源AC100V(50/60Hz)定格15A・125V(1500W)設定時間24時間型(15分単位)サイズ(mm)82(W)×41(D)×80(H)適合器具【使用できる電気器具】ヒーター使用器具 1500W以下:電気ポット、電気カーペット、暖房便座など トランス使用器具 750W以下:テレビ、ステレオ、AV機器など モーター使用器具 400W以下:扇風機、換気扇、ポンプなど 照明器具 750W以下:蛍光灯、スタンド、イルミネーションなど
靴乾燥機
エスコ¥8,210税込¥9,0311台翌日出荷玄関でそのまま手軽にくつ乾燥ができる、くつ乾燥機カラリエです。オゾン脱臭機能付きで、気になるニオイ物質を分解し脱臭します。他に除菌効果もあります。タイマー付きなので乾燥時間をセットして乾燥できます。コンパクトサイズなので使い終わったら下駄箱などへ簡単収納できます。先端が二股形状になっており、2足同時に乾燥することができます。濡れた靴もパワフル乾燥します。伸縮するダブルノズルであらゆるシーンでくつ乾燥ができます。便利な3つのモード標準・革靴・低騒音機能付きです。・標準モード:約50℃の温風が出ます。スニーカーなどを乾燥するときに使用します。・革靴モード:約40℃の温風が出ます。革靴を乾燥するときに使用します。・低騒音モード:約40℃の温風が出ます。夜間など静かに運転したいときに使用します。標準モードに比べて乾燥するまでの時間はながくなります。材質ABS樹脂、ポリプロピレン、PET樹脂色ホワイト質量(g)780消費電力(W)標準モード:215 革靴モード:190 低騒音モード:180電源AC100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)約2.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×101×289タイマー30・60・120・180(分)靴タイプスニーカー、長靴、革靴
AC100V/1500W 高温スチームクリーナー
エスコ¥60,300税込¥66,3301台翌日出荷付属品:220°ノズル、ナイロンブラシノズル、ロングスチームノズル、90°スプレーノズル(35cm)。家庭用。洗浄と殺菌・消臭を1台に搭載したスチーム洗浄機。スチーム・常温水・温水・オゾン発生と4モード切替式。スチームだけの力で頑固な汚れを浮かせて取ります。パワフルな洗浄力を備え、洗浄機能は常温水・高温水が3段階(弱圧・中圧・高圧)、スチームが2段階(少量・多量)。各モードのスタートスイッチを押してから約30秒で高温水(40~60℃)スチーム(120~140℃)が噴き出します。タッチパネル式のデジタル大画面と手元操作が簡単なリモートスイッチガン方式。洗浄後にオゾン発生装置でウイルスや細菌を99.9%の殺菌率と消臭効果を発揮します。高温スチームで汚れを浮かし、必要であれば洗浄剤を吹き付けた後で常温水か高温水で洗い流します。その後にオゾンを吹きかけることで高温スチームや洗浄剤だけでは落ちなかったウイルスや細菌を殺菌し、消臭効果を発揮します。様々な条件下で選べる各種運転モード。【COLD(常温水)モード】。【HOT(高温水)モード】。【STEAM(スチーム)モード】。【PULS(リズム運転)モード】。【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】。オゾン発生装置で洗浄後の殺菌と消臭効果【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】エアコン洗浄後にオゾンホースの先端をエアコンのフィルター、ファン、フィン等に近付け、直接オゾン(O3)を吹きかけてください。エアコンだけでなく冷蔵庫内や電子レンジ内の殺菌・消臭にも最適です。タバコ臭、ペット臭のする部屋、トイレ、ユニットバス(浴室)等の空気清浄にも使用可能です。(使用例:10m2約12分、20m2約24分、30m2約36分、51~150m2約60分)使用時オゾン特有の臭いが生じますが、時間が経過するとオゾン臭は自然に消えます。質量(kg)5.5長さ(m)オゾンホース:2.5電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5消費電力常温/温水モード:1500W 殺菌・消臭モード:8W スチームモード:1500Wホース長さ(m)吸引:1.5使用時間(分)約180騒音値(dB)60吐出圧力(MPa)最大:4.5、常用:3.0時間ヒートアップ:約30秒モーター出力(W)60吐出水量(L/h)最大:270、常用:180スチーム温度(℃)噴射:100~110周囲温度(℃)-10~60サイズ(mm)306×362×271浄化量空気浄化:51~150(m2/h)殺菌効率(%)99.9オゾン発生量(mg/h)300圧力(MPa)スチーム:0.4加熱温度(℃)タンク:120~140
AC100V/200W半田ごて
エスコ¥4,690税込¥5,1591個翌日出荷仕様ニクロムヒーター全長(mm)358消費電力(W)200電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)8プラグ平型コテ先温度(℃)545
AC100V 換気扇
エスコ¥9,450税込¥10,3951個(1台)翌日出荷引ひも連動シャッター。引ひもスイッチ。局所換気用のスタンダードタイプ。新ワンタッチ着脱式のファン採用。材質フレーム・シャッター:塗装鋼板 羽根:PP樹脂電源AC100V(50/60Hz)
マイコン沸とう電動ポット
エスコ¥17,300~税込¥19,030~1個(1台)翌日出荷湯沸かし時間短縮、消費電力量節約、蒸気セーブの「トリプルセーブ湯沸かし」。「節約タイマー5段階」、「4段階保温温度設定」機能付。湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」(選択式)(90℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能)沸とうさせずに設定した温度まで沸かして保温するから、湯沸かし時間、消費電力量、蒸気の発生を抑えられます。(浄水器などの使用で、カルキとばしの必要がない方におすすめの機能です。)お湯の温度がひと目で分かる「デジタル液晶」。ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」。お湯の残量がとっても見やすい。ワイドウインドウ &「赤玉水量計」。必要量を湯沸かしするのに便利「内容器水量目盛」。色メタリックブラウン消費電力(W)700(湯沸かし時)電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.0
AC100V/55W 電撃殺虫器(屋外用)
エスコ¥169,500税込¥186,4501個翌日出荷用途スーパー、コンビニ等に。仕様アースねじ付、防爆構造エスコ品番EA864AB-5A寸法(mm)800×320×360質量(kg)15.5電源AC100V(50/60Hz)有効面積(m2)200~300使用電力(W)55/45(50/60Hz)定格二次電圧(V)6400/7000(50/60Hz)蛍光灯20W×2本(直管)
電子レンジ
エスコ¥18,000税込¥19,8001台翌日出荷フラットタイプのシンプルレンジです。シンプル操作で簡単あたためシンプルなボタン操作でお子様からご年配の方までご使用いただけます。庫内ひろびろ設計大きめのコンビニ弁当もそのまま温め可能。フラットなので間口も広く、庫内の汚れも簡単拭き取り。選べる3段階出力あたためから解凍まで料理に合わせて使い分け可能。最大15分タイマー付き。調理時間は10秒単位で設定可能。楽ちん自動調理メニュー5種類の料理がワンタッチで簡単調理。忙しい時に役立ちます。インテリアにもなじむ、コンパクトでシンプルなデザイン。回転テーブルのないフラットタイプなので、お掃除もラクラクです。ヘルツフリータイプなので、東日本・西日本問わずご使用できます。材質鋼板、ガラス、ABS樹脂質量(kg)11.7周波数(Hz)50/60電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.5消費電力(W)(50/60Hz)950/1300周波数(MHz)発振:2450サイズ(mm)456(W)×352(D)×280(H)タイマー10秒~15分庫内容量(L)18
冷蔵庫
エスコ¥50,000税込¥55,0001台翌日出荷付属品:製氷皿、ガードレール(2枚)。どこでも使えるようデザインはシンプルに、ボディはコンパクトに、使いやすさにこだわって仕上げました。コンパクトなのにしっかり大容量!すっきり収納できます。丈夫な天板の上には電子レンジなども置くことができ、お部屋のスペースを有効活用できます。冷凍室の性能は、最も優れたフォースター。1人暮らしや2台目として最適な、118L 2ドア冷蔵庫です。3列のドアポケットで小物から2Lペットボトルまでたっぷり収納できます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。冷蔵室に7Lのクリアケースが付いているので、野菜や果物をストックできます。天板の耐荷重は30kgfなので、電子レンジやトースターを置くことができます。性能【冷凍室・冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月材質鋼板、PS、PP、ガラス質量(kg)31色ホワイト容量(L)118(冷蔵庫:90、冷凍庫:28)定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)コード長さ(m)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×525×1160消費電力(W)(50/60Hz)58/66ドア開閉方向:右開き![[オートフィード]シュレッダー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70285576-251023-02.jpg)
[オートフィード]シュレッダー
エスコ¥35,500税込¥39,0501台翌日出荷本体とダストボックスの前後の組み合わせを変えることができるので、お好みの向きで使用でき、省スペース化にも繋がります。コピー用紙100枚を自動細断可能なオートフィードシュレッダーです。キャスター付。材質ABS樹脂、ポリプロピレン質量(kg)9.5消費電力(W)130電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2機能オートスタート、オートストップ、給紙ガイドスイッチ付細断枚数A4コピー用紙7枚(手差し) A4コピー用紙100枚(自動細断)ダストボックス容量(L)22細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.1定格時間10分投入口幅(mm)220(A4)サイズ(mm)357(W)×239(D)×560(H)細断形状クロスカット(4×10)グリーンマーク認定
AC100V/1000W ヒートガンセット
エスコ¥24,400税込¥26,8401セット翌日出荷付属品ノズル三種類、スチールケースエスコ品番EA365VA-11寸法(mm)213×70×191質量(g)約750スイッチ3段階切替(切・熱風・送風)コード長さ(m)3風量(L/min)180
510x430x810mm/51.0L シュレッダー
エスコ¥138,000税込¥151,8001個翌日出荷エスコ品番EA763ZD-54A材質ABS樹脂、スチール、合成樹脂化粧パーティクルボード寸法(mm)510×430×810電源AC100V(50/60Hz)安全装置サーマルプロテクタ―、過電流保護、緊急停止スイッチ、扉マグネットスイッチ電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)390/450機能イオン発生装置、オートリバース、オートオフ運転音(dB)60~70ダストボックス容量(L)51細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4/2.8定格時間30分(連続細断可能時間)投入口幅(mm)302(A3)最大細断枚数A4:18枚/15枚 ※縦入れ時:A3(12枚/10枚)、CD・DVD:1枚、カード:1枚、ステープラの針:10号まで細断形状クロスカット(3.9×28mm)グリーン購入法適合最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4:18枚/15枚 ※縦入れ時:A3(12枚/10枚)、CD・DVD:1枚、カード:1枚、ステープラの針:10号までリバース機能あり最大投入幅A3![[ステンレス製]マイコンスープジャー(業務用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70285558-251023-02.jpg)
[ステンレス製]マイコンスープジャー(業務用)
エスコ¥92,000税込¥101,2001台翌日出荷業務用。マイコン搭載の乾式保温方式「ダイレクトセンサー方式」+「マイコンコントロール」による正確な設定温度で、煮詰まりを抑えます。1℃間隔で保温温度が設定できる「マイコン温度設定」。焦げつきを抑える「底ヒーター」と「側面ヒーター」のダブルヒーター。開閉時の保温温度低下を抑える「半分開口ふた」。持ち運びに便利な取っ手がついた直火、IH調理器(100・200V)対応の内なべ。90・85・80℃のダイレクトメニュースイッチ。設定簡単、温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。オールステンレスボディ。さびに強い「ステンレス内なべ」。質量(kg)7.0容量(L)12.0消費電力(W)240電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.4サイズ(mm)460×395×355
AC100V/15W半田ごて
エスコ¥2,740税込¥3,0141個翌日出荷仕様セラミックヒーター全長(mm)224電源AC100V(50/60Hz)消費電力15Wプラグ平型標準こて先R0.2mm(※) ※交換用こて先は取寄せになります。
AC100V/15W半田ごて
エスコ¥2,740税込¥3,0141個翌日出荷仕様セラミックヒーター全長(mm)224電源AC100V(50/60Hz)消費電力15Wプラグ平型標準こて先R0.5mm(※) ※交換用こて先は取寄せになります。
AC100V/80W半田ごて
エスコ¥2,150税込¥2,3651個翌日出荷仕様ニクロムヒーター全長(mm)270消費電力(W)80電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)16プラグ平型コテ先温度(℃)545
AC100V/300W半田ごて
エスコ¥5,960税込¥6,5561個翌日出荷仕様ニクロムヒーター全長(mm)358消費電力(W)300電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)15プラグ平型コテ先温度(℃)587
AC100V/150W半田ごて
エスコ¥4,600税込¥5,0601個翌日出荷仕様ニクロムヒーター全長(mm)332消費電力(W)150電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)24プラグ平型コテ先温度(℃)465
AC100V/200W半田ごて
エスコ¥4,690税込¥5,1591個翌日出荷仕様ニクロムヒーター全長(mm)338消費電力(W)200電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)30プラグ平型コテ先温度(℃)510




















![[充電式]ハンディークリーナー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274437-260624-02.jpg)












![[オートフィード]シュレッダー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70285576-251023-02.jpg)



![[ステンレス製]マイコンスープジャー(業務用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70285558-251023-02.jpg)