カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(68)
- オーム電機(8)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- omron(オムロン)(3)
- 河村電器産業(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- アイシン精機(2)
- EXEDY(2)
- KSフィルター(2)
- brembo(2)
- ODELIC(オーデリック)(2)
- Socomec(2)
- オリンパス(1)
- TRUSCO(1)
- 富士電機(1)
- ブランドをもっと見る
「53e-2」の検索結果

Rc 1/2" ドレントラップ
エスコ¥16,500税込¥18,1501個翌日出荷用途エアードライヤー用エスコ品番EA153E-2質量(kg)1.1使用圧力(MPa)0.14~1全高(mm)221最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60自動排出量(cm3/回)24オートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc(PT)入口管接続口径1/2出口ねじの種類G(PF)出口管接続口径1/4
Rc 1" フロースイッチ
エスコ¥27,300税込¥30,0301個翌日出荷用途流体(水)エスコ品番EA153E-28質量(kg)1.5接点1a1b接点使用圧力(MPa)0.05~0.5取付ねじRc(PT)1流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1周囲温度(℃)5~60接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
Rc 3/4" フロースイッチ
エスコ¥24,600税込¥27,0601個翌日出荷用途流体(水)エスコ品番EA153E-26質量(kg)1.3接点1a1b接点使用圧力(MPa)0.05~0.5取付ねじRc(PT)3/4流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1周囲温度(℃)5~60接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
Rc 1/2" フロースイッチ
エスコ¥14,500税込¥15,9501個翌日出荷エスコ品番EA153E-24寸法(mm)直径80×91×91接点1a1b接点使用圧力(MPa)0.05~0.5取付ねじRc(PT)1/2使用流体清水流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1検知可能流量(L/min)0.8~5周囲温度(℃)5~60接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A