カテゴリ

  • 物流用品(41)
  • 切削工具(14)
  • 作業工具(14)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 保管用品(10)
  • オフィス家具(7)
  • 研磨材(7)
  • 事務用品(7)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 建築金物(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 安全保護具(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(74)
  • KANA(片山チエン)(518)
  • ハンマーキャスター(272)
  • 大阪魂(249)
  • TRUSCO(181)
  • オザック精工(171)
  • NTN(エヌティーエヌ)(130)
  • NACHI(不二越)(113)
  • OSG(オーエスジー)(97)
  • リケン(92)
  • ユーエイキャスター(90)
  • ナンシン(86)
  • WIDIA(79)
  • 廣杉計器(78)
  • ダイヤトレンド(75)
  • CKD(74)
  • NSK(日本精工)(71)
  • セイキ製作所(69)
  • カーメックス(63)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「58mm」の検索結果

関連キーワード
167件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平ワッシャー[ステンレス] エスコ平ワッシャー[ステンレス]エスコ(7件のレビュー)
990税込1,089
1袋(5枚)
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス種類平ワッシャー
広口ポリ容器 エスコ広口ポリ容器エスコ(7件のレビュー)
220税込242
1個
当日出荷
フタはねじ式、中ブタなし。 フタの内側にソフトパッキン付
材質(本体)ポリエチレン色(本体)クリア色(フタ)口形状広口耐熱温度(℃)80
ロングニップル エスコロングニップルエスコ(3件のレビュー)
750税込825
1本
当日出荷
材質真鍮形状ニップル使用圧力(MPa)1メーカー栗田製作所
48.6mm単管用パイプジョイント(コーナーL継ぎ) エスコ48.6mm単管用パイプジョイント(コーナーL継ぎ)エスコ(1件のレビュー)
2,630税込2,893
1個
当日出荷
仕様コーナーL継ぎタイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×58×90仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
平ワッシャー エスコ平ワッシャーエスコ(5件のレビュー)
690税込759
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)種類平ワッシャー表面処理ユニクロ
48.6mm単管用パイプジョイント(片締ボルト止金具) エスコ48.6mm単管用パイプジョイント(片締ボルト止金具)エスコ
1,740税込1,914
1個
当日出荷
仕様片締ボルト止金具、角度自在S方向タイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×58×60仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
ピン爪 フックレンチ エスコピン爪 フックレンチエスコ(2件のレビュー)
3,610税込3,971
1個
当日出荷から翌日出荷
材質特殊鋼爪形状ピン穴形商品構成単品
穴用スナップリング エスコ穴用スナップリングエスコ(1件のレビュー)
225税込248
1袋(2個)
翌日出荷
穴用。
材質
軸用スナップリング エスコ軸用スナップリングエスコ(2件のレビュー)
295税込325
1袋(2個)
翌日出荷
軸用。
材質
穴用スナップリング[ステンレス] エスコ穴用スナップリング[ステンレス]エスコ
1,440税込1,584
1袋(2個)
翌日出荷
穴用。
材質ステンレス
保護めがね(クリアー) エスコ保護めがね(クリアー)エスコ
1,010税込1,111
1個
当日出荷
メガネの上から装着可能。
機能99.9%UVカット、キズ防止コーティングレンズ色クリアー材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800C-75寸法(mm)【めがね】A:148、B:148、C:61、D:58×79質量(g)56
25mm ステンレス滑車 エスコ25mm ステンレス滑車エスコ(7件のレビュー)
970税込1,067
1個
当日出荷
エスコ品番EA987SF-25材質ステンレス全長(mm)58質量(g)35
60mm クランプ(プラスチック製) エスコ60mm クランプ(プラスチック製)エスコ
370税込407
1個
当日出荷
種類スプリングクランプ最大口開き(mm)60アゴの深さ(mm)58全長(mm)160材質(本体)ナイロンエスコ品番EA526AC-3
58x42x23mm 小物箱 エスコ58x42x23mm 小物箱エスコ
70税込77
1個
当日出荷
エスコ品番EA508MA-32C材質ポリプロピレンクリア外寸(mm)58×42×23内寸(mm)51×31×14
58x33mm デジタル温度計 エスコ58x33mm デジタル温度計エスコ
1,460税込1,606
1個
当日出荷
エスコ品番EA728AC-32A
ステンレス管用ユーボルト エスコステンレス管用ユーボルトエスコ
305税込336
1個
当日出荷から翌日出荷
最大締付トルク19.6Nm(200kgf・cm)絶縁性に優れ、配管施工時のラフな取扱にも耐える被膜材質新世代の条件の厳しい配管施工に最適
材質絶縁コーティング、電気亜鉛メッキ仕上ねじ長さ(mm)35寸法S(mm)35耐熱温度(℃)100
1インチ ユニバーサル逆止弁 エスコ1インチ ユニバーサル逆止弁エスコ(2件のレビュー)
3,120税込3,432
1個
当日出荷
低い逆圧力を完璧に遮断します。 気密性のあるニトリルゴム製のパッキン。 水、ガスオイル、ガソリン、様々なオイル、エアなどにお勧めです。
エスコ品番EA465L-10形状ストレート全長(mm)58材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)120最高使用圧力(MPa)1.57接続G(PF)使用流体水・ガスオイル・ガソリン・様々なオイル・エアハンドル形状ハンドル無し最大圧力(MPa)1.57バルブ逆止弁最小動作圧力(kPa)弁:約1.96
軸用スナップリング[ステンレス] エスコ軸用スナップリング[ステンレス]エスコ
1,480税込1,628
1袋(2個)
翌日出荷
軸用。
材質ステンレス
VP管用竪バンド エスコVP管用竪バンドエスコ(1件のレビュー)
835税込919特価
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
VP管用立てバンドです。
種類堅バンド材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20
Φ58.0x110mm/0.20L 広口ポリ容器 エスコΦ58.0x110mm/0.20L 広口ポリ容器エスコ
170税込187
1個
翌々日出荷
容量(mL)200材質HDPE(高密度ポリエチレン)仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-122高さ(mm)115質量(g)30内径(Φmm)【ふた】42口内径(Φmm)31胴径(Φmm)58
浅型部品洗浄ざる[ステンレス製] エスコ浅型部品洗浄ざる[ステンレス製]エスコ
750税込825
1個
翌日出荷
耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。
材質ステンレス(SUS304)線径(Φmm)0.4メッシュ12目開き(mm)1.72
30mm フック(スチール製/5個) エスコ30mm フック(スチール製/5個)エスコ
715税込787
1個
当日出荷
用途平バンド用金具エスコ品番EA628RT-530寸法(mm)58×41.4材質/仕上鉄/ニッケルメッキ質量(g)22.6内径(Φmm)フック:16線径(Φmm)4適合バンド幅(mm)30
50mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付) エスコ50mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付)エスコ
710税込781
1個
当日出荷
仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TA-350材質本体、車輪:ナイロン質量(g)108車輪幅(mm)(W/W')45.5/9耐荷重(kg)60偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)49平径P(mm)17
70mm 油性ペイント・ニス用刷毛 エスコ70mm 油性ペイント・ニス用刷毛エスコ
1,120税込1,232
1個
当日出荷
エスコ品番EA109HA-51全長(mm)205種類刷毛サイズ(号)30毛丈(mm)58材質(柄部)材質(毛)豚毛主な用途油性用・ニス用・水性用・高粘度用毛色白色玉厚(mm)15刷毛幅(mm)84
12mm [増量ノズル付]エアーガン エスコ12mm [増量ノズル付]エアーガンエスコ
4,960税込5,456
1個
当日出荷
大型増量・軽量タイプ 通常の5倍の風量 プラグ付
口径(Φmm)12取付ねじ1/8inchネジエスコ品番EA123AM-3材質(本体)アルミダイカスト製穴径(Φmm)3外形寸法(mm)118×88吐出し空気量(L/min)840
ブレーキストッパー(側面用) エスコブレーキストッパー(側面用)エスコ
3,500税込3,850
1個
当日出荷
筐体側面に取り付けられるフロアーロックです。 搬送機器・医療機器および事務機器の移動防止や、ドア・門扉用ストッパーとして使用できます。
仕様(床面からの高さ)25/30mmエスコ品番EA986PZ-20材質本体:スチール(三価クロム化成処理)、ベース:ゴムストローク(mm)38高さ(mm)(UP)46質量(g)421取付方式ロック解除の状態で床面とベースゴムとの間隔を約25/30mmで取り付けてください。左右5個ずつある取付穴の適当な穴を選び、6mmのボルト、ビスで取り付けてください。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×58×223/261取付穴径(Φmm)7取付ピッチ(mm)15
82x53x119mmキーボックス(プッシュボタン式) エスコ82x53x119mmキーボックス(プッシュボタン式)エスコ
11,700税込12,870
1個
当日出荷
プッシュボタン部を保護する樹脂カバー付
用途鍵の安全な受け渡しに。幅(mm)82仕様番号設定可能(12桁プッシュボタン式)材質本体:ダイキャスト ツル:スチール(ビニールコーティング)外寸(mm)82×53×119(H)内寸(mm)58×35×83(H)
G3/8" サイレンサー エスコG3/8" サイレンサーエスコ
760税込836
1個
当日出荷
接続口G取付ねじサイズ3/8材質(本体)PBT樹脂有効断面積(mm2)62消音効果(dB)20仕様雄ねじ式エスコ品番EA153GA-3全長(mm)58使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.9使用流体空気材質(エレメント)PVF
25mm C型クランプ エスコ25mm C型クランプエスコ
1,870税込2,057
1個
当日出荷
鍛造フレームスーパージュニアクランプ。プレススチールよりも強力。ネジ部は亜鉛メッキで長寿命。
種類シャコ万力最大口開き(mm)25アゴの深さ(mm)25材質(本体)鍛造焼入鋼荷重(kg)225寸法H(mm)46寸法L(mm)58寸法L1(mm)61エスコ品番EA526WE-25
75mmキャスター(自在金具・微音タイプ) エスコ75mmキャスター(自在金具・微音タイプ)エスコ
770税込847
1個
翌日出荷
静音性に優れています。
材質(車輪)ゴム仕様自在ストッパー無材質金具:スチール、 車輪:ゴム穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42全高(mm)90ストッパーなしA×B(mm)70×58
[4列6段] パーツキャビネット エスコ[4列6段] パーツキャビネットエスコ(1件のレビュー)
21,000税込23,100
1個
翌々日出荷
各引出しは別売の仕切り板で4つに仕切れます。
エスコ品番EA661BD-1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×360×250仕切板EB661BD-11・36枚入り(別売)引出し寸法(mm)80×239×58(H)mm×24外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)360×250×440有効内寸法・間口(mm)80有効内寸法・奥行(mm)240有効内寸法・高さ(mm)50
38mm バックル(フロントリリース/プラスチック製) エスコ38mm バックル(フロントリリース/プラスチック製)エスコ
215税込237
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628RB-38材質プラスチック寸法(mm)46×58×10タイプフロントプッシュリリース適合バンド幅(mm)38
Φ150/0.20mm/40メッシュ 濾し網(ステンレス製) エスコΦ150/0.20mm/40メッシュ 濾し網(ステンレス製)エスコ
1,840税込2,024
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA992CH-12寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×58線径(Φmm)0.2メッシュ40目開き0.44mm
全ねじキャッチャー エスコ全ねじキャッチャーエスコ
12,800税込14,080
1個
翌日出荷
天井部の配線・配管作業などの工事に。片手だけの操作で確実にクリップ&ロック。セットレバー付の二重安全ロック式。
材質スチール
658x448x268mm/64.2L コンテナ(グレー) エスコ658x448x268mm/64.2L コンテナ(グレー)エスコ
6,590税込7,249
1個
翌日出荷
積み重ね可能。 フタ(EA506AF-15F)はロック機構付の為、コンテナからはがれ落ちる心配がありません。
エスコ品番EA506AF-33材質PP寸法(mm)658×448×268質量(kg)2.9フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング
658x448x268mm/64.2L コンテナ(ブルー) エスコ658x448x268mm/64.2L コンテナ(ブルー)エスコ
6,590税込7,249
1個
翌日出荷
積み重ね可能。 フタ(EA506AF-15F)はロック機構付の為、コンテナからはがれ落ちる心配がありません。
エスコ品番EA506AF-34材質PP寸法(mm)658×448×268質量(kg)2.9フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング
29x58mm ネームタグ(クリアー/10個) エスコ29x58mm ネームタグ(クリアー/10個)エスコ
1,300税込1,430
1袋(10個)
当日出荷
クリアーエスコ品番EA956VL-41材質ポリプロピレン本体寸法(mm)29×58×5(厚)寸法(縦×横)(mm)58×29リング内径(Φmm)22台紙サイズ(mm):25×45
103 x95 x53mm パーツトレー連結(重ね置型/緑) エスコ103 x95 x53mm パーツトレー連結(重ね置型/緑)エスコ
185税込204
1個
8日以内出荷
同サイズの物同士積み重ねる事ができます。
エスコ品番EA661CM-1材質PS樹脂外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×95×53内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×73(58)×42関連資料仕様(0.2MB) RoHS(0.04MB)
658x448x268mm/64.2L コンテナ(イエロー) エスコ658x448x268mm/64.2L コンテナ(イエロー)エスコ
6,590税込7,249
1個
翌日出荷
積み重ね可能。 フタ(EA506AF-15F)はロック機構付の為、コンテナからはがれ落ちる心配がありません。
エスコ品番EA506AF-35材質PP寸法(mm)658×448×268質量(kg)2.9フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング
50mm キャスター(固定金具付) エスコ50mm キャスター(固定金具付)エスコ
350税込385
1個
翌日出荷
仕様固定エスコ品番EA986PT-1材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)45×25、(X×Y)58×44車輪幅(mm)21穴径(Φmm)6.5全高(mm)65