カテゴリ
- 物流用品(56)
- 建築金物(19)
- 作業工具(19)
- 保管用品(8)
- 安全用品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- 測定用品(4)
- 事務用品(4)
- 日用品(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- オフィス家具(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 清掃用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 機構部品(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(58)
- PROST's(638)
- TRUSCO(229)
- YAMAZEN(山善)(138)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(130)
- 不二貿易(123)
- ニツコー熔材工業(110)
- 山崎実業(110)
- 福井金属工芸(102)
- コクヨ(94)
- マースジャパンリミテッド(92)
- 特殊電極(90)
- アイリスオーヤマ(85)
- SHIMANO(シマノ)(79)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(75)
- 神戸製鋼(72)
- 大正天びん製作所(68)
- 三菱電機(66)
- ニッぺ(日本ペイント)(66)
- ブランドをもっと見る
「5KG」の検索結果
特価

5.0kg(5.0g) デジタルはかり
エスコ¥9,450税込¥10,3951個翌日出荷エスコ品番EA715CF-5種類上皿式はかりひょう量(g)5000目量(g)5計量皿寸法(mm)230×190表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位g
5kg 活性炭(ヤシガラ/大粒)
エスコ(1件のレビュー)¥14,400税込¥15,8401個当日出荷放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に。 水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。 有害な重金属類は含まれていません。用途脱臭、浄化用エスコ品番EA939AA-21材質ヤシ殻活性炭粒度4×8メッシュ効果消臭
5kg 活性炭(ヤシガラ/細粒)
エスコ(1件のレビュー)¥14,400税込¥15,8401個当日出荷放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に。 水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。 有害な重金属類は含まれていません。用途浄水用エスコ品番EA939AA-22材質ヤシ殻活性炭粒度20×50メッシュ効果消臭
5.0kg グリースチャージガンセット
エスコ¥78,800税込¥86,6801個翌日出荷仕様手動式、タンク・増圧式ガン付エスコ品番EA991CG-3材質スチール質量(kg)4.4寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×450容量(kg)5ちょう度【適合グリース】NLGI-2(夏)、NLGI-1(冬)ホース長さ(m)1.5最大吐出圧力(MPa)69吐出量(mL)(最大)3危険物の類別非危険物
5kg カルシウムスケール洗浄剤(スーパーエースホワイトT)
エスコ¥23,500税込¥25,8501個4日以内出荷水溶性ポリマーの作用により、カルシウム系スケールを溶解します。 冷凍機等を運転したまま、冷却水系に付着しているカルシウムスケールを溶解除去できます。 標準使用方法で洗浄排水は中性付近になりますので、中和の必要もなく作業性に優れています。 銅、銅合金に対して低腐食性です。 容器も5kg単位の小容量になり、運搬、投入など洗浄作業に手間が省けます。用途空調冷却水系におけるカルシウム系スケールの洗浄除去エスコ品番EA119-5WApH値4.1/5.1液性酸性比重1.17/1.21標準使用量保有水量に対し1/6%外観無色/黄色液体洗浄時間24時間
ディバイダー(スプリング付)
エスコ¥815~税込¥897~1個翌日出荷調整ナットで脚の開閉を行います。調整ナットが付いているので、連続して測定を行う場合に開閉の時間を節約できます。50~55HRCで焼入れされており、耐摩耗性が向上しています。スプリング付。
精密ニッパー(ばね付)
エスコ¥15,000税込¥16,5001丁翌日出荷航空機向け。ヘッドのエッジは全て丸くされているので、ケーブルハーネスを補正する先に絶縁を傷つけるリスクが減少します。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。ネジ式ジョイント面は特に精密加工され、全開口幅において均等で摩擦の少ない動きが可能です。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。ヘッド部はつや消し仕上げ。丸型ヘッドタイプ。電線を束ねた結束バンドを切断する際、電線を傷つけないようにヘッド部のエッジを落としてあります。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。バネ付き。
1.0kg( 5g) 上皿はかり
エスコ¥12,000税込¥13,2001個翌日出荷エスコ品番EA715AB-1質量(kg)1.4種類上皿はかりひょう量(kg)1型番SM-1計量皿寸法(mm)160×160検定検定品(取引・証明用に使用できます。)目盛板外径(mm)166表示形式アナログ材質(天板)SUS430最小目盛(g)5使用上の注意1.載皿はしっかり取付てください。載皿がグラツクと計量物が落ちたりしてけがをする場合があります。2.計量物は、ゆっくりと載皿の中央に載せてください。らんぼうな載せ方、または載皿の端に載せますと計量物が落ちたり、倒れたりしてけがをする場合があります。また、故障の原因になります。3.タイルの上や濡れた床など滑りやすい所で使用しないでください。滑って計量物が落ちたり、倒れたりしてけがをする場合があります。4.目盛カバーをたたいたりしないでください。割れてけがをする場合があります。また、故障の原因になります。5.はかりの隙間、穴などに指を入れないでください。けがをする場合があります。6.はかりを分解しないでください。故障の原因になります。7.防水構造ではありません。はかり内に水が入りますサブで故障になります。8.ゼロ点調節ツマミを回し過ぎないようにしてください。外れて故障の原因になります。9.持ち運びは、本体を両手で持って運んでください。載皿をもって運ぶと故障の原因になります。計量範囲50g~1kg計量皿形状角皿ひょう量単位kg材質(文字盤)プラスチック製PCカバー外径(Φmm)175.6
5.0- 9.0kg/2.5m スプリングバランサー
エスコ¥49,500税込¥54,4501個4日以内出荷エスコ品番EA987ZB-9A質量(g)5400容量(kg)5~9ワイヤー径(Φmm)3ストローク(m)2.5サイズ(Φmm)220
30kg( 5g) 防塵・防水台はかり
エスコ¥64,200税込¥70,6201個翌日出荷エスコ品番EA715DE-30種類台はかりひょう量(kg)30計量皿寸法(mm)300×380表示形式デジタル最小目盛(kg)0.005計量皿形状角皿ひょう量単位kg
25mmx5.0m/230kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)
エスコ(2件のレビュー)¥1,510税込¥1,6611個当日出荷エスコ品番EA982B-5G使用荷重(kg)230材質(ベルト)ポリエステル
25mmx5.0m/330kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)
エスコ(1件のレビュー)¥2,220税込¥2,4421個翌日出荷エスコ品番EA982B-4使用荷重(kg)330材質(ベルト)ポリエステル
25mmx5.0m/150Kgベルト荷締機(エンドフック・カム式)
エスコ¥2,190税込¥2,4091個翌日出荷ベルトを引き抜かなくてもフックを取り外すだけで荷解きが出来ます。バックル亜鉛合金バックル材質(ベルト)ポリエステル![スケール洗浄剤[スタインAC] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03413155-260625-02.jpg)
スケール洗浄剤[スタインAC]
エスコ(1件のレビュー)¥25,600税込¥28,1601個(5kg)当日出荷中性タイプのカルシュウム系スケール用洗浄剤です。カルシュウム系スケールの溶解力が優れています。使用量が少なく、洗浄作業が簡単です。運転中の洗浄も可能です。中性作業の必要が有りません。エスコ品番EA119-20pH4.0(20℃、原液)比重1.18(20℃)外観淡黄色透明液体使用量保有水量の1~5%
600x1800x450mm/100kg 5段軽量棚(ステンレス製)
エスコ¥75,200税込¥82,7201個翌日出荷エスコ品番EA976EK-60質量(kg)18.4高さ(mm)1800材質(本体)ステンレス奥行(mm)450間口(mm)600棚段数5均等耐荷重(kg/段)100
545kg ハンドウインチ
エスコ(2件のレビュー)¥4,790税込¥5,2691個当日出荷エスコ品番EA989SA-11質量(kg)2.3ギア比0.167361111111111巻取長さ(m)5mm×20
クリップランナーフック・カーテンレール用
エスコ¥1,570税込¥1,7271個ほか当日出荷入数:5個。フック式なので一般的なカーテンレールのランナーに引掛けて使用できます。カーテンの許容荷重の目安は、ランナー1個あたり、薄手の生地の場合0.2kg、厚手の生地の場合1.5kgです。使用目安:カーテン50cmあたり4~5個。用途カーテン、間仕切りシート等の吊下げに材質スチール全長(mm)29質量(g)138(5個)生地厚(mm)【使用可能カーテン】0.1~3.5出幅(mm)8
34mm スプリングスナップ
エスコ(6件のレビュー)¥125税込¥1381個当日出荷エスコ品番EA638AE-1全長(mm)34材質(本体)鉄種類スナップフック穴径(Φmm)6使用荷重(kg)1表面処理ニッケルメッキ内寸(mm)20×9リング内径(Φmm)6口の開き(mm)7
2"NPT ドラム缶空気弁
エスコ¥5,620税込¥6,1821個当日出荷34.5kPa(0.35kg/cm2)でオートマチックリリーフバルブが作動します。(マニュアルもOK)仕様火炎防止装置付エスコ品番EA991JG-1材質真鍮
DC12V/ 900kg 電動ウィンチ(直流)
エスコ(1件のレビュー)¥33,300税込¥36,6301個当日出荷エスコ品番EA840DK-1寸法(mm)284×105×104(H)質量(kg)5コード長さ(m)出力側:1.67、コントローラー側:1.21ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7能力(kg)【水平牽引】907ワイヤーロープ長さ(m)15.2巻取速度(m/min)4.5(無負荷)































![[EA585KG,KJ用] 替 刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49993728-170830-02.jpg)

![スケール洗浄剤[スタインAC] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03413155-260625-02.jpg)