カテゴリ

  • 溶接用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(155)
  • 堀内機械(22)
  • ニッサン(18)
  • 空研(8)
  • Ideal-Tek(8)
  • omron(オムロン)(6)
  • Xiaomi(6)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • KSフィルター(5)
  • NACHI(不二越)(4)
  • 三菱電機(4)
  • 修理(4)
  • ALBA(アルバ)(4)
  • ケナメタル(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • Vesrah(3)
  • コクゴ(2)
  • ParkerTAIYO(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5a-sa」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 170mm/#150 ダイヤモンドやすり(平) エスコ

    170mm/#150 ダイヤモンドやすり(平)

    エスコ
    3,600税込3,960
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA826SA-5A形状粒度150
  • ふた付ボックス[ステンレス製] エスコ

    ふた付ボックス[ステンレス製]

    エスコ
    7,090税込7,799
    1個
    翌日出荷
    ふた付。耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。
  • ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコ

    ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ

    エスコ
    2,750税込3,025
    1個
    翌日出荷
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-05●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):150●重量(g):500●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~180A●EA315SA-1、SB-1、SB-2、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入り
  • 微差圧計 エスコ

    微差圧計

    エスコ
    28,200税込31,020
    1個
    翌々日出荷
    空気は圧力の高いところから低いところへ流れます。この原理を応用して、室内の圧力を高めたり低くすることによって、汚れた空気を室内に入れない、あるいは室外に出さないようにすることができます。このような空気の流れを監視・制御するのが微差圧計です。高層ビルや半導体製造ラインの空調管理、クリーンルームや原子力関連施設での室内圧力の監視など、あらゆる分野で活躍しています。適合配管:1.軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)。2.金属管(外径Φ6±0.1)。3.硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)。口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示。・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能。表示の直線性、ヒステリシス、再現性に優れ、微差圧領域を高精度に計測します。ダイヤフラム耐圧力:10kPa以内(0.1kgf/cm2)。使用温度範囲:-10~+50℃(ただし氷結しないこと)、使用周囲湿度:90%RH以下(ただし結露しないこと)。耐久衝撃:100m/s2、耐久振動 5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)。
    仕様【定格目盛範囲(Pa)】-50~50、【適合ガス体】空気及び非腐食性ガス材質受圧エレメント:シリコンゴム、外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)270角度(°)振れ角度:約270 広角表示外径(Φmm)100精度(%)±2.5 F.S以内取付姿勢垂直 (指定)耐圧(kPa)計器本体:200