カテゴリ

  • 手袋(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 電動工具(4)
  • 制御機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • CROUZET(7)
  • C’ultiva(カルティバ)(8)
  • LAMP(スガツネ工業)(9)
  • NACHI(不二越)(8)
  • Panasonic(パナソニック)(45)
  • SMC(195)
  • TRUSCO(40)
  • オリエンタルモーター(35)
  • カツイチ(33)
  • サカエ(10)
  • シュナイダーエレクトリック(41)
  • タンガロイ(14)
  • ナンシン(18)
  • ニッタ(8)
  • ホンダ(486)
  • メディアカバーマーケット(19)
  • ユーエイキャスター(21)
  • 渡辺電機工業(28)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5gn」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC100V/14Ax2m タップ 12口/USBポート/タワー型 エスコ

    AC100V/14Ax2m タップ 12口/USBポート/タワー型

    エスコ
    ¥7,120税込¥7,832
    1個
    当日出荷
    iPhone、iPad、Android等スマートフォン/タブレットを充電可能です。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。サポート用マグネット付でスチール机などに安定させて設置できます。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。AC差込口はホコリ・ゴミの浸入を防ぐ扉付です。
    仕様●型番:WBS-TW1204USB●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P(スイング式)●サイズ:150(W)×145(D)×192(H)mm●USB出力:4.8A・5V●コード長:2m●ポート数:4ポート●コンセント:2P×12口●AC差込口は12個口で複数台の機器もスッキリ配線●ブレーカー内蔵集中スイッチ付●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●USBは4ポートで前面にあるので抜き差し簡単●断線に強いコード●耐トラッキングカバー付180°回転スイングプラグ
  • (1口)延長コード エスコ

    (1口)延長コード

    エスコ
    ¥975~税込¥1,073~
    1個
    翌日出荷
    熱に強く、割れにくい。耐トラッキングカバー付き。
    材質ABS樹脂色ホワイトコンセント2P×1口特性耐トラッキング
  • AC100V/14Ax2m タップ 4口/USBポート/雷サージ エスコ

    AC100V/14Ax2m タップ 4口/USBポート/雷サージ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥3,870税込¥4,257
    1個
    翌日出荷
    仕様●定格:100V・14A(1400W)●サイズ:90×400×32mm●重量(g):392●コンセント:2P×4口●ポート数:2●コード長:2m●プラグ:2P●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●付属品:仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個●スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート)●差込口が回転することで、無駄なく差せる●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●耐トラッキングカバーで電気火災を予防●コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線●仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能●安全キャップ付属●スッキリ配線できるスイングプラグ●コードは保護被覆付安全構造
  • 防寒ウレタン手袋(耐油) エスコ

    防寒ウレタン手袋(耐油)

    エスコ
    ¥2,160税込¥2,376
    1双
    翌日出荷
  • [LL] 防寒手袋 エスコ

    [LL] 防寒手袋

    エスコ
    ¥1,050税込¥1,155
    1双
    翌日出荷
    材質樹脂部:天然ゴム、繊維部(アウター):ナイロン、ポリエステル、繊維部(インナー):アクリル、ナイロン厚さ(mm)2.5全長(mm)290色本体:オレンジ、裾:ブラックサイズLL
  • [M] 防寒手袋 エスコ

    [M] 防寒手袋

    エスコ
    ¥1,050税込¥1,155
    1双
    翌日出荷
    材質樹脂部:天然ゴム、繊維部(アウター):ナイロン、ポリエステル、繊維部(インナー):アクリル、ナイロン厚さ(mm)2.5全長(mm)250色本体:オレンジ、裾:ブルーサイズM
  • マグネット式電源コード エスコ

    マグネット式電源コード

    エスコ
    ¥1,140税込¥1,254
    1個
    翌日出荷
    電気ポット(本体)とコードの接続はマグネットプラグ仕様。引っかけてもはずれる電気ポットコード。
    仕様ポット用色ブラックピッチ(mm)極間:22定格12A・125V (1,200Wまで)コード長さ(m)1.4プラグ2P
  • [一括スイッチ付]タップ(クランプ式/USB充電ポート/雷ガード付) エスコ

    [一括スイッチ付]タップ(クランプ式/USB充電ポート/雷ガード付)

    エスコ
    ¥3,870税込¥4,257
    1個
    翌日出荷
    AC差込口。USBポート。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付デスクタップ。デスクに固定できるクランプ式(取り外して使用可能)。コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能!(USBポート)。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。
    使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2出力USB:DC5V 合計3.4A (1ポート最大2.4A)定格14A・100V(1400W)クランプ範囲(mm)~38コード長さ(m)2プラグ2P(L型)サイズ(mm)約160(W)×57(D)×38(H)コンセント2P×4口
  • AC100V/14A タップ(4口/USBポート/雷ガート) エスコ

    AC100V/14A タップ(4口/USBポート/雷ガート)

    エスコ
    ¥2,440税込¥2,684
    1個
    翌日出荷
    AC差込口。USBポート。スマートフォンやタブレットを2台同時充電可能(USBポート)。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できるブレーカー内蔵集中スイッチ付。過電流を検知するとブレーカーが作動し、自動で電源が切れます。消し忘れを防ぎ、通電状態が分かる夜間通電視認用ランプ付。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。コードは保護被ふく付安全構造。
    寸法(mm)41×212×25使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2スイッチ一括スイッチ出力USB:DC5V・合計3.4A(1ポート最大2.4A)定格100V/14A/1400Wコンセント個数4個口コンセント形状2Pコード長さ(m)2機能USBポート、スイッチ付、ランプ付、耐雷サージ機能、耐トラッキングカバー、ホコリ防止扉、保護被ふく付安全構造プラグ形状L型
  • (1口)延長コード エスコ

    (1口)延長コード

    エスコ
    ¥695税込¥765
    1個
    翌日出荷
    耐トラッキングカバー付き。
    材質ABS樹脂色ホワイト定格15A・125V(1500W)コード長さ(m)1コンセント2P×1口特性耐トラッキング
  • (1口)延長コード(防雨型) エスコ

    (1口)延長コード(防雨型)

    エスコ
    ¥4,450税込¥4,895
    1個
    翌日出荷
    耐寒性に優れたやわらかいコード。二重構造で安心安全。防雨型。
    材質導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂色ブラック定格15A・125V(1500W)保護等級IPX3電線仕様S-VCT2c×1.25コンセント2P×1口
  • AC100V/14A タップ(6口/USBポート/雷ガート) エスコ

    AC100V/14A タップ(6口/USBポート/雷ガート)

    エスコ
    ¥3,220税込¥3,542
    1個
    翌日出荷
    AC差込口。USBポート。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。スッキリ配線できるL型プラグ仕様。コードは保護被ふく付安全構造。USBはスマートフォンやタブレットを3台同時充電可能。
    寸法(mm)165×32.9使用温度範囲(℃)-10~40ポート数3出力USB:DC5V・3.4A(1ポート最大2.4A)定格100V/14A/1400Wコンセント個数6個口コンセント形状2Pコード長さ(m)2コネクタ形状USB Aタイプ(メス)機能USBポート・耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉・コード保護被ふく付安全構造プラグ形状L型
  • [L] 防寒手袋 エスコ

    [L] 防寒手袋

    エスコ
    ¥1,050税込¥1,155
    1双
    4日以内出荷
    材質樹脂部:天然ゴム、繊維部(アウター):ナイロン、ポリエステル、繊維部(インナー):アクリル、ナイロン厚さ(mm)2.5全長(mm)270色本体:オレンジ、裾:レッドサイズL
  • 5.0x 80mm 六角棒レンチ エスコ

    5.0x 80mm 六角棒レンチ

    エスコ
    ¥170税込¥187
    1本
    翌日出荷
    材質クロムバナジウム鋼軸長(mm)80対辺寸法(mm)5.0先端形状六角