作業工具 (56) 清掃用品 (14) 物流用品 (13) 測定用品 (13) 制御機器 (12) 建築金物 (11) 作業服 (8) 空調・電設資材 (7) 事務用品 (6) 配管・水廻り設備部材 (4) 電動工具 (4) 電気材料 (3) 照明 (3) 接着剤・補修材 (2) 科学研究・開発用品 (2) 空圧工具 (2) はんだ関連・静電気対策用品 (1) 保管用品 (1) 日用品 (1) 洗剤・除去剤 (1) 冷暖房・換気設備・忌避剤 (1) 防犯用品 (1) 医療 (1) 安全保護具 (1) 家電 (1) 学童・教育用品 (1) 農業機械 (1) ブランド: エスコ価格: 10,000~50,000円すべて解除
5kg 活性炭(ヤシガラ/大粒) エスコ (1件のレビュー) 当日出荷
放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に。
水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。
有害な重金属類は含まれていません。
用途 脱臭、浄化用 エスコ品番 EA939AA-21 材質 ヤシ殻活性炭 粒度 4×8メッシュ 効果 消臭
5.5kg/100mm 大ハンマー エスコ 当日出荷
仕様 ヘッド交換式ハンマー鋳鉄製のホルダーが衝撃を軽減し、ハンマーを長持ちさせます。ミディアムハードヘッド 材質 頭:合成ゴム柄:ヒッコリー 全長(mm) 1000 質量(kg) 5.5 頭径(Φmm) 100 交換方法 (ヘッド)ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。
3.5kg/910mm マトック(ノンスパーキング) エスコ 当日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様 防爆防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。 材質 ヘッド:アルミニウム青銅柄:TPR+ファイバーグラス 全長(mm) 910 刃幅(mm) 80 頭質量(g) 3500
375x190mm/135kgハンドトラック兼用カート エスコ 当日出荷
ハンドルの高さを調整でき、さらにハンドル位置を変えることでカートにもなります
仕様 コンパクト形状 材質 フレーム:ナイロン、ハンドル/荷台:スチール 寸法(mm) 【ハンドル/3段階調整可能】高さ:1020、1180、1460、穴ピッチ:1020から1180まで(約160)、1180から1460まで(約280) 質量(kg) 7.7 車輪径(Φmm) 200・70 全幅(mm) 400 全高(mm) 1020~1460 荷台寸法(mm) 180×370 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×400×1020~1460 材質(ハンドル) スチール アズワン品番 64-7862-65
[半田鏝用] こて先温度計 エスコ 翌日出荷
AUTO HOLD機能:こて先温度が安定したら自動で測定を終了。作業者による測定差を最小限に抑えます。
MAX HOLD機能:測定したこて先温度の最大値を常に表示。部品や基板の品質管理に活用できます。
温度測定カウント機能:こて先温度を測定した回数を自動でカウント。センサー交換時期や工程管理に活用できます。
3分間100℃以上の温度が計測されないと自動的に電源が切れるオートシャットオフ機能付。
鉛フリー半田対応の温度センサーを使用
3方向から測定でき、より正確な温度が測定できます。
RoHS対応
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様 ●測定範囲:0~700℃●分解能:1℃●電源:9V乾電池×1個(付属)●サイズ:75(W)×44(D)×140(H)mm●重量:125g●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●表示:LCD表示:3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃【湿度範囲】80%RH最大(結露無きこと)●環境条件:適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による) アズワン品番 65-2166-79 RoHS指令(10物質対応) 対応
アナログ絶縁抵抗計(4レンジ) エスコ 翌日出荷
付属品 携帯用ケース、スイッチ付きテストリード エスコ品番 EA709BB-1 質量(g) 420 電源 単3電池×4本(付属) 適合規格 JIS C1302: 2018 交流電圧(V) 0~600(精度:最大表示値の±5%) 定格電圧 DC V 50/125/250/500 測定回数 1000回 (5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき) 連続使用時間(時間) 20 (500 Vレンジにて測定端子間を開放して測定時) 機能 光るスケール、 ドロッププルーフ、 電池電圧チェック、 活線警告、放電機能、 オートパワーセーブ、 電池過放電防止機能 抵抗(MΩ) 100(定格) 防塵防水性能 IP40 交流電圧測定 0~600V (50~60 Hz)、 最大表示値の ±5 %入力抵抗500 kΩ以上、 平均値整流実効値指示 サイズ(mm) 159(W)×40(D)×92(H) 有効測定範囲 第1:0.1MΩ~50MΩ(表示値の±5%)、第2:0.01MΩ~0.1MΩ未満(表示値の±10%) 過負荷保護 AC 600 V (10s)
5kg 活性炭(ヤシガラ/細粒) エスコ (1件のレビュー) 当日出荷
放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に。
水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。
有害な重金属類は含まれていません。
用途 浄水用 エスコ品番 EA939AA-22 材質 ヤシ殻活性炭 粒度 20×50メッシュ 効果 消臭
照明灯/LED(クランプ式/白) EA761XDシリーズ エスコ 翌日出荷
スクエアデザイン。明るさアップモード搭載。光色によって、全光束などの性能値が変化します。明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
仕様 ●明るさ:4150lm●サイズ:500×500×140mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:32W(明るさアップモード時/38.5W)●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:5段階●重量:1.9kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単4電池×2本●適用床面積:~8畳●光源:LED●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●虫・ホコリの入りにくい構造●明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)●LED交換不可 アズワン品番 65-9279-09
Φ450x109mm LEDシーリングライト 8畳用 エスコ 翌日出荷
昼光色タイプは、文字くっきり光や、明るさアップなど機能もしっかり。文字が見やすい色温度(約6200K)と明るさで読みやすさ感を向上。リビングでの読書や学習におすすめです。明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低
仕様 ●畳数:~8畳●明るさ:4299lm●サイズ:Φ450×109mm●電源:AC100V●消費電力:32.3W●光色:昼光色(6200K)●光源寿命:40,000時間●調光:リモコンで5~100%●重量:1.2kg●消費効率:133lm/W●アクリルカバー:乳白つや消し●明るさアップモード:約6200K、明るさ約120% 33.2W●付属品:【本体取り付け用】 引掛シーリング用木ネジ2本、アダプタ1個、丸型フル引掛シーリング1個 【リモコン付属部品】 リモコン1個、単4形マンガン乾電池2本、リモコンボックス1個、リモコンボックス用木ネジ2本●Ra83●LED交換不可●天井直付型、リモコン調光・カチットF●専用リモコン送信器同梱●LED内蔵、電源ユニット内蔵●壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)●虫・ホコリの入りにくい構造●リモコン(〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅) アズワン品番 65-9279-16
AC100V LEDセンサーライト 1灯 エスコ 翌日出荷
明るさの変化により周囲の目が集まることで犯罪行為の抑止効果が期待できます。普段は消灯し、人を検知した時だけパッと点灯します。通用口付近のちょっとした環境下に適しています。付属のマスキングカバーで検知エリアが調整できます。(※カタログ参照)
仕様 ●検知エリア:90°約7m●点灯時間:オフディレイタイマ/約5秒~10分(可変)●電源:AC100V(コード長/3m)●光源:白色LED球●検知方法:パッシブインフラレッド方式●付属品:防水スポンジ、マスキングカバー●サイズ:81×73×185(H)mm●重量:670g●カラー:黒●色温度:約5700K●消費電力:10W(待機時/0.5W)●定格光束:750lm●使用温度範囲:-20℃~40℃(結露無きこと)●点灯開始照度:約5~50lxまたは∞ボリュームにより可変●特別モード:動作テストモード/常時点灯モード●取付高さ:1.8m~2.5m●防雨構造(IP45) アズワン品番 65-9306-40
作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズ エスコ 翌日出荷
硬度は全てHRC58以上になります。0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
仕様 ●型番:AFL-E5005J●電源:AC100V(50/60Hz)●電球:LED球100V:48W200V:47W●電線仕様:VCT0.75mm2×3心●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●重量:2.7kg●コード長:5m●明るさ:6850lm●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●クランプ範囲:95mm●口金:E39●プラグ:アース付ポッキンプラグ●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に アズワン品番 65-3893-38
照明灯/LED(クランプ式/黒) EA761XDシリーズ エスコ 翌日出荷
光色によって、全光束などの性能値が変化します。明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。使いやすいリモコンを同梱。直感的に操作ができるようにレイアウト。さらにサイズもスリムで持ちやすく。
仕様 ●畳数:~6畳●明るさ:3699lm●サイズ:Φ450×109mm●電源:AC100V●消費電力:27.6W●光色:電球色~昼光色(2700~6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:リモコンで5~100%●重量:1.2kg●消費効率:134lm/W●アクリルカバー:乳白つや消し●明るさアップモード:約6200K、明るさ約120% 33.1W●付属品:【本体取り付け用】 引掛シーリング用木ネジ2本、アダプタ1個、丸型フル引掛シーリング1個 【リモコン付属部品】 リモコン1個、単4形マンガン乾電池2本、リモコンボックス1個、リモコンボックス用木ネジ2本●LED交換不可●天井直付型、リモコン調光・リモコン調色・カチットF●リモコン(〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅)●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●専用リモコン送信器同梱●虫・ホコリの入りにくい構造●LED内蔵、電源ユニット内蔵 アズワン品番 65-9279-11
作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズ エスコ 翌日出荷
EPシリーズを0.1mmトビに組み合わせたピンゲージセット0.995mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様 ●型番:AFL-E5005JPN●電源:AC100V(50/60Hz)●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●電球:LED球100V:48W200V:47W●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●重量:2.8kg●コード長:5m●明るさ:6850lm●口金:E39●プラグ:アース付ポッキンプラグ●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●使用環境温度:-20℃~45℃●クランプ範囲:95mm●電線仕様:VCT0.75mm2×3心●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本 アズワン品番 65-3893-39
デジタルマルチメーター エスコ 翌日出荷
付属品 テストリード×1, ホルスタ ×1, 取扱説明書 ×1, 単4形アルカリ乾電池 (LR03) ×1 寸法(mm) 72(W)×38(D)×149(H) 使用温度範囲(℃) -10~+65 表示 4桁液晶表示、 max. 6000 dgt.、 バーグラフ 表示更新レート 5 回/s (静電容量: 測定値により0.05~5回/s、 周波数: 1~2回/s) 静電容量 1μ/10μ/100μ/1m/10mF、基本確度: ±1.9 % rdg. ±5 dgt.
無線表面温度プロープ K熱電対 エスコ 翌日出荷
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。堅牢で高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途に対応でき、特に表面温度、またはパイプ等凹凸のある表面の温度測定にもお使いいただけます。
仕様 ●分解能:0.1℃●精度:±1℃●測定範囲:-50~350℃●形状:シャフト式●電源:単4電池×2本(付属)●電池寿命:150時間●保管温度:-20~60℃●保護等級:IP20●色:黒/オレンジ●サイズ:105(W)×40(D)×240(H)mm●シャフト:長さ/136mm、直径/5mm、先端部直径/12mm●重量:250g●材質:プラスティック●幅広いプローブ選択が可能な、ワイヤレス温度測定用のスマートプローブ●高速応答の表面温度プローブ(K熱電対、クラス1)をハンドル・ロック機構で安全に装着●フラットではない表面でも測定可能●スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続●出荷時のシステム校正で高い測定精度●バネ付き熱電対ストラップで平面、凹凸のある表面(パイプ等)の温度測定が可能●ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着 アズワン品番 65-9276-13
高温用ガスケットペースト エスコ 当日出荷
2.5kgポリエチレン缶入 耐油、耐溶剤性に富む水溶性バインダーにマイカ微粉末を配合した油系流体に適しています。
色 クリーム 使用温度範囲(℃) -200~900 内容量(kg) 2.5 適合流体 石油系油、油ガス、溶剤、溶剤蒸気、動植物油、炭化水素系流体、排気ガスなど 標準塗布量(g/m2 ) 300(8.3/缶)
AC200V→AC100V,115V/5kvA 降圧トランス エスコ 当日出荷
付属品 200V用プラグ、入力ケーブル エスコ品番 EA815ZF-3 質量(kg) 20 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 50(100V)、43.48(115) 定格 連続 高さH(mm) 225 出力電圧(V) AC100/115 容量(kVA) 5 入力電圧(V) AC200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 205×305×225 回路方式 単相・単巻 ケーブル [入力]3芯(3.5mm2 )×2m 奥行D(mm) 305 出力コンセント 100V/115V×各3個
デジタルマルチメーター エスコ 8日以内出荷
付属品 テストリードDT4911 ×1, ホルスタ ×1, 取扱説明書 ×1, 単4形アルカリ乾電池 (LR03) ×1 寸法(mm) 72(W)×38(D)×149(H) 使用温度範囲(℃) -10~+65 表示 4桁液晶表示、 max. 6000 dgt.、 バーグラフ 表示更新レート 5 回/s (静電容量: 測定値により0.05~5回/s、 周波数: 1~2回/s) 検出電圧(V) (50/60Hz)AC80~AC600 静電容量(μF) 1μ/10μ/100μ/1m/10mF
545kg ハンドウインチ(ステンレス製) エスコ 翌日出荷
錆に強いステンレス仕様のハンドウインチ
仕様 ドラム幅:51mm引張能力:545kg最大巻取長さ:5mm×20m 質量(kg) 2.5 アズワン品番 64-2297-90
エアコン洗浄キット (ケルヒャー用) エスコ 翌日出荷
360°回転式ノズル。高圧ホースは国内メーカーで特注製造された高品質樹脂を用いた日本製商品です。軽くてしなやかな特注スリムホースで、屋内での作業中に壁や床を傷つけるお悩みを軽減します。軽量で柔軟性に優れたホースで作業効率が上がります。キンク(折れや折れ目)しにくく、巻きグセも少なく操作性があります。対応機種:K1、EA115KM-7・EA115KR-1E(K2)、EA115KR-3(K2サイレント)、EA115KM-35D・EA115KM-36D(K3)、EA115KR-2(K MINI)、JTKサイレント(洗浄機本体側にクイックコネクトを差し込めるタイプ)。クイックコネクト用変換アダプター付き。噴射パターン:扇状噴射(25度)。吐出水量:高圧洗浄機準拠。
材質 PVC、PVA 寸法(mm) 【ノズルガン】290×90×30 ホース寸法(内径×外径)(mm) 5×10 接続 ねじG1/4 ホース長さ(m) 6 適正使用圧力(MPa) 10以下
ガスケットペースト エスコ 翌日出荷
2.5kgポリエチレン缶入 特殊な油溶性バインダーにマイカ微粉末を配合した水系流体に適しています。
色 クリーム 使用温度範囲(℃) -200~200 内容量(kg) 2.5 適合流体 水、水蒸気、熱水、海水、酸、アルカリ、塩類溶液などの水系流体 標準塗布量(g/m2 ) 20012.5(缶)
400x 860mm/105kg キャリーカート 折畳式 エスコ 翌日出荷
117Lの大容量サイズのキャリーです。荷室後部を開いて長い荷物も簡単に運べます。生地が本体から取り外せて丸洗いできるから、いつでも清潔な状態を維持。アウトドアの汚れも気になりません。適度な大きさで、キャンプだけでなくピクニックなどにも便利にご使用いただけます。組立てやすいワンタッチ開閉。コンパクトな収納状態で保管場所も取りま
仕様 ●型番:84720740●積載均等耐荷重:105kg●荷台サイズ:400×860mm●サイズ:980(W)×490(D)×590(H)mm●収納サイズ:460(W)×320(D)×810(H)mm●重量:12.6kg●タイヤ:Φ200mm●材質:フレーム:スチール生地:ポリエステル(PVCコーティング)底板:MDF 質量(kg) 12.6 サイズ 980(W)×490(D)×590(H)mm 容量(L) 117 型番 84720740 荷台寸法(mm) 400×860 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 980×490×590 材質(フレーム) スチール 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm) 460×320×810 アズワン品番 65-3884-64 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 460×320×810 材質(荷台) 生地:ポリエステル(PVCコーティング)底板:MDF 積載均等耐荷重(kg) 105 タイヤサイズ(mm) Φ200 荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 860×400×340
385kg ハンドウインチ(ステンレス製) エスコ 翌日出荷
錆に強いステンレス仕様のハンドウインチ
仕様 ドラム幅:51mm引張能力:385kg最大巻取長さ:5mm×10m 質量(kg) 2 アズワン品番 64-2297-89 関連資料 取扱説明書(日本語)(0.68MB)
ボストンバッグ エスコ 翌日出荷
シューズポケット付き。シーンによって持ち方(手持ち・ショルダー)が選べる2WAYタイプ。5kg程度の内容物を目安にお使いください。ハーネス、安全靴、ヘルメットを収納できます。
材質 ナイロン 質量(kg) 1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 520×250×300
高圧ホース (ケルヒャー洗浄機用) エスコ 翌日出荷
高圧ホースは国内メーカーで特注製造された高品質樹脂を用いた日本製商品です。軽くてしなやかな特注スリムホースで、屋内での作業中に壁や床を傷つけるお悩みを軽減します。軽量で柔軟性に優れたホースで作業効率が上がります。キンク(折れや折れ目)しにくく、巻きグセも少なく操作性があります。対応機種:K1、EA115KM-7・EA115KR-1E(K2)、EA115KR-3(K2サイレント)、EA115KM-35D・EA115KM-36D(K3)、EA115KR-2(K MINI)、JTKサイレント(洗浄機本体側にクイックコネクトを差し込めるタイプ)。クイックコネクト用変換アダプター付き。
材質 PVC、PVA 規格 【接続】ねじG1/4 使用圧力(MPa) 10以下 使用温度(℃) 40以下 ホース寸法(内径×外径)(mm) 5×10 適合流体 水道水