カテゴリ

  • 作業工具(2,113)
  • ねじ・ボルト・釘(1,427)
  • 物流用品(904)
  • 研磨材(898)
  • 機構部品(680)
  • 切削工具(581)
  • 配管・水廻り設備部材(356)
  • 事務用品(344)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(342)
  • 測定用品(311)
  • 建築金物(291)
  • 電気材料(285)
  • 塗装・養生・内装用品(285)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(280)
  • 保管用品(278)
  • 空調・照明・電設資材(176)
  • テープ(170)
  • 清掃用品(154)
  • 電動工具(138)
  • メカニカル部品(122)
  • 梱包用品(108)
  • パソコン/周辺機器(91)
  • 安全用品(84)
  • 科学研究・開発用品(82)
  • 安全保護具(80)
  • 制御機器(74)
  • スプレー・オイル・グリス(73)
  • 学童・教育用品(72)
  • 溶接用品(64)
  • 農具(62)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(54)
  • 防犯用品(53)
  • トラック輸送・安全用品(53)
  • 整備工具・収納(47)
  • 油圧機器・油圧ホース(46)
  • 厨房用品(45)
  • 測量用品(土木/建設)(42)
  • 安全標識(34)
  • オフィス家具(32)
  • 縫製用品(28)
  • 家電(27)
  • はんだ関連・静電気対策用品(25)
  • 接着剤・補修材(24)
  • 作業服(24)
  • 農業・園芸資材(24)
  • 空圧工具(22)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(20)
  • 手袋(20)
  • 防災用品(19)
  • 店舗什器・備品(17)
  • クリーンルーム用品(17)
  • 建材・エクステリア(16)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(16)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
  • 卓上消耗品(12)
  • 日用品(12)
  • バッテリー・電装(11)
  • 農業機械(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 塗料(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • タイヤ・足回り(7)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • 医療(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 介護用品(4)
  • カー用品(4)
  • ヘルスケア(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • バイク部品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 救急・衛生(2)
  • マスク(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(453)
  • SMC(41,770)
  • ホンダ(21,993)
  • 大阪魂(7,986)
  • RS PRO(7,287)
  • メディアカバーマーケット(2,919)
  • BIGM(丸山製作所)(2,298)
  • コガネイ(1,978)
  • KITO(キトー)(1,750)
  • TRUSCO(1,642)
  • Panasonic(パナソニック)(1,571)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,565)
  • 黒田精工(1,513)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1,295)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,259)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,129)
  • Optibelt(1,116)
  • ダイヤトレンド(1,071)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,053)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(40)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(28)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(12)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(45)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5m」の検索結果

11,594件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5m ミストホース エスコ

    5m ミストホース

    エスコ
    6,800税込7,480
    1個
    当日出荷
    超簡単スピード脱着。 水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。 省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。 きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。 ガーデン用水道蛇口で使用できるタイプ。 建物の出入口や扇風機・工場扇に簡単取付、手軽にミスト散布が行えます。
    セット内容ミストホース5m、ホース10m、蛇口セット、分岐蛇口、結束バンド、予備パーツ(ミスト部1個)材質ミスト:PE+真鍮、止水キャップ:PE、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、分岐蛇口:PP+ゴム、結束バンド:PP質量(g)500
  • 5m ビデオケーブル エスコ

    5m ビデオケーブル

    エスコ
    1,850税込2,035
    1個
    当日出荷
    高純度99.996%OFC(無酸素銅)コード採用
    長さ(m)5仕様ピンプラグ×1-ピンプラグ×1、75Ω同軸ケーブルエスコ品番EA940PH-5
  • 27mmx5.0m メジャー エスコ

    27mmx5.0m メジャー

    エスコ
    3,210税込3,531
    1個
    翌日出荷
    材質テープ:スチール、バネ:スチール、カバー:エラストマー樹脂、ケース:ABS樹脂
  • 5m ビデオケーブル エスコ

    5m ビデオケーブル

    エスコ
    2,710税込2,981
    1個
    翌日出荷
    高純度99.996%OFC(無酸素銅)コード採用
    長さ(m)5仕様ピンプラグ×3-ピンプラグ×3、75Ω同軸ケーブルエスコ品番EA940PH-15
  • 19mmx5.0m メジャー(ストッパー付) エスコ

    19mmx5.0m メジャー(ストッパー付)

    エスコ
    1,770税込1,947
    1個
    当日出荷
    クロームメッキした頑丈なケース
    材質テープ:炭素鋼(ポリマーコーティング)、バネ:ステンレス鋼、ケース:ABS樹脂(クロムメッキ)テープ幅(mm)19全長(m)5テープ長さ(m)5
  • 27mmx5.0m メジャー(ホルダー・マグネット爪付) エスコ

    27mmx5.0m メジャー(ホルダー・マグネット爪付)

    エスコ
    3,930税込4,323
    1個
    翌日出荷
    材質テープ:スチール、バネ:スチール、カバー:エラストマー樹脂、ケース:ABS樹脂幅(mm)27全長(m)5
  • 5m 測量ロッド アルミ製 エスコ

    5m 測量ロッド アルミ製

    エスコ
    12,800税込14,080
    1個
    翌日出荷
    検測目盛 スタッフの先端から順次引き伸ばしたとき、手元の読み取り点で長さ・高さを確認できます。
    仕様●全長:5m(5段)●収納サイズ:1245mm●重量(kg):1.7●材質:アルミ●目盛:表/5mm/10mm直読数字 裏/20cm毎の赤白、写真用10cm表示●1m毎の黄白表示●5cm単位の赤黒直読数字●赤センターライン●50cm毎の赤黒数字●5段階伸縮でトランクにも楽々収納
  • 5m 延長ケーブル エスコ

    5m 延長ケーブル

    エスコ
    3,850税込4,235
    1個
    当日出荷
    注意:延長ケーブルを使用すると、電圧の降下が起こり、ポータブル電源への供給される電力値が下がります。そのため、延長ケーブル使用前に比べ同条件での充電時間が多少長くなります。本製品の延長ケーブルのジャック端子を接続し、ポータブル電源のDC入力端子にプラグ端子を接続。
    仕様●メーカー:JVCケンウッド●型番:BH-SC5●コード長:5m●サイズ(W×D×H)mm:180×180×45●重量(g):320●動作確認機種:BN-RB10-C/BN-RB62-C/BN-RB37-C/BN-RB6-C/BN-RB5-C/BN-RB3-C/BH-SP100-C/BH-SP68-C/BN-RB15-C●EA812HG-11A~14用 延長ケーブル●ソーラーパネルの付属ケーブル(3m)端子に●ポータブル電源とポータブルソーラーパネルをつなぐ延長ケーブル
  • 5m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド) エスコ

    5m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(レッド)

    エスコ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    レッド直径(Φmm)5.5長さ(m)5規格CAT5eケーブル長(m)5コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
  • 5.0mテレビ接続ケーブル エスコ

    5.0mテレビ接続ケーブル

    エスコ
    3,890税込4,279
    1個
    翌日出荷
    4K・8Kテレビ対応 3重シールドケーブル採用の高シールドタイプ 両端子金メッキ仕様
    ケーブル長(m)5.0m接続ロングストレートスクリュー×ストレートスクリュー
  • 5.0mテレビ接続ケーブル エスコ

    5.0mテレビ接続ケーブル

    エスコ
    3,960税込4,356
    1個
    翌日出荷
    両端子金メッキ仕様 3重シールドケーブルを使った高シールドタイプ 4K8K対応 RoHS対応品
    ケーブル長(m)5m接続ストレートスクリュー×L型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • 8.5/12.5mmx 5m ソフトエアーホース エスコ

    8.5/12.5mmx 5m ソフトエアーホース

    エスコ(1件のレビュー)
    4,310税込4,741
    1個
    当日出荷
    ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
    用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊エラストマーエスコ品番EA125AS-81長さ(m)5使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)40
  • 6.5/10.0mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ

    6.5/10.0mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,160税込3,476
    1個
    当日出荷
    カプラー付。
    用途エアー用エスコ品番EA125ED-5質量(g)437使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気許容圧力(MPa)1.5特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • 125V/15A/5m PCタップ エスコ

    125V/15A/5m PCタップ

    エスコ
    4,020税込4,422
    1個
    翌日出荷
    付属品3P→2P変換アダプタ付エスコ品番EA815GL-38Aコンセント個数7コンセント形状3P抜け止め電源コード(m)5機能アース付アース端子ありプラグ形状2P
  • 5.0mテレビ接続ケーブル エスコ

    5.0mテレビ接続ケーブル

    エスコ
    3,890税込4,279
    1個
    翌日出荷
    4K・8Kテレビ対応 3重シールドケーブル採用の高シールドタイプ 両端子金メッキ仕様
    ケーブル長(m)5.0m接続L型ロングスクリュー×ストレートスクリュー
  • 8.5/12.5mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ

    8.5/12.5mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC)

    エスコ(2件のレビュー)
    4,410税込4,851
    1個
    当日出荷
    カプラー付。
    用途エアー用使用流体空気材質PVCエスコ品番EA125EE-5質量(g)575長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6許容圧力(MPa)1.5特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • 6.0mmx 5m プラスチックチェーン/耐候型(黄/黒) エスコ

    6.0mmx 5m プラスチックチェーン/耐候型(黄/黒)

    エスコ
    1,370税込1,507
    1本
    当日出荷
    材質ポリエチレン黄/黒(トラ)全長(m)5線径(Φmm)6
  • 4.0x 5m ステンレスチェーン エスコ

    4.0x 5m ステンレスチェーン

    エスコ
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
    エスコ品番EA980SA-405質量(kg)1.33寸法W(mm)6寸法P(mm)26荷重(kg)200
  • 5m/IV アースコード エスコ

    5m/IV アースコード

    エスコ(1件のレビュー)
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    種類電力ケーブル全長(m)5エスコ品番EA940AS-1
  • 8mmx 5m 自在バンドセット[ステンレス製] エスコ

    8mmx 5m 自在バンドセット[ステンレス製]

    エスコ
    1,520税込1,672
    1組
    当日出荷
    用途にあわせて、自由な長さにカットして使用できます。
    セット内容バンド(5m)、留め金具×8個材質SUS304引張強度(kg)約15バンド幅(mm)8バンド厚さ(mm)0.7
  • 5m 金具付ウレタンホース エスコ

    5m 金具付ウレタンホース

    エスコ
    4,150税込4,565
    1本
    当日出荷
    ビニールよりも強いコイルホース。両端に袋ナット(PF1/4)付(一端にはプラグカプラー付)
    内径(Φmm)5外径(Φmm)8エスコ品番EA125BL-5材質ウレタン樹脂質量(kg)0.21オレンジ常用圧力(MPa)0.69破壊圧力(MPa)2.7使用流体空気使用範囲(m)通常:3/最大:4
  • 50mmx5m平織ゴム(白) エスコ

    50mmx5m平織ゴム(白)

    エスコ
    1,690税込1,859
    1個
    当日出荷
    長さ(m)5幅(mm)50材質ポリエステル、ポリウレタン厚さ(mm)2
  • 6.0x 5m ステンレスチェーン エスコ

    6.0x 5m ステンレスチェーン

    エスコ
    13,200税込14,520
    1個
    当日出荷
    小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
    エスコ品番EA980SA-605質量(kg)2.5使用荷重(kg)350寸法W(mm)9寸法P(mm)31荷重(kg)350チェーン線径(Φmm)6
  • 3.0x 5m ステンレスチェーン エスコ

    3.0x 5m ステンレスチェーン

    エスコ
    4,940税込5,434
    1個
    翌日出荷
    小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
    エスコ品番EA980SA-305質量(kg)0.73使用荷重(kg)100寸法W(mm)5寸法P(mm)24荷重(kg)100チェーン線径(Φmm)3
  • 0.5tonx5.0m チェーンブロック エスコ

    0.5tonx5.0m チェーンブロック

    エスコ(1件のレビュー)
    28,600税込31,460
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA987CJ-5定格荷重(kg)500
  • 0.5x915mmx 5m [PVC製]フィルム(クリアー) エスコ

    0.5x915mmx 5m [PVC製]フィルム(クリアー)

    エスコ(1件のレビュー)
    5,770税込6,347
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA911AG-22形状ビニールカーテン
  • 6.5/10.0mm x 5m ソフトエアーホース エスコ

    6.5/10.0mm x 5m ソフトエアーホース

    エスコ(1件のレビュー)
    3,030税込3,333
    1個
    当日出荷
    ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
    用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊エラストマーエスコ品番EA125AS-61長さ(m)5使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)20
  • 0.5tonx5.0m レバーホイスト エスコ

    0.5tonx5.0m レバーホイスト

    エスコ(1件のレビュー)
    34,500税込37,950
    1個
    翌日出荷
    仕様【手巻力量】363N(37kg)エスコ品番EA988AC-5A使用荷重(t)0.5最小距離(mm)【フック間】240ロードチェーン線径(mm)×掛数4.3×1巻取長さ(m)5
  • 2.0tonx5.0m チェーンブロック エスコ

    2.0tonx5.0m チェーンブロック

    エスコ
    47,100税込51,810
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987CM-5定格荷重(kg)2000
  • 5m スリムLANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー] エスコ

    5m スリムLANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー]

    エスコ
    2,400税込2,640
    1個
    翌日出荷
    ツメ折れ防止プロテクタと、屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタのダブル構造
    ブルー規格CAT6Aエスコ品番EA764BB-5Aケーブル長(m)5コネクタ形状RJ-45コネクターケーブルスリムケーブル外径(Φmm)6.5爪折れ防止あり
  • 3.0tonx5.0m チェーンブロック エスコ

    3.0tonx5.0m チェーンブロック

    エスコ
    67,100税込73,810
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987CN-5定格荷重(kg)3000
  • 5m チャージングホース エスコ

    5m チャージングホース

    エスコ
    15,500税込17,050
    1個
    翌日出荷
    切り溝加工により、手元側にフロンが吹出さない安全機構になってます。柔軟で使いやすく、外層にはフロンが蓄積しないようにピンクリップ加工が施されています。
    適合R12、R22、R502用接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)全長(m)5エスコ品番EA104EB-5使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。使用圧力(MPa)4.1破壊圧力(MPa)14耐圧(MPa)4.1
  • 1.0tonx5.0m チェーンブロック エスコ

    1.0tonx5.0m チェーンブロック

    エスコ
    31,400税込34,540
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA987CK-5定格荷重(kg)1000
  • 5m チッソ用ホース エスコ

    5m チッソ用ホース

    エスコ
    11,800税込12,980
    1本
    翌日出荷
    材質合成ゴム寸法(mm)内径:Φ5.1、外径:Φ11.2最高使用圧力(MPa)2.0
  • 1.0x 5m 防風ネット エスコ

    1.0x 5m 防風ネット

    エスコ
    2,200税込2,420
    1個
    翌日出荷
    汎用性の高い防風ネットに周囲テープ補強と1mピッチでハトメ加工を施しています。 取付ロープ入りで簡単にしっかり取付けできます。取付ロープ入り。
    用途防風・防砂・防雪・簡易フェンスなどにエスコ品番EA952AD-168質量(g)570寸法(m)1×5
  • 5.0x 5m ステンレスチェーン エスコ

    5.0x 5m ステンレスチェーン

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
    エスコ品番EA980SA-505質量(kg)2.15寸法W(mm)7寸法P(mm)27荷重(kg)250
  • 100mmx5m 滑り止めテープ(透明) エスコ

    100mmx5m 滑り止めテープ(透明)

    エスコ
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途土足用仕様粘着式、剥離紙付エスコ品番EA944DN-13主な用途滑り止め用
  • 16mmx5.0m メジャー(ストッパー付/コンパクト型) エスコ

    16mmx5.0m メジャー(ストッパー付/コンパクト型)

    エスコ
    4,660税込5,126
    1個
    翌日出荷
    材質ABS樹脂寸法(mm)75×70×26テープ幅(mm)16全長(m)5テープ長さ(m)5
  • 4.0/ 6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTEE) エスコ

    4.0/ 6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTEE)

    エスコ
    7,740税込8,514
    1本
    翌日出荷
    材質PTFE半透明内径(Φmm)4全長(m)5外径×内径(Φmm)6×4外径(Φmm)6使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)1.6
  • 4.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    4.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    8,830税込9,713
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    エスコ品番EA125FH-6A材質フッ素樹脂(PFA)半透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1.6外径(Φmm)6使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
...