カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- DONGIL RUBBER BELT(2)
- Optibelt(1)
- PEPPERL+FUCHS(2)
- バンドー化学(3)
- 三ツ星ベルト(4)
「5v2650」の検索結果

インパクトレンチ(充電式)
エスコ¥65,600税込¥72,1601台翌日出荷樹脂ケースセット ソケット別売 選べる3モード(強・中・弱) ブラシレスモーター搭載 コンパクト・ハイパワー 土台、梁の締め付けから足場の組み立てまで 羽子板ボルトやホールダウン金具からスクリューワッシャーまで幅広い金具・ボルトに対応 カラビナに素早く確実に装着できるフックを装備 握りやすい新グリップ LEDライト付用途ボルト、ナットなどの締付け、緩め。仕様●最大トルク:300N・m●締付能力:普通ボルト:M10~M20高力ボルト:M12~M16●バッテリー容量:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:84分●回転数:強:0~2650中:0~1600弱:0~1450rpm●打撃数:強:0~3400中:0~2900弱:0~2700回/分●サイズ:145×79×253(H)mm●重量:1.7kg●防じん・耐水性能:IP56●付属品:樹脂ケース、バッテリー×2個、充電器、カラビナフック、ベルトフック●充電器:AC100V