カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(163)
- 研磨材(86)
- 機構部品(71)
- 作業工具(71)
- 保管用品(42)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(36)
- 測定用品(21)
- 物流用品(19)
- 建築金物(19)
- 科学研究・開発用品(17)
- 安全用品(15)
- 切削工具(14)
- 電動工具(12)
- メカニカル部品(10)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- 安全標識(9)
- 安全保護具(9)
- 事務用品(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 電気材料(8)
- 梱包用品(7)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- 厨房用品(6)
- 日用品(5)
- 学童・教育用品(4)
- 農具(4)
- 清掃用品(3)
- オフィス家具(3)
- 家電(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 制御機器(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- テープ(2)
- 防災用品(2)
- 作業服(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(7)
- 大阪魂(1,705)
- KITO(キトー)(613)
- ホンダ(596)
- コガネイ(477)
- RS PRO(280)
- SMC(253)
- Panasonic(パナソニック)(234)
- Kawasaki(192)
- スズキ(181)
- BIGM(丸山製作所)(167)
- MURATA(村田製作所)(133)
- KEMET(111)
- NAC(長堀工業)(110)
- ニチコン(109)
- 八幡ねじ(105)
- NS(日進工具)(95)
- YAGEO(95)
- WURTH ELEKTRONIK(88)
- ブランドをもっと見る
「5x10」の検索結果
特価

5x10mm スチール製 セパレートカラー
エスコ¥945税込¥1,0401個翌日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。エスコ品番EA966CD-1種別セパレート幅(mm)10内径(Φmm)5ねじM4×P0.7(トメネジ)外径(Φmm)20寸法X(mm)6寸法W(mm)1寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)4寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×10サイズ(mm)5×20×10
5x10mm スチール製 スリットカラー
エスコ¥595税込¥6551個翌日出荷シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。エスコ品番EA966CB-3種別スリット幅(mm)10内径(Φmm)5ねじM4×P0.7(トメネジ)寸法A(mm)6外径(Φmm)20寸法X(mm)6寸法W(mm)1寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)4寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×10サイズ(mm)5×20×10
# 80/ 5x10mm 研磨キャップ(5個)
エスコ¥1,060税込¥1,1661袋(5個)翌日出荷仕様専用マンドレル:EA819GF-181材質アルミナ粒度#80直径(Φmm)5質量(g)0.28最大回転数(min-1[r.p.m])95000適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
#150/ 5x10mm 研磨キャップ(5個)
エスコ¥1,060税込¥1,1661袋(5個)翌日出荷仕様専用マンドレル:EA819GF-181材質アルミナ粒度#150直径(Φmm)5質量(g)0.18最大回転数(min-1[r.p.m])95000適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
#320/ 5x10mm 研磨キャップ(5個)
エスコ¥1,060税込¥1,1661袋(5個)翌日出荷仕様専用マンドレル:EA819GF-181材質アルミナ粒度#320直径(Φmm)5質量(g)0.18最大回転数(min-1[r.p.m])95000適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
Φ 5x10mm 強力マグネット(2本)
エスコ¥330税込¥3631個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EB-22材質Alnico5寸法(mm)Φ5×10吸着力1.2kgf使用温度(℃)550以下特性強力
M5x10mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製)
エスコ¥290税込¥3191個翌日出荷グリップとねじはインサートによる一体成形仕様雄ねじ、高耐久性(ねじ部)エスコ品番EA948AS-1A材質グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜)寸法H(mm)50ねじM5×10寸法d(mm)12寸法D(mm)18
M5x10mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ¥98~税込¥108~1個当日出荷から翌日出荷エスコ品番EA948BB-83材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)4寸法D(Φmm)20取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)スチール
M5x10mm 雄ねじ ディンプルノブ
エスコ¥265税込¥2921個欠品中材質(本体)ナイロン6種類丸形表面処理(ねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SWCH10R
M5x10/Φ16mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
エスコ¥700税込¥7701個翌日出荷耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適エスコ品番EA948BD-24材質(本体)SUS303種類丸形寸法B(mm)20取付部おねじ寸法A(Φmm)16ねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SUS304
M5x10mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷エスコ品番EA948C-101形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)10取付穴径(mm)M5![20x M5x10mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50625715-170331-02.jpg)
20x M5x10mm [ステンレス製]雄ねじノブ
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷仕様落下防止タイプエスコ品番EA948BY-54材質(本体)SUS303種類丸形寸法F(mm)4寸法B(mm)11.5取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)10寸法A(Φmm)20ねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SUS303
M5x10mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥250税込¥2751個翌日出荷エスコ品番EA948BX-76材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)11寸法D(Φmm)15表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)11取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SUM22L
5x10mm/3mm軸 アーバー(研磨キャップ用)
エスコ¥1,130税込¥1,2431本翌日出荷仕様研磨キャップ:EA819GF-102、-103、-104軸径(Φmm)3直径(Φmm)5質量(g)4軸長(mm)25最大回転数(min-1[r.p.m])95000
M5x10mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷エスコ品番EA948CB-101形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)10取付穴径(mm)M5
M5x10mm/Φ18mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥285税込¥3141個翌日出荷エスコ品番EA948BX-78材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)12寸法D(Φmm)18表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)13取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SUM22L
M5x10mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ¥425税込¥4681個翌日出荷エスコ品番EA948BB-4A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)11.5寸法D(Φmm)20寸法d(Φmm)10取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)10材質(取付部)スチール
M5x10mm/3N・m 雄ねじトルクノブ
エスコ¥3,730税込¥4,1031個翌日出荷材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)寸法(mm)ねじ:M5×10、A:48、B:28
M5x10mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
エスコ¥735税込¥8091個翌日出荷エスコ品番EA948BC-4A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法H(mm)11.5寸法D(Φmm)20寸法d(Φmm)10取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)ステンレス
M5x10mm/2N・m 雄ねじトルクノブ
エスコ¥3,550税込¥3,9051個翌日出荷材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)寸法(mm)ねじ:M5×10、A:48、B:28
M5x10mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
エスコ¥605税込¥6661個翌日出荷エスコ品番EA948BB-37A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法A(mm)4寸法D(Φmm)20取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)ステンレス
M5x10mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド)
エスコ¥740税込¥8141個翌日出荷材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×10、A:30、B:30、D:10色レッド
M5x10mm/26x11.0mm 雄ねじノブ
エスコ¥250税込¥2751個翌日出荷エスコ品番EA948BR-103材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)26表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)13寸法C(mm)11取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SUM22L
...





















![20x M5x10mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50625715-170331-02.jpg)

![5x10mm ナベ頭小ねじ [Wヘッド] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03685857-180827-02.jpg)













![M5x10[NO.2]ユリヤねじ(白/6個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50588177-180222-02.jpg)




![M5x10[NO.2]ユリヤねじ(黒/6個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50588423-180222-02.jpg)