カテゴリ

  • 研磨材(26)
  • 作業工具(14)
  • 空調・電設資材(10)
  • 切削工具(9)
  • 機構部品(7)
  • 物流用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(18)
  • BIGM(丸山製作所)(843)
  • 大阪魂(461)
  • ホンダ(363)
  • イスカル(195)
  • CKD(185)
  • メディアカバーマーケット(178)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(154)
  • スバル(124)
  • オカムラ(岡村製作所)(113)
  • 河村電器産業(101)
  • Panasonic(パナソニック)(100)
  • サンドビック(91)
  • TRUSCO(79)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(78)
  • ParkerTAIYO(67)
  • RS PRO(65)
  • NTN(エヌティーエヌ)(64)
  • IDEC(和泉電気)(63)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6-32」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
25mm アジャスター(プラスチック製・5個) エスコ25mm アジャスター(プラスチック製・5個)エスコ(5件のレビュー)
130税込143
1個
当日出荷
エスコ品番EA628RK-25材質プラスチック寸法(mm)32×25×6適合バンド幅(mm)25
六角ダイス(SKS2) エスコ六角ダイス(SKS2)エスコ(33件のレビュー)
50,300税込55,330特価
1個
当日出荷から翌日出荷
32x32mm [青] 6mm軸付砥石 エスコ32x32mm [青] 6mm軸付砥石エスコ(3件のレビュー)
435税込479
1個
当日出荷
エスコ品番EA819HC-12軸径(Φmm)6形状円筒型粒度#36厚さ(mm)32直径(Φmm)32砥粒A最大回転数(min-1[r.p.m])19000
32x32mm [橙] 6mm軸付砥石 エスコ32x32mm [橙] 6mm軸付砥石エスコ
470税込517
1個
当日出荷
エスコ品番EA819HA-12形状円筒型
32x32mm [緑] 6mm軸付砥石 エスコ32x32mm [緑] 6mm軸付砥石エスコ(1件のレビュー)
535税込589
1個
当日出荷
エスコ品番EA819HB-12軸径(Φmm)6形状円筒型粒度#120直径(Φmm)32高さ(mm)32砥粒GC最大回転数(min-1[r.p.m])19000
No 6 x32 ハンドタップ(UNC/HSS) エスコNo 6 x32 ハンドタップ(UNC/HSS)エスコ
1,440税込1,584
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EK-0.6関連資料使用方法説明(0.51MB)
Φ3.5x32mm ねじ込フック(真鍮製/6個) エスコΦ3.5x32mm ねじ込フック(真鍮製/6個)エスコ
305税込336
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951DR-4
Φ3.5x32mm ねじ込L形フック(真鍮製/6個) エスコΦ3.5x32mm ねじ込L形フック(真鍮製/6個)エスコ
280税込308
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951DR-14
ヘルメット用内装 エスコヘルメット用内装エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
対応ヘルメットEA998BB-1、-6、-11、-21~-23、-31、-32、-36、-37、-41、-42、EA998BB-81~84、-96~98、-101~103、-106~108、-91~93 ヘルメットは別売です。
材質(ヘッドバンド)樹脂成形材質(ハンモック)樹脂成形
3.8x 32mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 6本) エスコ3.8x 32mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 6本)エスコ
330税込363
1パック(6本)
翌日出荷
ねじの呼びM3.8材質ステンレスエスコ品番EA949ED-384
16x32mm [橙] 6mm軸付砥石 エスコ16x32mm [橙] 6mm軸付砥石エスコ
370税込407
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819HA-6形状円筒型
6 x 8 mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ6 x 8 mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)エスコ
5,090税込5,599
1個
翌日出荷
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)8外径(Φmm)32全長(mm)41最大回転数(min-1[r.p.m])19000常用トルク(N・m)4最大トルク(N・m)8材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AE-1仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
M6x20mm/32x13.0mm 雄ねじノブ エスコM6x20mm/32x13.0mm 雄ねじノブエスコ
250税込275
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BR-107材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)32表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)15寸法C(mm)13取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)SUM22L
ポケットマルチメーター エスコポケットマルチメーターエスコ
9,360税込10,296
1個
翌日出荷
付属品・取扱説明書エスコ品番EA707CB-2質量(g)約110電源1.5Vボタン電池×2個(付属)(LR-44又はSR-44)交流電圧(V)測定レンジ:3.2/32/320/500確度:(3.2V)±1.3%rdg+5dgt、(その他)±2.0%rdg+5dgt抵抗(Ω)測定レンジ:320/3.2k/32k/320k/3.2M/32M確度:(320Ω)±2.0%rdg+5dgt、(3.2kΩ/32kΩ/320kΩ)±2.0%rdg+3dgt、(3.2MΩ)±6.0%rdg+4dgt、(32MΩ)±10%rdg+10dgt直流電圧(V)測定レンジ:320m/3.2/32/320/500確度:(320mV)±1.3%rdg+3dgt、(3.2V)±0.7%rdg+3dgt、(32V/320V/500V)±1.3%rdg+3dgt機能・オートレンジ切替・オーバー表示・電池電圧低下表示・オートパワーオフ・データホールドサンプルレート(回/s)2ダイオードテスト測定レンジ:3.2V確度:±10%rdg+3dgtサイズ(mm)72(W)×22.5(D)×114(H)導通(Ω)約20以下でブザー音校正証明書なし
16x32mm/6角軸 軸付砥石(砲弾/GC) エスコ16x32mm/6角軸 軸付砥石(砲弾/GC)エスコ
710税込781
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819HY-68
32x 8mm[6mm]ピンク砥石 エスコ32x 8mm[6mm]ピンク砥石エスコ
745税込820
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BF-6形状ソロバン型
16x32mm/6角軸 軸付砥石(砲弾/WA) エスコ16x32mm/6角軸 軸付砥石(砲弾/WA)エスコ
470税込517
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819HY-107
32x32mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/WA) エスコ32x32mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/WA)エスコ
535税込589
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819HY-4
12x32mm ダイヤモンドバー(6mm軸) エスコ12x32mm ダイヤモンドバー(6mm軸)エスコ
6,580税込7,238
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819DL-43
ソケットレンチセット エスコソケットレンチセットエスコ
73,400税込80,740
1セット
翌日出荷
セット内容:31点、ソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm、Hexビットソケット 4×60・4×140・5×60・5×140・6×60・6×140・7×60・8×60・10×60mm、変角ラチェットハンドル 277mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、首振りエクステンションバー 52mm、エクステンションバー 125・250mm、ユニバーサルジョイント 69mm。ソケットは手締め時に便利なローレット加工。Hexビットソケットはホールド機能付先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぎます。変角ラチェットハンドルは、軸部が空回りするため早回しが可能です(首をまっすぐに伸ばした状態のみ)。ラチェットヘッドは自由に角度を調整でき、両側のスライドスイッチを使用して任意の位置にロックできます。ロッキング式。左右切替式。首振りエクステンションバーは全方向15°の角度をつけて作業できるため、入り組んだスペースや限られた空間でも迅速かつ正確に作業することができます。ボールロック付。エクステンションバー(125・250mm)は軸部が空転するため早回しが可能です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
16x32mm/6角軸 軸付砥石(トンガリ/WA) エスコ16x32mm/6角軸 軸付砥石(トンガリ/WA)エスコ
470税込517
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819HY-109
32x 8mm/6角軸 軸付砥石(ソロバン/GC) エスコ32x 8mm/6角軸 軸付砥石(ソロバン/GC)エスコ
605税込666
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819HY-72
12x32mm /6mm軸 超硬カッター エスコ12x32mm /6mm軸 超硬カッターエスコ
8,240税込9,064
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819JK-12
12x32mm [6mm軸]超硬カッター[ステンレス] エスコ12x32mm [6mm軸]超硬カッター[ステンレス]エスコ
9,880税込10,868
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819JK-112適合材ステンレス
21本組ロング片目片口スパナセット エスコ21本組ロング片目片口スパナセットエスコ
103,900税込114,290
1個
翌日出荷
全長(mm)125/480セット内容21点材質クロム合金鋼サイズ(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・36トレー寸法(mm)530×350×75(H)mm
29本組両口・片目片口スパナセット エスコ29本組両口・片目片口スパナセットエスコ
116,200税込127,820
1個
翌日出荷
セット内容両口スパナ(薄口):5.5×5.5mm、12×12mm、14×14mm(各2本)、片目片口スパナ:6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・22・24・30 ・32・36mm(7・11mmは各2本)、片目片口スパナ(ロング):17mm材質クロム合金鋼全長(mm)78~131質量(g)3752トレー寸法(mm)530×350×80(H)
スパナ エスコスパナエスコ
25,200税込27,720
1セット(10本)
翌日出荷
エスコ品番EA615K材質クロム合金鋼商品構成セット品
11本組両口スパナセット エスコ11本組両口スパナセットエスコ
42,000税込46,200
1個
翌日出荷
全長(mm)120/325セット内容11点材質クロム合金鋼商品構成セット品サイズ(mm)6×7、8×9、 10×11、12×13、 14×15、16×17、 18×21、19×22、 24×27、30×32、 34×36mmトレー寸法(mm)175×350×82(H)mm
M6x10mm/32x13.0mm 雄ねじノブ エスコM6x10mm/32x13.0mm 雄ねじノブエスコ
250税込275
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BR-105材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)32表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)15寸法C(mm)13取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)10材質(取付部)SUM22L
32x50mm6角軸ワイヤーブラシ(真鍮線) エスコ32x50mm6角軸ワイヤーブラシ(真鍮線)エスコ
3,810税込4,191
1個
翌日出荷
軸径1/4”(6.35mm)外径(mm)32ブラシ長(mm)50仕様インパクトドライバー用線径(Φmm)0.15材質(ブラシ部)真鍮最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm
32x50mm6角軸ワイヤーブラシ(ステンレス線) エスコ32x50mm6角軸ワイヤーブラシ(ステンレス線)エスコ
3,810税込4,191
1個
翌日出荷
軸径1/4”(6.35mm)外径(mm)32ブラシ長(mm)50仕様インパクトドライバー用線径(Φmm)0.15材質(ブラシ部)ステンレス最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm
32mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製) エスコ32mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製)エスコ
915税込1,007
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BM-114
32x32mm/6角軸 軸付砥石(傘/WA) エスコ32x32mm/6角軸 軸付砥石(傘/WA)エスコ
640税込704
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819HY-8
16x32mm[6mm]ピンク砥石 エスコ16x32mm[6mm]ピンク砥石エスコ
560税込616
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BF-3
16x32mm/6角軸 軸付砥石(トンガリ/GC) エスコ16x32mm/6角軸 軸付砥石(トンガリ/GC)エスコ
575税込633
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819HY-73
32x50mm/6mm軸 軸付砥石(赤) エスコ32x50mm/6mm軸 軸付砥石(赤)エスコ
525税込578
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819HW-45
16x32mm [青] 6mm軸付砥石 エスコ16x32mm [青] 6mm軸付砥石エスコ
340税込374
1個
翌日出荷
形状円筒型エスコ品番EA819HC-6
25本組片目片口スパナセット エスコ25本組片目片口スパナセットエスコ
118,700税込130,570
1個
翌日出荷
全長(mm)100/450セット内容25点材質クロム合金鋼サイズ(mm)5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・29・30・32・34トレー寸法(mm)530×350×80(H)mm
メガネレンチ エスコメガネレンチエスコ
42,000税込46,200
1セット(10本)
翌日出荷
形状オフセット
10本組めがねレンチセット エスコ10本組めがねレンチセットエスコ
49,400税込54,340
1個
翌日出荷
全長(mm)165/365仕様75°タイプセット内容10点材質クロム合金鋼サイズ6×7mm、8×9mm、 10×11mm、12×13mm、 14×15mm、16×17mm、 18×21、19×22mm、 24×27mm、30×32mmトレー寸法(mm)350×350×45(H)mm