カテゴリ

  • 作業工具(144)
  • 切削工具(91)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(76)
  • 研磨材(51)
  • 機構部品(49)
  • 物流用品(48)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 電気材料(18)
  • 建築金物(17)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 電動工具(14)
  • 事務用品(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 測定用品(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 空圧工具(5)
  • 安全標識(4)
  • 防犯用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 安全用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(105)
  • 大阪魂(1,501)
  • RS PRO(510)
  • TRUSCO(319)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(190)
  • 千代田通商(187)
  • タンガロイ(185)
  • グーリング(182)
  • IKO(日本トムソン)(181)
  • VISHAY(179)
  • 京セラ(162)
  • 水本機械製作所(146)
  • イマオコーポレーション(142)
  • 三菱マテリアル(135)
  • NACHI(不二越)(129)
  • 三木プーリ(129)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(127)
  • ホンダ(115)
  • OSG(オーエスジー)(113)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6.5mm」の検索結果

637件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1.6-6.5mm ワイヤークランプ エスコ

    1.6-6.5mm ワイヤークランプ

    エスコ(12件のレビュー)
    9,030税込9,933
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA988DJ-1質量(g)420使用ロープ径(mm)1.6~6.5引張強度(kN)5.9(590kg)
  • 6.5mm ウレタンホース用ソケット エスコ

    6.5mm ウレタンホース用ソケット

    エスコ
    885税込974
    1個
    当日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)取り付け形状ホース取付用適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140EE-6.5使用温度範囲(℃)-20℃~80℃寸法L(mm)59.5寸法H(mm)17使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)17寸法D(Φmm)25適合ホース外径(Φmm)10寸法B(Φmm)5.3適合ホース内径(Φmm)6.5
  • 6.5mm 中間ホースジョイント エスコ

    6.5mm 中間ホースジョイント

    エスコ
    535税込589
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)エスコ品番EA141AY-6使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)1適合ホース外径(Φmm)10適合ホース内径(Φmm)6.5
  • 6x 6.5mm 薄口スパナ エスコ

    6x 6.5mm 薄口スパナ

    エスコ
    1,310税込1,441
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)6×6.5全長(mm)120エスコ品番EA615-4材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)1.5二面幅(mm)6×6.5商品構成単品
  • 6.5mm [ウレタンホース用] プラグ エスコ

    6.5mm [ウレタンホース用] プラグ

    エスコ
    310税込341
    1個
    当日出荷
    小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
    用途エアー用材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140CK-1サイズPT1/4inch使用圧力(MPa)0.98適合ホース外径(Φmm)10耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]適合ホース内径(Φmm)6.5
  • 3-6.5mmケーブルグランド エスコ

    3-6.5mmケーブルグランド

    エスコ
    5,560税込6,116
    1セット(25個)
    翌日出荷
    適合ケーブル(Φmm)3~6.5エスコ品番EA948HB-12材質ナイロン下穴径(Φmm)12
  • 6.5mm ワンプッシュウレタン ソケット エスコ

    6.5mm ワンプッシュウレタン ソケット

    エスコ(1件のレビュー)
    1,060税込1,166
    1個
    翌日出荷
    プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
    用途エアー用材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140EF-6.5材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98適合ホース外径(Φmm)10耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]適合ホース内径(Φmm)6.5
  • 6.5mm/JT1 ドリルチャック エスコ

    6.5mm/JT1 ドリルチャック

    エスコ
    4,710税込5,181
    1個
    翌日出荷
    用途ボール盤などのチャック仕様チャック全長:56mm材質工具鋼規格ジャコブステーパー型テーパーNo.JT1ハンドル長さ(mm)75
  • 6.5mm巾 丸電線用ステープル エスコ

    6.5mm巾 丸電線用ステープル

    エスコ
    465税込512
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA946A-6.5
  • Φ4.8- 6.5mm ベアリングエキストラクター エスコ

    Φ4.8- 6.5mm ベアリングエキストラクター

    エスコ
    17,600税込19,360
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)54質量(kg)0.05
  • 3.0-6.5mm ケーブルグランド(1個) エスコ

    3.0-6.5mm ケーブルグランド(1個)

    エスコ
    240税込264
    1個
    翌日出荷
    適合電線径(Φmm)3.0~6.5エスコ品番EA948HB-112
  • 4.0x0.35/  6.5mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    4.0x0.35/ 6.5mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ(1件のレビュー)
    505税込556
    1個
    当日出荷
    外径(Φmm)4線径(Φmm)0.35材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-47高さ(mm)6.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.755許容荷重(N)2.55巻方向密着高さ(mm)2.3許容荷重時高さ(mm)3.12
  • G 1/4"x6.5mm 雌ねじホースジョイント エスコ

    G 1/4"x6.5mm 雌ねじホースジョイント

    エスコ
    445税込490
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)取付ねじG(PF)1/4”エスコ品番EA141AY-3適合ホース内径(Φmm)6.5
  • 3-6.5mm/G1/4" ケーブルグランド(10個) エスコ

    3-6.5mm/G1/4" ケーブルグランド(10個)

    エスコ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    適合電線径(Φmm)3~6.5エスコ品番EA948HB-2
  • 3/8"sqx6.5mm[-]ビットソケット エスコ

    3/8"sqx6.5mm[-]ビットソケット

    エスコ
    230税込253
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687BM-26先端形状マイナス(-)
  • 1/4"DRx6.5mm [-]ビットソケット エスコ

    1/4"DRx6.5mm [-]ビットソケット

    エスコ
    1,650税込1,815
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)28差込角(inch)1/4"先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)(-)6.5×1.2
  • 3/8"sqx6.5mm [-]ビットソケット エスコ

    3/8"sqx6.5mm [-]ビットソケット

    エスコ
    550税込605
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617DH-6.5先端形状マイナス(-)
  • 6.5mm [ウレタンホース用] ソケット エスコ

    6.5mm [ウレタンホース用] ソケット

    エスコ
    1,040税込1,144
    1個
    翌日出荷
    小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
    用途エアー用材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140CL-1サイズPT1/4inch使用圧力(MPa)0.98適合ホース外径(Φmm)10耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]適合ホース内径(Φmm)6.5
  • 3.0-6.5mm/10本組 マルチドリル(六角軸) エスコ

    3.0-6.5mm/10本組 マルチドリル(六角軸)

    エスコ
    7,740税込8,514
    1個
    当日出荷
    高切削&長寿命の高性能ドリルビット。 充電式インパクトドライバーに使用可能です。
    セット内容10本組サイズ3.0・3.4・3.5・4.0・4.3・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5(10本組)六角シャンク径(Φmm)1/4"
  • 6.5mm カップリング(ウレタンホース用/イエロー) エスコ

    6.5mm カップリング(ウレタンホース用/イエロー)

    エスコ
    1,110税込1,221
    1個
    翌日出荷
    材質鋼鉄(クロムメッキ)質量(g)111内径(Φmm)6.5使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気
  • 6.5mm カップリング(ウレタンホース用/レッド) エスコ

    6.5mm カップリング(ウレタンホース用/レッド)

    エスコ
    1,110税込1,221
    1個
    翌日出荷
    材質鋼鉄(クロムメッキ)質量(g)111内径(Φmm)6.5使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気
  • 6.5mm カップリング(ウレタン・ワンプッシュ・ロック機構) エスコ

    6.5mm カップリング(ウレタン・ワンプッシュ・ロック機構)

    エスコ
    1,390税込1,529
    1個
    翌日出荷
    プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
    用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140EF-6.5R20型使用圧力0.98適合ホース外径(Φmm)10適合ホース内径(Φmm)6.5
  • M4 x 6.5mm [球]ボールスクリュー エスコ

    M4 x 6.5mm [球]ボールスクリュー

    エスコ
    160税込176
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-101形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)6.5表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)2.5寸法BM4
  • 1/4"sqx6.5mm[-]ドライバービットソケット エスコ

    1/4"sqx6.5mm[-]ドライバービットソケット

    エスコ
    215税込237
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687AM-26先端形状マイナス(-)
  • 1.0x6.5mm/140mm [-]ドライバー(橙) エスコ

    1.0x6.5mm/140mm [-]ドライバー(橙)

    エスコ
    1,730税込1,903
    1個
    翌日出荷
    材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560PR-14種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • Φ6.5mm こて先 (EA304HD-47用) エスコ

    Φ6.5mm こて先 (EA304HD-47用)

    エスコ
    1,080税込1,188
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304HD-11
  • 1.5-6.5mm ドリルセット(13本組/HSS) エスコ

    1.5-6.5mm ドリルセット(13本組/HSS)

    エスコ
    4,480税込4,928
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824N-13
  • 6.5mm カップリング(ウレタンホース用/グリーン) エスコ

    6.5mm カップリング(ウレタンホース用/グリーン)

    エスコ
    1,110税込1,221
    1個
    翌日出荷
    材質鋼鉄(クロムメッキ)質量(g)111内径(Φmm)6.5使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気
  • [1.5-6.5mm]13本組[CO-HSS]ドリル エスコ

    [1.5-6.5mm]13本組[CO-HSS]ドリル

    エスコ
    11,800税込12,980
    1個
    翌日出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coエスコ品番EA824BC-13サイズ(mm)1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5
  • R 1/4"x 6.5mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコ

    R 1/4"x 6.5mm 雄ねじステム(ステンレス製)

    エスコ
    1,040税込1,144
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304ねじサイズR(PT)1/4”エスコ品番EA141A-109使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ径(Φmm)6.5
  • 1/4"sq[1.2x6.5mm] [-]ビットソケット エスコ

    1/4"sq[1.2x6.5mm] [-]ビットソケット

    エスコ
    760税込836
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618AS-104先端形状マイナス(-)
  • G 1/4"x6.5mm 雌ねじホースジョイント(スイベル式) エスコ

    G 1/4"x6.5mm 雌ねじホースジョイント(スイベル式)

    エスコ(1件のレビュー)
    740税込814
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)取付ねじG(PF)1/4”エスコ品番EA141AY-5適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
  • 2.0-6.5mm/10本組 六角軸ドリル(木工用) エスコ

    2.0-6.5mm/10本組 六角軸ドリル(木工用)

    エスコ
    3,030税込3,333
    1個
    翌日出荷
    用途木工、樹脂材質合金鋼寸法(mm)2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5全長(mm)2.0~6.0入数10本六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 2.0- 6.5mm/10本組 六角軸ドリル(木工用) エスコ

    2.0- 6.5mm/10本組 六角軸ドリル(木工用)

    エスコ
    2,530税込2,783
    1個
    翌日出荷
    材質ハイカーボン鋼寸法(mm)2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5全長(mm)2.0~6.5入数10本六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 6.5mm ウレタンホース用ソケット (残圧抜き機構) エスコ

    6.5mm ウレタンホース用ソケット (残圧抜き機構)

    エスコ
    845税込930
    1個
    翌日出荷
    材質ナイロン(ガラス繊維入り)、鉄使用圧力(MPa)0.63使用温度(℃)-25~50適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
  • 4.5-6.5mm  /G1/4" ケーブルグラウンド(難燃型) エスコ

    4.5-6.5mm /G1/4" ケーブルグラウンド(難燃型)

    エスコ
    250税込275
    1個
    翌日出荷
    適合電線径(Φmm)4.5~6.5エスコ品番EA948HS-2
  • 12.0x 95mm ドリル(ノス形 6.5mm軸・HSS) エスコ

    12.0x 95mm ドリル(ノス形 6.5mm軸・HSS)

    エスコ
    4,420税込4,862
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NT-12.0材質HSS(ハイス)全長(mm)95刃長(mm)48刃径(Φmm)12.0シャンク径(mm)6.5
  • 10.0x 95mm ドリル(ノス形 6.5mm軸・HSS) エスコ

    10.0x 95mm ドリル(ノス形 6.5mm軸・HSS)

    エスコ
    3,260税込3,586
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NT-10.0材質HSS(ハイス)全長(mm)95刃長(mm)48刃径(Φmm)10.0シャンク径(mm)6.5
  • 6.5mm ウレタンホース用ソケット(ワンプッシュ/ロックガード付) エスコ

    6.5mm ウレタンホース用ソケット(ワンプッシュ/ロックガード付)

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    翌日出荷
    ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140DY-6.5
  • 12.5x 95mm ドリル(ノス形 6.5mm軸・HSS) エスコ

    12.5x 95mm ドリル(ノス形 6.5mm軸・HSS)

    エスコ
    4,820税込5,302
    1個
    翌日出荷
    刃径(Φmm)12.5シャンク径(mm)6.5材質HSS(ハイス)全長(mm)95刃長(mm)48エスコ品番EA824NT-12.5
...