カテゴリ

  • 作業工具(48)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 油圧機器・油圧ホース(21)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 電動工具(5)
  • 制御機器(4)
  • 電気材料(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 研磨材(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 測定用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • SMC(1,572)
  • 大阪魂(245)
  • RS PRO(172)
  • ホンダ(163)
  • BIGM(丸山製作所)(158)
  • トヨタ(149)
  • ParkerTAIYO(142)
  • MAZDA(マツダ)(133)
  • 三菱ふそう(115)
  • Igus(イグス)(108)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(90)
  • ミツビシ(90)
  • ニッサン(88)
  • 日野自動車(83)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(62)
  • Panasonic(パナソニック)(59)
  • イマオコーポレーション(54)
  • フエニックス・コンタクト(52)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6×125」の検索結果

139件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 6.0x125mm 平行ピンポンチ エスコ

    6.0x125mm 平行ピンポンチ

    エスコ
    1,110税込1,221
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA572AD-6
  • Φ6×125mm [ノンスパーク]平タガネ エスコ

    Φ6×125mm [ノンスパーク]平タガネ

    エスコ
    5,320税込5,852
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性で耐食性にも優れています。 米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
    エスコ品番EA642KF-8材質アルミニウム青銅全長(mm)130質量(g)45刃幅(mm)6ビット軸対辺(mm)6特性防爆・非磁性
  • 6x125mm 片目片口スパナ(ロング) エスコ

    6x125mm 片目片口スパナ(ロング)

    エスコ
    2,510税込2,761
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614SX-6
  • # 2x6.0mmx125mm [+ -]ドライバービット エスコ

    # 2x6.0mmx125mm [+ -]ドライバービット

    エスコ
    260税込286
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611KR-222両頭機能両頭
  • M6x125mm カットボルト(ステンレス製/5本) エスコ

    M6x125mm カットボルト(ステンレス製/5本)

    エスコ
    760税込836
    1パック(5本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HJ-64種別全ねじ
  • 6x1.1mm/125mm [-]ドライバー(ノンスパーキング) エスコ

    6x1.1mm/125mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)

    エスコ
    2,850税込3,135
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅軸長(mm)125先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)6.0×1.1
  • 6.0mm[80-125mm]ヒンジピンレンチ エスコ

    6.0mm[80-125mm]ヒンジピンレンチ

    エスコ
    11,300税込12,430
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)220エスコ品番EA613XS-6材質特殊鋼二面幅(mm)6商品構成単品ピン径(Φmm)6ピン開き(mm)80~120
  • #24 125x6mm オフセット砥石 エスコ

    #24 125x6mm オフセット砥石

    エスコ
    13,600税込14,960
    1セット(25枚)
    翌日出荷
    エスコ品番EA809YB-24粒度24厚さ(mm)6穴径(Φmm)22砥粒A/WA外径(mm)125
  • #36 125x6mm オフセット砥石 エスコ

    #36 125x6mm オフセット砥石

    エスコ
    13,600税込14,960
    1セット(25枚)
    翌日出荷
    外径(mm)125厚さ(mm)6穴径(Φmm)22粒度36砥粒A/WAエスコ品番EA809YB-36
  • 80-125mm/6mm ヒンジピンレンチ(オフセット型) エスコ

    80-125mm/6mm ヒンジピンレンチ(オフセット型)

    エスコ
    10,000税込11,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613XS-26商品構成単品
  • 80-125mm/ 6mm ヒンジピンレンチ エスコ

    80-125mm/ 6mm ヒンジピンレンチ

    エスコ
    14,800税込16,280
    1個
    翌日出荷
    仕様交換用ピン:EA613XS-40~90材質特殊鋼全長(mm)295質量(g)650ピン径(Φmm)6.0ピン開き(mm)80~125
  • 125x6mm/WA36P オフセット型砥石(5枚) エスコ

    125x6mm/WA36P オフセット型砥石(5枚)

    エスコ
    2,820税込3,102
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA809YB-136
  • 125x6mm/WA24P オフセット型砥石(5枚) エスコ

    125x6mm/WA24P オフセット型砥石(5枚)

    エスコ
    2,820税込3,102
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA809YB-124
  • 125V/ 6A 丸型引掛シーリング(コンセント付) エスコ

    125V/ 6A 丸型引掛シーリング(コンセント付)

    エスコ
    1,150税込1,265
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-141
  • 125V/6A 押しボタンスイッチ(単極双投/防水型) エスコ

    125V/6A 押しボタンスイッチ(単極双投/防水型)

    エスコ
    1,780税込1,958
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DA-162種類非照光式保護構造パネル表面IP67・パネル内部IP60ボタン形状端子形状ねじ端子ボタン色動作方式オルタネイト
  • 125V/ 6A 引掛埋込ローゼット(コンセント付) エスコ

    125V/ 6A 引掛埋込ローゼット(コンセント付)

    エスコ
    1,460税込1,606
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-142
  • [125Vx15Ax3m]6口テーブルタップ エスコ

    [125Vx15Ax3m]6口テーブルタップ

    エスコ
    2,998税込3,298特価
    1個
    当日出荷
    コンセント個数6電源コード(m)3
  • ナイロンチューブ(高耐圧) エスコ

    ナイロンチューブ(高耐圧)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,650税込2,915
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労乳白使用流体空気/水/油材質高耐圧ナイロン使用温度範囲(℃)-20~70
  • 125V/15A 機器用抜け止め接地コンセント(6個口) エスコ

    125V/15A 機器用抜け止め接地コンセント(6個口)

    エスコ
    2,198税込2,418特価
    1個
    当日出荷
    極数接地2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状抜止タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940CK-106コンセント個数6コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
  • AC125V/15Ax 2m タップ(6口・個別スイッチ) エスコ

    AC125V/15Ax 2m タップ(6口・個別スイッチ)

    エスコ
    2,350税込2,585
    1個
    翌日出荷
    ホタル色LEDランプ仕様の独立スイッチ付。 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。 ACアダプターにも対応しています。 コードは保護被ふく付で安全構造です。
    エスコ品番EA815GL-58A材質ABS樹脂質量(g)400スイッチ個別スイッチ定格電力(W)1500以下温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15電源コード(m)2機能ランプ付、耐熱、耐衝撃本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×46×402定格容量(W)1500使用場所屋内専用プラグ形状L型耐トラッキングあり
  • コードリール (自動巻) エスコ

    コードリール (自動巻)

    エスコ
    63,000税込69,300
    1台
    翌日出荷
    電源コンセントを便利に扱うためのコンセント付きコードリール。長尺リールをお探しの方におすすめです。耐久性向上!【SUSプロテクター】開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。【サーモスタットで発火事故等を防止】過電流や異常発熱などによるコード表面の溶け、発火事故などを未然に防止する安心機能です。電線温度約50℃を超えると作動し、温度が下がると自動復帰します。リール設置場所:屋内、電線仕様:VCT1.25mm2×3心、使用コード:ビニルキャブタイヤコード、先端形状 1次側(入力側):コンセントプラグ(アースクリップ付き) 2次側(出力側):3口コンセントソケット(2口:接地2P・1口:2P 15A)、コンセント定格 1次側(入力側):3P・6A・125V 2次側(出力側):2P・6A・125V、コンセント数:3個(内2個接地付コンセント)、温度過昇防止スイッチ有り、ロック機構:ラチェット式。
    寸法(mm)424×380×184質量(g)7.5使用温度範囲(℃)-5~50カラーコードブラックコンセント個数3個(内2個接地付コンセント)コンセント形状接地2P 15A 125Vコード長さ(m)1次側(入力側)/0.8、2次側(出力側)/20電線仕様VCT色(本体)グレー使用場所屋内特性接地付
  • 油圧用90°エルボ[G×R] エスコ

    油圧用90°エルボ[G×R]

    エスコ
    520税込572
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途EA125TA・TB・TC・TD-6A~-20E用
  • ナイロンチューブ(軟質/乳白) エスコ

    ナイロンチューブ(軟質/乳白)

    エスコ(4件のレビュー)
    715税込787
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れます)。柔軟性に富んでいます。有毒物質溶出の恐れがありません。商品自体が軽く、作業性に優れています。RoHS対応品。
    材質軟質ナイロン乳白使用温度範囲(℃)空気:-20~70、水・油:0~60使用流体空気/水/油
  • ウレタンエアーホース(プラグ付) エスコ

    ウレタンエアーホース(プラグ付)

    エスコ
    1,800税込1,980
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    プラグ付。ホースがよじれにくいスイベル金具付。
    材質ウレタン樹脂使用圧力(MPa)1内径×外径(Φmm)5×8取付ねじR1/4”
  • ナイロンチューブ(軟質/黒) エスコ

    ナイロンチューブ(軟質/黒)

    エスコ(3件のレビュー)
    715税込787特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れます)。柔軟性に富んでいます。有毒物質溶出の恐れがありません。商品自体が軽く、作業性に優れています。RoHS対応品。
    材質軟質ナイロン使用温度範囲(℃)空気:-20~70、水・油:0~60使用流体空気/水/油
  • AC125V/15Ax 2m タップ(個別スイッチ・雷サージ) エスコ

    AC125V/15Ax 2m タップ(個別スイッチ・雷サージ)

    エスコ
    2,530税込2,783
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ブレーカー付で1500Wの容量を超えた場合は、ブレーカーボタンが飛び出し、安全のために主電源を遮断します。 雷ガード・ノイズフィルター機能が正常のときに点灯する表示ランプ付。 ランプ付パワースイッチで通電状態の確認と、6個のコンセントを別々に入り・切りできます。 トラッキング防止回転プラグで栓刃の根元に熱硬化性樹脂を使用し、火災事故を防止します。 スライド式コンセントカバーでプラグの差込口をカバーして、埃の浸入、感電を防止します。 スイングプラグで180回転し、出っ張らず取り付け方向も自在です。 ノイズフィルター(電磁妨害波ガード)付で電源線から侵入してくるノイズを除去します(周波数帯100kHz/30MHz)。
    コンセント形状2P電源コード(m)2雷ガードあり耐トラッキングあり
  • 5.0/6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ

    5.0/6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)

    エスコ
    1,420税込1,562
    1個
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
    エスコ品番EA125FC-6材質フッ素樹脂(PTFE)透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.65外径(Φmm)6特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
  • [HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ

    [HSS]タップ&ドリルセット(ISO)

    エスコ
    16,200税込17,820
    1セット
    欠品中
    タップは各サイズ(先、中、上)3本入です【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。【サイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。
    用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼材質HSSケース寸法(mm)115×198×57入数(本)28
  • ソケットレンチセット エスコ

    ソケットレンチセット

    エスコ
    6,190税込6,809
    1組
    当日出荷から翌日出荷
  • x1.8/x3.5 スタンドルーペ(フレキシブル/LED) エスコ

    x1.8/x3.5 スタンドルーペ(フレキシブル/LED)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,280税込2,508
    1個
    当日出荷
    台座、ルーペ取り付けアダプター付 スタントルーペと手持ちルーペの2Way仕様です。 アーム部分を外せば手持ちのルーペとして使用できます。 大口径レンズで大変見やすく両目で観察でき、長時間の作業に適しています。 レンズ角度、位置も調整でき、LEDライト2灯付きで暗い場所でも使用できます。
    仕様●倍率:1.8倍、3.5倍(小玉部分)●レンズ径:107mm●レンズ材質:アクリル樹脂●アーム材質:ABS樹脂●サイズ:148(W)×142(D)×300(H)mm(アームを立てた状態)●ベースサイズ:144(幅)×137(奥行)mm●電源(電池付属、別売):単3電池×2個(別売)●光源:LED2灯●重量(g):ルーペ:約125台座:約39ルーペ取り付けアダプター:6
  • 熱収縮チューブ エスコ

    熱収縮チューブ

    エスコ
    3,000税込3,300
    1袋(4本)
    当日出荷から翌日出荷
  • AC125V/15Ax 5m タップ(6付・接地抜け止・MG付) エスコ

    AC125V/15Ax 5m タップ(6付・接地抜け止・MG付)

    エスコ
    7,450税込8,195
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA815GL-308
  • [64個組] 工具セット エスコ

    [64個組] 工具セット

    エスコ
    83,000税込91,300
    1セット
    当日出荷
    仕様プラスチックトレー(マグネット付)ダイヤルロックキーケースは付属の南京錠で施錠可能です。ツールの紛失防止に役立つウレタントレー付きセット内容ワイヤーブラシ(1/2”)ソケット(6角):8.0・10・12・13・14・17・19・21・22・23・24・26・27・30・32mm(1/2”)エクステンションバー:125・250mm(1/2”)ラチェットハンドル:245mm(1/2”)ユニバーサルジョイント:72mm(1/2”)スライド式T型ハンドル:250mm(1/2”)スピナーハンドル:380mmコンビネーションレンチ:8.0・10・12・13・14・17・19mmウォーターポンププライヤー:300mmスリップジョイントプライヤー:200mm(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(+)スタビードライバー:#2×35mm(-)スタビードライバー:6.5×35mmめがねレンチ:8.0×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmモンキーレンチ:250mmプライヤー:200mmラジオペンチ:165mm強力ニッパー:165mmグリッププライヤー:235mmボールピンハンマー:340gボールポイント六角棒レンチ(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm質量(kg)22.1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×240×300(スチール製)
  • ツールワゴン付工具セット (トレー入り) エスコ

    ツールワゴン付工具セット (トレー入り)

    エスコ
    239,900税込263,890
    1セット
    当日出荷
    入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。
    材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)
  • タップ (15A安全ブレーカー付き) エスコ

    タップ (15A安全ブレーカー付き)

    エスコ
    11,900税込13,090
    1個
    翌日出荷
    通電表示用パイロットランプ搭載。過電流による危険をブレーカーがシャットアウト。ブレーカー部分には誤操作を防ぐカバーを装着。本体両端に仮止め可能な取付金具付属。マグネット付き。定格:15A・125V(1500W)、コンセント:接地2P(抜止)×6口、プラグ:接地2P(耐トラッキング)。
    寸法(mm)44×413×59プラグ:白コード長さ(m)3ブレーカ15A
  • 割ピンセット エスコ

    割ピンセット

    エスコ
    7,910税込8,701
    1ケース
    翌日出荷
    セット内容:サイズ(入数):1.6×12mm(200)、2×15mm(200)、2×20mm(200)、2.5×25mm(100)、3×20mm(100)、3×25mm(100)、3×30mm(100)。
    材質全長(mm)12(呼び1.6)、15(呼び2)、20(呼び2・3)、25(呼び2.5・3)、30(呼び3)種類割ピン呼び径(mm)1.6(全長12)、2(全長15・20)、2.5(全長25)、3(全長20・25・30)表面処理三価ホワイトケース寸法(mm)207×145×40全質量(g)1010(ケース含む)
  • 絶縁工具セット エスコ

    絶縁工具セット

    エスコ
    120,700税込132,770
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:17点セット、コンビネーションプライヤー 200mm、ニッパー 160mm、(-)ドライバー 3.5・4.0・5.5mm、(+)ドライバー #0、ラチェットハンドル(1/2”) 265mm、エクステンションバー(1/2”) 125・250mm、(1/2”)ソケット(6P) 10・11・12・13・14・17・19mm、ケーブルナイフ 190mm。1000V絶縁。DIN EN/IEC60900基準に適合。耐衝撃性に優れたプラスチックケース。ツール形状に対応した窪みをつけたスポンジ製マット。固定可能なパーティション。
  • 充電式インパクトドライバーセット エスコ

    充電式インパクトドライバーセット

    エスコ
    83,200税込91,520
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC36V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。インパクトドライバー仕様:。・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)。・最大トルク:200N・m。・締付能力:小ねじ:4~8mm、普通ボルト/M5~M16、高力ボルト/M5~M14、テクスねじ/Φ3.5~Φ6、コーススレッド/22~125mm。 ※Bluetooth搭載。・充電時間:実用充電/約19分・フル充電/約25分。・充電器:AC100V。・全長×高さ:118mm×243mm(EA813HF-21A装着時)。・ヘッド長:111mm。・センターハイト:29mm。・重量:1.6kg(バッテリー装着時)。・IP規格:IP56(防じん/防水)。・先端形状:二面幅6.35mmビット挿入形状。・LEDライト:白色LED(9灯)。・モーター:直流ブラシレスモーター。・カラー:アグレッシブグリーン。・付属品:バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付き)、収納ケース、電池カバー×2、力こぶビット85mm(スレンダータイプ)。・”トリプルハンマ”と電子制御により、”使い易さ”とハイパワーを両立。・低速時、弱打撃での微調整が可能で作業性が向上。・HiKOKIアプリを使用して5つの設定を5段階で調整できます。(スイッチの遊び、最低回転数、最高回転数、ソフトスタート、低速域の幅)。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性
    仕様ESCOセット最大トルク(N・m)200締付能力(普通ボルト)M5~16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~14バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36充電時間(分)実用約19、フル約25締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
  • タイトケース(導電性) エスコ

    タイトケース(導電性)

    エスコ
    1,600税込1,760
    1個
    翌日出荷
    静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
  • 4.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    4.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    8,830税込9,713
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    エスコ品番EA125FH-6A材質フッ素樹脂(PFA)半透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1.6外径(Φmm)6使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性