カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(24)
  • 作業工具(20)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • 大阪魂(858)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(71)
  • 八幡ねじ(60)
  • TRUSCO(28)
  • 日産ネジ(26)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(24)
  • OHSATO(大里)(23)
  • 九飛勢螺(11)
  • BOSCH(ボッシュ)(10)
  • 由良産商(10)
  • 若井産業(9)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(9)
  • ヤマヒロ(9)
  • 清水製作所[継手](9)
  • 日本パワーファスニング(7)
  • Wera(6)
  • KTC(6)
  • サンコーテクノ(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6×25 hex」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角頭 ピアスビス(鉄/ユニクローム) エスコ六角頭 ピアスビス(鉄/ユニクローム)エスコ
9,920税込10,912
1箱(500本)
当日出荷から9日以内出荷
材質鉄(三価クロメート)表面処理ユニクローム頭部形状六角頭
ナベ頭ピアスビス(鉄/ユニクローム) エスコナベ頭ピアスビス(鉄/ユニクローム)エスコ(1件のレビュー)
1,100税込1,210
1袋(180本)ほか
当日出荷
先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
ねじ径M4材質鉄(三価クロメート)表面処理ユニクローム頭部形状ナベ頭
フランジボタン(ステンレス) エスコフランジボタン(ステンレス)エスコ(11件のレビュー)
310税込341
1袋(4本)
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス仕様並目ねじ
皿頭ピアスビス(鉄/ユニクローム) エスコ皿頭ピアスビス(鉄/ユニクローム)エスコ(2件のレビュー)
1,100税込1,210
1袋(180本)ほか
当日出荷
先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
ねじの呼びM4材質鉄(三価クロメート)表面処理ユニクローム頭部形状皿頭
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)エスコ
16,600税込18,260
1個
当日出荷
エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
六角穴付止めねじセット エスコ六角穴付止めねじセットエスコ
8,370税込9,207
1個
当日出荷
材質穴の形状六角穴ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5エスコ品番EA949DCセット内容サイズ(入数):M3×6(200)M3×8(200)M4×6(200)M4×8(200)M5×6(200)M5×8(150)M6×8(100)M6×10(100)M8×10(50)M8×12(50)M10×12(25)M10×15(20)サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15ケース寸法(mm)207×145×40
フランジボタンキャップボルト(鉄) エスコフランジボタンキャップボルト(鉄)エスコ(5件のレビュー)
310税込341
1袋(12本)
当日出荷から翌日出荷
材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜仕様並目ねじ
六角頭全ねじボルト エスコ六角頭全ねじボルトエスコ(3件のレビュー)
420税込462
1袋(30本)
当日出荷から翌日出荷
材質鉄、ユニクロメッキ種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
六角頭ボルトワッシャーセット エスコ六角頭ボルトワッシャーセットエスコ
6,030税込6,633
1個
当日出荷
種別全ねじ材質鉄製(クロメートメッキ)ピッチ1、1.25エスコ品番EA949HDセット内容サイズ(入数):M6×20(25)M6×25(25)M6×30(25)M6×35(20)M8×20(30)M8×25(25)M8×30(20)M8×35(15)サイズM6×20、M6×25、M6×30、M6×35、M8×20、M8×25、M8×30、M8×35ケース寸法(mm)225×190×40
六角穴付皿頭ボルト三価クロメート エスコ六角穴付皿頭ボルト三価クロメートエスコ(1件のレビュー)
435税込479特価
1袋(10本)
当日出荷から翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴
六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製) エスコ六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製)エスコ(2件のレビュー)
725税込798
1袋(9本)
翌日出荷から12日以内出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴
M5・M6・M8 六角頭ボルトセット(ステンレス製) エスコM5・M6・M8 六角頭ボルトセット(ステンレス製)エスコ
11,200税込12,320
1個
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-9セット内容サイズ、頭対辺(入数):M5×10、8mm(80)M5×15、8mm(60)M6×15、10mm(50)M6×20、10mm(50)M8×20、13mm(30)M8×25、13mm(25)M8×30、13mm(20)ねじの呼びM8
六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製) エスコ六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製)エスコ
725税込798
1袋(8本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付鍋頭穴の形状六角穴
M3-M8 六角ボルトセット(ユニクロメッキ) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ユニクロメッキ)エスコ
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
頭部形状六角エスコ品番EA949L-1セット内容サイズ、頭対辺(入数):M3×6、5.5mm(30)M3×8、5.5mm(30)M3×10、5.5mm(30)M3×12、5.5mm(30)M3×15、5.5mm(30)M3×20、5.5mm(30)M3×25、5.5mm(30)M4×6、7mm(24)M4×8、7mm(24)M4×10、7mm(24)M4×12、7mm(24)M4×15、7mm(24)M4×20、7mm(24)M4×30、7mm(24)M5×8、8mm(18)M5×10、8mm(18)M5×12、8mm(18)M5×15、8mm(18)M5×20、8mm(18)M5×30、8mm(18)M5×40、8mm(18)M6×8、10mm(12)M6×10、10mm(12)M6×12、10mm(12)M6×15、10mm(12)M6×20、10mm(12)M6×30、10mm(12)M6×40、10mm(12)M8×10、13mm(6)M8×12、13mm(6)M8×15、13mm(6)M8×20、13mm(6)M8×30、13mm(6)M8×40、13mm(6)M8×50、13mm(6)ねじの呼びM3
M 6x25mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本) エスコM 6x25mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本)エスコ
790税込869
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949LJ-625A
M 6x 25mm [高強度・高張力]六角ボルト(12個) エスコM 6x 25mm [高強度・高張力]六角ボルト(12個)エスコ
310税込341
1袋(12個)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-625ねじの呼びM6
六角頭全ネジボルト(ステン) エスコ六角頭全ネジボルト(ステン)エスコ
660税込726
1袋(17本)
翌日出荷
6x25mmピアスビス(六角頭/ステンレス/黒色30本) エスコ6x25mmピアスビス(六角頭/ステンレス/黒色30本)エスコ
2,530税込2,783
1パック(30本)
翌日出荷
サイズ(mm)6×25
[差替式]パワーグリップドライバーセット[ラチェット式] エスコ[差替式]パワーグリップドライバーセット[ラチェット式]エスコ
5,860税込6,446
1セット
翌日出荷
セット内容:22点セット、ラチェットハンドル 95mm、差込六角対辺 1/4”、(+)(-)ビット (+)#2×(-)6mm、(-)ビット (-)3×4mm・(-)4.5×5.5mm・(-)6×6.5mm、Hexビット 1.5・2・2.5・3・4・5・6mm、ヘクスローブビット T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30。樹脂ケース付。【パワーグリップドライバーハンドル(ラチェット式)特長】:ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません。手の平に収まり力の掛けやすい大きなパワーグリップ形状で確かなトルク伝達を実現!山数60のギヤを内蔵!6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易。ギア部は高強度。高性能の為本締めが可能。
六角頭全ねじボルト エスコ六角頭全ねじボルトエスコ
6,690税込7,359
1袋(600本)
翌日出荷
材質鉄、ユニクロメッキ種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
M8 x25mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/6本 エスコM8 x25mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/6本エスコ
435税込479
1パック(6本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MC-825ねじの呼びM8
自転車メンテナンスツールセット(タイヤレバー付) エスコ自転車メンテナンスツールセット(タイヤレバー付)エスコ
7,070税込7,777
1セット
翌日出荷
セット内容:5点、Hexビット 3・4・5・6mm、TORXビット T2.5・T5・T6・T25、タイヤレバー(6.35mm六角差込穴付)×2本、タイヤレバー(自転車(仏式)対応でエアー抜き付)×1本。リムを損傷することなく、タイヤを安全にリムから外すことができます。4つのサイズに対応する2種類のビットとタイヤジャッキ3本を備えた超コンパクトで軽量な自転車用工具。2本のタイヤジャッキを重ねてビットを取り付けるとドライバーとして使用できます。【A】6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能。【B】自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能。【C】強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。【D】2本のタイヤジャッキを重ねてビットを取り付けるとドライバーとして使用できます。
1/4"Hex ドライバーセット(ラチェット式) エスコ1/4"Hex ドライバーセット(ラチェット式)エスコ
8,770税込9,647
1個
翌日出荷
エスコ品番EA683WB材質(グリップ)樹脂軸貫通なし
[ラチェット式]コンビネーションドライバービットセット エスコ[ラチェット式]コンビネーションドライバービットセットエスコ
23,300税込25,630
1セット
翌日出荷
セット内容:13点、ドライバーハンドル 133mm、ビット六角シャンク 1/4”、ビット全長 25mm、(+)ビット #1・#2、ポジビット #1・#2、TORXビット T10・T15・T20・T25、Hexビット 3・4・5・6mm。先端マグネット付。六角軸が伸縮・脱着でき、ビットがハンドル内に収納できます。ヘッド角度を固定できるので、滑ることなく安全に作業できます。1/4”のビット、または3/8”のソケットの差し込みが可能。ラチェット式。
[差替式]パワーグリップドライバーセット エスコ[差替式]パワーグリップドライバーセットエスコ
5,390税込5,929
1セット
翌日出荷
セット内容:22点セット、(-)ビット (-)3×4mm・(-)4.5×5.5mm・(-)6×6.5mm、Hexビット 1.5・2・2.5・3・4・5・6mm、ヘクスローブビット T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30、ドライバーハンドル 118mm、(+)(-)ビット (+)#2×(-)6mm。樹脂ケース付。
[ラチェット式]T型ドライバーセット エスコ[ラチェット式]T型ドライバーセットエスコ
24,800税込27,280
1セット
翌日出荷
セット内容:17点、ドライバーハンドル 45mm(軸長)、ビット六角シャンク 1/4”、(+)ビット #2・#3、ポジビット #2・#3、TORXビット T10・T15・T20・T25・T30・T40、Hexビット 3・4・5・6・8mm、(-)ビット 5.5mm。正逆切替レバー付。ビットを交換する時、スリーブを前に押すだけで、ビットを簡単に取り外すことができます。細かいギアを備えた一体型ラチェットにより、高速で安全な作業ができます。
T6-T40 [Hexlobe]ドライバーセット(差替・ラチェット式) エスコT6-T40 [Hexlobe]ドライバーセット(差替・ラチェット式)エスコ
4,190税込4,609
1個
翌日出荷
エスコ品番EA564AH-12Aセット内容ヘクスローブビット:T6×T8・T7×T9・T10×T15・T20×T25・T30×T40(T6のみイジリ止なし)種類セット品商品構成セット品
マルチインパクトドライバーセット エスコマルチインパクトドライバーセットエスコ
23,100税込25,410
1セット
翌日出荷
セット内容:19点。(+)ビット #1・#2・#3、(-)ビット 0.8×4・1×5.5・1.2×6.5mm、Hexビット 3・4・5・6mm、TORXビット T15・T20・T25・T30・T40、ポジビット #1・#2・#3。インパクトレンチ機能のオン/オフを切り替えることができます。インパクトレンチ機能をオンにすると、ハンマーによる衝撃が最大25Nmの緩みトルクに変換されます。頑丈なビットホルダーにより、さまざなねじ先端形状に合わせて特殊ビットを取り付けることができます。正逆切替機能。貫通軸。手作業インパクトレンチ、コンパクトツール、貫通ドライバーの利点を組み合わせています。
W 5/16x25mm 六角頭ボルト(ステンレス製/6本) エスコW 5/16x25mm 六角頭ボルト(ステンレス製/6本)エスコ
530税込583
1パック(6本)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LC-112Aねじの呼びW 5/16
M 8x25mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコM 8x25mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)エスコ
1,120税込1,232
1パック(6本)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LJ-825Aねじの呼びM5
ビジネスチェアー エスコビジネスチェアーエスコ
23,000税込25,300
1台
翌日出荷
付属品:背もたれ、座面、昇降パーツ、脚、シリンダー、シリンダーカバー、肘掛け 左右各1、キャスターx5、ねじ(M6x20)x4、ねじ(M6x25)x4、ねじ(M6x30)x4、キャップx8、六角レンチx1。ボリュームのあるクッションで長時間座っても疲れにくいレザーチェアです。ゆったり幅で肘を置きやすい跳ね上げ式アームレスト付です。デスクにも収納でき、省スペースなのでご自宅でもお使い頂けます。最大約15度ロッキングが可能、お好みの硬さに簡単に調節できます。キャスターにはポリウレタンの柔らかい素材を使用し、フローリングの傷を防止します。オフィスや書斎にマッチするシンプルなデザイン。レバーを上げるだけのカンタン昇降。
材質上張り生地:合成皮革(ポリエステル)、クッション材:ウレタンフォーム、背もたれ・座面・脚:スチール、肘掛け:スチール・ポリプロピレン・ABS樹脂、昇降パーツ:シリンダー:スチール、シリンダーカバー:ポリプロピレン、キャスター:ポリウレタン・ナイロン質量(kg)14.4ブラック耐荷重(kg)約110キャスター自在×5個座面高さ(mm)約490~590サイズ(mm)740(W)×760(D)×1,060~1,160(H)脚幅(mm)740
ソケットレンチセット エスコソケットレンチセットエスコ
90,100税込99,110
1セット
翌日出荷
セット内容:43点、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・12・13mm、(1/2”)ソケット(6角) 13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm、(1/4”)変角ラチェットハンドル 152mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、(1/2”)変角ラチェットハンドル 277mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、(1/4”)ビットアダプター 37mm、(1/4”)エキステンションバー 150mm、(1/2”)エキステンションバー 250mm、(1/4”)ドライバーハンドル 119mm、(+)ビット #1・#2・#3、(-)ビット 5.5mm、Hexビット 3・4・5・6mm、TORXビット(イジリ止付) T10・T15・T20・T25・T30、ポジビット #1・#2・#3。メタルケース付。首振りと早回しスリーブは作業を楽にします。ラチェットハンドルは細かい歯により、回転角はわずか 5°です。ラチェットヘッドは自由に回転でき、両側にあるスライドスイッチで任意の位置にロックできます。狭いスペースや入り組んだ箇所での作業に最適です。左右に0°、15°、90°の固定ロック位置が設けられており、ラチェットヘッドが滑ることなく安全に作業できます。ラチェットは、アダプターとビットを取り付けることにより、ドライバーのようにも使えます。人間工学に基づいたクラフトフォームハンドルにより、手にかかる負担を軽減します。ハードゾーンにより、ハンドルが手に吸着するのを防ぎ、握り直しやすくなっていますソフトゾーンにより、より高いトルクを伝達できます。アダプター、ソケット用の1/4”、1/2”四角差し込み、ボールロックが付いています。サイズに応じて色分けされています。
ソケットレンチセット エスコソケットレンチセットエスコ
22,900税込25,190
1セット
翌日出荷
セット内容:28点、ソケット(6角) 5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm、(+)ビット #1・#2・#3、ポジビット #1・#2、TORXビット T10・T15・T20・T25・T27・T30、ヘックスビット 3・4・5・6mm、ラチェットハンドル 141mm、スイベルエクステンションバー 56mm、ロッキングエクステンションバー 150mm、ビットアダプター 37mm(六角シャンク1/4”)。コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです。作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。新しいツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しを容易にし、ガチャガチャと音を立てません。ラチェットハンドルは回転方向切り替えレバー付。ラチェットハンドルは72本の細かい歯により、動作角度がわずか5°です。形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすい。マジックテープ(120×50mm)付。
[差替式]スタビードライバーセット エスコ[差替式]スタビードライバーセットエスコ
7,600税込8,360
1セット
翌日出荷
セット内容:ラチェットドライバーハンドル:58mm×1本、強力マグネットホルダー、(+)ビット:#1・#2・#3、(-)ビット:6mm、六角レンチ:H2.5・H3・H4・H5・H6、ヘクスローブ:T6・T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(*T6のみイジリ止め無)、ボックス:H5・H5.5・H6・H7・H8・H9・H10・H11・H12・H13、タフケース。豊富なビットとマグネットホルダー付持ち運びに便利なセット組。ギア数72枚強力本締め・軽い早回しのラチェット機構、狭い箇所に便利なスタービータイプ。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状。溝付で脱着簡単な溝付超短ビット。全28サイズのネジに対応。ビットの延長とネジ保持ができるマグネットホルダー付き。1,000kgに耐える極厚3mm設計の頑丈なケース。バックルを付け替えて開け方2種類。強力マグネットホルダー。
[差替式]ドライバーセット エスコ[差替式]ドライバーセットエスコ
40,400税込44,440
1セット
翌日出荷
セット内容:ラチェットドライバー&ソケットセット(39点)、ドライバーセット(17点)、フレキシブルシャフトドライバー(1点)、ラチェットハンドル(六角対辺1/4”) 87mm、ドライバービットハンドル 78mm、ビットホルダー 50mm(六角対辺1/4”)、(1/4”)ソケット(6角) 5.5・6・7・8・10・12・13mm、(+)ビット #1×25(2本)・#2×25(3本)・#3×25mm(1本)、#1×89(1本)・#2×89(1本)・#3×89mm(1本)、(-)ビット 5.5×25・5.5×89mm、Hexプラスビット 3×25・4×25・5×25・6×25mm、3×89・4×89・5×89・6×89mm、TORXビット T10×25・T15×25・T20×25・T25×25・T30×25・T40×25mm、TORXビット(イジリ止付) T10×25・T15×25・T20×25・T25×25・T30×25mm、T10×89・T15×89・T20×89・T25×89・T30×89mm、ポジビット #1×25・#2×25(3本)・#3×25mm、#1×89・#2×89・#3×89mm、ドライバーハンドル 119mm、1/4”マグネット付ドライバーハンドル 271.5mm、フレキシブルシャフトドライバー 173mm、ビット六角シャンク 1/4”、トレーサイズ (1/4”)ソケットアダプター。ハンドル先端マグネット付。ラピットアダプター式。付属のポーチは腰に装着可能です(ベルト通し幅:60mm)。ソケットは識別カラー付で、色の違いによってサイズの選別が容易です。Hex-Plusビット先端の六角は通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
六角頭 シール付 ピアスビス(鉄/ユニクローム) エスコ六角頭 シール付 ピアスビス(鉄/ユニクローム)エスコ
11,500税込12,650
1箱(300本)
翌日出荷から8日以内出荷
付属品ゴムパッキン
ソケットレンチセット エスコソケットレンチセットエスコ
64,100税込70,510
1セット
翌日出荷
セット内容:37点、ソケット(6角)4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15、変角ラチェットハンドル 152mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、首振りエクステンションバー 56mm、エクステンションバー 75・150mm、TORXビット T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、HEXビット 3×28・4×28・4×100・5×28・5×100・6×28・6×100・8×28・8×100mm、ユニバーサルジョイント 35.5mm。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。ラチェットはドライバーとしても使えるので、スピーディーなねじ締め作業が可能。ソケットは識別カラー付。
[ラチェット式]コンビネーションドライバービットセット エスコ[ラチェット式]コンビネーションドライバービットセットエスコ
27,600税込30,360
1セット
翌日出荷
セット内容:18点、ドライバーハンドル 133mm、ビットホルダー 75mm(六角対辺1/4”)、ビット六角シャンク 1/4”、(+)ビット #1・#2、ポジビット #1・#2、TORXビット T10・T15・T20・T25、Hexビット 3・4・5・6mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・10・13mm。先端マグネット付。六角軸が伸縮・脱着でき、ビットがハンドル内に収納できます。ヘッド角度を固定できるので、滑ることなく安全に作業できます。1/4”のビット、または3/8”のソケットの差し込みが可能。ラチェット式。
[差替式]ドライバーセット エスコ[差替式]ドライバーセットエスコ
18,400税込20,240
1セット
翌日出荷
セット内容:13点、ドライバーハンドル 108mm、ビットホルダー 100mm(六角対辺1/4”)、ビット六角シャンク 1/4”、(+)ビット #1×25mm・#1×89mm・#2×25mm・#2×89mm、ポジビット #1×25mm・#1×89mm・#2×25mm・#2×89mm、トルクスビット T20×25mm・T20×89mm・T25×25mm・#25×89mm。ビットを6本内蔵できるコンパクトなデザインのビットドライバーと差し替え可能なビットシステムにより、持ち運び先でもスペースをとらずに作業が行えます。専用のポーチにセットされている89mmのビットや、ハンドルに内蔵されてあるビットは自身の必要に応じて組み替えることも可能で、無駄な工具を持ち運ぶ必要がなくなります。形状とサイズに応じて色分けされており、簡単にツールが見分けられます。収納ケース付。
[+-]ドライバービットセット(ラチェットハンドル付) エスコ[+-]ドライバービットセット(ラチェットハンドル付)エスコ
3,910税込4,301
1個
翌日出荷
エスコ品番EA550AY-2セット内容ビットラチェット:88mm×1本(1/4Hexメス)/+ビット:#1・#2・#3×各2個/-ビット:0.8×5.5・1.0×6.0・1.2×8.0mm×各1個/ソケットアダプター25mm(1/4"Hex×1/4"sq)×1個/ビット用ホルダー付"種類セット品商品構成セット品