カテゴリ
- メカニカル部品(72)
- 作業工具(17)
- 保管用品(12)
- 測定用品(7)
- クリーンルーム用品(4)
- 電気材料(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 安全用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- Panasonic(パナソニック)(375)
- WURTH ELEKTRONIK(175)
- KEMET(138)
- RS PRO(137)
- VISHAY(113)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(102)
- HIOKI(日置電機)(53)
- EPCOS(48)
- BOURNS(47)
- onsemi(40)
- ELPA(37)
- 三ツ星ベルト(36)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(36)
- YAGEO(35)
- アズピュア(アズワン)(35)
- DiodesZetex(33)
- アズワン(32)
- KOA(26)
- ブランドをもっと見る
「6ω」の検索結果
特価
![[EA595HE-22・-41用]替チップ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773507-251023-02.jpg)
[EA595HE-22・-41用]替チップ
エスコ¥1,620税込¥1,7821組翌日出荷カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。![[EA595HE-12・-42用]替チップ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773498-251023-02.jpg)
[EA595HE-12・-42用]替チップ
エスコ¥1,620税込¥1,7821組翌日出荷カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。![[交換式]WAFER用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70287405-251023-02.jpg)
[交換式]WAFER用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製)
エスコ¥2,020税込¥2,2221組翌日出荷カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。![[交換式]WAFER用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70287430-251023-02.jpg)
[交換式]WAFER用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製)
エスコ¥2,830税込¥3,1131組翌日出荷先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。![[EA595HE-2・-43用]替チップ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773489-251023-02.jpg)
[EA595HE-2・-43用]替チップ
エスコ¥1,620税込¥1,7821組翌日出荷カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。![[交換式]ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70287344-251023-02.jpg)
[交換式]ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製)
エスコ¥1,620税込¥1,7821組翌日出荷カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。![[交換式]ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70287396-251023-02.jpg)
[交換式]ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製)
エスコ¥1,620税込¥1,7821組翌日出荷曲がった形状により、最大限の視認性と人間工学的な操作性が向上します。カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。![[交換式]逆作用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286380-260624-02.jpg)
[交換式]逆作用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製)
エスコ¥5,640税込¥6,2041本翌日出荷逆作用。平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。![[ESD]ハイテクコンテナ(36L) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70279687-260624-02.jpg)
[ESD]ハイテクコンテナ(36L)
エスコ¥7,990税込¥8,7891個翌日出荷積み重ね可能。導電性を有するコンテナで、電気・電子部品のコンテナ使用に最適です。低い電気抵抗 2点間表面抵抗値10^6Ω/cm以下です。したがって 静電気破壊及びホコリの付着を完全に防止します。すぐれた除電効果。導電層が表面だけでなく樹脂全体に渡っているため帯電防止と共に静電除去効果があります。![[交換式]ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286285-260624-02.jpg)
[交換式]ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製)
エスコ¥5,030税込¥5,5331本翌日出荷小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。![[ESD]ハイテクコンテナ(9L) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70279635-260624-02.jpg)
[ESD]ハイテクコンテナ(9L)
エスコ¥3,030税込¥3,3331個翌日出荷積み重ね可能。導電性を有するコンテナで、電気・電子部品のコンテナ使用に最適です。低い電気抵抗 2点間表面抵抗値10^6Ω/cm以下です。したがって 静電気破壊及びホコリの付着を完全に防止します。すぐれた除電効果。導電層が表面だけでなく樹脂全体に渡っているため帯電防止と共に静電除去効果があります。![[ESD]ハイテクコンテナ(22L) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70279678-260624-02.jpg)
[ESD]ハイテクコンテナ(22L)
エスコ¥6,040税込¥6,6441個翌日出荷積み重ね可能。導電性を有するコンテナで、電気・電子部品のコンテナ使用に最適です。低い電気抵抗 2点間表面抵抗値10^6Ω/cm以下です。したがって 静電気破壊及びホコリの付着を完全に防止します。すぐれた除電効果。導電層が表面だけでなく樹脂全体に渡っているため帯電防止と共に静電除去効果があります。![[ESD]ハイテクコンテナ(16L) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70279660-260624-02.jpg)
[ESD]ハイテクコンテナ(16L)
エスコ¥4,920税込¥5,4121個翌日出荷積み重ね可能。導電性を有するコンテナで、電気・電子部品のコンテナ使用に最適です。低い電気抵抗 2点間表面抵抗値10^6Ω/cm以下です。したがって 静電気破壊及びホコリの付着を完全に防止します。すぐれた除電効果。導電層が表面だけでなく樹脂全体に渡っているため帯電防止と共に静電除去効果があります。![[ESD]ハイテクコンテナ(26L) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70279958-260624-02.jpg)
[ESD]ハイテクコンテナ(26L)
エスコ¥7,320税込¥8,0521個翌日出荷積み重ね可能。導電性を有するコンテナで、電気・電子部品のコンテナ使用に最適です。低い電気抵抗 2点間表面抵抗値10^6Ω/cm以下です。したがって 静電気破壊及びホコリの付着を完全に防止します。すぐれた除電効果。導電層が表面だけでなく樹脂全体に渡っているため帯電防止と共に静電除去効果があります。![[交換式]ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286328-260624-02.jpg)
[交換式]ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製)
エスコ¥5,030税込¥5,5331本翌日出荷平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。![[交換式]ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286337-260624-02.jpg)
[交換式]ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製)
エスコ¥5,030税込¥5,5331本翌日出荷小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。![[ESD]ハイテクコンテナ(19L) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70279669-260624-02.jpg)
[ESD]ハイテクコンテナ(19L)
エスコ¥5,740税込¥6,3141個翌日出荷積み重ね可能。導電性を有するコンテナで、電気・電子部品のコンテナ使用に最適です。低い電気抵抗 2点間表面抵抗値10^6Ω/cm以下です。したがって 静電気破壊及びホコリの付着を完全に防止します。すぐれた除電効果。導電層が表面だけでなく樹脂全体に渡っているため帯電防止と共に静電除去効果があります。![[交換式]ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286294-260624-02.jpg)
[交換式]ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製)
エスコ¥5,030税込¥5,5331本翌日出荷平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。![[交換式]WAFER用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286407-251023-02.jpg)
[交換式]WAFER用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製)
エスコ¥5,430税込¥5,9731本翌日出荷WAFER用。50mmまでの平らな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。![[交換式]WAFER用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286416-251023-02.jpg)
[交換式]WAFER用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製)
エスコ¥5,430税込¥5,9731本翌日出荷WAFER用。100mmまでの平らな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。![[交換式]ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286319-260624-02.jpg)
[交換式]ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製)
エスコ¥5,030税込¥5,5331本翌日出荷平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。湾曲した形状により、視認性が最大限に向上します。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。![[交換式]ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286364-260624-02.jpg)
[交換式]ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製)
エスコ¥5,030税込¥5,5331本翌日出荷小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。曲がった形状により、最大限の視認性と人間工学的な操作性が向上します。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。![[交換式]WAFER用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286425-251023-02.jpg)
[交換式]WAFER用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製)
エスコ¥6,240税込¥6,8641本翌日出荷WAFER用。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。約150mmの平らな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。ラインの鋸歯状によりハンドルのグリップ力がさらに高まります。曲がったパドルは、位置決め中に部品を静止させておくのに役立ちます。
C 89 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥5,698~税込¥6,268~特価1個当日出荷から翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。有効ピッチ周長さ(mm)2261エスコ品番EA967CR-89種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C89シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1900型番C-89寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C165 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥3,598~税込¥3,958~特価1個当日出荷から翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。有効ピッチ周長さ(mm)4191エスコ品番EA967CR-165種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C165シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)650型番C-165寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C 69 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥6,410税込¥7,0511個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。有効ピッチ周長さ(mm)1753エスコ品番EA967CR-69種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C69シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1060型番C-69寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C122 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥10,300税込¥11,3301個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。有効ピッチ周長さ(mm)3099エスコ品番EA967CR-122種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C122シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)5角度(°)40有効長(mm)1360型番C-122寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形C
C 96 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥8,520税込¥9,3721個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。有効ピッチ周長さ(mm)2438エスコ品番EA967CR-96種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C96シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)2300型番C-96寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C 95 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥8,280税込¥9,1081個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。有効ピッチ周長さ(mm)2413エスコ品番EA967CR-95種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C95シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)2240型番C-95寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C 93 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥8,280税込¥9,1081個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。有効ピッチ周長さ(mm)2362エスコ品番EA967CR-93種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C93シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)2120型番C-93寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C 88 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥7,900税込¥8,6901個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。有効ピッチ周長さ(mm)2235エスコ品番EA967CR-88種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C88シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1850型番C-88寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C 86 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥7,900税込¥8,6901個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。有効ピッチ周長さ(mm)2184エスコ品番EA967CR-86種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C86シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1750型番C-86寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C 85 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥7,550税込¥8,3051個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。有効ピッチ周長さ(mm)2159エスコ品番EA967CR-85種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C85シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1700型番C-85寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C 83 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥7,550税込¥8,3051個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。有効ピッチ周長さ(mm)2108エスコ品番EA967CR-83種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C83シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1600型番C-83寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C 80 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥7,150税込¥7,8651個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。有効ピッチ周長さ(mm)2032エスコ品番EA967CR-80種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C80シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1450型番C-80寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C 64 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥6,070税込¥6,6771個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。有効ピッチ周長さ(mm)1626エスコ品番EA967CR-64種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C64シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)925型番C-64寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C220 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥19,400税込¥21,3401個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。有効ピッチ周長さ(mm)5588エスコ品番EA967CR-220種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C220シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)775型番C-220寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C200 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥17,000税込¥18,7001個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。有効ピッチ周長さ(mm)5080エスコ品番EA967CR-200種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C200シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)730型番C-200寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C




![[EA595HE-22・-41用]替チップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773507-251023-02.jpg)
![[EA595HE-12・-42用]替チップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773498-251023-02.jpg)
![[交換式]WAFER用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70287405-251023-02.jpg)
![[交換式]WAFER用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70287430-251023-02.jpg)
![[EA595HE-2・-43用]替チップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773489-251023-02.jpg)
![[交換式]ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70287344-251023-02.jpg)
![[交換式]ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70287396-251023-02.jpg)
![[交換式]逆作用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286380-260624-02.jpg)
![[ESD]ハイテクコンテナ(36L) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70279687-260624-02.jpg)
![[交換式]ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286285-260624-02.jpg)
![[ESD]ハイテクコンテナ(9L) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70279635-260624-02.jpg)
![[ESD]ハイテクコンテナ(22L) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70279678-260624-02.jpg)
![[ESD]ハイテクコンテナ(16L) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70279660-260624-02.jpg)
![[ESD]ハイテクコンテナ(26L) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70279958-260624-02.jpg)


![[交換式]ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286328-260624-02.jpg)
![[交換式]ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286337-260624-02.jpg)
![[ESD]ハイテクコンテナ(19L) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70279669-260624-02.jpg)
![[交換式]ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286294-260624-02.jpg)
![[交換式]WAFER用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286407-251023-02.jpg)
![[交換式]WAFER用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286416-251023-02.jpg)
![[交換式]ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286319-260624-02.jpg)
![[交換式]ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286364-260624-02.jpg)
![[交換式]WAFER用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286425-251023-02.jpg)