カテゴリ

  • 機構部品(38)
  • 建築金物(22)
  • 作業工具(17)
  • 物流用品(15)
  • 保管用品(14)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 電気材料(10)
  • 測定用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 安全標識(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 電動工具(6)
  • メカニカル部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 切削工具(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 防災用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 事務用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 防犯用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • 作業服(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 空圧工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(38)
  • RS PRO(891)
  • SMC(716)
  • BIGM(丸山製作所)(513)
  • Igus(イグス)(444)
  • 黒田精工(256)
  • AFAM(アファム)(231)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(219)
  • IKO(日本トムソン)(170)
  • KHK(小原歯車工業)(167)
  • NSK(日本精工)(166)
  • 大阪魂(163)
  • アイエルモータースポーツ(161)
  • サンワサプライ(129)
  • ストア・エキスプレス(119)
  • 廣杉計器(95)
  • TRUSCO(93)
  • フエニックス・コンタクト(91)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(91)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6取」の検索結果

206件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA840BH,BH-6用] ジブクレーン取付アダプター エスコ

    [EA840BH,BH-6用] ジブクレーン取付アダプター

    エスコ
    915税込1,007
    1セット
    翌日出荷
    使用上の注意:本品を使用して電動ウインチを取り付ける場合、パイプハンガーは使用しません。EA987E-36に、EA840BH・EA840BH-6を取り付けるためのアダプターです。
    仕様●材質:スチール●重量:300g●使用荷重:250kg●入数:2個1組●EA840BH・BH-6用●取付ボルトナット付
  • M6x13mm/102mm 取 手(スチール製) エスコ

    M6x13mm/102mm 取 手(スチール製)

    エスコ
    780税込858
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BM-122材質スチール(亜鉛ダイカスト)寸法(mm)102×10.6×27.7(ねじ間×幅×高さ)仕上クロムメッキねじサイズM6×13mm
  • M5・M6    リコイルインサートネジタング折取工具 エスコ

    M5・M6 リコイルインサートネジタング折取工具

    エスコ
    2,360税込2,596
    1個
    翌日出荷
    材質プラスチック、スチール寸法(mm)10×100ねじ径M5・M6
  • M6x13mm/ 85mm 取 手(スチール製) エスコ

    M6x13mm/ 85mm 取 手(スチール製)

    エスコ
    690税込759
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BM-121材質スチール(亜鉛ダイカスト)寸法(mm)85×9.2×22.5(ねじ間×幅×高さ)仕上クロムメッキねじサイズM6×13mm
  • 35mmカップ ワンタッチスライド丁番(全かぶせ/2個) エスコ

    35mmカップ ワンタッチスライド丁番(全かぶせ/2個)

    エスコ(1件のレビュー)
    905税込996
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様全カブセ、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10.5mm、キャッチ付、取付ねじ無しエスコ品番EA951CZ-351材質鉄(ニッケルメッキ)カップ径(Φmm)35開き角度(度)100取付ねじサイズ(カップ側)Φ3.5、(座金)4×10.2(楕円形)入数2個
  • 25mm ベース(ステンレス製) エスコ

    25mm ベース(ステンレス製)

    エスコ(3件のレビュー)
    755税込831
    1個
    当日出荷
    ミラー研磨仕上げ(「鏡面」のようにきれいな光沢が付いています。) パイプ取付用なべ小ねじM6×1本付
    エスコ品番EA951EW-11材質ステンレス(SUS304)プレート寸法(mm)35×60取付穴径(Φmm)4適合パイプ外径(Φmm)25
  • 35mmカップ ワンタッチスライド丁番(半かぶせ/2個) エスコ

    35mmカップ ワンタッチスライド丁番(半かぶせ/2個)

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    当日出荷
    仕様半カブセ、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10.5mm、キャッチ付、取付ねじ無しエスコ品番EA951CZ-352材質鉄(ニッケルメッキ)カップ径(Φmm)35開き角度(度)100取付ねじサイズ(カップ側)Φ3.5、(座金)4×10.2(楕円形)入数2個
  • ワークプラットフォーム エスコ

    ワークプラットフォーム

    エスコ(4件のレビュー)
    5,990税込6,589
    1個
    当日出荷
    長時間はしごの踏みざん部に立つのは疲れますが、この商品を使えば新たな足場を作ることができ、はしごの上で快適に作業ができます。小物置きとしても使つことができます。EA905EC-4A、-6A、-330B、旧EA905EC-4~-6、旧-330Aに取り付け可能
    エスコ品番EA905EH-1
  • ファイルスタンド エスコ

    ファイルスタンド

    エスコ
    910税込1,001
    1個
    翌日出荷
    クリップタイプの仕切板で収納量に合せ、自由に棚位置を設定。クリップ式仕切板で自由に棚位置を設定できます。仕切板は簡単に取り外し、また、最大6枚まで取り付けできます。
    材質PS寸法(mm)107×247×253ブラック質量(g)460
  • ハンドウインチ エスコ

    ハンドウインチ

    エスコ(8件のレビュー)
    3,680税込4,048
    1個
    当日出荷
    巻上げのみの仕様です。ブレーキはついていません。
    材質スチール
  • 100x93x100mm 小物ケース エスコ

    100x93x100mm 小物ケース

    エスコ
    310税込341
    1個
    当日出荷
    ダストボックスや小物入れとしての使用に便利。 内部が見えやすく、特殊樹脂配合の為、高強度。耐衝撃性にも優れています。 背面にはカラビナホールを2ヶ所開けているので、あらゆる箇所への取付けが可能。 工具箱(EA505MD-6、10、11、EA507MD-1、2)の両サイドに各2個ずつ(計4個)取り付け可能。
    エスコ品番EA508MA-51材質ポリプロピレンクリア質量(g)89.5外寸(mm)100×93×100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×93×100外寸(幅×奥行×高さ)(mm)100×93×100
  • 直径32mmパイプ用ベース(ステンレス製) エスコ

    直径32mmパイプ用ベース(ステンレス製)

    エスコ(3件のレビュー)
    1,900税込2,090
    1個
    当日出荷
    付属品パイプ取付用イモねじM6×1本付材質SUS304形状ソケットプレート寸法(mm)43×79仕上鏡面仕上げ取付穴径(Φmm)4.2
  • 850x450x390mm 車載ケース(樹脂製) エスコ

    850x450x390mm 車載ケース(樹脂製)

    エスコ
    10,800税込11,880
    1個
    当日出荷
    盗難防止のため、市販の南京錠取付用カギ穴付。 南京錠取付可能(ツル径直径6mmまで)。
    付属品仕切板、水抜き栓エスコ品番EA960AB-6質量(kg)5.1本体:ダークグリーン、蓋:グレー材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)60適合車種ステーションワゴン外寸法・幅(mm)850外寸法・高さ(mm)390外寸法・奥行(mm)450
  • 292x135x31mm折畳み棚受け/ワンタッチ式(白/2個) エスコ

    292x135x31mm折畳み棚受け/ワンタッチ式(白/2個)

    エスコ(2件のレビュー)
    4,260税込4,686
    1セット(2本)
    当日出荷
    付属品取付ビス(トラスタッピング3.5×15mm×6本、皿タッピンググ3.5×20mm×12本)エスコ品番EA951EG-13材質スチール寸法(mm)292×135安全荷重(kg)40(2本あたり)板幅(mm)31棚受け金具L型棚受け
  • 35mmカップ ワンタッチスライド丁番(インセット/2個) エスコ

    35mmカップ ワンタッチスライド丁番(インセット/2個)

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷
    仕様インセット、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10.5mm、キャッチ付、取付ねじ無しエスコ品番EA951CZ-353材質鉄(ニッケルメッキ)カップ径(Φmm)35開き角度(度)100取付ねじサイズ(カップ側)Φ3.5、(座金)4×10.2(楕円形)入数2個
  • 6.0m 絶縁操作棒 エスコ

    6.0m 絶縁操作棒

    エスコ
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    絶縁性に優れています。 先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。 継足方式(1.5m、3m、4.5m、6mでの使用が可能)。先端工具は先端パイプのみ取り付けることが出来ます。先端パイプは先端工具取付の為、中間・底パイプとジョイントが異なります。収納袋付き。
    エスコ品番EA650BX-100材質グラスファイバー質量(kg)3.2直径(Φmm)39全長(m)1.5・3.0・4.5・6.0収納寸法(m)1.6本数【継本数】4本最高電圧(kV)1本継:AC23、2本継:AC195.5、3本継:AC287.5、4本継:AC550
  • グローブクリップ エスコ

    グローブクリップ

    エスコ
    800税込880
    1個(1個)
    当日出荷から翌日出荷
    手袋を手の届くところに保管できる、軽量で丈夫なグローブクリップ。誘電構造で電気を通しません。ベルトループは取り外し可能で巻き込み事故を防ぎ、約6kgを超える圧力がかかると外れるよう設計されています。
    材質プラスチック厚さ(mm)20全長(mm)150質量(g)30シリーズグローブアクセサリー開口寸法(mm)15ベルト通し幅(mm)58
  • [充電式]LED作業灯 エスコ

    [充電式]LED作業灯

    エスコ
    15,200税込16,720
    1個
    当日出荷
    付属品:Type-C充電ケーブル×1本。360°の多方向照射が可能で、自動車修理、道路脇の緊急時、工事現場、キャンプなどに最適です。コントロールパネルで明るさを調節し、暖色と冷色の光を切り替えることができます。充電レベルは4つのLEDライトで表示されます。270°角度調整、180°回転できます。ON・OFFボタン付。底面に360°回転可能な収納式ナイロンフック付。底面には強力マグネット付(3ヶ所)。取付ねじサイズM6の三脚を使用できます。
  • パーツケース エスコ

    パーツケース

    エスコ
    170税込187
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    蓋と本体の連結部に傘を立てている為、連結部の破損を極力回避蓋の天面に若干の段差を設けている為、ケースの変形を極力抑えます。本体のエッジ部にR加工を施している為、スムーズに蓋の開閉が可能です。
    材質ポリプロピレン
  • タップ (15A安全ブレーカー付き) エスコ

    タップ (15A安全ブレーカー付き)

    エスコ
    11,900税込13,090
    1個
    当日出荷
    通電表示用パイロットランプ搭載。過電流による危険をブレーカーがシャットアウト。ブレーカー部分には誤操作を防ぐカバーを装着。本体両端に仮止め可能な取付金具付属。マグネット付き。定格:15A・125V(1500W)、コンセント:接地2P(抜止)×6口、プラグ:接地2P(耐トラッキング)。
    寸法(mm)44×413×59プラグ:白コード長さ(m)3ブレーカ15A
  • パーツケース(クリアー) エスコ

    パーツケース(クリアー)

    エスコ
    1,450税込1,595
    1個
    当日出荷
    ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。 ワームを入れても溶けないような素材が使用されています。
    仕様●商品名:フィーダーボックス 1800●材質:ポリプロピレン●サイズ(mm):333×228×72(H)mm●仕切板(枚):取外し:6固定:4材質ポリプロピレン(PP)仕切り仕切板(枚):取外し:6固定:4
  • x1.8/x3.5 スタンドルーペ(フレキシブル/LED) エスコ

    x1.8/x3.5 スタンドルーペ(フレキシブル/LED)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,280税込2,508
    1個
    欠品中
    台座、ルーペ取り付けアダプター付 スタントルーペと手持ちルーペの2Way仕様です。 アーム部分を外せば手持ちのルーペとして使用できます。 大口径レンズで大変見やすく両目で観察でき、長時間の作業に適しています。 レンズ角度、位置も調整でき、LEDライト2灯付きで暗い場所でも使用できます。
    仕様●倍率:1.8倍、3.5倍(小玉部分)●レンズ径:107mm●レンズ材質:アクリル樹脂●アーム材質:ABS樹脂●サイズ:148(W)×142(D)×300(H)mm(アームを立てた状態)●ベースサイズ:144(幅)×137(奥行)mm●電源(電池付属、別売):単3電池×2個(別売)●光源:LED2灯●重量(g):ルーペ:約125台座:約39ルーペ取り付けアダプター:6
  • 292x135x31mm折畳み棚受け/ワンタッチ式(黒/2個) エスコ

    292x135x31mm折畳み棚受け/ワンタッチ式(黒/2個)

    エスコ(1件のレビュー)
    4,260税込4,686
    1個
    当日出荷
    付属品取付ビス(トラスタッピング3.5×15mm×6本、皿タッピンググ3.5×20mm×12本)エスコ品番EA951EG-23材質スチール寸法(mm)292×135安全荷重(kg)40(2本あたり)板幅(mm)31棚受け金具L型棚受け
  • 26mm カップ スライド丁番(全かぶせ/2個) エスコ

    26mm カップ スライド丁番(全かぶせ/2個)

    エスコ
    510税込561
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様全カブセ、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10mm、キャッチ付、取付ねじ無しエスコ品番EA951CZ-261B材質鉄(ニッケルメッキ)カップ径(Φmm)26開き角度(度)95取付ねじサイズΦ3.5入数2個
  • Rc 1/8" ミニボールバルブ 3方 エスコ

    Rc 1/8" ミニボールバルブ 3方

    エスコ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    。一次側・二次側共にテーパー(PT)内ネジ、縦型三方内ネジの配管用バルブです。PT内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。
    仕様●取付ねじ:Rc1/8"(PT)●ボア径(mm):6●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●使用温度:-10~80℃●重量(g):105●RoHS対応品●縦型三方内ネジ型タイプ
  • 68kg トグルクランプ エスコ

    68kg トグルクランプ

    エスコ
    1,400税込1,540
    1個
    欠品中
    仕様垂直レバー・側面取付型エスコ品番EA639CA-11寸法(mm)31×60.3×73.5(H)、(取付金具)31×26.2材質(本体)スチール、亜鉛メッキ質量(g)66締付け能力68kg取付穴(mm)4.4×12(6箇所)クランプネオプレンキャップ開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)170
  • 1300x450x390mm 車載ケース(樹脂製) エスコ

    1300x450x390mm 車載ケース(樹脂製)

    エスコ
    16,300税込17,930
    1個
    翌日出荷
    南京錠取付可能(ツル径直径6mmまで)。 盗難防止のため、市販の南京錠取付用カギ穴付。 仕切板・水抜き栓・中皿・車体用固定ベルト付。
    エスコ品番EA960AB-7質量(kg)9.9本体:ダークグリーン、蓋:グレー材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)60適合車種軽トラック外寸法・幅(mm)1300外寸法・高さ(mm)390外寸法・奥行(mm)450
  • 消火器固定プレート エスコ

    消火器固定プレート

    エスコ
    800税込880
    1個
    当日出荷
    消火器本体のフック掛けとしても利用できます。 安定性が高まり、転倒防止に役立ちます。 高さと向き(上下・表裏)を変えることで、多くの機種に対応できます。
    仕様●サイズ(mm):250×40●材質:ABS樹脂●仕様:粉末消火器:10型~20型水系消火器:3L~6L用(粉末消火器20型、水系6Lは外側取付)
  • 198x135x31mm折畳み棚受け/ワンタッチ式(白/2個) エスコ

    198x135x31mm折畳み棚受け/ワンタッチ式(白/2個)

    エスコ
    3,660税込4,026
    1セット(2本)
    当日出荷
    付属品取付ビス(トラスタッピング3.5×15mm×6本、皿タッピンググ3.5×20mm×12本)エスコ品番EA951EG-12材質スチール寸法(mm)198×135安全荷重(kg)40(2本あたり)板幅(mm)31棚受け金具L型棚受け
  • 26mm カップ スライド丁番(インセット/2個) エスコ

    26mm カップ スライド丁番(インセット/2個)

    エスコ
    590税込649
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様インセット、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10mm、キャッチ付、取付ねじ無しエスコ品番EA951CZ-263B材質鉄(ニッケルメッキ)カップ径(Φmm)26開き角度(度)95取付ねじサイズΦ3.5入数2個
  • (45L) 冷蔵庫 エスコ

    (45L) 冷蔵庫

    エスコ
    23,600税込25,960
    1台
    当日出荷
    コンパクトで1人暮らしやプライベートルームに最適な、45L 1ドア冷蔵庫です。 小物・ドアポケット付きで、6段階の温度調節ができます。 ボトルポケットには1Lの紙パックや2Lのペットボトルも入ります。 庫内の棚は取り外し可能なので、掃除も楽にできます。
    仕様●ドア開閉:右開き●サイズ:472(W)×450(D)×492(H)mm●重量:17kg●消費電力(50/60Hz):50/52W●容量:45L●材質:鋼板、PS●付属品:製氷皿(1個)、霜受けトレー(1個)材質鋼板、PS質量(kg)17扉開閉方式右開き外寸法・幅(mm)472外寸法・高さ(mm)492扉枚数(枚)1外寸法・奥行(mm)450定格内容積(L)45
  • 35mmx6.0m/ 660kg ベルト荷締機(エンドレス型) エスコ

    35mmx6.0m/ 660kg ベルト荷締機(エンドレス型)

    エスコ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA982CG-6材質(ベルト)ポリエステル
  • 25mmx6.0m/ 160kg ベルト荷締機(エンドレス型) エスコ

    25mmx6.0m/ 160kg ベルト荷締機(エンドレス型)

    エスコ
    2,780税込3,058
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA982CE-6材質(ベルト)ポリエステル
  • マグネットベースゲージホルダー エスコ

    マグネットベースゲージホルダー

    エスコ
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    仕様ゲージ取付ねじ:Φ6mm・Φ8mm、アリ溝付ホルダーアーム長:64×55mm支柱接続ねじ:M5×0.8吸着力(N)250ベース寸法(mm)30×35×35
  • 198x135x31mm折畳み棚受け/ワンタッチ式(黒/2個) エスコ

    198x135x31mm折畳み棚受け/ワンタッチ式(黒/2個)

    エスコ
    3,660税込4,026
    1個
    当日出荷
    付属品取付ビス(トラスタッピング3.5×15mm×6本、皿タッピンググ3.5×20mm×12本)エスコ品番EA951EG-22材質スチール寸法(mm)198×135安全荷重(kg)40(2本あたり)板幅(mm)31棚受け金具L型棚受け
  • 530x580x953-1300mm ディスプレイスタンド エスコ

    530x580x953-1300mm ディスプレイスタンド

    エスコ
    38,500税込42,350
    1台
    当日出荷
    付属品ディスプレイ取付け用ネジ各サイズ4本(M4×12、M6×16)、棚板1枚※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。仕様20型~32型程度の液晶テレビ・ディスプレイに最適です。ディスプレイの高さは775~1122mm(画面中心位置)まで無段階で設定が可能です。チューナーやDVDレコーダー、キーボード・マウスなどを設置できる棚板付きで、棚板は前向き後ろ向きどちらの方向にも設置できます。高さ変更も可能です。VESA取付け100×100mm、200×200mm、200×100mmに対応しています。※ディスプレイの向きは縦横どちらにも対応します。(初期設定時)角度調整機能付15kg以下のテレビを取り付け可能です。お客様組立品材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)12キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2型番CR-LAST18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×580×935~1300総耐荷重(kg)40(15以下のテレビを取り付け可能)
  • キャスター (自在金具) エスコ

    キャスター (自在金具)

    エスコ
    4,610税込5,071
    1個
    翌日出荷
    車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様。防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します。リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製。プレート取付け型。ローラーベアリング。中荷重タイプ。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
    仕様固定寸法(mm)車輪径×幅:100×32、軸幅:45質量(g)595材質(車輪)弾性ソリッドゴム硬度タイヤ:65 ショアA全高(mm)125耐荷重(kg)(4km/h時)200耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
  • パイプ用ベース(ステンレス製) エスコ

    パイプ用ベース(ステンレス製)

    エスコ
    2,520税込2,772
    1個
    翌日出荷
    パイプ取付用イモねじM6、1本付。ステンレス鋳物(ロストワックス製)で一体成形なので、強度も万全。
    材質ステンレス(SUS304)質量(g)190プレート寸法(mm)47.8×80取付穴径(Φmm)4.2適合パイプ外径(Φmm)38
  • M6x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M6x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    709税込780
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948CB-117形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)50取付穴径(mm)M6
  • M6x32mm クランプレバー [オレンジ] エスコ

    M6x32mm クランプレバー [オレンジ]

    エスコ
    699税込769
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948CB-15形状L字形歯数18オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M6