カテゴリ

  • 事務用品(10)
    • ステープラー/パンチ(9)
  • 作業工具(49)
    • ベルトポンチ(1)
  • ねじ・ボルト・釘(144)
  • 建築金物(69)
  • メカニカル部品(55)
  • 機構部品(43)
  • 切削工具(29)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 物流用品(21)
  • 測定用品(21)
  • 制御機器(15)
  • 研磨材(14)
  • 保管用品(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 電動工具(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 安全標識(7)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
  • 学童・教育用品(6)
  • 厨房用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(41)
  • ヒサゴ(13)
  • ナカバヤシ(13)
  • PLUS(プラス)[文具](18)
  • オープン工業(3)
  • パイロット(1)
  • レイメイ藤井(99)
  • ノーブランド(125)
  • 三木プーリ(474)
  • RS PRO(401)
  • SUS(エスユーエス)(338)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(281)
  • 大阪魂(277)
  • KHK(小原歯車工業)(256)
  • AFAM(アファム)(233)
  • NAC(長堀工業)(180)
  • TRUSCO(178)
  • SMC(165)
  • LAMP(スガツネ工業)(156)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6穴」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
558件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T型ロング六角レンチ エスコT型ロング六角レンチエスコ(21件のレビュー)
740税込814
1個
当日出荷
焼入れ鋼ビニールグリップ付
全長(mm)250形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
ステンレス長丁番 エスコステンレス長丁番エスコ(8件のレビュー)
560税込616
1個
当日出荷
2枚合せのため心棒が細く丁番目立ちにくくなっています。 下穴加工は現品に合わせてください。
材質/仕上ステンレス(SUS430)/鏡面幅(mm)30厚さ(mm)0.5種類長蝶番穴径(Φmm)3使用ビス径(mm)2.7
7.9- 9.5mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個) エスコ7.9- 9.5mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)エスコ
615税込677
1個
当日出荷
適合Φ7.9~ 9.5エスコ品番EA947FE-4A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
L型連結金具(ステンレス製) エスコL型連結金具(ステンレス製)エスコ(2件のレビュー)
490税込539
1個
当日出荷
幅(mm)19材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)2穴径(Φmm)6.2
穴用スナップリング エスコ穴用スナップリングエスコ(1件のレビュー)
140税込154
1袋(10個)
翌日出荷
穴用。
材質
25.4mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個) エスコ25.4mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)エスコ
1,250税込1,375
1個
当日出荷
適合Φ25.4mmエスコ品番EA947FE-15A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
850x450x390mm 車載ケース(樹脂製) エスコ850x450x390mm 車載ケース(樹脂製)エスコ
10,800税込11,880
1個
当日出荷
盗難防止のため、市販の南京錠取付用カギ穴付。 南京錠取付可能(ツル径直径6mmまで)。
付属品仕切板、水抜き栓エスコ品番EA960AB-6質量(kg)5.1本体:ダークグリーン、蓋:グレー材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)60適合車種ステーションワゴン外寸法・幅(mm)850外寸法・高さ(mm)390外寸法・奥行(mm)450
68kg トグルクランプ エスコ68kg トグルクランプエスコ
1,400税込1,540
1個
当日出荷
仕様垂直レバー・側面取付型エスコ品番EA639CA-11寸法(mm)31×60.3×73.5(H)、(取付金具)31×26.2材質(本体)スチール、亜鉛メッキ質量(g)66締付け能力68kg取付穴(mm)4.4×12(6箇所)クランプネオプレンキャップ開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)170
6kg 超強力マグネット エスコ6kg 超強力マグネットエスコ
550税込605
1個
当日出荷から翌日出荷
ねじ用の皿穴付き 磁気防止プレート付
5.0x165mm [Ball-Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ5.0x165mm [Ball-Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)エスコ
1,220税込1,342
1個
当日出荷
サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M8エスコ品番EA573CP-5先端形状ボールポイント
ショベル・穴アキ (木柄/6本) エスコショベル・穴アキ (木柄/6本)エスコ
18,200税込20,020
1組(6本)
当日出荷
6本入り。泥かきや除雪作業に。
全長(mm)1080穴径(Φmm)12材質(柄部)質量(kg/本)1.8材質(先端)先端サイズ(mm)270×390
900x450x1140mm 2列・3段ロッカー(ダイヤル錠付) エスコ900x450x1140mm 2列・3段ロッカー(ダイヤル錠付)エスコ
150,900税込165,990
1台
当日出荷
仕様ダイヤル錠タイプ4桁の数字を合わせて施開錠できるタイプ。決めた数字での固定番号と閉めた時の数字でのみ開錠できる自由番号の切り替えができます。使用者の表示の為に名刺サイズの見出し(6個)を添付しています。底面に大きな配線用の穴があることで、製品を設置した後でも簡単に配線しやすい仕様になっています。(底板カバー付)下置の際には専用ベースが必要です。(別売)材質SPCC質量(kg)42ホワイト棚段数3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1140内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)415.5×388×340アズワン品番64-7967-22関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(3.4MB)設置形態上置き・下置き両用ダイヤル外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1140均等耐荷重(kg/段)50
旗丁番 左右兼用/鏡面クローム 102×89mm エスコ旗丁番 左右兼用/鏡面クローム 102×89mmエスコ
1,150税込1,265
1枚
当日出荷
付属品皿木ねじ/3.5×25mm材質ステンレス(SUS304)幅(mm)89厚さ(mm)2全長(mm)102穴径(Φmm)6穴数4アズワン品番65-2284-41
スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコスパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズエスコ
1,660税込1,826
1本
当日出荷から翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
5.0x180mm [Hexagon]T型レンチ エスコ5.0x180mm [Hexagon]T型レンチエスコ
600税込660
1個
当日出荷
サイズ規格ミリ形状T型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M8エスコ品番EA573TC-5先端形状六角
51x117mm 横長丁番(スチール製/2個) エスコ51x117mm 横長丁番(スチール製/2個)エスコ
1,070税込1,177
1個
当日出荷
エスコ品番EA951CK-4長さ(mm)51幅(mm)117板厚(mm)1.8ねじ穴数6
19.0-20.6mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個) エスコ19.0-20.6mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)エスコ(1件のレビュー)
1,250税込1,375
1個
当日出荷
材質スチール、熱可塑性エラストマー適合Φ19.0~20.6エスコ品番EA947FE-11A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
自由丁番 エスコ自由丁番エスコ(1件のレビュー)
2,900税込3,190
1パック(2個)
当日出荷
種類自由丁番
エアーブローガン エスコエアーブローガンエスコ(9件のレビュー)
1,040税込1,144
1セット
当日出荷
取付ねじ1/4inchPT高さ(mm)70材質(本体)亜鉛ダイカスト製
15.9-17.5mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個) エスコ15.9-17.5mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)エスコ(1件のレビュー)
770税込847
1個
当日出荷
適合Φ15.9~17.5エスコ品番EA947FE-9A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
22.2-23.8mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個) エスコ22.2-23.8mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)エスコ(1件のレビュー)
1,250税込1,375
1個
当日出荷
適合Φ22.2~23.8エスコ品番EA947FE-13A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
17.5-19.0mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個) エスコ17.5-19.0mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)エスコ(2件のレビュー)
945税込1,040
1個
当日出荷
適合Φ17.5~19.0エスコ品番EA947FE-10A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
14.3-15.9mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個) エスコ14.3-15.9mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)エスコ
945税込1,040
1個
当日出荷
適合Φ14.3~15.9エスコ品番EA947FE-8A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
コ型連結金具(スチール製) エスココ型連結金具(スチール製)エスコ(1件のレビュー)
320税込352
1個
当日出荷から翌日出荷
材質スチール(クロームメッキ)幅(mm)19厚さ(mm)2穴径(Φmm)6.2
28.6-30.2mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個) エスコ28.6-30.2mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)エスコ
1,250税込1,375
1セット(10個)
当日出荷
適合Φ28.6~30.2エスコ品番EA947FE-17A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
34mm スプリングスナップ エスコ34mm スプリングスナップエスコ(6件のレビュー)
125税込138
1個
当日出荷
エスコ品番EA638AE-1全長(mm)34材質(本体)種類スナップフック穴径(Φmm)6使用荷重(kg)1表面処理ニッケルメッキ内寸(mm)20×9リング内径(Φmm)6口の開き(mm)7
31.8-33.3mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個) エスコ31.8-33.3mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)エスコ(2件のレビュー)
1,560税込1,716
1個
当日出荷
適合Φ31.8~33.3エスコ品番EA947FE-19A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
12.7-14.3mm パイプクランプ(ゴムライナー付) エスコ12.7-14.3mm パイプクランプ(ゴムライナー付)エスコ(1件のレビュー)
945税込1,040
1パック(10個)
当日出荷
エスコ品番EA947FE-7A材質スチール、熱可塑性エラストマーバンド幅(mm)13バンド厚さ(mm)1ねじ穴M6ゴム厚(mm)3
パイプクランプ (ゴムライナー付き) エスコパイプクランプ (ゴムライナー付き)エスコ(3件のレビュー)
615税込677
1セット(10個組)
当日出荷
エスコ品番EA947FE-5A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
ポンチカッター エスコポンチカッターエスコ(1件のレビュー)
2,090税込2,299
1個
当日出荷
ワンプッシュリベット(パンロック)の下穴用。板厚6mm程度まで差し込んで回すだけで穴あけ加工ができます。バリ、カエリが少なくきれいな穴あけが可能。力を入れやすいグリップ形状。段ボールからプラダン高目付品PP発泡シートまで幅広く使用できます。
用途段ボール、プラダン、PP発泡シート。全長(mm)74.5刃径(Φmm)10
11.1-12.7mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個) エスコ11.1-12.7mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)エスコ(2件のレビュー)
615税込677
1個
当日出荷
適合Φ11.1~12.7エスコ品番EA947FE-6A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
PTハーフユニオン エスコPTハーフユニオンエスコ(1件のレビュー)
389税込428特価
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状ハーフユニオン材質(本体)真鍮使用温度(℃)-15~60材質(パッキン)NBR
丸形端子(薄型) エスコ丸形端子(薄型)エスコ
1,370税込1,507
1袋(100袋)
当日出荷
薄型 薄型のため圧着ペンチで簡単に圧着できます。
6.4- 7.9mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個) エスコ6.4- 7.9mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)エスコ(2件のレビュー)
615税込677
1個
当日出荷
適合Φ6.4~ 7.9エスコ品番EA947FE-3A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
70L ダストボックス(角穴蓋/レッド) エスコ70L ダストボックス(角穴蓋/レッド)エスコ
11,500税込12,650
1個
当日出荷
容量(L)70フタの種類角穴蓋レッド(もえるゴミ)仕様【オプションシール】EA983CG-1/-6、EA983CG-11/-16、角穴蓋付属品分別表示シールエスコ品番EA995CC-36材質再生PP100%(蓋投入口:PP)質量(kg)3.7エコマーク認定認定型番YW-134L-PC+YW-134L-OP1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×515×875投入口幅(mm)228×190mmグリーン購入法適合エコマーク認定番号06128035
PTエルボユニオン エスコPTエルボユニオンエスコ(1件のレビュー)
770税込847
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状エルボユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)使用温度(℃)-15~60材質(パッキン)NBR
M6x12mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色) エスコM6x12mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色)エスコ
285税込314
1袋(4本)
翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM6材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM6×12mm穴の形状六角穴
クワ形端子(薄型) エスコクワ形端子(薄型)エスコ
1,320税込1,452
1袋(100袋)
当日出荷から翌日出荷
薄型 薄型のため圧着ペンチで簡単に圧着できます。
M 3-M 6 タップ&ドリルセット(六角軸・下穴ドリル付) エスコM 3-M 6 タップ&ドリルセット(六角軸・下穴ドリル付)エスコ
5,590税込6,149
1個
当日出荷
エスコ品番EA829BD
プッシュリベットクリップ エスコプッシュリベットクリップエスコ
725税込798
1袋(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
10個入り。プッシュするだけでロックできるタイプ。
材質プラスチックタイププッシュリベット
...
ミニ6穴特集