カテゴリ

  • 電気材料(3)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(47)
  • 日本アンテナ(10)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(10)
  • ONE GAIN(ワンゲイン)(8)
  • omron(オムロン)(6)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6)
  • MULTI-CONTACT(6)
  • ニチフ(5)
  • 三菱電機(5)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • JST(日本圧着端子製造)(3)
  • HIOKI(日置電機)(3)
  • 冨士端子工業(3)
  • SIEMENS(3)
  • サンワサプライ(2)
  • CHINO(チノー)(2)
  • TOA(2)
  • 東洋技研(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「60-10端子」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧着端子セット エスコ圧着端子セットエスコ
12,700税込13,970
1個
当日出荷
エスコ品番EA538LG-1セット内容裸Y型圧着端子:F1.25-3 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-3.5 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-V3.5 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-4 (20個)、裸Y型圧着端子:F2-3 (10個)、裸Y型圧着端子:F2-3.5 (10個)、裸Y型圧着端子:F2-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3 (20個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3.5 (20個)、裸丸型圧着端子:R1.25-4 (20個)、裸丸型圧着端子:R2-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R2-5 (10個)、裸丸型圧着端子:R2-6 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-5 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-6 (10個)、裸丸型圧着端子:R5.5-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R5.5-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R5.5-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R22-6 (2個)、裸丸型圧着端子:R22-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R22-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-6 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-12 (2個)
60-10S[CB形]裸圧着端子(100個) エスコ60-10S[CB形]裸圧着端子(100個)エスコ
22,100税込24,310
1個
翌日出荷
端子形状角形種類裸圧着端子幅(mm)16全長(mm)49.5エスコ品番EA538ML-6
Φ2mm パネルマウントソケット EA940DPシリーズ エスコΦ2mm パネルマウントソケット EA940DPシリーズエスコ
495税込545
1個
翌日出荷から翌々日出荷
IEC EN 610102030に準拠、絶縁タイプ、ファストン端子接続用フラットタブ、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
Φ9.0mmx 10m ハンディースコープ エスコΦ9.0mmx 10m ハンディースコープエスコ
96,000税込105,600
1セット
翌日出荷
2倍デジタルズーム機能3.5インチTFT大画面カラーモニター付き工業用内視鏡。静止画・動画の撮影、保存が親指一つで行えるシンプルな操作性。文字の読み取りや配管内部の天地左右などがダイヤル調整、本体可動で瞬時に回転修正できる「スマートビュー機能」搭載。※ビデオフレックスG4は工業用です。人体・生物への使用を禁じます。
仕様●カメラヘッド径:Φ9mm●ケーブル長:10m●モニターサイズ:3.5インチ●microSDカード対応:16GBまで●側視:〇●解像度:320×240●光源:LEDライト(5段階調整)●電源:リチウムイオン充電池(内蔵)●サイズ:全長/207mm、モニター部/96×181mm●重量:1.45kg(ケーブル、バッテリー含む)●記録媒体:microSDカード16GBまで対応(microSDカード4GB付属)●防水・防塵性能:IP68(カメラヘッド)●使用温度範囲:0℃~45℃●保管温度範囲:-10℃~60℃●カメラ焦点:1~6cm●カメラケーブルの交換:○●USB端子:USB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)●付属品:ファイバースコープ(カメラケーブル)、トップクリップ、キャリングケース、microSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、コンタクトカード、トップガイド、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)アズワン品番65-9276-35
60-10 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ60-10 [丸形]裸圧着端子(100個)エスコ
26,400税込29,040
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538MA-129幅(mm)22全長(mm)48.5種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)