カテゴリ
- 作業工具(22)
- 物流用品(20)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 建築金物(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- メカニカル部品(6)
- 測定用品(6)
- 機構部品(5)
- 切削工具(5)
- 研磨材(5)
- 厨房用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 保管用品(3)
- 梱包用品(3)
- 安全用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 事務用品(3)
- 電動工具(3)
- 制御機器(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 清掃用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- オフィス家具(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(40)
- オカムラ(岡村製作所)(965)
- KANA(片山チエン)(540)
- NTN(エヌティーエヌ)(471)
- Panasonic(パナソニック)(436)
- アイコ(196)
- NACHI(不二越)(174)
- KHK(小原歯車工業)(165)
- 大阪魂(159)
- 三菱電機(140)
- NSK(日本精工)(139)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(125)
- 旭精工(107)
- 岩田製作所(99)
- EBM(江部松商事)(96)
- FYH(日本ピローブロック)(85)
- 高島計器(80)
- アズワン(76)
- DAIKO(大光電機)(74)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
エコマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
「60φ」の検索結果

Φ60x360mm 木製ハンマー
エスコ¥2,150税込¥2,3651個翌日出荷エスコ品番EA575WY-73全長(mm)360種類木ハンマー頭径(Φmm)60材質(柄部)木材質(頭)木主な用途打ち込み作業
250Vx 60A/Φ20mm 筒型エンクロヒューズ(2本)
エスコ¥4,420税込¥4,8621個当日出荷エスコ品番EA758ZV-11種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)60遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ20×75
Φ15x60mm ノズル(EA356SB用)
エスコ¥2,500税込¥2,7501個翌日出荷EA365SB用ノズルアタッチメントエスコ品番EA365SB-3全長(mm)60寸法(Φmm)吹出:15取付内径(Φmm)34
Φ27x60mm/10ml ガラス容器(アルミキャップ)
エスコ¥380税込¥4181個翌日出荷仕様フタはねじ式エスコ品番EA508AR-6材質キャップ:アルミニウム、胴体:ガラス容量(mL)10000高さ(mm)59胴径(Φmm)27
T-BOLT クランプ
エスコ(8件のレビュー)¥1,540税込¥1,6941個当日出荷から3日以内出荷ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。材質バンド:SUS301 ボルト:スチールバンド幅(mm)19
アンカーボルト・ナット用保護キャップ
エスコ¥1,170税込¥1,2871袋(2個)当日出荷から翌日出荷押し込むだけのワンタッチ取付。 内キャップがアンカーボルトのねじ部を固定。 取り外しは回すだけ。 ミリねじ・インチねじ共用。用途アンカーボルトの化粧・防錆・保護・安全対策材質キャップ本体:硬質塩化ビニル、内キャップ:ポリエチレン色キャップ本体:グレー、内キャップ:乳白色
VP管用吊りバンド (ステンレス)
エスコ¥650税込¥7151個当日出荷ステンレス製VP管用吊バンドにタンをセットしました。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)使用材料:1.0種類吊りバンド寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
40-60mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
エスコ¥170税込¥1871個当日出荷エスコ品番EA463HB-51材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色青適合ホース径(Φmm)40~60
エアー式グリースガン
エスコ(4件のレビュー)¥14,600税込¥16,0601個当日出荷蛇腹カートリッジ使用可能。 本体は滑りにくい表面仕上げになっています。仕様NLGI-1/2エスコ品番EA166SG-3B容量(mL)400タイプ連続吐出寸法(直径Φ×高さH)(mm)【筒】60×300使用圧力(MPa)0.59ノズル長(mm)170吸入口サイズRc(PT)1/4”危険物の類別非危険物
研磨キャップセット
エスコ¥15,700税込¥17,2701セット翌日出荷セット内容:サイズ(mm) 研磨キャップ:先端先平、Φ16×26(#60)(5個入)、Φ16×26(#80)(5個入)、Φ16×26(#150)(5個入)、Φ16×26(#320)(5個入)、先端先丸、Φ16×26(#60)(5個入)、Φ16×26(#80)(5個入)、Φ16×26(#150)(5個入)、Φ16×26(#320)(5個入)、先端先尖、Φ16×26(#60)(5個入)、Φ16×26(#80)(5個入)、Φ16×26(#150)(5個入)、Φ16×26(#320)(5個入);アーバー:先端先平用、Φ16×26、先端先丸用、Φ16×26、先端先尖用、Φ16×26。研磨キャップとアーバーのセット品です。パーツケース付。材質適合:スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材、研磨キャップ:アルミナ軸径(Φmm)3.0先端先平・先丸・先尖最大回転数(min-1[r.p.m])18000ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×40
研磨キャップセット
エスコ¥13,900税込¥15,2901セット翌日出荷セット内容:サイズ(mm) 研磨キャップ:先端先平、Φ13×17(#60)(5個入)、Φ13×17(#80)(5個入)、Φ13×17(#150)(5個入)、Φ13×17(#320)(5個入)、先端先丸、Φ13×19(#60)(5個入)、Φ13×19(#80)(5個入)、Φ13×19(#150)(5個入)、Φ13×19(#320)(5個入)、先端先尖、Φ13×19(#60)(5個入)、Φ13×19(#80)(5個入)、Φ13×19(#150)(5個入)、Φ13×19(#320)(5個入);アーバー:先端先平用、Φ13×17、先端先丸用、Φ13×19、先端先尖用、Φ13×19。研磨キャップとアーバーのセット品です。パーツケース付。材質適合:スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材、研磨キャップ:アルミナ軸径(Φmm)3.0先端先平・先丸・先尖最大回転数(min-1[r.p.m])35000ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×40
研磨キャップセット
エスコ¥12,200税込¥13,4201セット翌日出荷セット内容:サイズ(mm) 研磨キャップ:先端先平、Φ10×15(#60)(5個入)、Φ10×15(#80)(5個入)、Φ10×15(#150)(5個入)、Φ10×15(#320)(5個入)、先端先丸、Φ10×15(#60)(5個入)、Φ10×15(#80)(5個入)、Φ10×15(#150)(5個入)、Φ10×15(#320)(5個入)、先端先尖、Φ10×15(#60)(5個入)、Φ10×15(#80)(5個入)、Φ10×15(#150)(5個入)、Φ10×15(#320)(5個入)、アーバー:先端先平用、Φ10×15、先端先丸用、Φ10×15、先端先尖用、Φ10×15。研磨キャップとアーバーのセット品です。パーツケース付。材質適合:スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材、研磨キャップ:アルミナ軸径(Φmm)3.0先端先平・先丸・先尖最大回転数(min-1[r.p.m])45000ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×40
60mm 瞬 乾 朱 肉
エスコ¥1,300税込¥1,4301個当日出荷捺印後、約3秒でさらりとインクが乾きます。油性顔料インク。浸透性朱液を採用しているので、フタを開けたままでもパッドはほとんど乾燥しません。超微粒子高級有機顔料を使用。味わい深く、鮮明な印影を実現します。持ち運びに便利なねじ込み式です。本体プラスチック部には、再生ポリカーボネートを使用(分別廃棄タイプ)した、グリーン購入法適合品です。エスコ品番EA762AD-7寸法(mm)ケース Φ60×21質量(g)35エコマーク認定認定盤面サイズ(mm)Φ42(40号)グリーン購入法適合エコマーク認定番号18112031繰り返し・詰め替え対応
研磨キャップセット
エスコ¥10,700税込¥11,7701セット翌日出荷セット内容:サイズ(mm) 研磨キャップ:先端先平、Φ7×12(#60)(5個入)、Φ7×12(#80)(5個入)、Φ7×12(#150)(5個入)、Φ7×12(#320)(5個入)、先端先丸、Φ7×13(#60)(5個入)、Φ7×13(#80)(5個入)、Φ7×13(#150)(5個入)、Φ7×13(#320)(5個入)、先端先尖、Φ7×13(#80)(5個入)、Φ7×13(#150)(5個入)、Φ7×13(#320)(5個入);アーバー:先端先平用、Φ7×12、先端先丸用、Φ7×13、先端先尖用、Φ7×13。研磨キャップとアーバーのセット品です。パーツケース付。材質適合:スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材、研磨キャップ:アルミナ軸径(Φmm)3.0先端先平・先丸・先尖最大回転数(min-1[r.p.m])65000ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×40
6x60mm 丸リング(ステンレス製)
エスコ¥340税込¥3741個当日出荷エスコ品番EA638DN-75材質ステンレス(SUS316)質量(g)50種類リンク内径(Φmm)60線径(Φmm)6表面処理研磨
60-80mm ホースクランプ(1個)
エスコ¥315税込¥3471個当日出荷エスコ品番EA463HC-80材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)0.7適合ホース径(Φmm)60~80
G 1/4"/ 60mm/0- 50KPa 微圧計
エスコ¥7,220税込¥7,9421個当日出荷圧力レンジ(kPa)0~50精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)最小目盛(kPa)1エスコ品番EA729DV-50ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)60質量(g)222種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)1/4”材質(ケース)SUS304使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ最小目盛(MPa)0.001
60.0mm キャスター用受け皿(スケルトン/4個)
エスコ¥580税込¥6381個当日出荷エスコ品番EA986TS-6材質ナイロン色スケルトン質量(g)10高さH(mm)8寸法D(Φmm)60寸法E(mm)2.2内径ΦC(mm)39.8
48-60mm ホースクランプ
エスコ¥1,490税込¥1,6391個当日出荷頑丈で取付けも簡単。 あらゆるフィッティングに。エスコ品番EA463G-60材質スチール亜鉛メッキホース外径(Φmm)48~60ホース寸法(inch)1-1/2”
7本組 ブラシセット(ステンレス軸)
エスコ¥1,980税込¥2,1781個当日出荷エスコ品番EA928AJ材質(芯)ステンレス、(毛)豚毛、馬毛、ナイロン全長(mm)210、200、155、150、140、120、100ブラシ寸法(mm)(210mm)Φ28×80、(200mm)Φ18×70、(155mm)Φ13×40、(150mm)Φ11×60、(140mm)Φ20×15、(120mm)Φ7×20、(100mm)Φ2×15繰り返し・詰め替え対応








































![こし網[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49944353-180219-02.jpg)