カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 測定用品(4)
  • 研磨材(3)
  • 日用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(6)
  • KTC(4)
  • SMC(70)
  • StarTech.com(5)
  • tantore(44)
  • Yamato(大和製衡)(4)
  • アズワン(16)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](12)
  • オーム電機(4)
  • クボタ計装(15)
  • トーエイライト(4)
  • ナカバヤシ(11)
  • メディアカバーマーケット(20)
  • メディカル・エイド(18)
  • 光興業(5)
  • 岩田製作所(20)
  • 森田金網篩製作所(9)
  • 第一測範(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「60目」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 200x300mm/ 60メッシュ ステンレス網 エスコ

    200x300mm/ 60メッシュ ステンレス網

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥885税込¥974
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA952-60質量(g)約55線径(Φmm)0.12
  • 150x6.4x15.88mm[A#60N]目立砥石 エスコ

    150x6.4x15.88mm[A#60N]目立砥石

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥3,250税込¥3,575
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA818-30粒度60厚さ(mm)6.4穴径(Φmm)15.88外径(Φmm)150砥粒A
  • 60-150mm 排水口目皿ネット(30枚) エスコ

    60-150mm 排水口目皿ネット(30枚)

    エスコ
    ¥330税込¥363
    1個
    翌日出荷
    直径60~150mmの排水口目皿用
    エスコ品番EA922AL-1材質ポリエチレン寸法(mm)原寸:170×20、伸長:160×150使用場所浴室
  • 六角穴付止ねじ (ステンレス製) エスコ

    六角穴付止ねじ (ステンレス製)

    エスコ
    ¥880~税込¥968~
    1セット(60本)
    翌々日出荷
    入数:60本。並目ねじ。
    材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)長さ(mm)10穴の形状六角穴
  • 六角ナット (ステンレス製) エスコ

    六角ナット (ステンレス製)

    エスコ
    ¥440税込¥484
    1袋(60個)
    翌日出荷
    入数:60個。六角ナットの形状分類は「1種」です。並目ねじ。
    材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)4ピッチ0.8規格1種六角対辺(mm)8ねじの呼びM5全質量(g)62ねじ山種類並目
  • 風呂用水切りネット(100枚) エスコ

    風呂用水切りネット(100枚)

    エスコ
    ¥1,070税込¥1,177
    1個
    翌日出荷
    お使い頂ける目皿サイズは、円形で直径60~150mmです。
    エスコ品番EA922AL-5材質ポリエチレン寸法(mm)原寸:約170×20、伸長:約160×150使用場所浴室
  • 200g エポキシ系強力接着剤セット エスコ

    200g エポキシ系強力接着剤セット

    エスコ
    ¥3,330税込¥3,663
    1個
    当日出荷
    可使時間が長く(60分/25℃)作業性に優れています。(オープンタイムが必要ない) 本剤と硬化剤は目分量等容量混合型ですので混合作業が楽にできます。
    用途硬質・軟質塩ビ・CR・EPDM等のゴム・各種金属・コンクリートなどの接着にエスコ品番EA934-1タイプ2液混合危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 3.0x4.0m からすネット(イエロー) エスコ

    3.0x4.0m からすネット(イエロー)

    エスコ
    ¥9,470税込¥10,417
    1個
    当日出荷
    色はカラスの嫌がるイエローです。 ゴミ収集所でのカラスや鳩、犬、猫から生ゴミなどの散乱を防ぎます。 ネットの周囲にはおもり入りロープ(60g/m)を通してありますので、飛散やめくれ上がりがありません。 くちばしの入りにくい4mm目合いです。
    エスコ品番EA952AD-117質量(kg)1.92寸法(m)3×4
  • 六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ

    六角穴付ボルト (ステンレス製)

    エスコ
    ¥10,800税込¥11,880
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:M4×6(100本)、M4×8(80本)、M4×10(60本)、M4×12(120本)、M4×15(100本)、M4×20(80本)、M4×25(60本)。並目ねじ。
    材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)長さ(mm)6、8、10、12、15、20、25色黒ピッチ0.7ケース寸法(mm)205×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM4強度区分A2-70ねじ山種類並目
  • 30.0kg(500g) ばね式はかり エスコ

    30.0kg(500g) ばね式はかり

    エスコ
    ¥6,798税込¥7,478
    1本
    当日出荷
    手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用 目盛板が平面で見やすくなっています。 0点調整ネジをつまみやすい形にしました。 平面なので目盛と指標がピタッと合います。 ※検定品ではありません。
    用途宅配便、農作物、水産物など様々な計量に仕様●全長:410mm●最小表示:500g(目量)●目量の数:60●最大秤量:30kg●使用公差:秤量の1/2以下:±500g秤量の1/2を超える:±1000g●重量(g):618●材質:本体、目盛板:アルミハンドル、フック:鉄0点調整ネジ、目盛板端部:亜鉛ダイカストアズワン品番65-2168-14
  • 3.0x4.0m からすネット(ブルー) エスコ

    3.0x4.0m からすネット(ブルー)

    エスコ
    ¥7,300税込¥8,030
    1個
    翌日出荷
    ゴミ収集所でのカラスや鳩、犬、猫から生ゴミなどの散乱を防ぎます。 ネットの周囲にはおもり入りロープ(60g/m)を通してありますので、飛散やめくれ上がりがありません。 くちばしの入りにくい4mm目合いです。
    エスコ品番EA952AD-113質量(kg)1.92寸法(m)3×4
  • 3.0x3.0m からすネット(ブルー) エスコ

    3.0x3.0m からすネット(ブルー)

    エスコ
    ¥6,490税込¥7,139
    1個
    翌日出荷
    ゴミ収集所でのカラスや鳩、犬、猫から生ゴミなどの散乱を防ぎます。 ネットの周囲にはおもり入りロープ(60g/m)を通してありますので、飛散やめくれ上がりがありません。 くちばしの入りにくい4mm目合いです。
    エスコ品番EA952AD-112質量(kg)1.64寸法(m)3×3
  • 2.0x3.0m からすネット(イエロー) エスコ

    2.0x3.0m からすネット(イエロー)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥5,750税込¥6,325
    1個
    翌日出荷
    色はカラスの嫌がるイエローです。 ゴミ収集所でのカラスや鳩、犬、猫から生ゴミなどの散乱を防ぎます。 ネットの周囲にはおもり入りロープ(60g/m)を通してありますので、飛散やめくれ上がりがありません。 くちばしの入りにくい4mm目合いです。
    エスコ品番EA952AD-116質量(kg)1.2寸法(m)2×3
  • 2.0x3.0m からすネット(ブルー) エスコ

    2.0x3.0m からすネット(ブルー)

    エスコ
    ¥4,830税込¥5,313
    1個
    翌日出荷
    ゴミ収集所でのカラスや鳩、犬、猫から生ゴミなどの散乱を防ぎます。 ネットの周囲にはおもり入りロープ(60g/m)を通してありますので、飛散やめくれ上がりがありません。 くちばしの入りにくい4mm目合いです。
    エスコ品番EA952AD-111質量(kg)1.2寸法(m)2×3
  • 皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット (ユニクロメッキ) エスコ

    皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット (ユニクロメッキ)

    エスコ
    ¥5,330税込¥5,863
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:サイズ(入数):M5×8(100)、M5×10(90)、M5×15(60)、M5×20(50)、M5×30(30)、M5×50(20)、M5ナット(150)、M5ワッシャー(250)、スプリングワッシャー(250)。(+)皿頭。並目ねじ。
    材質鉄(ユニクロメッキ)ピッチ0.8ケース寸法(mm)205×145×40頭部形状皿
  • AC100V/300W/150mm ベンチグラインダー エスコ

    AC100V/300W/150mm ベンチグラインダー

    エスコ
    ¥18,600税込¥20,460
    1台
    翌日出荷
    乾式。金属のバリ取り、刃物の研削に。刃物の粗研ぎ。刃物研磨治具セット付。ドレッサ付。手元を明るく照らすフレキシブルライト付。火花から作業者を守るスパークブレーカー装備。商品下部には収納など様々な用途に使えるトレー付
    仕様●型番:TG-151●平砥石:#60、150×19(厚さ)×12.7(穴径)mm●目立砥石:#60、150×6.4(厚さ)×12.7(穴径)mm●回転数(50/60Hz):3,000/3,600rpm●電源:AC100V・300W●電流:4.2A●定格時間:30分●サイズ:350(W)×205(D)×230(H)mm●重量:9.2kg(砥石含まず)●コード長:2m●付属品:#60平型砥石、#60目立砥石(各1枚)、アイシールド(2個)、スパークブレーカー、(2個)、ワークレスト(右)、ドレッサー、ノコ刃研磨治具セット
  • 500ml 液体コンパウンド 微粒子/#4000 エスコ

    500ml 液体コンパウンド 微粒子/#4000

    エスコ
    ¥3,170税込¥3,487
    1個
    翌日出荷
    使用方法:1ボディーをあらかじめ水洗いし、砂ぼこり等を十分に落としてください。2使用前に容器ごと良く振ってください。3作業は約60cm四方の面積を単位とし、当面積をカバーするのに充分な量を使用してください。4バフの回転は、1500~2500rpmで使用してください。#1500のペーパー目も簡単に除去でき、ツヤ出しまで可能です。
    仕様●型番:62420●商品名:LC-101●内容量:500ml●仕様:微粒子●粒度:#4000●用途:キズ取り~ツヤ出し仕上げまで #1500~2000のスクラッチキズに対応●平均粒径:2~3μ●シリコン・ワックスなどの光沢増強素材に頼る事なく、「研磨」で仕上げる自動車塗装用液体コンパウンド●弱アルカリ性●切れ味発郡の微粒子硬質研磨材を使用した、作業性のよいコンパウンド!
  • ディスクグラインダーセット エスコ

    ディスクグラインダーセット

    エスコ
    ¥25,200税込¥27,720
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:12,000rpm。・モーター:100V・760W・8A。・サイズ:295×64×60(H)mm。・重量:1.9kg。・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付。・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ。・最大出力:1160W。・コード長:3心2.5m(3Pポッキンプラグ付き)。切断砥石仕様:。・粒度:SG46T BF。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:14,520rpm。・最大使用周速度:80m/s。・セラミック砥粒。・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断に。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
  • 六角穴付ボルト エスコ

    六角穴付ボルト

    エスコ
    ¥350税込¥385
    1袋
    翌日出荷から翌々日出荷
    超強度・超張力。日本製。
    仕様半ねじ材質鉄 (KNDS4)規格ISO 14.9硬度HRC44~50(伸び9%)表面処理黒色酸化被膜引張強度(N/mm2)1400
  • 電動サンダーセット(ペーパー付) エスコ

    電動サンダーセット(ペーパー付)

    エスコ
    ¥9,510税込¥10,461
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:EA809XF-3B(電動サンダー)、EA809XC-20(サンディングシートセット(#60×3枚・#120×3枚・#240×4枚)、中皿付工具箱。付属品:木工用ペーパー(93×228mm・#100)×1枚。握りやすく、操作性に優れたハンドル形状。二重絶縁構造。替カーボンブラシはEA813RA-13になります。125mmのグラインダーがぴったり収まる寸法です。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。金属・木工・樹脂等の研磨、研削やサビ・ペンキ・汚れ落としにご使用ください。電動サンダー・サンディングプロック・ラバーブロックのほか、木等に巻きつけても使用できます。
    用途電動サンダー用材質ポリプロピレン質量(kg)1.3砥材A材質量(g)中皿付工具箱:1040、総質量:119回転数(min-1[r.p.m])11000電源電動サンダー :100V・190W・2.3Aコード長さ(m)2ペーパー寸法(mm)93×228本体サイズ(mm)243×93×154(H)箱寸法(mm)中皿付工具箱:430×180×230(H)サイズ(mm)サンディングシート:93×228(1枚当り)内訳荒目(#60)×3枚、中目(#120)×3枚、細目(#240)×4枚
  • ルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズ エスコ

    ルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズ

    エスコ
    ¥14,400税込¥15,840
    1個
    翌日出荷
    専用スタンドにセットすれば焦点が合い、置き型、スタンド式ルーペとしても使えます。
  • ルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズ エスコ

    ルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズ

    エスコ
    ¥14,100税込¥15,510
    1個
    翌日出荷
    真空・冷凍・ボイル対応で、食品の鮮度を保持できます。独自技術の低カールにより良好な機械適正です。
  • ルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズ エスコ

    ルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズ

    エスコ
    ¥15,300税込¥16,830
    1個
    翌日出荷
    仕様●型番:1511-6M●レンズサイズ:Φ60mm●レンズ材質:PXM光学樹脂レンズ●光源:LED球●重量(g):175●全長:180mm●電源:単3電池×2本(付属)●目とレンズの適正距離:10cm●倍率:6倍●専用ケース、専用スタンド付
  • 液晶モニター エスコ

    液晶モニター

    エスコ
    ¥34,600税込¥38,060
    1台
    4日以内出荷
    3辺スリムベゼルの超薄型モニター。178°の超ワイドビュースクリーン。目に優しいブルーライト低減設計です。スピーカー内蔵。軽量プラスチックハウジング。3Dノイズリダクション・HDMI とVGA のデュアルインターフェイスをサポートします。リフレッシュレート:Typ.60Hz、Max.75Hz、入力・出力:HDMI、VGA、Audio Input、Speaker×2、アーム(VESA規格)対応、動作環境 温度:0~40℃ 湿度:20%~90%(結露無きこと)。
    付属品ベースコンポーネント、電源アダプター、HDMIケーブル(1.5m)寸法(mm)サイズベース付:491.8×167.4×373.2 (H)、サイズベース無:491.8 × 37.3× 289.5(H)質量(kg)2.3電源(V)DC12消費電力(W)25応答時間6.5コントラスト比3000:1解像度1920×1080ピクセル視野角垂直:178度、水平:178度比率画面:0.672916666666667バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ21.5輝度(cd/m2)250