カテゴリ
- 研磨材(9)
- 電気材料(8)
- 作業工具(3)
- 電動工具(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 救急・衛生(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(6)
- BIGM(丸山製作所)(508)
- MAZDA(マツダ)(84)
- SMC(48)
- 山金工業(28)
- DAYTONA(デイトナ)(26)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(20)
- MAD MAX(マッドマックス)(20)
- brembo(17)
- R&G RACING PRODUCTS(17)
- AMPHENOL(16)
- 富士電機(15)
- ミヤコ(15)
- ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)(13)
- ミニター(11)
- KEMET(11)
- カクダイ(10)
- Yamato(大和製衡)(10)
- NB(日本ベアリング)(9)
- ブランドをもっと見る
「600-00013」の検索結果
特価

4個組 油砥石セット
エスコ(1件のレビュー)¥7,630税込¥8,3931セット当日出荷エスコ品番EA522Gセット内容EA522G-1 100x25x13mm/ #150 油砥石(粗目)EA522G-2 100x25x13mm/ #320 油砥石(中目)EA522G-3 100x25x13mm/ #600 油砥石(細目)EA522G-4 100x25x13mm/#1000 油砥石(極細)
ビニールキャブタイヤケーブル(4芯)
エスコ¥2,240~税込¥2,464~1本翌々日出荷ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。4心(白・黒・赤・緑)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:13A 600V (1.25mm2×4心)。用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)1.25仕上外径(mm)11定格温度(℃)60![0.75mm2x50m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126207-190802-02.jpg)
0.75mm2x50m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
エスコ¥36,300税込¥39,9301個翌日出荷鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます長さ(m)50m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量13A600V(0.75mm2×4心)
ビニールキャブタイヤケーブル EA940AGシリーズ
エスコ¥15,900税込¥17,4901本翌日出荷一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。柔軟性に優れているため-30℃までの環境下でも使用可能で耐寒性があります。(固定配線に限る)![0.75mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126173-250804-02.jpg)
0.75mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
エスコ¥8,870税込¥9,7571個翌日出荷鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます長さ(m)10m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量13A600V(0.75mm2×4心)![0.75mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126137-190802-02.jpg)
0.75mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
エスコ¥32,100税込¥35,3101個翌日出荷鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます長さ(m)50m仕様3心(白・黒・赤)定格容量13A600V(0.75mm2×3心)色(絶縁体)白/黒/赤![0.75mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126189-190802-02.jpg)
0.75mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
エスコ¥17,100税込¥18,8101個翌日出荷鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます長さ(m)20m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量13A600V(0.75mm2×4心)色(絶縁体)白/黒/赤/緑![0.75mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126198-190802-02.jpg)
0.75mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
エスコ¥25,200税込¥27,7201個翌日出荷鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます長さ(m)30m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量13A600V(0.75mm2×4心)芯数4心色(絶縁体)白/黒/赤/緑
スポンジモップ クリーンルーム用 EA928AAシリーズ
エスコ¥17,900税込¥19,6901本翌日出荷モップ1本、スポンジワイパー1枚、吸水/吸液/拭き取り、耐アルカリ性、高保水性、高吸水、脱水性、リントフリー、軽量・薄型設計で誰でも手軽に取り扱いができます。吸水力に優れ、水分を瞬時に吸収できるので、水洗浄による清掃作業時にきわめて高い効果を発揮します。除塵能力に優れ、パーティクルを確実にキャッチします。床面だけではなく、壁面等も拭き取り可能です。洗浄再生が可能ですので、非常に経済的です。スポンジは、水に浸漬し柔らかくした上で絞ってからご使用下さい。
三面油砥石(粗・中・細目)
エスコ¥34,400税込¥37,8401個翌日出荷工業用および作業用キッチンの用途に最適 ケース付 希少価値の高い良質な天然砥石です。 工業用および作業用キッチンの用途に最適です。仕様●粒度:#120~#320/#400~#600/#800~#1000●仕様:粗目/中目/細目●サイズ(mm):292×63×13●材質:合成・酸化アルミニウム
振動ドライバードリル
エスコ¥57,900税込¥63,6901台翌日出荷把握力の強いロック付キーレスチャック採用 片手でビットの取付け・取外しができるスピンドルロック機構 最適トルクが選べる21段クラッチ 2スピード接無断変速 高輝度LEDライト(残照機能付) 高出力のブラシレス分割コアモーターにより、コンパクト&スピーディー&高出力を実現 振動モードでモルタル、ブロックの穴あけも 正逆転、ブレーキ、キーレスチャック、LEDライト付 ビット別売仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:84分●最大トルク:80N・m●回転数:低速:0~600min高速:0~2,200min●チャック能力:1.5~13mm●穴あけ能力:コンクリート:Φ13mm鉄工:Φ13mm、木工:Φ38mm、●ねじ締め能力:木ねじ:10×90mm小ねじ:M6●サイズ:171×260×79mm●重量:2.0kg (電池パック含)●付属品:補助ハンドル、ストッパー、ベルトフック、電池パック×2、充電器、キャリングケース●充電器:AC100V●打撃数:高速:0~33,000min低速:0~9,000min
















![0.75mm2x50m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126207-190802-02.jpg)

![0.75mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126173-250804-02.jpg)
![0.75mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126137-190802-02.jpg)
![0.75mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126189-190802-02.jpg)
![0.75mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126198-190802-02.jpg)