カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • 研磨材(3)
  • 安全標識(2)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(80)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(46)
  • マキテック(45)
  • トーエイライト(32)
  • 河村電器産業(28)
  • 日東工業(26)
  • Sensata / Cynergy3(14)
  • 富士電機(11)
  • RS PRO(11)
  • 新ダイワ(10)
  • シュナイダーエレクトリック(10)
  • マキシンコー(9)
  • Optibelt(9)
  • omron(オムロン)(8)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
  • アズワン(6)
  • タンガロイ(6)
  • 内外電機(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「600-00120」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600x120mm[高圧ガス]車輌警戒標識(マグネット式 エスコ

    600x120mm[高圧ガス]車輌警戒標識(マグネット式

    エスコ
    2,500税込2,750
    1個
    翌日出荷
    取付方式マグネット式仕様マグネット式車両警戒標識エスコ品番EA983MB-120寸法(mm)120×600文字色蛍光オレンジ
  • 0-600mm/120mm L型クランプ エスコ

    0-600mm/120mm L型クランプ

    エスコ
    8,420税込9,262
    1個
    翌日出荷
    種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)600アゴの深さ(mm)120全長(mm)700材質(本体)鍛造鉄エスコ品番EA526TK-24
  • 600mm ライトダスター(120枚) エスコ

    600mm ライトダスター(120枚)

    エスコ
    35,000税込38,500
    1個
    翌日出荷
    吸水、から拭き用 洗って繰り返し使えます。
    適合EA928AB-41用エスコ品番EA928AB-57材質ポリプロピレン、レーヨン寸法(mm)200×690繰り返し・詰め替え対応
  • 耐水ペーパーセット エスコ

    耐水ペーパーセット

    エスコ
    4,860税込5,346
    1セット(50枚)
    当日出荷
    10種各5枚入り 車輪・金属などの塗装面全般の研磨に
    仕様●粒度:#120・#180・#240・#320・#400・#600・#800・#1000・#1500・#2000●サイズ:230×280mm●ケースサイズ:350(W)×270(D)×46(H)mm●砥粒:炭化ケイ素(CC)●基材:紙(Cw)
  • 作業台(二段/ステンレス製) エスコ

    作業台(二段/ステンレス製)

    エスコ
    28,700税込31,570
    1台
    当日出荷
    棚板はお好きな高さに調整可能です。 調整脚をキャスターに交換できます。 日本製
  • 熱収縮チューブ エスコ

    熱収縮チューブ

    エスコ
    1,320税込1,452
    1袋(2本)
    当日出荷から翌日出荷
  • L型クランプ(外側ハンドル) エスコ

    L型クランプ(外側ハンドル)

    エスコ
    25,300税込27,830
    1個
    当日出荷
    最大30°まで傾けることができます。(クランプ受け部の黒プレート) 障害物があるスペースでも使えるようにハンドルを外側に設置
    仕様●口の開き(mm):0~600●口の深さ(mm):120●締付能力(kgf):804●レールサイズ(mm):28×11●重量(g):3060●材質:スチール
  • トートバッグ エスコ

    トートバッグ

    エスコ
    7,500税込8,250
    1個
    翌日出荷
  • AC100V/DC10-30V 中継機 エスコ

    AC100V/DC10-30V 中継機

    エスコ
    72,000税込79,200
    1台
    翌日出荷
    ワイヤレス受信機、送信機と組み合わせてご使用下さい。登録式により、中継回数に制限はありません。登録した送信機からの電波のみを中継することで、電波の干渉を防止できます。4周波切替機能により電波の干渉を防止できます。登録式・非登録式の切替が可能です。
    仕様●メーカー:竹中エンジニアリング(TAKEX)●型番:RTXF-310●電波到達距離:約100m(見通し距離)●受信可能距離:約100m(見通し距離)●電源:AC100V、又はDC10V~30V●使用周波数帯(出力):426MHz帯(10mW以下)●最大登録台数:60台(送信機、中継機合計)●サイズ:120×50.7×170(H)mm●重量:600g●材質:本体/ABS樹脂●消費電力:3W、150mA(極性あり)●機能:送信/受信周波数切替、登録/非登録切替、モード切替、送信遅延時間切替、外部通信●空中線:λ/4ホイップアンテナ●内蔵ブザー:液晶部ボタン操作時 /「ピッ」 ボタン操作後、決定時/「ピー」 登録台数オーバー時 /「ブー」 点検モードにて受信時/「ププ:」●使用可能周囲温度:-10℃~+50℃(結露なきこと)●停電補償:あり(約30分)●配線接続:端子式●双方向無線対応型●屋内用●対応本体:EA864CS-1・-2・-11・-12・-16・-21・-22EA864CT-1・-2・-6・-7
  • [高圧ガス]車輌警戒標識(粘着式) エスコ

    [高圧ガス]車輌警戒標識(粘着式)

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    貼付用(ステッカータイプ)。一般高圧ガス保安規則および危険物の規制に関する規則に基づく標識です。
    取付方式ステッカー材質蛍光エンビステッカー(アクリル系)タイプ粘着文字色蛍光オレンジ
  • L型クランプ EA526AJシリーズ エスコ

    L型クランプ EA526AJシリーズ

    エスコ
    3,850税込4,235
    1個
    翌日出荷
    材質鋳鉄
  • ライフベスト EA915DDシリーズ エスコ

    ライフベスト EA915DDシリーズ

    エスコ
    12,100税込13,310
    1着
    翌日出荷
    浮輪のように呼気で膨らませるタイプのライフジャケットです。発泡体、ガスボンベのついていない製品の為、シンプルでとてもコンパクトです。固型式ライフジャケットの 約9分の1のサイズです。 コンパクトで軽量なため、限られたスペースでの 保管に適しています。真空パックで保護されているので、劣化しにくく防災備蓄用品に適しています。気室の色は視認性の高いものを採用しました。また、再帰反射材が三か所についているので、夜でも見つけやすい仕様です。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:収納状態/100×80×150 膨脹時 /360×120×600 再収納時/180×70×130●浮力:初期浮力 約9kg●カラー:蛍光グリーン●材質:カバー/ポリエステル●ウエストサイズ:~150cm(収納状態)●重量:280g●大人用
  • 三面油砥石セット(粗・中・細目) エスコ

    三面油砥石セット(粗・中・細目)

    エスコ
    10,200税込11,220
    1組
    翌日出荷
  • 三面油砥石(粗・中・細目) エスコ

    三面油砥石(粗・中・細目)

    エスコ
    34,400税込37,840
    1個
    翌日出荷
    工業用および作業用キッチンの用途に最適 ケース付 希少価値の高い良質な天然砥石です。 工業用および作業用キッチンの用途に最適です。
    仕様●粒度:#120~#320/#400~#600/#800~#1000●仕様:粗目/中目/細目●サイズ(mm):292×63×13●材質:合成・酸化アルミニウム
  • 0.3-6.0N.m トルクドライバーセット エスコ

    0.3-6.0N.m トルクドライバーセット

    エスコ
    67,900税込74,690
    1個
    翌日出荷
    種類セット品トルク調整範囲(cN・m)30~120/120~300/300~600最小目盛(cN・m)5/10/25主な用途一般締付作業エスコ品番EA723VG-2
  • 第二種電気工事士試験部材セット エスコ

    第二種電気工事士試験部材セット

    エスコ
    37,600税込41,360
    1セット
    翌日出荷
    過去の試験で実際に使われたメーカーの器具をセットし、実際の試験に近い部材で練習できます。
    仕様●引掛シーリング:丸・角●露出コンセント:差込口1●埋込みスイッチ:4種類●ランプレセプタクル●埋込みコンセント×4種類●埋込み専用取付枠●6極端子台●ジョイントボックス●合成樹脂可とう電線管(PF16) 70mm●合成樹脂可とう電線管用コネクタ(PF16)●ゴムブッシング Φ19mm,Φ25mm 2種類●絶縁ブッシング●ねじ無し電線管(E19用) 120mm●ねじ無しBOXコネクタ(E19用) ロックナット 3本付●リングスリーブ 2種類●差込型コネクター×3種類●600Vビニール電線1.6mm×4種類●VA電線1.6mm×2種類●VA電線2.0mm×3種類●VVR電線×2種類●VE電線2.0mm×1種類●配線用遮断器(100V、2極1素子)×1種類●埋込連用パイロットランプ×1種類●プレート外しキー 1本●第二種電気工事士技能試験用
  • 吸水土のう 茶/5枚 EA997Zシリーズ エスコ

    吸水土のう 茶/5枚 EA997Zシリーズ

    エスコ
    6,200税込6,820
    1組(5枚)
    翌々日出荷
    注意/淡水用です。 緊急時の応急対策用です。 長期間のご使用はお避け下さい。
    材質麻(吸収材/吸水ポリマー)