カテゴリ
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- エスアンドエスサイクル(35)
- BIGM(丸山製作所)(25)
- RS PRO(24)
- サンワサプライ(6)
- KSフィルター(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- ケルヒャー(4)
- ホーザン(4)
- モリタ宮田(4)
- 長谷川工業(3)
- ピカコーポレイション(3)
- TKG(3)
- カントー(3)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- 新ダイワ(2)
- TOA(2)
- Canon(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- ブランドをもっと見る
「600-00170」の検索結果

AC100V/DC10-30V 中継機
エスコ¥72,000税込¥79,2001台翌日出荷ワイヤレス受信機、送信機と組み合わせてご使用下さい。登録式により、中継回数に制限はありません。登録した送信機からの電波のみを中継することで、電波の干渉を防止できます。4周波切替機能により電波の干渉を防止できます。登録式・非登録式の切替が可能です。仕様●メーカー:竹中エンジニアリング(TAKEX)●型番:RTXF-310●電波到達距離:約100m(見通し距離)●受信可能距離:約100m(見通し距離)●電源:AC100V、又はDC10V~30V●使用周波数帯(出力):426MHz帯(10mW以下)●最大登録台数:60台(送信機、中継機合計)●サイズ:120×50.7×170(H)mm●重量:600g●材質:本体/ABS樹脂●消費電力:3W、150mA(極性あり)●機能:送信/受信周波数切替、登録/非登録切替、モード切替、送信遅延時間切替、外部通信●空中線:λ/4ホイップアンテナ●内蔵ブザー:液晶部ボタン操作時 /「ピッ」 ボタン操作後、決定時/「ピー」 登録台数オーバー時 /「ブー」 点検モードにて受信時/「ププ:」●使用可能周囲温度:-10℃~+50℃(結露なきこと)●停電補償:あり(約30分)●配線接続:端子式●双方向無線対応型●屋内用●対応本体:EA864CS-1・-2・-11・-12・-16・-21・-22EA864CT-1・-2・-6・-7
パイプジョイント(両締ボルト止金具)48.6mm EA948TFシリーズ
エスコ¥2,720税込¥2,9921個翌日出荷仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):170×60×60●重量(g):600●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●ロープ通し穴:12×30mm●単管パイプΦ48.6mm用