エスコ翌日出荷
密閉性を高めた設計で保温・保冷効果に優れます。曲げなどの変形に強く、発泡スチロールに比べて耐久性があります。各パーツ間の隙間が少なく、高い保冷性能を有します。内底面は冷気の通りやすい波型形状を採用。結露した水に内容物が濡れ難くなる効果もあります。
仕様●容量(L):38●使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm):600×400×253(600×400×115)●サイズ:外寸/600×400×253(H)mm、内寸/550×350×199(H)mm、有効内寸/550×315×191(H)mm●折りたたみ時全高:115mm●重量:約1.05kg●圧縮荷重:4.70kN(479kgf)●色:ブラック●材質:EPP(発泡ポリプロピレン)●入数:5個