カテゴリ
- 安全標識(9)
- 物流用品(5)
- 研磨材(5)
- 測定用品(4)
- 保管用品(2)
- 厨房用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 事務用品(2)
- 制御機器(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- 作業服(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(5)
- 富士インパルス(297)
- SMC(136)
- 伊東電機(132)
- 日東工業(67)
- マキテック(62)
- 河村電器産業(60)
- RS PRO(52)
- 渡辺製作所[住設機器](45)
- Panasonic(パナソニック)(42)
- メイキコウ(41)
- アズワン(40)
- BIGM(丸山製作所)(40)
- エスアンドエスサイクル(35)
- RYOCO(菱高精機)(33)
- JUKI(31)
- KEMET(30)
- 東和制電工業(TOWA)(27)
- 内外電機(26)
- ブランドをもっと見る
「600-00200」の検索結果

600x200x500mm トートバッグ(透明/特大)
エスコ¥1,100税込¥1,2101枚当日出荷材質塩化ビニール厚さ(mm)0.15入数(枚)1容量(L)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×200×500
路面道路標識 200x600mm
エスコ¥4,500税込¥4,9501枚翌日出荷表面は滑り止め加工しています。サインと滑り止めを一体化させたステッカータイプの路面用標識です。屋内・屋外兼用。階段や床面などに。
40x50mm/200- 600mm 点検ミラー(伸縮/ステンレス製)
エスコ¥3,540税込¥3,8941本翌日出荷寸法(mm)ミラー:40×50、伸縮長:200~600質量(g)70倍率(倍)等材質(ミラー)ステンレス材質(シャフト)ステンレス
デジタルマルチテスター
エスコ(1件のレビュー)¥2,490税込¥2,7391個当日出荷付属品テストリード、保護カバー、モニタ用電池、取扱説明書寸法(mm)77(W)×47(D)×134(H)表示1999カウント液晶表示電池寿命(時間)約150(アルカリ電池使用、バックライト未使用時)使用温湿度範囲18~28℃、75%RH以下(結露なきこと)ダイオードテストダイオードの順方向電圧を測定動作温湿度範囲0~30℃、75%RH以下(結露なきこと)、30~40℃、50%RH以下(結露なきこと)サンプリング周期2~3回/秒最大入力電圧DCV 600VDC/ACpeak、ACV 600Vrms最大入力電流(A)0.2(μ・m レンジ)、10(10 レンジ)
ヒューズプーラー(テスター機能付)
エスコ¥3,380税込¥3,7181個当日出荷ヒューズを中央の銀色部分に差し込むと、通電時 緑色に光ります。 非導電性 滑り止めの鋸歯状グリップ テスター機能付仕様●ヒューズを中央の銀色部分に差し込むと、通電時 緑色に光ります。●非導電性●滑り止めの鋸歯状グリップ●テスター機能付適合機種[適用ヒューズ]250V:0~200A、600V:0~100A材質プラスチック全長(mm)184使用電池LR44×2(付属)
飛沫感染防止パーテーション(大窓付)
エスコ¥14,600税込¥16,0601セット当日出荷大開口タイプ テーブル・カウンター用 開口が大きく受け渡しが簡単! 咳・くしゃみなどの飛沫感染防止対策に! 置くだけで簡単に設置!仕様●サイズ(W×D×H)mm:900×200×600●重量(kg):1.74●材質:アクリルキャスト板●厚み:3mm●窓部サイズ:400(W)×200(H)mm![[単3x3本] LEDヘッドライト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84780984-240903-04.jpg)
[単3x3本] LEDヘッドライト
エスコ¥6,330税込¥6,9631個(1個)当日出荷白・赤・青色は個別スイッチで切り替えが可能です。ヘルメットクリップ、ゴム製・布製ヘッドバンド付。ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。質量(g)233(電池含)ベルト幅(mm)ゴム製・布製ともに25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ライト本体:69×45×50、 バッテリーボックス:70.0×29.2×66.5光源白色LED球1灯、 赤色LED球1灯、 青色LED球1灯電池寿命(時間)強:10 中:19 弱:52 赤サブ(強):150 赤サブ(弱):500 青サブ(強):200 青サブ(弱):600使用電池単3×3本(別売)明るさ(Lm)強:500 中:260 弱:55 赤サブ(強):5 赤サブ(弱):1 青サブ(強):3 青サブ(弱):1防水性IPX6照射距離(m)強(白):37 中(白):31 弱(白):13照射方式散光エコロジー商品省エネ![15cm 三角スケール[土地家屋調査土用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64607053-210430-02.jpg)
15cm 三角スケール[土地家屋調査土用]
エスコ¥1,130税込¥1,2431本翌日出荷全長(mm)170質量(g)13目盛15cm断面寸法(mm)16×16×16縮尺1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600
ポリチューブ 200m EA897Kシリーズ
エスコ¥12,200税込¥13,4201巻翌日出荷大口径のポリチューブ。様々な用途に使えます。送風機の簡易ダクト、長尺用の梱包資材、仮排水用の簡易ホース等、様々な用途にお使いいただけます。仕様●サイズ:Φ600×200m●厚み:0.04mm●材質:高密度ポリエチレン(HDPE)●折径:942mm
25ton/210-405mm トラックジャッキ(エアー式)
エスコ¥178,900税込¥196,7901台翌日出荷補助ねじ付で高さの微調整ができます。仕様付属アダプター:15mm、60mm幅(mm)210寸法(mm)315(W)×600(D)×200(H)質量(kg)43能力(t)25ハンドル長さ(mm)1225最低高さ(mm)210使用エアー圧力(MPa)0.8~1.0最大揚高(mm)405
35ton/210-380mm トラックジャッキ(エアー式)
エスコ¥183,600税込¥201,9601台翌日出荷補助ねじ付で高さの微調整ができます。仕様付属アダプター:15mm、70mm幅(mm)210寸法(mm)315(W)×600(D)×200(H)質量(kg)45能力(t)35ハンドル長さ(mm)1225最低高さ(mm)210使用エアー圧力(MPa)0.8~1.0最大揚高(mm)380
オーストリッチ毛ばたき EA928AAシリーズ
エスコ¥22,000税込¥24,2001本翌日出荷メンテナンス:羽毛部分の汚れは、水分を含ませたタオル等で、羽毛の根本から羽毛先に向けて拭き取つてください。または、ふり落としてください。水洗いは絶対にしないでください。(羽毛痛みの原因になります)・ご使用前、袋より出して2~3分程度、羽を空気にさらしますと羽毛が膨らみポリューム感が増し、埃がよく払えます。 ・毛ばたきは湿気を嫌います。 天然の羽毛ですから、直射日光に当てても羽毛自体、色極せことはありません。日光浴させることが羽毛自体の柔毛感が蘇ります。 ・湿気等で羽毛が抜ける場合がありますので、月に2~3回、風通しの良い場所で干されることを推奨します。最高級羽毛、オーストリッチ(ダチョウ)を使用した静電気除去機能付きの毛ばたきです。ニワトリ毛ばたき、ムートン毛ばたきとは比較にならないくらいの埃の除去能力があります。静電気除去効果で、摩擦で発生する静電気による埃の再付着を大幅に軽減します。ベテラン職人の手造りによる毛ばたきです。仕様●はたき長さ:600mm●全長:820mm●グリップ長:200mm●重量(g):約190●毛量:約90g●材質:毛/オーストリッチ(ダチョウ)柄/プラスチック+鉄●用途:車のボディの掃除に 車の内装の掃除に 仏壇の掃除に●専用ケース付●静電気除去機能付き毛ばたき繰り返し・詰め替え対応
熱収縮チューブ(耐熱/黒) EA944Bシリーズ
エスコ¥7,530~税込¥8,283~1袋翌日出荷耐薬品性にも優れており、溶剤などが使用される高温環境下でのご利用に適しています。高温や低温の状態でも亀裂しない超柔軟チューブです。
熱収縮チューブ(耐熱/黒) EA944Bシリーズ
エスコ¥6,270税込¥6,8971袋翌日出荷耐薬品性にも優れており、溶剤などが使用される高温環境下でのご利用に適しています。高温や低温の状態でも亀裂しない超柔軟チューブです。仕様●内径(mm):収縮前/3.2 収縮後/1.6●全長(m):5●材質:フッ化エラストマー●収縮温度:175℃●収縮率:50%(2/1)●耐電圧:600V●使用温度範囲:-55~200℃●RoHS対応品
80x 25mm 車輪(耐熱・プレーンベアリング・鋳鋼製)
エスコ¥2,880税込¥3,1681個翌日出荷エスコ品番EA986SB-80材質鋳鋼軸径(Φmm)12許容荷重(kg)-50/300℃:200、-100/600℃:130車輪径(Φmm)80車輪幅(mm)25種類プレーンベアリング耐熱温度(℃)-100~600
リーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付) EA708LBシリーズ
エスコ¥78,200税込¥86,0201台翌日出荷漏電トラブル対応・絶縁管理に。仕様●交流電流:6m/60m/600m/6/60/200A●クランプ内径:Φ40mm●電源:単3電池×3本(付属)●サイズ:64(W)×37(D)×233(H)mm●重量:400g●周波数:15.0Hz~2000Hz●フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)●その他機能:最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、イベント件数表示、コンパレータ、簡易イベント記録、突入電流測定●表示回数レート:5回/秒●連続使用時間:48時間●付属品:接続ケーブル×1本、USBケーブル×1、携帯用ケース×1個●新設計のセンサで微小な漏れ電流を正確に検出●漏れ電流から負荷電流までワイドに測定●リーククランプの国際規格 IEC/EN 61557-13 の性能基準に準拠●コンパレータ機能で探査時間を短縮●出力機能(波形/RMS)で記録計と組み合わせて波形や変動を記録●外部電源機能でACアダプタ(オプション)を使った長時間連続測定●CAT Ⅲ 300V●IP40
スポンジモップ クリーンルーム用 EA928AAシリーズ
エスコ¥17,900税込¥19,6901本翌日出荷モップ1本、スポンジワイパー1枚、吸水/吸液/拭き取り、耐アルカリ性、高保水性、高吸水、脱水性、リントフリー、軽量・薄型設計で誰でも手軽に取り扱いができます。吸水力に優れ、水分を瞬時に吸収できるので、水洗浄による清掃作業時にきわめて高い効果を発揮します。除塵能力に優れ、パーティクルを確実にキャッチします。床面だけではなく、壁面等も拭き取り可能です。洗浄再生が可能ですので、非常に経済的です。スポンジは、水に浸漬し柔らかくした上で絞ってからご使用下さい。
520mm スライドプーラー(3本爪)
エスコ¥288,800税込¥317,6801台翌日出荷仕様アーム深さ:200mm爪懐長(mm):30内抜き能力(mm):280-600材質ドイツ鋼質量(kg)22.6引張強度15t最大径(Φmm)520爪厚さ(mm)5-20
600x400mm 作業台 EA903BRシリーズ
エスコ¥51,000~税込¥56,100~1個翌日出荷アルミ合金製、縞板天板、縞板天板により防滑性が向上。補強フレームを採用することで剛性が向上し、より安全な昇降と作業が行えます。昇降角度が45°で200mmピッチは、昇降時に体勢を崩しにくい。









![200x600mm 路面道路標識[止まれ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64811469-250825-02.jpg)
![200x600mm 路面道路標識[左右確認] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64811453-250825-02.jpg)

![200x600mm 路面道路標識[段差注意] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64811444-250825-02.jpg)



![200x600mm 路面道路標識[手すりを持って~] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64811435-250825-02.jpg)







![[単3x3本] LEDヘッドライト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84780984-240903-04.jpg)
![600kg [両ハンドル式] 運搬車 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76615605-220420-02.jpg)


![30cm 三角スケール[土地家屋調査土用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64607069-210430-02.jpg)
![15cm 三角スケール[土地家屋調査土用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64607053-210430-02.jpg)