カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 電動工具(3)
  • 測定用品(2)
  • 物流用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(8)
  • ATEN(15)
  • OSRAM(オスラム)(9)
  • RS PRO(9)
  • SHIMANO(シマノ)(20)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(13)
  • YAMAZEN(山善)(52)
  • イスカル(7)
  • オカムラ(岡村製作所)(3,154)
  • オリエンタルモーター(15)
  • ケナメタル(15)
  • ジンナイ(15)
  • スマイル[家具](40)
  • ニシキ工業(12)
  • ホンダ(450)
  • メディアカバーマーケット(15)
  • ルビコン(8)
  • 高島計器(13)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6000h」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねずみ駆除器(超音波式) エスコ

    ねずみ駆除器(超音波式)

    エスコ
    ¥1,270税込¥1,397
    1個
    当日出荷
    出力DC6V/9V-200mA。入力AC100V50/60Hz。EA941-127用ACアダプター。
    コード長さ(cm)180
  • DC10.8V/2.0Ah マルチツールセット 充電式 エスコ

    DC10.8V/2.0Ah マルチツールセット 充電式

    エスコ
    ¥41,900税込¥46,090
    1セット
    翌日出荷
    。(マルチツール)仕様/樹脂ケースセット 振り子振動数/5000~20000rpm バッテリー/10.8V(リチウムイオン2.0Ah)充電器/100V(50/60Hz)充電時間/約35分(70%充電)、約45分(フル充電)振り子角度2.8° サイズ/287×84mm 重量/1kg 付属品/バッテリー、充電器、木工用ブレード、サンディングペーパーセット、ラバーパット、・六角棒レンチ ・マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換がより容易です ・軽量、コンパクトデザイン ・高効率のECモーターでパワーアップ ・電子無段変速 ・ECP機能(Electronic Cell Protection)/過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります ・先端ツールはEA857DR-21~EA857DR-37がご使用できます。木材用、金属用、FRP、硬質プラスチック用に対応しているブレードをセットにしています。
    仕様●<セット内容>●(ブレード3種)32×50mm マルチツール用ブレード 32×40mm マルチツール用ブレード 85mmマルチツール用ブレード(刃先チタンコート)
  • 充電器セット (ニッケル水素 単1x4本付き) エスコ

    充電器セット (ニッケル水素 単1x4本付き)

    エスコ
    ¥13,900税込¥15,290
    1セット
    翌日出荷
    単1~単4形、6P形対応のニッケル水素電池用充電器セット。充電LED表示2個付き。海外電圧対応(100~240V)。ニカド電池は充電できません。充電時間:単1形×1~4本:約12.5時間 、単2形×1~4本:約6.5時間、 単3形×1~4本:約6時間 、単4形×1~4本:約6時間 、6P形×1~2本:約16時間 。
    仕様充電器+単1 (4本)寸法(mm)充電器/110×67× H235質量(g)410 (充電器のみ)充電時間単1形×1~4本:約12.5時間 単2形×1~4本:約6.5時間 単3形×1~4本:約6時間 単4形×1~4本:約6時間 6P形×1~2本:約16時間容量(mA)min.6000h使用可能回数(繰り返し)約600回充電可能本数単1~単4形:1~4本 6P形:1本または2本
  • 250mm 固定金具付 ナイロンキャスター エスコ

    250mm 固定金具付 ナイロンキャスター

    エスコ
    ¥162,800税込¥179,080
    1個
    翌日出荷
    車輪は圧縮したキャストナイロン製、耐摩耗性が高く、低騒音、耐衝撃性も高い。
    仕様固定エスコ品番EA986KX-250質量(kg)18.9材質(車輪)キャストナイロン車輪幅(mm)80穴径(Φmm)【ボルト】18硬度【タイヤ】80ショアD全高(mm)330ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)255×200ストッパーなし耐熱温度(℃)-20~80 (35℃以上では負荷容量が減少します。)材質(金具)スチール(亜鉛メッキ)特性静音、耐摩耗性、耐衝撃性取付穴間(mm)210×160キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 125mm ランダムアクションサンダー 充電式 エスコ

    125mm ランダムアクションサンダー 充電式

    エスコ
    ¥54,400税込¥59,840
    1個
    翌日出荷
    仕様●型番:GEX18V-125●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン4.0Ah)●充電器:AC100V●ペーパーサイズ:Φ125mm●本体サイズ:153×108(H)mm●重量:1.6kg●回転数:6000~10000rpm●ストローク数:12000~20000spm●充電時間:約48分(空→80%ターボ充電) 約65分(空→フル充電)●オービットダイヤ:2.5mm●振動3軸合成値:1.9m/s2 ●付属品:バッテリー×1、充電器、ダストバックユニット、ラバーパッド(ミディアム)、サンディングペーパー、ケース●コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計●握りやすいソフトラバーグリップ●ダイヤル式電子無段変速●部材に近い最適なバランス、エルゴノミクスデザインのパームレストとグリップにより、工具を快適に操作可能●ブラシレスモーターとボッシュのプロ用18Vシステムにより、スピーディーな作業と長い連続使用時間を実現●簡単かつ直感的に操作可能
  • クランプメーター(デジタル・ミニ/Bluetooth搭載 エスコ

    クランプメーター(デジタル・ミニ/Bluetooth搭載

    エスコ
    ¥34,800税込¥38,280
    1台
    翌日出荷
    ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 DC/AC両用TrueRMSミニクランプ IEC61010に準拠した安全設計 狭いところでもクランプしやすい細いコアを採用 真の実効値(True RMS)変換方式、DCA/ACA/DCA+ACAに対応、フルオートレンジ データホールド/レンジホールド/ピークホールド機能(1ms)(サンプリング10ms、400Aレンジ固定)機能搭載で起動電流などの測定も可能※ピークホールド機能は4.0A以上、2msec 以上の幅がある波形において オートパワーオフ(約15分)機能付(解除可能) AC/DC/DC+AC測定可能 バックライト付 コンパクトなポケットサイズ キャリングポーチ付 Bluetooth接続可能なDC/AC両用ミニクランプメータ
    仕様●直流電流:60A確度:±(2.0%+5)分解能:0.01A400A確度:±(2.0%+5)分解能:0.1A●交流電流:60A確度:±(2.0%+5)分解能:0.01A400A確度:±(2.0%+5)分解能:0.1A●周波数特性:45~400Hz●表示桁数:6000●クランプ径/導体サイズ:Φ25mm/10×26mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:54(W)×31(D)×145(H)mm●重量:約120g(電池含む)●機能:データホールド、オートパワーオフ、バックライト付
  • デジタルマルチメーター(携帯用ケース付) エスコ

    デジタルマルチメーター(携帯用ケース付)

    エスコ
    ¥29,000税込¥31,900
    1セット
    翌日出荷
    スタンダードタイプ。真の実効値式。導通チェック、ダイオードテスト、オートパワーセーブ、最大・最小・平均値表示、フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ (相対値)表示、検電。テストリード付、携帯ケース付、ホルスタ付。検電機能付。ACクランプセンサの接続が可能。活躍の場が広がる最多機能タイプのテスター。高い安全性と信頼性のスタンダードデジタルマルチメーター。 豊富な測定機能の汎用タイプテスターです。直流 / 交流が混在する場所での測定も、ロータリースイッチを回す手間なく測定、測定ミスを防止。また、残留電圧による誤った測定値表示を防止します。電圧と周波数が同時に見れるデュアルディスプレイ。ローパスフィルタ機能を使用すれば、高調波成分をカットし、基本波だけを正確に測定する事ができます。誤って過入力してもすぐに分かる警告機能で過入力をすぐにお知らせし、事故を防ぎます。導通時や過入力時に赤色LED 点灯とブザー音でお知らせします。直感的に結果の確認が可能です。直接入力10A測定。DC V基本確度±0.3%、AC Vのf特40Hz~1kHz。CAT IV 600 V, CAT III 1000 V。
  • 電子ポリッシャーキット エスコ

    電子ポリッシャーキット

    エスコ
    ¥26,500税込¥29,150
    1セット
    翌々日出荷
    【電子ポリッシャーキット仕様】・電源:100V、・パッド径:Φ123mm、・本体サイズ:226×123×151(H)mm、・重量:1.5kg、・コード長:5m、・回転数:6000~12000rpm 、・付属品、マジック式スポンジバフ(外径150mm)、手掛けバフ、自動車用艶出し剤(100ml)、マイクロファイバークロス、収納バッグ。【マジックサンダーバフ(2枚入)仕様】・直径:125mm、・粒度:#600相当(細目)、・適正回転数:1500~2400rpm、・取付方法:マジック式、・入数:2枚入り、用途:金属のヘアライン加工、汚れ、錆落とし、木材や合板のケバ取りに。【コールテンボンネット(マジック式)仕様】・材質:コールテン、直径:125mm、厚み:約3mm、・用途:家具、自動車のワックスがけ後の拭き上げ、及び金属製品の磨き、・Φ125mmマジック式パットに取り付けて使用してください。【ランダムサンダー用羊毛ボンネット】・材質:人工羊毛、・直径:125mm、・重量:15g、・Φ125mmマジック式パットに取り付けて使用して下さい。
    セット内容電子ポリッシャーキット・マジックサンダーバフ(2枚入)・コールテンポンネット(マジック式)・ランダムサンダー用羊毛ボンネット
  • 照明灯/LED (クランプ式) エスコ

    照明灯/LED (クランプ式)

    エスコ
    ¥4,200税込¥4,620
    1個
    翌々日出荷
    クランプ式。アダプター(入力):AC100V 50/60Hz。アダプター(出力):DC9V 300mA。
    材質鉄長さ(mm)フレキシブルアーム:約480厚さ(mm)取付クランプ:55質量(g)500サイズ(cm)65×7×6スイッチ頭部 (LED後部)直径(Φcm)発光部:5コード長さ(m)アダプター:2外径(Φmm)フレキシブルアーム:10平均演色評価数(Ra)72電源コード(m)1色温度5600-7000KLEDハイパワーLED、チップ:3灯LED寿命(時間)約30.000(明るさ70%)明るさ(Lm)270ビーム角度(°)35エコロジー商品省エネ
  • 照明灯 エスコ

    照明灯

    エスコ
    ¥16,300税込¥17,930
    1本
    翌々日出荷
    直管形LEDランプを内蔵したシリンダーライト。蛍光灯40W相当。金具の取付方向を変更することで、作業に応じて光の向きを選ぶことができます。防塵、防雨構造。雨水などからランプ本体を保護します。直管形LEDランプを、ポリカーボネイト樹脂製の筒内に挿入。エネルギー消費効率:110.0lm/W、相関色温度:5,000K、電源:AC100V(50/60Hz)、電線仕様:VCT0.75mm2×3心×1m、周波数:50/60Hz、パイプ径 Φ45mm 金具部分:57mm(最大幅)、耐雷サージ:12kV(コモンモード)、LEDモジュール設計寿命:40000時間(光束維持率70%)。
    材質取付金具:ステンレス、透明パイプ、カバー:ポリカーボネート全長(mm)1313質量(kg)0.8コード長さ(m)1定格消費電力(W)20平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65光源直管型LEDランプ昼白色定格入力電流(A)0.2明るさ(Lm)2200エコロジー商品省エネ
  • 照明灯/LED(クリップ/ケース付き) エスコ

    照明灯/LED(クリップ/ケース付き)

    エスコ
    ¥4,300税込¥4,730
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:LEDライト+ケース。アダプター(入力) AC100V(50/60Hz)。アダプター(出力) DC9V 300mA。中間スイッチ付。プラスチックケース有。クリップ式LEDライト、ケースは中身が見やすいクリアータイプ。
    寸法(mm)振れきアーム:Φ9×130全長(mm)310質量(g)440スイッチ頭部及び中間手元スイッチコード長さ(m)アダプター:2電源コード(m)1電球ハイパワー白色LED3灯色温度6000KLEDハイパワーLEDサイズ(mm)310×114×77明るさ(Lm)270ビーム角度(°)35くわえ幅(mm)クリップ:60エコロジー商品省エネ
  • クランプ式タップ (USB typeA・C) エスコ

    クランプ式タップ (USB typeA・C)

    エスコ
    ¥5,290税込¥5,819
    1個
    翌々日出荷
    コンセント(1400W)とUSB(Type-A/Type-C)を搭載したマルチタップ。クランプでデスクに等に固定するだけで家具にコンセントが設置できます。USBはタイプ「A」とタイプ「C」両方が充電できます(変換アダプター不要で便利です)。コードブッシュ付き。クランプ固定なので「家具自体に電安法の丸PSEが不要」です。トラッキング防止スリーブ付L型プラグ。コンセント:2P×1口(1400Wまで)、ポート数:2 (Type-A:1ポート、Type-C:1ポート)、定格:4A・100V(1,400W)、USB出力:DC5V 3A(合計)、USB 入力:AC100 50/60Hz 32VA、クランプ:ねじ式クランプ(板厚32mmまで)、電源コード:VFFWコード2m トラッキング防止スリーブ付L型プラグ。
    寸法(mm)50×63.2×72.8消費電力(W)USB:18(定格負荷時)、0.3以下(待機時)コード長さ(m)2プラグ2P