カテゴリ

  • 作業工具(12)
  • 電気材料(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 制御機器(2)
  • バッテリー・電装(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • Wera(62)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(46)
  • omron(オムロン)(44)
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • TRUSCO(26)
  • MTO(26)
  • KNIPEX(クニペックス)(25)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(21)
  • プロテック(21)
  • MULTI-CONTACT(20)
  • KTC(19)
  • オーム電機(18)
  • BOSCH(ボッシュ)(18)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(18)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(16)
  • GEDORE(13)
  • 三菱電機(12)
  • YAMAZEN(山善)(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6000v」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電器 エスコ

    充電器

    エスコ
    14,500税込15,950
    1個
    翌日出荷
    【充電時間】69分(1,500mAh)、180分(4,000mAh)、250分(5,000mAh)、262分(6,000mAh)。14.4V用充電器
  • ねずみ駆除器(超音波式) エスコ

    ねずみ駆除器(超音波式)

    エスコ
    1,270税込1,397
    1個
    当日出荷
    出力DC6V/9V-200mA。入力AC100V50/60Hz。EA941-127用ACアダプター。
    コード長さ(cm)180
  • 絶縁ソケット エスコ

    絶縁ソケット

    エスコ
    4,090税込4,499
    1本
    翌日出荷から39日以内出荷
    1000V絶縁。DIN EN/IEC60900基準に適合。二重六角タイプ。クロムメッキされたベーシックツール。インチの六角ネジ用。
  • ジャンプスターター エスコ

    ジャンプスターター

    エスコ
    139,400税込153,340
    1台
    翌日出荷
    付属品:万能フッカー(BH-500LH-BK)×1本。キャパシタ式、事前の充電は不要です。事前の充電要らずでエンジンを始動!ディーゼル24V15000cc大型トラックも一発始動!-40℃まで使用可能、メンテナンスフリー、ディーゼル24V15000ccクラスまで一発スタートできます。適応車種・排気量は、始動できる車両の目安であり、車輛の車種・状態により始動できない場合があります。
    仕様スタート能力:12/24V 1200/700A質量(kg)6.5電源キャパシタ適合規格車輛:12Vガソリン車 12・24ディーゼル車ケーブル長(m)出力側:0.8(赤・黒)クリップ付寿命約10000回使用環境温度(℃)-40~60保護機能短絡保護/逆接保護/過電流保護/過電圧保護ケーブル二次側ケーブル先端:バッテリーケーブル(赤・黒)クリップ付サイズ(mm)370(W)×178(D)×412(H)使用環境湿度(%)30~80適合バッテリー12Vガソリン車8000ccまで 12Vディーゼル車6000ccまで 24Vディーゼル車15000ccまで蓄電時間(時間)約2~約5(分)連続使用回数畜放電5回まで(20分以上休止後、再使用可能)
  • 160mm [1000V]絶縁ペンチ エスコ

    160mm [1000V]絶縁ペンチ

    エスコ
    7,980税込8,778
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA534KD-160全長(mm)160
  • AC125V/15A タップ(7口・マグネット・雷サージ) エスコ

    AC125V/15A タップ(7口・マグネット・雷サージ)

    エスコ
    4,190税込4,609
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)31×24×280(H)定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125定格電流(A)15定格容量(W)1500マグネットあり雷ガードあり
  • 絶縁ソケット エスコ

    絶縁ソケット

    エスコ
    4,300税込4,730
    1本
    翌日出荷
    1000V絶縁。DIN EN/IEC60900基準に適合。二重六角タイプ。クロムメッキされたベーシックツール。インチの六角ネジ用。
  • 絶縁ソケット エスコ

    絶縁ソケット

    エスコ
    4,300税込4,730
    1本
    翌日出荷
    1000V絶縁。DIN EN/IEC60900基準に適合。二重六角タイプ。クロムメッキされたベーシックツール。インチの六角ネジ用。
  • AC125V/15Ax 2m タップ(個別スイッチ・雷サージ) エスコ

    AC125V/15Ax 2m タップ(個別スイッチ・雷サージ)

    エスコ
    2,990税込3,289
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ブレーカー付で1500Wの容量を超えた場合は、ブレーカーボタンが飛び出し、安全のために主電源を遮断します。 雷ガード・ノイズフィルター機能が正常のときに点灯する表示ランプ付。 ランプ付パワースイッチで通電状態の確認と、6個のコンセントを別々に入り・切りできます。 トラッキング防止回転プラグで栓刃の根元に熱硬化性樹脂を使用し、火災事故を防止します。 スライド式コンセントカバーでプラグの差込口をカバーして、埃の浸入、感電を防止します。 スイングプラグで180回転し、出っ張らず取り付け方向も自在です。 ノイズフィルター(電磁妨害波ガード)付で電源線から侵入してくるノイズを除去します(周波数帯100kHz/30MHz)。
    コンセント形状2P電源コード(m)2雷ガードあり耐トラッキングあり
  • 600V/16A/100m VAケーブル(3心/グレー) エスコ

    600V/16A/100m VAケーブル(3心/グレー)

    エスコ
    35,000税込38,500
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AV-9種類電力ケーブル全長(m)100芯数(C)3
  • 600V/20A/100m VAケーブル(3心/グレー) エスコ

    600V/20A/100m VAケーブル(3心/グレー)

    エスコ
    52,800税込58,080
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AV-19種類電力ケーブル全長(m)100芯数(C)3
  • 600V/18A/100m VAケーブル(2心/グレー) エスコ

    600V/18A/100m VAケーブル(2心/グレー)

    エスコ
    20,500税込22,550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AV-4種類電力ケーブル全長(m)100芯数(C)2
  • 600V/23A/100m VAケーブル(2心/グレー) エスコ

    600V/23A/100m VAケーブル(2心/グレー)

    エスコ
    34,600税込38,060
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AV-14種類電力ケーブル全長(m)100芯数(C)2
  • 絶縁工具セット エスコ

    絶縁工具セット

    エスコ
    120,700税込132,770
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:17点セット、コンビネーションプライヤー 200mm、ニッパー 160mm、(-)ドライバー 3.5・4.0・5.5mm、(+)ドライバー #0、ラチェットハンドル(1/2”) 265mm、エクステンションバー(1/2”) 125・250mm、(1/2”)ソケット(6P) 10・11・12・13・14・17・19mm、ケーブルナイフ 190mm。1000V絶縁。DIN EN/IEC60900基準に適合。耐衝撃性に優れたプラスチックケース。ツール形状に対応した窪みをつけたスポンジ製マット。固定可能なパーティション。
  • 絶縁ハクソー エスコ

    絶縁ハクソー

    エスコ
    7,230税込7,953
    1本
    翌日出荷
    DIN EN/IEC60900基準に適合。1インチあたりの山数が25歯で刃の交換も可能です。金属・木材切断用。1000V絶縁。
  • AC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム100) エスコ

    AC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム100)

    エスコ
    36,100税込39,710
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-46定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)60定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)100
  • AC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム100) エスコ

    AC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム100)

    エスコ
    36,100税込39,710
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-41定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)60定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)100
  • 絶縁電工ニッパー エスコ

    絶縁電工ニッパー

    エスコ
    8,640税込9,504
    1丁
    翌日出荷
    落下防止付。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。様々な場面で活躍する汎用性の高いニッパー。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
  • 絶縁ケーブルカッター エスコ

    絶縁ケーブルカッター

    エスコ
    12,300税込13,530
    1丁
    翌日出荷
    鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。単線および多芯の銅・アルミニウムケーブルを切断します。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。銅・アルミケーブル用(スチールワイヤーの切断はできません)。
  • 絶縁強力型ニッパー エスコ

    絶縁強力型ニッパー

    エスコ
    13,800税込15,180
    1丁
    翌日出荷
    入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム高性能鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付き。ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。同サイズの一般的なシャニッパーより20%もかける力を削減できます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。最大16mm2の銅線、最大35mm2のアルミ線に最適。
  • 絶縁ラジオペンチ エスコ

    絶縁ラジオペンチ

    エスコ
    7,960税込8,756
    1丁
    翌日出荷
    入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。先が尖った半円状のアゴ。掴み面に歯形が付けられています。中硬線および硬線用のカッター付き。サイドカッターでは直径2.5mmまで(125mmサイズのプライヤーは2.2mmまで)の中硬線、1.6mmまでの硬線を切断することができます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
  • 絶縁ペンチ エスコ

    絶縁ペンチ

    エスコ
    7,780税込8,558
    1丁
    翌日出荷
    入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
  • 絶縁ウォーターポンププライヤー エスコ

    絶縁ウォーターポンププライヤー

    エスコ
    12,300税込13,530
    1丁
    翌日出荷
    掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ワークに直接押し当てて設定、素早く、確実に、楽に操作できます。ワークに触れずに、ボタンプッシュで開きます。様々な大きさの工作物に最適に適合させるための精密調整と握りやすいハンドルポジション。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。ボックスジョイント構造のダブルガイドにより非常に安定しています。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
  • 6500A 雷ガード エスコ

    6500A 雷ガード

    エスコ
    1,040税込1,144
    1個
    4日以内出荷
    送電線から伝わる雷から、各種電気器具を守ります。
    エスコ品番EA815HZ-21定格125V・15A(1500W)最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)340