ビニールキャブタイヤケーブル(2芯)エスコ翌日出荷
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。2心(白・黒)。一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。移動機器用や配線用として屋外にも対応。PSEマーク取得商品。定格容量:12A 600V (0.75mm2×2心)。
用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)0.75仕上外径(mm)8.8曲げ半径(mm)36以上定格温度(℃)固定:-30~60、移動:-15~60
ビニールキャブタイヤケーブル(4芯)エスコ翌日出荷
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。4心(白・黒・赤・緑)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:25A 600V (3.5mm2×4心)。
用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)3.5仕上外径(mm)14定格温度(℃)60
照明灯/LED (クランプ式)エスコ翌日出荷
クランプ式。アダプター(入力):AC100V 50/60Hz。アダプター(出力):DC9V 300mA。
材質鉄長さ(mm)フレキシブルアーム:約480厚さ(mm)取付クランプ:55質量(g)500サイズ(cm)65×7×6スイッチ頭部 (LED後部)直径(Φcm)発光部:5コード長さ(m)アダプター:2外径(Φmm)フレキシブルアーム:10平均演色評価数(Ra)72電源コード(m)1色温度5600-7000KLEDハイパワーLED、チップ:3灯LED寿命(時間)約30.000(明るさ70%)明るさ(Lm)270ビーム角度(°)35
ビニールキャブタイヤケーブル(2芯)エスコ翌日出荷
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。2心(白・黒)。一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。移動機器用や配線用として屋外にも対応。PSEマーク取得商品。定格容量:16A 600V (1.25mm2×2心)。
用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)1.25仕上外径(mm)9.6曲げ半径(mm)39以上定格温度(℃)固定:-30~60、移動:-15~60
ビニールキャブタイヤケーブル(4芯)エスコ翌日出荷
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。4心(白・黒・赤・緑)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:13A 600V (1.25mm2×4心)。
用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)1.25仕上外径(mm)11定格温度(℃)60
AC125V/15Ax 2m タップ(個別スイッチ・雷サージ)エスコ翌日出荷から5日以内出荷
ブレーカー付で1500Wの容量を超えた場合は、ブレーカーボタンが飛び出し、安全のために主電源を遮断します。
雷ガード・ノイズフィルター機能が正常のときに点灯する表示ランプ付。
ランプ付パワースイッチで通電状態の確認と、6個のコンセントを別々に入り・切りできます。
トラッキング防止回転プラグで栓刃の根元に熱硬化性樹脂を使用し、火災事故を防止します。
スライド式コンセントカバーでプラグの差込口をカバーして、埃の浸入、感電を防止します。
スイングプラグで180回転し、出っ張らず取り付け方向も自在です。
ノイズフィルター(電磁妨害波ガード)付で電源線から侵入してくるノイズを除去します(周波数帯100kHz/30MHz)。
コンセント形状2P電源コード(m)2雷ガードあり耐トラッキングあり
ビニールキャブタイヤケーブル(3芯)エスコ翌日出荷
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。3心(白・黒・赤)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:19A 600V (2.0mm2×3心)。
用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)2仕上外径(mm)11定格温度(℃)60
ビニールキャブタイヤケーブル(4芯)エスコ翌日出荷
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。4心(白・黒・赤・緑)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:9A 600V (0.75mm2×4心)。
用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)0.75仕上外径(mm)10定格温度(℃)60
照明灯/LED (クリップ式)エスコ翌日出荷
クリップ式LEDライト。中間スイッチ付き。プラスチックケース無し。 アダプター(入力):AC100V 50/60Hz。アダプター(出力):DC9V 300mA。
長さ(mm)振れきアーム:約130全長(mm)310質量(g)440スイッチ頭部及び中間手元スイッチ直径(Φcm)発光部:5コード長さ(m)アダプター:2外径(Φmm)振れきアーム:10/平均演色評価数(Ra)72電源コード(m)1色温度5600-7000KLEDハイパワーLED、チップ:3灯サイズ(mm)310×114×77LED寿命(時間)約30.000(明るさ70%)明るさ(Lm)270ビーム角度(°)35くわえ幅(mm)クリップ:60
ビニールキャブタイヤケーブル(4芯)エスコ翌日出荷
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。4心(白・黒・赤・緑)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:17A 600V (2.0mm2×4心)。
用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)2仕上外径(mm)12定格温度(℃)60
ビニールキャブタイヤケーブル(2芯)エスコ翌日出荷
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。2心(白・黒)。一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。移動機器用や配線用として屋外にも対応。PSEマーク取得商品。定格容量:22A 600V (2.0mm2×2心)。
用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)2仕上外径(mm)10.5曲げ半径(mm)42以上定格温度(℃)固定:-30~60、移動:-15~60
ビニールキャブタイヤケーブル(3芯)エスコ翌日出荷
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。3心(白・黒・赤)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:36A 600V (5.5mm2×3心)。
用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)5.5仕上外径(mm)15定格温度(℃)60
ビニールキャブタイヤケーブル(3芯)エスコ翌日出荷
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。3心(白・黒・赤)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:14A 600V (1.25mm2×3心)。
用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)1.25仕上外径(mm)10.1定格温度(℃)60
[EA707G-19A用] リード棒エスコ翌日出荷
【EA707G-19A用】のテストリード
ピン先カバーはキャップとなっており取り外しが可能です。
IEC61010 CAT.III 600V CAT.II 1000V
仕様●全長:約1m●ピン先径:2mmアズワン品番65-2167-26
クランプ式タップ (USB typeA・C)エスコ翌日出荷
コンセント(1400W)とUSB(Type-A/Type-C)を搭載したマルチタップ。クランプでデスクに等に固定するだけで家具にコンセントが設置できます。USBはタイプ「A」とタイプ「C」両方が充電できます(変換アダプター不要で便利です)。コードブッシュ付き。クランプ固定なので「家具自体に電安法の丸PSEが不要」です。トラッキング防止スリーブ付L型プラグ。コンセント:2P×1口(1400Wまで)、ポート数:2 (Type-A:1ポート、Type-C:1ポート)、定格:4A・100V(1,400W)、USB出力:DC5V 3A(合計)、USB 入力:AC100 50/60Hz 32VA、クランプ:ねじ式クランプ(板厚32mmまで)、電源コード:VFFWコード2m トラッキング防止スリーブ付L型プラグ。
寸法(mm)50×63.2×72.8消費電力(W)USB:18(定格負荷時)、0.3以下(待機時)コード長さ(m)2プラグ2P
絶縁ラジオペンチエスコ翌日出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。先が尖った半円状のアゴ。掴み面に歯形が付けられています。中硬線および硬線用のカッター付き。サイドカッターでは直径2.5mmまで(125mmサイズのプライヤーは2.2mmまで)の中硬線、1.6mmまでの硬線を切断することができます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
浴室換気タイマースイッチエスコ翌日出荷
電子浴室換気タイマスイッチ。2線式配線。適用電線:600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2.0mm Cu(銅)単線専用。適合負荷:換気扇専用5~50W(最大0.5Aまで)。
定格容量0.5A・100V設定時間(分)90・30・15サイズ(mm)44×37.8×22.7 (H)
絶縁ソケットエスコ翌日出荷
1000V絶縁。DIN EN/IEC60900基準に適合。二重六角タイプ。クロムメッキされたベーシックツール。インチの六角ネジ用。
絶縁ソケットエスコ翌日出荷
1000V絶縁。DIN EN/IEC60900基準に適合。二重六角タイプ。クロムメッキされたベーシックツール。インチの六角ネジ用。
絶縁電工ニッパーエスコ翌日出荷
落下防止付。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。様々な場面で活躍する汎用性の高いニッパー。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
ビニールキャブタイヤケーブル(4芯)エスコ翌日出荷
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。4心(白・黒・赤・緑)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:32A 600V (5.5mm2×4心)。
用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)5.5仕上外径(mm)16.5定格温度(℃)60
絶縁ハクソーエスコ翌日出荷
DIN EN/IEC60900基準に適合。1インチあたりの山数が25歯で刃の交換も可能です。金属・木材切断用。1000V絶縁。
ビニールキャブタイヤケーブル(3芯)エスコ翌日出荷
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。3心(白・黒・赤)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:28A 600V (3.5mm2×3心)。
用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)3.5仕上外径(mm)12.5定格温度(℃)60
ビニールキャブタイヤケーブル(2芯)エスコ翌日出荷から4日以内出荷
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。2心(白・黒)。一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。移動機器用や配線用として屋外にも対応。PSEマーク取得商品。定格容量:32A 600V (3.5mm2×2心)。
用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)3.5仕上外径(mm)11.8曲げ半径(mm)48以上定格温度(℃)固定:-30~60、移動:-15~60
照明灯/LED(クリップ/ケース付き)エスコ翌日出荷
セット内容:LEDライト+ケース。アダプター(入力) AC100V(50/60Hz)。アダプター(出力) DC9V 300mA。中間スイッチ付。プラスチックケース有。クリップ式LEDライト、ケースは中身が見やすいクリアータイプ。
寸法(mm)振れきアーム:Φ9×130全長(mm)310質量(g)440スイッチ頭部及び中間手元スイッチコード長さ(m)アダプター:2電源コード(m)1電球ハイパワー白色LED3灯色温度6000KLEDハイパワーLEDサイズ(mm)310×114×77明るさ(Lm)270ビーム角度(°)35くわえ幅(mm)クリップ:60
絶縁ソケットエスコ翌日出荷
1000V絶縁。DIN EN/IEC60900基準に適合。二重六角タイプ。クロムメッキされたベーシックツール。インチの六角ネジ用。
絶縁ペンチエスコ翌日出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。