カテゴリ

  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 保管用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • ParkerTAIYO(84)
  • メイキコウ(37)
  • CKD(12)
  • SDS(8)
  • スギモト産業(7)
  • ホーザン(6)
  • ホンダ(6)
  • オーロラ(6)
  • カナフジ電工(5)
  • SMC(4)
  • EBM(江部松商事)(4)
  • 萬洋(4)
  • OSRAM(オスラム)(4)
  • 渡辺製作所[住設機器](4)
  • 椿本チエイン(3)
  • 三菱電機(3)
  • 河淳(3)
  • TKG(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「600h100」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 飛沫感染防止パーテーション(卓上型) エスコ

    飛沫感染防止パーテーション(卓上型)

    エスコ
    13,200税込14,520
    1個
    当日出荷
    食堂、オフィスに簡単に設置できる。 アクリル製透明卓上パーティションです。 脚パーツはデスクの奥行きに合わせて位置を選択することができます。 脚パーツの位置を内側にすることでパネルをデスク天板からはみ出して(100mm)設置することができます。 W600×H600mmなのでデスクサイドに設置できるサイズです。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:600×130×600●材質:パネル:アクリル脚パーツ:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)●重量:1.7kg●カラー:パネル/クリア脚パーツ/ホワイト●梱包:1個口/610×605×21mm・2kg●パネルの厚さ:t=3mm
  • シュリンク包装セット エスコ

    シュリンク包装セット

    エスコ
    37,600税込41,360
    1セット
    当日出荷
    溶断用シーラー●電源…AC100V●サイズ…80×330×200(H)mm●重量…2.7kg●消費電力…溶着用ヒーター使用時:260W 溶断用ヒーター使用時:240W●プラグ形状…平型プラグ●シール幅…1.6mm●シール長…200mm●コード長…1.8m●温度・風量無段階コントロール機能搭載●冷凍機、ショーケース等のメンテナンス時に。収縮チューブの加熱にもお使い頂けます。 ヒーティングガン●電源…AC100V●サイズ…240×70×190(H)mm●重量…600g●消費電力…1000W●プラグ形状…平型プラグ●最高温度…530℃(50~530℃連続可変)●風速…600m/min●風量…0.15~0.25m3min 手軽に楽しめるシュリンク包装用セット
    シール長さ(mm)200シール幅(mm)1.6機能溶断
  • ヒートガンセット(軽量型) エスコ

    ヒートガンセット(軽量型)

    エスコ
    23,400税込25,740
    1組
    当日出荷
    ヒートガン仕様 軽量小型モデルで熱風温度450℃を実現 工業用ドライヤーとしての性能を保持しつつ、DCモーターの採用 ホディ構造の変更で軽量を実現 シュリンク包装の収縮、ラベル剥がし、塩ビパイプ、塩ビ板の曲げ加工等に 〈55mmスプーンノズル仕様〉・形状:フックノズル・全長:87mm・口幅:55mm・材質:鋼板・重量:58g・用途:熱収縮チューブ加工などに・『収縮チューブ加工』熱風を回転させることができ、加工物を回転させずに収縮チューブ全体を均一に加工できます。 〈Φ6mm熱風集中ノズル仕様〉・形状:集中ノズル・全長:87mm・軸長:57mm・先端内径:6mm・材質:鋼板・重量:50g・『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。 〈42mm平形ノズル仕様〉・形状:平型ノズル・全長:89.5mm・先端サイズ(内寸):3×42mm・材質:鋼板・重量:74g・『溶解・『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。
    仕様●温度:450℃●風量:125L/min●風速:400m/min●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:600W●スイッチ:3段切替スイッチ(切・送風・熱風)●材質:鋼板、合成樹脂●コード長:3m●サイズ:208×70×177(H)mm●重量:約550g●付属品:ノズル3種類、スチールケース
  • パイプ脚立 エスコ

    パイプ脚立

    エスコ
    10,700税込11,770
    1台
    翌日出荷
    材質オレンジ天板寸法(mm)幅290
  • ダストボックス EA995Aシリーズ エスコ

    ダストボックス EA995Aシリーズ

    エスコ
    12,500税込13,750
    1個
    翌日出荷
  • 600x205x1500mm マルチストール用フレーム(ベース付) エスコ

    600x205x1500mm マルチストール用フレーム(ベース付)

    エスコ
    29,000税込31,900
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA957AA-150セット内容フレーム×1、ベース×1、13mmボルト×2、13mmナット×2材質鋼板(エポキシ塗装)質量(kg)12本体寸法(mm)600×205×1500(H)ベース寸法(mm)600×205×100(H)
  • ライフベスト EA915DDシリーズ エスコ

    ライフベスト EA915DDシリーズ

    エスコ
    12,100税込13,310
    1着
    翌日出荷
    浮輪のように呼気で膨らませるタイプのライフジャケットです。発泡体、ガスボンベのついていない製品の為、シンプルでとてもコンパクトです。固型式ライフジャケットの 約9分の1のサイズです。 コンパクトで軽量なため、限られたスペースでの 保管に適しています。真空パックで保護されているので、劣化しにくく防災備蓄用品に適しています。気室の色は視認性の高いものを採用しました。また、再帰反射材が三か所についているので、夜でも見つけやすい仕様です。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:収納状態/100×80×150 膨脹時 /360×120×600 再収納時/180×70×130●浮力:初期浮力 約9kg●カラー:蛍光グリーン●材質:カバー/ポリエステル●ウエストサイズ:~150cm(収納状態)●重量:280g●大人用
  • 1.0m 足場台 アルミ製 エスコ

    1.0m 足場台 アルミ製

    エスコ
    40,200税込44,220
    1個
    4日以内出荷
    手掛かり棒付きの為、天場への昇降をサポートします。折りたたみができ、収納時も場所をとりません。軽量な為、持ち運びしやすい。
    仕様●型番:DXS-1010●天板高さ(m):1.0●段数:4●重量(kg):10.6●天板サイズ(W)×(D)mm:400×1050●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:201.2×1110.3×600●設置寸法(W)×(D)mm:599×1715●最大使用荷重:100kg●踏みざん幅:42mm●アルミ合金製●回転収納式手掛かり棒2本付