カテゴリ
- 物流用品(2)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- イトーキ(53)
- メイキコウ(37)
- コンツナ(31)
- 協立エアテック(15)
- アイリスオーヤマ(9)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- ホーザン(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- 山金工業(5)
- サンワサプライ(4)
- ParkerTAIYO(4)
- 椿本チエイン(4)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- RELIANCE(リラインス)(4)
- 暁製作所(4)
- アサダ(3)
- サカエ(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- ブランドをもっと見る
「600h150」の検索結果

150x290x 600mm/2段 収納ラック
エスコ¥2,560税込¥2,8161個翌日出荷エスコ品番EA954FB-6材質プリント紙化粧パーティクルボード寸法(mm)150×290×600(H)質量(kg)4.2耐荷重(kg)総耐荷重:16(棚板1枚あたり:8)穴ピッチ(mm)【棚受けピン用】3.2棚板寸法(mm)120×270
ライフベスト EA915DDシリーズ
エスコ¥12,100税込¥13,3101着翌日出荷浮輪のように呼気で膨らませるタイプのライフジャケットです。発泡体、ガスボンベのついていない製品の為、シンプルでとてもコンパクトです。固型式ライフジャケットの 約9分の1のサイズです。 コンパクトで軽量なため、限られたスペースでの 保管に適しています。真空パックで保護されているので、劣化しにくく防災備蓄用品に適しています。気室の色は視認性の高いものを採用しました。また、再帰反射材が三か所についているので、夜でも見つけやすい仕様です。仕様●サイズ(W×D×H)mm:収納状態/100×80×150 膨脹時 /360×120×600 再収納時/180×70×130●浮力:初期浮力 約9kg●カラー:蛍光グリーン●材質:カバー/ポリエステル●ウエストサイズ:~150cm(収納状態)●重量:280g●大人用
ワークテーブル(ワンタッチキャスター付)
エスコ¥53,100~税込¥58,410~1台翌日出荷から4日以内出荷自在ゴムキャスター付(Φ75mm) 持ち上げるだけで固定式から移動式に切り替えができます。 レイアウト変更が早く・ラクに・正確にできます。
1200mm/4段 手すり付 踏台
エスコ¥146,200税込¥160,8201台翌日出荷後脚部には車輪がついています。(Φ100mm)。後脚部に車輪を取りつけていますので、前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造となっています。仕様●※注意※:【一部お客様組立品】●最大使用荷重:150kg●天板サイズ:500×500mm●天板高さ:1.2m●段数:4●重量:23.6kg●全高:2.1m●折りたたみサイズ(L×W×H):2400×600×910mm●設置寸法(W)×(D)mm:605×1266●踏みざん幅:125mm●アルミ合金製
AC100V/DC10-30V 中継機
エスコ¥72,000税込¥79,2001台翌日出荷ワイヤレス受信機、送信機と組み合わせてご使用下さい。登録式により、中継回数に制限はありません。登録した送信機からの電波のみを中継することで、電波の干渉を防止できます。4周波切替機能により電波の干渉を防止できます。登録式・非登録式の切替が可能です。仕様●メーカー:竹中エンジニアリング(TAKEX)●型番:RTXF-310●電波到達距離:約100m(見通し距離)●受信可能距離:約100m(見通し距離)●電源:AC100V、又はDC10V~30V●使用周波数帯(出力):426MHz帯(10mW以下)●最大登録台数:60台(送信機、中継機合計)●サイズ:120×50.7×170(H)mm●重量:600g●材質:本体/ABS樹脂●消費電力:3W、150mA(極性あり)●機能:送信/受信周波数切替、登録/非登録切替、モード切替、送信遅延時間切替、外部通信●空中線:λ/4ホイップアンテナ●内蔵ブザー:液晶部ボタン操作時 /「ピッ」 ボタン操作後、決定時/「ピー」 登録台数オーバー時 /「ブー」 点検モードにて受信時/「ププ:」●使用可能周囲温度:-10℃~+50℃(結露なきこと)●停電補償:あり(約30分)●配線接続:端子式●双方向無線対応型●屋内用●対応本体:EA864CS-1・-2・-11・-12・-16・-21・-22EA864CT-1・-2・-6・-7
250kg ドラム缶キャリー
エスコ¥85,000税込¥93,5001台3日以内出荷ドラムを回すためのローラー付(Φ50mm) 後輪が自在車輪で小回りがききます。 200リットルのドラム缶の輸送、保管、排水に仕様●積載均等耐荷重:250kg●重量:本体:21.1kgハンドル:4kg●材質:本体:スチール(液体塗装)キャスター:ポリアミド●サイズ:本体:900(W)×615(D)×600(H)mmハンドル:214(W)×72(D)×1223(H)mm●荷台ローラー:Φ50mm×4●キャスター:前輪:Φ150×40mm 固定車×2後輪:Φ125×38mm 自在車(ストッパー付)×2●付属品:ハンドル、固定ベルト