カテゴリ

  • 物流用品(2)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • イトーキ(53)
  • メイキコウ(37)
  • コンツナ(31)
  • 協立エアテック(15)
  • アイリスオーヤマ(9)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
  • ホーザン(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • 山金工業(5)
  • サンワサプライ(4)
  • ParkerTAIYO(4)
  • 椿本チエイン(4)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • RELIANCE(リラインス)(4)
  • 暁製作所(4)
  • アサダ(3)
  • サカエ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「600h150」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 150x290x 600mm/2段 収納ラック エスコ

    150x290x 600mm/2段 収納ラック

    エスコ
    ¥2,560税込¥2,816
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA954FB-6材質プリント紙化粧パーティクルボード寸法(mm)150×290×600(H)質量(kg)4.2耐荷重(kg)総耐荷重:16(棚板1枚あたり:8)穴ピッチ(mm)【棚受けピン用】3.2棚板寸法(mm)120×270
  • ライフベスト EA915DDシリーズ エスコ

    ライフベスト EA915DDシリーズ

    エスコ
    ¥12,100税込¥13,310
    1着
    翌日出荷
    浮輪のように呼気で膨らませるタイプのライフジャケットです。発泡体、ガスボンベのついていない製品の為、シンプルでとてもコンパクトです。固型式ライフジャケットの 約9分の1のサイズです。 コンパクトで軽量なため、限られたスペースでの 保管に適しています。真空パックで保護されているので、劣化しにくく防災備蓄用品に適しています。気室の色は視認性の高いものを採用しました。また、再帰反射材が三か所についているので、夜でも見つけやすい仕様です。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:収納状態/100×80×150 膨脹時 /360×120×600 再収納時/180×70×130●浮力:初期浮力 約9kg●カラー:蛍光グリーン●材質:カバー/ポリエステル●ウエストサイズ:~150cm(収納状態)●重量:280g●大人用
  • ワークテーブル(ワンタッチキャスター付) エスコ

    ワークテーブル(ワンタッチキャスター付)

    エスコ
    ¥53,100~税込¥58,410~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    自在ゴムキャスター付(Φ75mm) 持ち上げるだけで固定式から移動式に切り替えができます。 レイアウト変更が早く・ラクに・正確にできます。
  • 1200mm/4段 手すり付 踏台 エスコ

    1200mm/4段 手すり付 踏台

    エスコ
    ¥146,200税込¥160,820
    1台
    翌日出荷
    後脚部には車輪がついています。(Φ100mm)。後脚部に車輪を取りつけていますので、前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造となっています。
    仕様●※注意※:【一部お客様組立品】●最大使用荷重:150kg●天板サイズ:500×500mm●天板高さ:1.2m●段数:4●重量:23.6kg●全高:2.1m●折りたたみサイズ(L×W×H):2400×600×910mm●設置寸法(W)×(D)mm:605×1266●踏みざん幅:125mm●アルミ合金製
  • AC100V/DC10-30V 中継機 エスコ

    AC100V/DC10-30V 中継機

    エスコ
    ¥72,000税込¥79,200
    1台
    翌日出荷
    ワイヤレス受信機、送信機と組み合わせてご使用下さい。登録式により、中継回数に制限はありません。登録した送信機からの電波のみを中継することで、電波の干渉を防止できます。4周波切替機能により電波の干渉を防止できます。登録式・非登録式の切替が可能です。
    仕様●メーカー:竹中エンジニアリング(TAKEX)●型番:RTXF-310●電波到達距離:約100m(見通し距離)●受信可能距離:約100m(見通し距離)●電源:AC100V、又はDC10V~30V●使用周波数帯(出力):426MHz帯(10mW以下)●最大登録台数:60台(送信機、中継機合計)●サイズ:120×50.7×170(H)mm●重量:600g●材質:本体/ABS樹脂●消費電力:3W、150mA(極性あり)●機能:送信/受信周波数切替、登録/非登録切替、モード切替、送信遅延時間切替、外部通信●空中線:λ/4ホイップアンテナ●内蔵ブザー:液晶部ボタン操作時 /「ピッ」 ボタン操作後、決定時/「ピー」 登録台数オーバー時 /「ブー」 点検モードにて受信時/「ププ:」●使用可能周囲温度:-10℃~+50℃(結露なきこと)●停電補償:あり(約30分)●配線接続:端子式●双方向無線対応型●屋内用●対応本体:EA864CS-1・-2・-11・-12・-16・-21・-22EA864CT-1・-2・-6・-7
  • 立型ドア用ガラリ エスコ

    立型ドア用ガラリ

    エスコ
    ¥5,250税込¥5,775
    1個
    翌々日出荷
    ビス止め可能で扉厚に関係なく取り付けることができます。
    寸法(mm)150 (W)×600 (H)
  • 250kg ドラム缶キャリー エスコ

    250kg ドラム缶キャリー

    エスコ
    ¥85,000税込¥93,500
    1台
    3日以内出荷
    ドラムを回すためのローラー付(Φ50mm) 後輪が自在車輪で小回りがききます。 200リットルのドラム缶の輸送、保管、排水に
    仕様●積載均等耐荷重:250kg●重量:本体:21.1kgハンドル:4kg●材質:本体:スチール(液体塗装)キャスター:ポリアミド●サイズ:本体:900(W)×615(D)×600(H)mmハンドル:214(W)×72(D)×1223(H)mm●荷台ローラー:Φ50mm×4●キャスター:前輪:Φ150×40mm 固定車×2後輪:Φ125×38mm 自在車(ストッパー付)×2●付属品:ハンドル、固定ベルト