カテゴリ

  • 保管用品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • オカムラ(岡村製作所)(223)
  • メイキコウ(33)
  • 協立エアテック(20)
  • リンナイ(14)
  • サカエ(8)
  • 本田工業(7)
  • 渡辺製作所[住設機器](6)
  • サンコー(三甲)(5)
  • EBM(江部松商事)(5)
  • オーロラ(5)
  • SMC(4)
  • ノーブランド(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 松吉医科器械(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • 山金工業(3)
  • ノーリツ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「600h200」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600x200x500mm トートバッグ(透明/特大) エスコ

    600x200x500mm トートバッグ(透明/特大)

    エスコ
    1,100税込1,210
    1枚
    当日出荷
    材質塩化ビニール厚さ(mm)0.15入数(枚)1容量(L)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×200×500
  • 飛沫感染防止パーテーション(大窓付) エスコ

    飛沫感染防止パーテーション(大窓付)

    エスコ
    14,600税込16,060
    1セット
    当日出荷
    大開口タイプ テーブル・カウンター用 開口が大きく受け渡しが簡単! 咳・くしゃみなどの飛沫感染防止対策に! 置くだけで簡単に設置!
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:900×200×600●重量(kg):1.74●材質:アクリルキャスト板●厚み:3mm●窓部サイズ:400(W)×200(H)mm
  • 25ton/210-405mm トラックジャッキ(エアー式) エスコ

    25ton/210-405mm トラックジャッキ(エアー式)

    エスコ
    178,900税込196,790
    1台
    翌日出荷
    補助ねじ付で高さの微調整ができます。
    仕様付属アダプター:15mm、60mm幅(mm)210寸法(mm)315(W)×600(D)×200(H)質量(kg)43能力(t)25ハンドル長さ(mm)1225最低高さ(mm)210使用エアー圧力(MPa)0.8~1.0最大揚高(mm)405
  • 35ton/210-380mm トラックジャッキ(エアー式) エスコ

    35ton/210-380mm トラックジャッキ(エアー式)

    エスコ
    183,600税込201,960
    1台
    翌日出荷
    補助ねじ付で高さの微調整ができます。
    仕様付属アダプター:15mm、70mm幅(mm)210寸法(mm)315(W)×600(D)×200(H)質量(kg)45能力(t)35ハンドル長さ(mm)1225最低高さ(mm)210使用エアー圧力(MPa)0.8~1.0最大揚高(mm)380
  • 600x200mm 列番プレート エスコ

    600x200mm 列番プレート

    エスコ
    1,630税込1,793
    1個
    翌日出荷
    付属品取り付け金具×4本付エスコ品番EA976DZ-87材質スチール寸法(mm)600×200(H)質量(kg)0.94
  • 洗桶 (ステンレス製) エスコ

    洗桶 (ステンレス製)

    エスコ
    28,000税込30,800
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス (18-0)寸法(Φ×高さH)(mm)600×200板厚(mm)0.8
  • ワークテーブル エスコ

    ワークテーブル

    エスコ
    38,000税込41,800
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    600~900mmの間で高さ調節可能です(25mmピッチで調節できます。) 作業者やワークの大きさが変わることで、作業台の高さを調節して使用すれば作業者の負担が軽減されます。
  • リーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付) EA708LBシリーズ エスコ

    リーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付) EA708LBシリーズ

    エスコ
    78,200税込86,020
    1台
    翌日出荷
    漏電トラブル対応・絶縁管理に。
    仕様●交流電流:6m/60m/600m/6/60/200A●クランプ内径:Φ40mm●電源:単3電池×3本(付属)●サイズ:64(W)×37(D)×233(H)mm●重量:400g●周波数:15.0Hz~2000Hz●フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)●その他機能:最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、イベント件数表示、コンパレータ、簡易イベント記録、突入電流測定●表示回数レート:5回/秒●連続使用時間:48時間●付属品:接続ケーブル×1本、USBケーブル×1、携帯用ケース×1個●新設計のセンサで微小な漏れ電流を正確に検出●漏れ電流から負荷電流までワイドに測定●リーククランプの国際規格 IEC/EN 61557-13 の性能基準に準拠●コンパレータ機能で探査時間を短縮●出力機能(波形/RMS)で記録計と組み合わせて波形や変動を記録●外部電源機能でACアダプタ(オプション)を使った長時間連続測定●CAT Ⅲ 300V●IP40
  • [EA864CD-641用] 増設用カメラ エスコ

    [EA864CD-641用] 増設用カメラ

    エスコ
    29,600税込32,560
    1個
    翌日出荷
    仕様●撮影範囲:水平87°、垂直48°●有効画素数:約200万画素●赤外線照射距離:12m●電源:DC9V/600mA●サイズ:カメラ/84(W)×263.5(D)×81(H)mm ソーラーパネル/225(W)×124(D)×175(H)mm●重量:カメラ/392g ソーラーパネル/618g●付属品:カメラ用取付金具用ビス・アンカー(各3本)、カメラ用隙間電源ケーブル(約6.5m)、カメラ用アダプタ、ソーラーパネル取付金具用ビス・アンカー(各2本)、ソーラーパネル(ケーブル/約10m)、クランプ×2セット、クランプ用ビス×4本(2セット)●撮像素子:1/2.7 FHD Color CMOS イメージセンサー●フレーム/解像度:最大15fps(HD)、最大10fps(FHD)●レンズ:3.6mm F=1.8●最低照度:5Lux(IR照射0Lux)●人感(熱感)センサー感知範囲:2~6m、水平110°垂直95°●防水性能:IP65●音声マイク:有●消費電力:270mA(IRオフ)、330mA(IRオン)●電源供給ケーブル:10m●使用温度環境:-10℃~40℃●使用湿度環境:0~85%●充電池:ニッケル水素充電池1600mAh/6V、フル充電8時間 フル充電時、連続稼働時間3~4時間(常温時)●電流(休止状態時):180μA●ソーラーパネル電力給電:4W●ソーラー種類:多結昌シリコン●材質:プラスチック●通信タイプ:無線方式●周波数帯域:2,400GHz~2,483GHz●データーレート:4Mbps●変調方式/通信方式:GFSK/FHSS●EA864CD-641用増設用カメラ
  • 600x200mm 移動仕切板 エスコ

    600x200mm 移動仕切板

    エスコ(1件のレビュー)
    2,500税込2,750
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA976DZ-51材質スチール寸法(mm)600×200(H)質量(kg)0.76