1490x600x1200mm/150kg/4段 スチール棚(連立用)エスコ当日出荷
仕様EA976DL-150Cの連立用棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。棚段数4アズワン品番64-7979-12棚板厚さ(mm)35外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1490×600×1200均等耐荷重(kg/台)750均等耐荷重(kg/段)150
900x600x1800mm/150kg/4段 スチール棚エスコ当日出荷
色アイボリーエスコ品番EA976DK-90C質量(kg)34.58高さ(mm)1800材質(本体)スチール奥行(mm)600間口(mm)900支柱(mm)幅:40棚段数4棚板厚さ(mm)35総耐荷重(kg)750棚板内寸・間口(mm)850均等耐荷重(kg/段)150
1790x600x1800mm/150kg/4段 スチール棚(連立用)エスコ当日出荷
仕様EA976DK-180Cの連立用棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。棚段数4アズワン品番64-7978-99棚板厚さ(mm)35外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1790×600×1800均等耐荷重(kg/台)750均等耐荷重(kg/段)150
1790x600x1800mm/150kg/5段 スチール棚(連立用)エスコ当日出荷
仕様EA976DN-180Cの連立用棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。棚段数5アズワン品番64-7979-40棚板厚さ(mm)35外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1790×600×1800均等耐荷重(kg/台)750均等耐荷重(kg/段)150
610x610x20mm エアフィルター/PS600(10枚)エスコ当日出荷
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)20(±3)寸法(mm)610×610使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5捕集効率(%)82アズワン品番64-7992-40入数10枚
900x600x750mm/ 405L ダストボックス(ステンレス製)エスコ当日出荷
仕様簡易折り畳み式固定設置が困難な場所に最適サビに強いオールステンレス製設置には本体サイズ+10cmのスペースが必要です。材質ステンレス寸法(mm)900(W)×600(D)×750(H)質量(kg)10容量(L)405アズワン品番64-7991-19関連資料取扱説明書(日本語)(0.04MB)商品タイプ本体+フタ
600x900mm 除菌マット(次亜鉛素酸ナトリウム対応)エスコ当日出荷
仕様厨房や食品工場などの衛生管理に活躍。耐薬品性の高いシリコーン素材のマットベース各種細菌やウイルスに効果の高い「次亜塩素酸ナトリウム」に対応。材質表面:PP、裏面:シリコーン厚さ(mm)20寸法(mm)600×900
1200x460x 900mm メタルラックエスコ当日出荷
エスコ品番EA976AJ-6質量(kg)17高さ(mm)900奥行(mm)460間口(mm)1200耐荷重(kg/段)125耐荷重(kg)500(棚板1枚当り:約125)材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)25棚段数(段)3
1200x600x1500mm/150kg/3段 スチール棚エスコ当日出荷から翌日出荷
色アイボリーエスコ品番EA976DJ-120C質量(kg)33.26高さ(mm)1500材質(本体)スチール奥行(mm)600間口(mm)1200支柱(mm)幅:40棚段数3棚板厚さ(mm)35総耐荷重(kg)750棚板内寸・間口(mm)1150均等耐荷重(kg/段)150
600x 900mm 粘着足ふきマット(30枚x10組)エスコ当日出荷
仕様ウォーターベース粘着剤のため無臭で、ホコリ・チリをキャッチします。通し番号入りでマットの残り枚数がわかります。材質ポリエチレンフィルム厚さ(mm)1.0(30枚層)寸法(mm)600×900色ブルー入数10組
20m 19mm エアーホース [黒]エスコ当日出荷
補強層2層筋入り
常用圧力(MPa)0.98エスコ品番EA125AF-20材質天然ゴム色黒質量(g)600/m長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)19外径(Φmm)29使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
ヒートガンセット(軽量型)エスコ当日出荷
ヒートガン仕様
軽量小型モデルで熱風温度450℃を実現
工業用ドライヤーとしての性能を保持しつつ、DCモーターの採用
ホディ構造の変更で軽量を実現
シュリンク包装の収縮、ラベル剥がし、塩ビパイプ、塩ビ板の曲げ加工等に
〈55mmスプーンノズル仕様〉・形状:フックノズル・全長:87mm・口幅:55mm・材質:鋼板・重量:58g・用途:熱収縮チューブ加工などに・『収縮チューブ加工』熱風を回転させることができ、加工物を回転させずに収縮チューブ全体を均一に加工できます。
〈Φ6mm熱風集中ノズル仕様〉・形状:集中ノズル・全長:87mm・軸長:57mm・先端内径:6mm・材質:鋼板・重量:50g・『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。
〈42mm平形ノズル仕様〉・形状:平型ノズル・全長:89.5mm・先端サイズ(内寸):3×42mm・材質:鋼板・重量:74g・『溶解・『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。
仕様●温度:450℃●風量:125L/min●風速:400m/min●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:600W●スイッチ:3段切替スイッチ(切・送風・熱風)●材質:鋼板、合成樹脂●コード長:3m●サイズ:208×70×177(H)mm●重量:約550g●付属品:ノズル3種類、スチールケースアズワン品番64-7841-88
607x400mm/0.75m/3段 作業台(折りたたみ式)エスコ当日出荷
最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)60仕様壁面に寄せて使えるプロテクター式作業台です。正面より昇降可能、昇降しやすい傾斜60度後脚がストレートに近く、壁面に寄せて作業することができます。背面プロテクター付材質アルミニウム合金段数3段設置寸法・奥行(mm)916設置寸法・幅(mm)847型番DXD-75Pアズワン品番65-2238-48収納寸法・幅(mm)850収納寸法・奥行(mm)130収納寸法・高さ(mm)1145天板寸法・幅(mm)607天板寸法・奥行(mm)400
[PS600] 1600x20mmx 5m エアフィルターエスコ当日出荷
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)20(±3)使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5捕集効率(%)82アズワン品番64-7992-35
[AE-100] 1600x10mmx 5m エアフィルターエスコ当日出荷
仕様乾燥炉用難燃性粉砕・飛散しない不織布の特性により、取り扱いが大変容易です。独自技術により、不織布の最高耐熱温度を実現。ヤニ、スス、サビなどを効率よくろ過、乾燥時に生じる製造物の表面の汚染を防止。材質芳香族ポリアミド厚さ(mm)10(±2)使用温度範囲(℃)180以下風速(m/s)1寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5捕集効率(%)88アズワン品番64-7992-44
[PS300] 1600x10mmx 5m エアフィルターエスコ当日出荷
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)10(±2)使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5捕集効率(%)73アズワン品番64-7992-32
600x600x 700mm プリンターラックエスコ当日出荷
仕様ロック付キャスター材質天板:木製メラミン化粧板、棚板:スチールメラミン焼付塗装質量(kg)21.2耐荷重(kg)総耐荷重:80(天板:40、棚板:20、底板:20)キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×700アズワン品番64-2289-11
600x600x300mm プリンターラックエスコ当日出荷
仕様ロックキャスター付材質天板:木製(メラミン化粧板)、棚板:スチールメラミン焼付塗装質量(kg)11.3耐荷重(kg)総耐荷重:60(天板:40、底板:20)キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×300アズワン品番64-2289-12
600x450x700-880mm パソコンデスクエスコ当日出荷
仕様高さ4段階で変更可能です。材質天板:木製(MDF)+塩ビシート貼りフレーム:スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)キャスター:ポリプロピレン寸法(mm)600(W)×450(D)×700・760・820・880(H)キャスターあり(自在×2、自在(ストッパー付)×2)型番NPC-13W
1200x600x1800mm/150kg/4段 スチール棚エスコ10日以内出荷
エスコ品番EA976DK-120C質量(kg)40.66色アイボリー高さ(mm)1800材質(本体)スチール奥行(mm)600間口(mm)1200段数4耐荷重(kg/段)150支柱(mm)幅:40棚段数4棚板厚さ(mm)35外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×600×1800総耐荷重(kg)750棚板内寸・間口(mm)1150均等耐荷重(kg/段)150
1200x600x1200mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付エスコ8日以内出荷
仕様自在ゴムキャスター4個(内2個ストッパー付)エスコ品番EA976DS-120C質量(kg)41.42車輪径(Φmm)100高さ(mm)1340材質(本体)スチール奥行(mm)600間口(mm)1200段数4耐荷重(kg/段)150全高(mm)【キャスター】140支柱(mm)幅:40棚段数4棚板厚さ(mm)35外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×600×1340総耐荷重(kg)500、移動時:300均等耐荷重(kg/台)500、移動時:300棚板内寸・間口(mm)1150均等耐荷重(kg/段)150
400x 860mm/105kg キャリーカート 折畳式エスコ翌日出荷
117Lの大容量サイズのキャリーです。荷室後部を開いて長い荷物も簡単に運べます。生地が本体から取り外せて丸洗いできるから、いつでも清潔な状態を維持。アウトドアの汚れも気になりません。適度な大きさで、キャンプだけでなくピクニックなどにも便利にご使用いただけます。組立てやすいワンタッチ開閉。コンパクトな収納状態で保管場所も取りま
仕様●型番:84720740●積載均等耐荷重:105kg●荷台サイズ:400×860mm●サイズ:980(W)×490(D)×590(H)mm●収納サイズ:460(W)×320(D)×810(H)mm●重量:12.6kg●タイヤ:Φ200mm●材質:フレーム:スチール生地:ポリエステル(PVCコーティング)底板:MDF質量(kg)12.6サイズ980(W)×490(D)×590(H)mm容量(L)117型番84720740荷台寸法(mm)400×860寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×490×590材質(フレーム)スチール収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×320×810アズワン品番65-3884-64収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×320×810材質(荷台)生地:ポリエステル(PVCコーティング)底板:MDF積載均等耐荷重(kg)105タイヤサイズ(mm)Φ200荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)860×400×340