カテゴリ
- 制御機器(22)
- 電気材料(13)
- 測定用品(5)
- 電動工具(3)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(9)
- IDEC(和泉電気)(187)
- Panasonic(パナソニック)(143)
- omron(オムロン)(86)
- マルヤス電業(85)
- RS PRO(57)
- フルーク(FLUKE)(53)
- 日本モレックス(molex)(51)
- 富士電機(46)
- シュナイダーエレクトリック(37)
- BIGM(丸山製作所)(32)
- HIOKI(日置電機)(28)
- STMicro(28)
- EATON(イートン)(28)
- azbil(旧:山武)(23)
- VISHAY(22)
- 共立電気計器(21)
- SIEMENS(20)
- 三菱電機(18)
- ブランドをもっと見る
「600v 10a」の検索結果
特価

デジタルマルチテスター
エスコ(1件のレビュー)¥2,490税込¥2,7391個当日出荷直流電圧(V)200m/2000m/20/200/600、精度:±(0.5%rdg+2dgts)(最高確度)交流電圧(V)200/600、精度:±(1.2%rdg+3dgts)(最高確度)最大入力電流(A)0.2(μ・m レンジ)、10(10 レンジ)付属品テストリード、保護カバー、モニタ用電池、取扱説明書寸法(mm)77(W)×47(D)×134(H)質量(g)約206(保護カバー、電池含む)電源単4電池×2本(付属)抵抗(Ω)レンジ:200/2000/20k/200k/20MΩ、精度:±(0.8%rdg+2dgts)(最高確度)表示1999カウント液晶表示電池寿命(時間)約150(アルカリ電池使用、バックライト未使用時)使用温湿度範囲18~28℃、75%RH以下(結露なきこと)ダイオードテストダイオードの順方向電圧を測定動作温湿度範囲0~30℃、75%RH以下(結露なきこと)、30~40℃、50%RH以下(結露なきこと)サンプリング周期2~3回/秒最大入力電圧DCV 600VDC/ACpeak、ACV 600Vrms
デジタルマルチメーター(携帯用ケース付)
エスコ¥29,000税込¥31,9001セット翌日出荷スタンダードタイプ。真の実効値式。導通チェック、ダイオードテスト、オートパワーセーブ、最大・最小・平均値表示、フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ (相対値)表示、検電。テストリード付、携帯ケース付、ホルスタ付。検電機能付。ACクランプセンサの接続が可能。活躍の場が広がる最多機能タイプのテスター。高い安全性と信頼性のスタンダードデジタルマルチメーター。 豊富な測定機能の汎用タイプテスターです。直流 / 交流が混在する場所での測定も、ロータリースイッチを回す手間なく測定、測定ミスを防止。また、残留電圧による誤った測定値表示を防止します。電圧と周波数が同時に見れるデュアルディスプレイ。ローパスフィルタ機能を使用すれば、高調波成分をカットし、基本波だけを正確に測定する事ができます。誤って過入力してもすぐに分かる警告機能で過入力をすぐにお知らせし、事故を防ぎます。導通時や過入力時に赤色LED 点灯とブザー音でお知らせします。直感的に結果の確認が可能です。直接入力10A測定。DC V基本確度±0.3%、AC Vのf特40Hz~1kHz。CAT IV 600 V, CAT III 1000 V。
1a-1b/30mm押しボタンスイッチ(大型/黒)
エスコ¥2,030税込¥2,2331個翌日出荷仕様IDEC製型式ABN311色黒保護構造IP65接点構成1a1b端子ねじM3.5定格容量600V/10A径(mm)40
1a-1b/30mm押しボタンスイッチ(突型/緑)
エスコ¥1,820税込¥2,0021個翌日出荷仕様IDEC製型式ABN211色緑保護構造IP65接点構成1a1b端子ねじM3.5定格容量600V・10A直径(mm)39
1a-2b/30mm押しボタンスイッチ(オルタネイト/平型/黒)
エスコ¥3,470税込¥3,8171個翌日出荷仕様IDEC製型式AON111B色黒保護構造IP65接点構成1a1b動作方式オルタネイト形定格容量600V/10A径(mm)35
1a-1b/30mm押しボタンスイッチ(突型フルガード/黒)
エスコ¥2,730税込¥3,0031個翌日出荷仕様IDEC製型式ABN2F11色黒保護構造IP65接点構成1a1b動作方式モメンタリ形定格容量600V/10A径(mm)39
ディスクグラインダーセット
エスコ¥25,200税込¥27,7201セット(1セット)翌日出荷ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:12,000rpm。・モーター:100V・760W・8A。・サイズ:295×64×60(H)mm。・重量:1.9kg。・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付。・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ。・最大出力:1160W。・コード長:3心2.5m(3Pポッキンプラグ付き)。切断砥石仕様:。・粒度:SG46T BF。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:14,520rpm。・最大使用周速度:80m/s。・セラミック砥粒。・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断に。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
ディスクグラインダーセット
エスコ¥23,800税込¥26,1801セット(1セット)翌日出荷ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・砥石サイズ…Φ100×穴径…15mm。・スピンドル径…M10×1.5。・回転数…10,500rpm。・最大出力…1060W。・電源…100V・900W・9.5A。・コード長…2.5m。・サイズ…273×63(H)mm。・重量…1.8kg。・付属品…#36レジノイド砥石×1(本体付属)、スパナ、サイドハンドル。・二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可。・安全性の高いパドルスイッチ採用。切断砥石仕様:。・粒度:SG46T BF。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:14,520rpm。・最大使用周速度:80m/s。・セラミック砥粒。・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断に。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
240V/100A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム100)
エスコ¥22,800税込¥25,0801個翌日出荷エスコ品番EA940MM-47定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)100極数・素子数3Pフレーム(AF)100
Φ2mm パネルマウントソケット EA940DPシリーズ
エスコ¥550税込¥6051個翌日出荷から翌々日出荷IEC EN 610102030に準拠、絶縁タイプ、ファストン端子接続用フラットタブ、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
クランプメーター(デジタル) EA708ABシリーズ
エスコ¥50,600税込¥55,6601台翌日出荷Bluetooth(R)無線技術搭載 リアルタイムで測定値や波形を送信、表示スマートフォンやタブレットに送信できます。仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±0.9% rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600mV/6V/60V/600V/1000V 基本確度/±0.5% rdg.±0.5mV(at600mV)●交流+直流電圧:6/60/600/1000V 基本確度DC,45-66Hz/±1.0% rdg.±0.013V(at6V)●交流電流:600/2000A(10~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.3% rdg.±0.3A(a
Φ4mm セーフティープラグ EA940DPシリーズ
エスコ¥1,120税込¥1,2321個翌日出荷IEC EN 61010031に準拠、撚り線クランプ接続用、硬質絶縁スリーブ付、ケーブルはクランプ接続するため圧着やハンダ作業が不要です。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
240V/ 60A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム100)
エスコ¥22,800税込¥25,0801個翌日出荷エスコ品番EA940MM-45定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)60極数・素子数3Pフレーム(AF)100
AC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム100)
エスコ¥36,100税込¥39,7101個翌日出荷エスコ品番EA940MN-41定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)60定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)100
AC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム100)
エスコ¥36,100税込¥39,7101個翌日出荷エスコ品番EA940MN-46定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)60定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)100
クランプメーター デジタル・リーク
エスコ¥48,000税込¥52,8001個翌日出荷※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 50Hz/60Hzを中心とする周波数帯の電流値(ACA、ACmA)を抽出する仕様●メーカー:三和電気計器(sanwa)●型番:DLC470●仕様:本体●リーク電流:60.00mA/600.0mA●交流電流:60.00m/600.0mA/60.00/400.0A●直流・交流電圧:600.0V●抵抗:999.9Ω●導通:約30Ω以下でブザー音 開放電圧/約0.9V●クランプ内径:Φ35mm (導体サイズ/10×40mm)●付属品:テストリード●携帯ポーチ●取扱説明書●最高確度:リーク電流/±(1.2%+5)50Hz/60Hz●交流電流/±(1.2%+5)50Hz/60Hz●交流電圧/±(1.2%+5)●直流電圧/±(1.0%+2)●抵抗/±(1.0%+8)●分解能:リーク電流/0.01mA●交流電流/0.01A●交流電圧・直流電圧/0.1V●抵抗/0.1Ω●サンプルレート:約2回/秒●周波数特性:40~400Hz●表示桁数:6000(V/A) 9999(Ω)●通信インターフェイス:BluetoothR5.1、iOS/Windows10端末に測定データを転送。データ転送間隔約1回/秒●電源:単4電池×2本(付属)●電池寿命:約42時間(バックライト消)●サイズ:83(W)×38(D)×206(H)mm●重量:約320g●機能:導通チェック●MAX/MINホールド、データホールド●LPF(ローパスフィルター)●最大・最小値表示●バックライト●オートパワーセーブ(最終操作から約30 分後に電源オフ)●電池消耗警告表示●安全規格:IEC61010-1 CAT.III 600 V●EMC指令:IEC 61326●RoHS指令:EN50581●動作方式:二重積分方式●交流検波方式:平均値●表示:最大6000 カウント( V A ファンクション ) 最大9999 カウント( 抵抗・導通ファンクション )●オーバー表示:数値部に「OL」 表示●レンジ切り換え:オートレンジのみ●極性切り換え:自動切り換え「-」 表示)●電池消耗表示:電池電源が約2.2 V 以下でバッテリーマークが点灯●電流測定方式:クランプ式電流センサ (CT)●使用環境条件:約2000 m 以下、屋内使用環境汚染度2●使用温湿度範囲:5℃~ 31℃,80 % RH以下 31℃~40℃,80%RHから50%RHへ直線的に減少●保存温湿度範囲:-10℃~40℃,80 % RH 以下,40℃~50℃,70 % RH 以下 (結露のないこと)※長時間使用しない場合は電池を外すこと●確度保証範囲:23±5℃、80%RH以下(結露のないこと)●オートパワーオフ:最終操作から約30 分後に電源オフ TYP 0.1 mW 以下●消費電力:約70mW TYP.
AC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム60)
エスコ¥25,600税込¥28,1601個翌日出荷エスコ品番EA940MN-22定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)60定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)60
AC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム60)
エスコ¥25,600税込¥28,1601個翌日出荷エスコ品番EA940MN-36定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)60定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)60
クランプメーター(デジタル) EA708ABシリーズ
エスコ¥60,600税込¥66,6601台翌日出荷仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±0.9%rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600mV/6/60/600/1000V 基本確度±0.5%rdg±0.5mV●交流+直流電圧:6/60/600/1000V 基本確度DC,45-66Hz/±1.0%rdg.±0.013V(at6V)●交流電流:600.0A/2000A(10Hz~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.3%rdg.±0.3A(at600A)●直流電流:600/2000A 基本確度/±1.3%rdg.±0.3A(600Aレンジ)●交流+直流電流:1000A(DC,10Hz~1kHz,真の実効値整流)基本確度DC,45-66Hz/±1.3%rdg.±1.3A(at30.1A-900.0A)●周波数:9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz 基本確度/±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz)●抵抗:600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ 基本確度/±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF)●温度:-40~400℃ 確度/±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト●クランプ内径:34mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×242(H)mm●ジョー断面最小寸法:9.5mm(寸法はジョーの先端から44mmの範囲の値)●ジョー寸法:53(W)×20(D)mm●重量:350g●材質:樹脂●連続使用時間:約20時間(バックライトOFF、BluetoothON)約40時間(バックライトOFF、BluetoothOFF)●使用温度範囲:-25~65℃ RH以下(結露しないこと)●クレストファクタ:1000Aレンジ/1.5●防じん防水性:IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)●bluetooth:有●通信インターフェース:BluetoothR4.0LE(Z3210装着時のみ)、ExcelRの帳票への直接データ転送、GENNECT Cross(iOS、Android無償アプリ)/測定値の保存、形表示、ロギング機能、写真/PDFへの測定値貼り付け機能、レポート作成機能、測定器のバージョンアップ機能●付属品:テストリード×1、携帯用ケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×1、使用上の注意×1●非常に薄いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計●挟みやすさを追求した1000Aクランプメーター●歪んだ波形を真の実効値方式で正確に測定●交流/直流を自動で判別●突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示●INRUSH測定/起動時の過渡電流を把握●BluetoothR 無線技術で、スマホやタブレットに測定値を送信、表示●表示値を自動でホールド●現場に強い防塵・防水性能
DC10.8V/2.0Ah マルチツールセット 充電式
エスコ¥41,900税込¥46,0901セット翌日出荷。(マルチツール)仕様/樹脂ケースセット 振り子振動数/5000~20000rpm バッテリー/10.8V(リチウムイオン2.0Ah)充電器/100V(50/60Hz)充電時間/約35分(70%充電)、約45分(フル充電)振り子角度2.8° サイズ/287×84mm 重量/1kg 付属品/バッテリー、充電器、木工用ブレード、サンディングペーパーセット、ラバーパット、・六角棒レンチ ・マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換がより容易です ・軽量、コンパクトデザイン ・高効率のECモーターでパワーアップ ・電子無段変速 ・ECP機能(Electronic Cell Protection)/過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります ・先端ツールはEA857DR-21~EA857DR-37がご使用できます。木材用、金属用、FRP、硬質プラスチック用に対応しているブレードをセットにしています。仕様●<セット内容>●(ブレード3種)32×50mm マルチツール用ブレード 32×40mm マルチツール用ブレード 85mmマルチツール用ブレード(刃先チタンコート)
AC100-440V/ 40A/3極 漏電遮断器(フレーム60)
エスコ¥22,400税込¥24,6401個翌日出荷エスコ品番EA940MN-34定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)40定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)50
AC100-440V/ 30A/3極 漏電遮断器(フレーム60)
エスコ¥22,400税込¥24,6401個翌日出荷エスコ品番EA940MN-33定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)30定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)50
AC100-440V/ 50A/3極 漏電遮断器(フレーム60)
エスコ¥22,400税込¥24,6401個翌日出荷エスコ品番EA940MN-35定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)50定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)50