カテゴリ

  • 電気材料(36)
  • 測定用品(6)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(382)
  • 日本モレックス(molex)(69)
  • MULTI-CONTACT(31)
  • HIOKI(日置電機)(30)
  • RS PRO(29)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • VISHAY(25)
  • シュナイダーエレクトリック(21)
  • 東和制電工業(TOWA)(20)
  • MAZDA(マツダ)(18)
  • 共立電気計器(16)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(16)
  • SMC(13)
  • SIEMENS(12)
  • STMicro(11)
  • フルーク(FLUKE)(9)
  • ELPA(8)
  • カスタム(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「600v-04」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600V/49Ax4芯 電力ケーブル エスコ

    600V/49Ax4芯 電力ケーブル

    エスコ
    78,500税込86,350
    1巻
    当日出荷
    4心(白・黒・赤・緑) 一般電力用
    仕様●定格容量:49A 600V(8.0mm2×4心)●長さ:40m●材質:内被:架橋ポリエチレン外被:ビニールシース
  • 600V/68Ax4芯 電力ケーブル エスコ

    600V/68Ax4芯 電力ケーブル

    エスコ
    135,000税込148,500
    1巻
    当日出荷
    4心(白・黒・赤・緑) 一般電力用
    仕様●定格容量:68A 600V(14.0mm2×4心)●長さ:40m●材質:内被:架橋ポリエチレン外被:ビニールシース
  • 600V/39Ax4芯 電力ケーブル エスコ

    600V/39Ax4芯 電力ケーブル

    エスコ
    58,800税込64,680
    1巻
    当日出荷
    4心(白・黒・赤・緑) 一般電力用
    仕様●定格容量:39A 600V(5.5mm2×4心)●長さ:40m●材質:内被:架橋ポリエチレン外被:ビニールシース
  • 600V/30Ax4芯 電力ケーブル エスコ

    600V/30Ax4芯 電力ケーブル

    エスコ
    39,800税込43,780
    1巻
    翌日出荷
    4心(白・黒・赤・緑) 一般電力用
    仕様●定格容量:30A 600V(3.5mm2×4心)●長さ:40m●材質:内被:架橋ポリエチレン外被:ビニールシース
  • 600V/21Ax4芯 電力ケーブル エスコ

    600V/21Ax4芯 電力ケーブル

    エスコ
    25,800税込28,380
    1巻
    翌日出荷
    4心(白・黒・赤・緑) 一般電力用
    仕様●定格容量:21A 600V(2.0mm2×4心)●長さ:40m●材質:内被:架橋ポリエチレン外被:ビニールシース
  • ビニールキャブタイヤケーブル(4芯) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(4芯)

    エスコ
    2,830税込3,113
    1本
    翌々日出荷
    ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。4心(白・黒・赤・緑)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:17A 600V (2.0mm2×4心)。
    用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)2仕上外径(mm)12定格温度(℃)60
  • ビニールキャブタイヤケーブル(4芯) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(4芯)

    エスコ
    4,840税込5,324
    1本
    翌々日出荷
    ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。4心(白・黒・赤・緑)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:25A 600V (3.5mm2×4心)。
    用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)3.5仕上外径(mm)14定格温度(℃)60
  • ビニールキャブタイヤケーブル(4芯) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(4芯)

    エスコ
    1,700税込1,870
    1本
    翌々日出荷
    ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。4心(白・黒・赤・緑)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:9A 600V (0.75mm2×4心)。
    用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)0.75仕上外径(mm)10定格温度(℃)60
  • ビニールキャブタイヤケーブル(4芯) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(4芯)

    エスコ
    8,640税込9,504
    1本
    翌々日出荷
    ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。4心(白・黒・赤・緑)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:32A 600V (5.5mm2×4心)。
    用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)5.5仕上外径(mm)16.5定格温度(℃)60
  • ビニールキャブタイヤケーブル(4芯) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(4芯)

    エスコ
    19,000税込20,900
    1本
    翌々日出荷
    ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。4心(白・黒・赤・緑)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量: 25A 600V (3.5mm2×4心)。
    用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに長さ(m)20公称断面積(mm2)3.5仕上外径(mm)14定格温度(℃)60
  • ゴムキャブタイヤケーブル エスコ

    ゴムキャブタイヤケーブル

    エスコ
    21,500税込23,650
    1巻
    翌々日出荷
    天然ゴム絶縁 天然ゴムシースキャブタイヤケーブル。撚線。4心(白・黒・赤・緑)。柔軟性、耐寒性、耐摩耗性に優れます。日本製。PSEマーク取得商品。定格容量:17A 600V(2.0mm2×4心)。
    用途屋内外移動用電気機器電源用公称断面積(mm2)2仕上外径(mm)14曲げ半径(mm)56以上定格温度(℃)60
  • ビニールキャブタイヤケーブル(4芯) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(4芯)

    エスコ
    2,240税込2,464
    1本
    翌々日出荷
    ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。4心(白・黒・赤・緑)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:13A 600V (1.25mm2×4心)。
    用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)1.25仕上外径(mm)11定格温度(℃)60
  • ビニールキャブタイヤケーブル(4芯) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(4芯)

    エスコ
    13,100税込14,410
    1本
    翌々日出荷
    ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。4心(白・黒・赤・緑)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:39A 600V (8.0mm2×4心)。
    用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)8仕上外径(mm)19.5定格温度(℃)60
  • ゴムキャブタイヤケーブル エスコ

    ゴムキャブタイヤケーブル

    エスコ
    32,200税込35,420
    1巻
    翌々日出荷
    天然ゴム絶縁 天然ゴムシースキャブタイヤケーブル。撚線。4心(白・黒・赤・緑)。柔軟性、耐寒性、耐摩耗性に優れます。日本製。PSEマーク取得商品。定格容量:25A 600V(3.5mm2×4心)。
    用途屋内外移動用電気機器電源用公称断面積(mm2)3.5仕上外径(mm)16曲げ半径(mm)64以上定格温度(℃)60
  • デジタル絶縁抵抗計 エスコ

    デジタル絶縁抵抗計

    エスコ
    30,800税込33,880
    1個
    翌日出荷
    付属品テストリード×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3アルカリ乾電池(LR6)×4エスコ品番EA709B-1A質量(g)600電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4個(付属)適合規格CATIII 600V、JIS C1302:2018表示半透過型FSTN液晶、 バックライト連続使用時間(時間)20機能活線警告、 自動放電、 交流/直流自動判別、 コンパレータ、 ドロッププルーフ、 オートパワーセーブ応答時間(秒)約0.8絶縁抵抗(MΩ)100/250/500/2000/4000M抵抗測定10/100/1000Ω(精度:±3%rdg.±2dgt)防塵防水性能IP40測定電圧(V)DC50/125/250/500/1000直流電圧測定4.2/42/420/600V(精度:±1.3%rdg.±4dgt)交流電圧測定420/600V(精度:±2.3%rdg.±8dgt)サイズ(mm)159(W)×53(D)×177(H)有効測定範囲第1:±4% rdg. 0.200~10.00 / ±4% rdg. 0.200~25.0 / ±4% rdg. 0.200~50.0 / ±4% rdg. 0.200~500 / ±4% rdg. 0.200~1000定格測定電圧(V/MΩ)DC50/125/250/500/1000
  • Φ4mm バナナプラグ EA940DPシリーズ エスコ

    Φ4mm バナナプラグ EA940DPシリーズ

    エスコ
    965税込1,062
    1個
    翌日出荷
    テストリード組立用、スタック接続可能なΦ4mmのバナナプラグです。接触保護用の格納式スリーブ付、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
  • デジタルマルチメーター(携帯用ケース付) エスコ

    デジタルマルチメーター(携帯用ケース付)

    エスコ
    59,000税込64,900
    1セット
    翌日出荷
    高性能タイプ。真の実効値式。デシベル換算、PEAK 測定、導通チェック、ダイオードテスト、最小・最大値表示、オートパワーセーブ、フィルタ機能 (高調波ノイズ除去, AC600 V/1000 Vレンジ限定)、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ (相対値)表示、サンプリング設定、 測定値の内部メモリ (400データ)、誤挿入防止シャッター、4-20mA パーセント換算。テストリード、携帯ケース付。クランプセンサー(-26~-28)を接続するには変換アダプター(-29)が必要です。電工現場での使用を考え安全性を追求したデジタルマルチメーター。電流測定はACクランプの接続ができ、安全に測定を行う事が出来ます。PEAK値測定と直流+交流電圧測定を使用すれば、直流信号に重畳したリップル電圧を測定する事ができます。
  • ビニールキャブタイヤケーブル(VCT) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(VCT)

    エスコ
    27,700税込30,470
    1本
    翌日出荷
    4心(白・黒・赤・緑)移動機器用や配線用として屋外にも対応。
    長さ(m)50
  • 1.25mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    1.25mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    11,800税込12,980
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)10m定格容量18A600V(1.25mm2×4心)材質(絶縁体)EPゴム
  • 3.5mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    3.5mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    21,600税込23,760
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)10m定格容量36A600V(3.5mm2×4心)材質(絶縁体)EPゴム色(絶縁体)白/黒/赤/緑
  • 熱収縮チューブ エスコ

    熱収縮チューブ

    エスコ
    490税込539
    1袋(4本)
    翌日出荷
  • デジタル絶縁抵抗計 エスコ

    デジタル絶縁抵抗計

    エスコ
    35,200税込38,720
    1個
    翌日出荷
    付属品スイッチ付きテストリード×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3アルカリ乾電池(LR6)×4エスコ品番EA709B-2A質量(g)600電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4個(付属)抵抗(Ω)定格:100/250/500/2000/4000M表示半透過型FSTN液晶、 バックライト連続使用時間(時間)20機能活線警告、 自動放電、 交流/直流自動判別、 コンパレータ、 ドロッププルーフ、 オートパワーセーブ応答時間(秒)約0.8抵抗測定10/100/1000Ω(精度:±3%rdg.±2dgt)防塵防水性能IP40直流電圧測定4.2/42/420/600V(精度:±1.3%rdg.±4dgt)交流電圧測定420/600V(精度:±2.3%rdg.±8dgt)サイズ(mm)159(W)×53(D)×177(H)有効測定範囲第1:±4% rdg. 0.200~10.00 / ±4% rdg. 0.200~25.0 / ±4% rdg. 0.200~50.0 / ±4% rdg. 0.200~500 / ±4% rdg. 0.200~1000定格測定電圧(V/MΩ)DC50/125/250/500/1000
  • Φ4mm/M4 プラグアダプター EA940DPシリーズ エスコ

    Φ4mm/M4 プラグアダプター EA940DPシリーズ

    エスコ
    210税込231
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    雄ネジ付絶縁アダプタ、絶縁タイプ、ネジ込み用に内部スロット付、ネジ穴接続用、IEC EN 61010031に準拠、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
  • Φ4mm セーフティープラグ EA940DPシリーズ エスコ

    Φ4mm セーフティープラグ EA940DPシリーズ

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    翌日出荷
    IEC EN 61010031に準拠、撚り線クランプ接続用、硬質絶縁スリーブ付、ケーブルはクランプ接続するため圧着やハンダ作業が不要です。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
  • ビニールキャブタイヤケーブル EA940AGシリーズ エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル EA940AGシリーズ

    エスコ
    15,800税込17,380
    1本
    翌日出荷
    一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。据え置き30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に適しています。VCT
  • ビニールキャブタイヤケーブル EA940AGシリーズ エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル EA940AGシリーズ

    エスコ
    20,600税込22,660
    1本
    翌日出荷
    一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。柔軟性に優れているため-30℃までの環境下でも使用可能で耐寒性があります。(固定配線に限る)
  • ビニールキャブタイヤケーブル EA940AGシリーズ エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル EA940AGシリーズ

    エスコ
    28,800税込31,680
    1本
    翌日出荷
    一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。柔軟性に優れているため-30℃までの環境下でも使用可能で耐寒性があります。(固定配線に限る)
  • ビニールキャブタイヤケーブル(VCT) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(VCT)

    エスコ
    16,700税込18,370
    1本
    翌日出荷
    4心(白・黒・赤・緑)移動機器用や配線用として屋外にも対応。
    長さ(m)50
  • 2.0mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    2.0mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    42,500税込46,750
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)30m定格容量24A600V(2.0mm2×4心)
  • 1.25mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    1.25mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    33,500税込36,850
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)30m定格容量18A600V(1.25mm2×4心)
  • 1.25mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    1.25mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    22,800税込25,080
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)20m定格容量18A600V(1.25mm2×4心)
  • 0.75mm2x50m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    0.75mm2x50m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    36,300税込39,930
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)50m定格容量13A600V(0.75mm2×4心)
  • 2.0mm2x50m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    2.0mm2x50m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    61,100税込67,210
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)50m定格容量24A600V(2.0mm2×4心)
  • 2.0mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    2.0mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    28,800税込31,680
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)20m定格容量24A600V(2.0mm2×4心)色(絶縁体)白/黒/赤/緑
  • 2.0mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    2.0mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    14,900税込16,390
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)10m定格容量24A600V(2.0mm2×4心)色(絶縁体)白/黒/赤/緑
  • 0.75mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    0.75mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    17,100税込18,810
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)20m定格容量13A600V(0.75mm2×4心)色(絶縁体)白/黒/赤/緑
  • 3.5mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    3.5mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    41,700税込45,870
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)20m定格容量36A600V(3.5mm2×4心)材質(絶縁体)EPゴム色(絶縁体)白/黒/赤/緑
  • 0.75mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    0.75mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    25,200税込27,720
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)30m定格容量13A600V(0.75mm2×4心)芯数4心色(絶縁体)白/黒/赤/緑
  • テストリード EA707NCシリーズ エスコ

    テストリード EA707NCシリーズ

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)
  • 第二種電気工事士試験部材セット エスコ

    第二種電気工事士試験部材セット

    エスコ
    37,600税込41,360
    1セット
    翌日出荷
    過去の試験で実際に使われたメーカーの器具をセットし、実際の試験に近い部材で練習できます。
    仕様●引掛シーリング:丸・角●露出コンセント:差込口1●埋込みスイッチ:4種類●ランプレセプタクル●埋込みコンセント×4種類●埋込み専用取付枠●6極端子台●ジョイントボックス●合成樹脂可とう電線管(PF16) 70mm●合成樹脂可とう電線管用コネクタ(PF16)●ゴムブッシング Φ19mm,Φ25mm 2種類●絶縁ブッシング●ねじ無し電線管(E19用) 120mm●ねじ無しBOXコネクタ(E19用) ロックナット 3本付●リングスリーブ 2種類●差込型コネクター×3種類●600Vビニール電線1.6mm×4種類●VA電線1.6mm×2種類●VA電線2.0mm×3種類●VVR電線×2種類●VE電線2.0mm×1種類●配線用遮断器(100V、2極1素子)×1種類●埋込連用パイロットランプ×1種類●プレート外しキー 1本●第二種電気工事士技能試験用