カテゴリ

  • 電気材料(74)
    • CV・CVT(1)
    • VCT(6)
    • IV(5)
    • VVF・VVR(30)
  • 制御機器(36)
  • 作業工具(13)
  • 測定用品(11)
  • 整備工具・収納(3)
  • 建築金物(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
  • 色ブラック(1)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(24)
  • セキスイ(2)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(23)
  • 三ツ星(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(32)
  • 昭和電線(3)
  • 富士電線工業(26)
  • 倉茂電工(4)
  • 協和ハーモネット(8)
  • 石川特殊電線(2)
  • JAPPY(13)
  • BIGM(丸山製作所)(2,248)
  • Panasonic(パナソニック)(335)
  • Puig (プーチ)(203)
  • IDEC(和泉電気)(152)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(142)
  • RS PRO(138)
  • フルーク(FLUKE)(126)
  • マルヤス電業(125)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「600v」の検索結果

147件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IV電線(撚線) エスコIV電線(撚線)エスコ(7件のレビュー)
3,120税込3,432特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール定格温度(℃)60定格電圧(V)600
ビニール絶縁電線[KIV] エスコビニール絶縁電線[KIV]エスコ(6件のレビュー)
3,020税込3,322
1個
当日出荷から翌日出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)600
600x 900mm 低圧用絶縁シート(直流750V) エスコ600x 900mm 低圧用絶縁シート(直流750V)エスコ(1件のレビュー)
7,200税込7,920
1個
当日出荷
耐侯性にも優れた絶縁シートです。 裏面には作業性を高めるマジックテープ付。
仕様定期自主検査:非対象品エスコ品番EA640ZM-16材質PVC厚さ(mm)0.6寸法(mm)600×900使用電圧(V)直流750/交流300以下試験電圧(V/1分)3000
AC100V/160W デスクパネルヒーター エスコAC100V/160W デスクパネルヒーターエスコ
11,000税込12,100
1個
欠品中
6時間自動オフタイマー付。オフィスや勉強時、足元のスポット暖房に最適なデスクパネルヒーターです。デスク下にそのまま立てて使えるコンパクトサイズです。3つに折り畳んでコンパクトに収納できます。「温度ヒューズ」温度が以上に上がると、電源が切れます。リビングやオフィスなど、さまざまな場所で使用可能です。広いヒーター面でひざ下全体をしっかり温めます。
質量(kg)1.7モスグレー電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マット:450×300×480電源コード(m)1.5温度調節弱~強(無段階)
100V/ 60W/E26 白熱電球(クリア) エスコ100V/ 60W/E26 白熱電球(クリア)エスコ
305税込336
1個
当日出荷
口金E26電球の種類クリア電球電球形状一般電球型電圧(V)100光色電球色エスコ品番EA758XK-101消費電力(W)60全光束(Lm)810定格寿命(時間)2000
ねずみ駆除器(超音波式) エスコねずみ駆除器(超音波式)エスコ
1,270税込1,397
1個
当日出荷
出力DC6V/9V-200mA。入力AC100V50/60Hz。EA941-127用ACアダプター。
コード長さ(cm)180
[1a/1b] 非常停止 コントロールボックス エスコ[1a/1b] 非常停止 コントロールボックスエスコ
8,420税込9,262
1個
当日出荷
仕様Φ22mmスイッチエスコ品番EA940DF-24型式XALK1AA8タイプターンリリース形外形寸法(mm)68×93.5×68保護構造IP65定格電圧(V)AC600/DC600接点構成1a1bボタン形状マッシュルームΦ40mm定格電流(A)1.2/0.1使用周囲温度(℃)-40~70材質(ボックス)ポリカーボネイト
600x 900mm 低圧用絶縁シート(600V) エスコ600x 900mm 低圧用絶縁シート(600V)エスコ
7,200税込7,920
1個
当日出荷
エスコ品番EA640ZM-11
9.0m テストリード(巻取り式) エスコ9.0m テストリード(巻取り式)エスコ
8,110税込8,921
1個
翌日出荷
エスコ品番EA707CJ-9定格電圧(V)600全長(m)3定格電流(A)10開口幅(mm)最大:8
3.0m テストリード(巻取り式) エスコ3.0m テストリード(巻取り式)エスコ
3,850税込4,235
1個
翌日出荷
エスコ品番EA707CJ-3定格電圧(V)600全長(m)9定格電流(A)10開口幅(mm)最大:8
3.0m テストリード(巻取り式・マグネット付) エスコ3.0m テストリード(巻取り式・マグネット付)エスコ
6,730税込7,403
1個
翌日出荷
エスコ品番EA707CJ-13定格電圧(V)600全長(m)3定格電流(A)10開口幅(mm)最大:8
800x1200mm 低圧用絶縁シート(600V) エスコ800x1200mm 低圧用絶縁シート(600V)エスコ
9,590税込10,549
1個
当日出荷
エスコ品番EA640ZM-12
240V/100A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム100) エスコ240V/100A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム100)エスコ
22,800税込25,080
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-47定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)100極数・素子数3Pフレーム(AF)100
AC100-440V/ 50A/3極 漏電遮断器(フレーム60) エスコAC100-440V/ 50A/3極 漏電遮断器(フレーム60)エスコ
22,400税込24,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-35定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)50定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)50
AC100-440V/ 20A/3極 漏電遮断器(フレーム60) エスコAC100-440V/ 20A/3極 漏電遮断器(フレーム60)エスコ
22,400税込24,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-32定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)20定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)50
[1a/1b] 1点 コントロールボックス エスコ[1a/1b] 1点 コントロールボックスエスコ
6,330税込6,963
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DF-21型式XALD1径(Φmm)スイッチ:22定格電圧(V)AC/DC600接点1a1b定格電流(A)AC1.2、DC0.1動作方式モメンタリ形材質(ボックス)ポリカーボネイト保護IP65サイズ(mm)68×62×68
AC100V/60W半田ごて エスコAC100V/60W半田ごてエスコ
2,050税込2,255
1個
翌日出荷
消費電力(W)60コテ先温度(℃)440仕様ニクロムヒーター全長(mm)270電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)16プラグ平型
AC100V/260W シーラー エスコAC100V/260W シーラーエスコ
30,300税込33,330
1個
翌日出荷
1台で溶着と溶断が行えます。
エスコ品番EA305XA質量(kg)2.7電源(V)100消費電力(W)260シール長さ(mm)200シール幅(mm)1.6機能溶着、溶断寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×330×200取扱説明書(0.81MB)
DC12/24V 600A エンジンスターター(バッテリカ) エスコDC12/24V 600A エンジンスターター(バッテリカ)エスコ
211,300税込232,430
1個
翌日出荷
エスコ品番EA812HF-3関連資料仕様(0.13MB)
絶縁工具セット エスコ絶縁工具セットエスコ
120,700税込132,770
1セット
翌日出荷
セット内容:17点セット、コンビネーションプライヤー 200mm、ニッパー 160mm、(-)ドライバー 3.5・4.0・5.5mm、(+)ドライバー #0、ラチェットハンドル(1/2”) 265mm、エクステンションバー(1/2”) 125・250mm、(1/2”)ソケット(6P) 10・11・12・13・14・17・19mm、ケーブルナイフ 190mm。1000V絶縁。DIN EN/IEC60900基準に適合。耐衝撃性に優れたプラスチックケース。ツール形状に対応した窪みをつけたスポンジ製マット。固定可能なパーティション。
絶縁ケーブルカッター エスコ絶縁ケーブルカッターエスコ
12,300税込13,530
1丁
翌日出荷
鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。単線および多芯の銅・アルミニウムケーブルを切断します。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。銅・アルミケーブル用(スチールワイヤーの切断はできません)。
絶縁強力型ニッパー エスコ絶縁強力型ニッパーエスコ
13,800税込15,180
1丁
翌日出荷
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム高性能鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付き。ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。同サイズの一般的なシャニッパーより20%もかける力を削減できます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。最大16mm2の銅線、最大35mm2のアルミ線に最適。
絶縁ラジオペンチ エスコ絶縁ラジオペンチエスコ
7,960税込8,756
1丁
翌日出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。先が尖った半円状のアゴ。掴み面に歯形が付けられています。中硬線および硬線用のカッター付き。サイドカッターでは直径2.5mmまで(125mmサイズのプライヤーは2.2mmまで)の中硬線、1.6mmまでの硬線を切断することができます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
240V/125A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム125) エスコ240V/125A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム125)エスコ
35,600税込39,160
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-48定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)125極数・素子数3Pフレーム(AF)125
240V/ 30A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50) エスコ240V/ 30A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)エスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-29定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)30極数・素子数3Pフレーム(AF)50
240V/ 15A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50) エスコ240V/ 15A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)エスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-27定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)15極数・素子数3Pフレーム(AF)50
240V/ 15A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50) エスコ240V/ 15A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)エスコ
8,480税込9,328
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-21定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)15極数・素子数2Pフレーム(AF)50
AC100-240V/ 60A/2極 漏電遮断器(フレーム60) エスコAC100-240V/ 60A/2極 漏電遮断器(フレーム60)エスコ
24,500税込26,950
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-16定格電圧(V)AC100~AC240定格電流(A)60定格感度電流(mA)30極数・素子数2Pフレーム(AF)60
AC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム100) エスコAC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム100)エスコ
36,100税込39,710
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-46定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)60定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)100
AC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム60) エスコAC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム60)エスコ
25,600税込28,160
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-36定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)60定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)60
[1b] 1点 コントロールボックス エスコ[1b] 1点 コントロールボックスエスコ
5,570税込6,127
1個
翌日出荷
型式XALD1径(Φmm)スイッチ:22定格電圧(V)AC/DC600接点1b定格電流(A)AC1.2、DC0.1動作方式モメンタリ形材質(ボックス)ポリカーボネイト保護IP65
デジタルマルチメーター(携帯用ケース付) エスコデジタルマルチメーター(携帯用ケース付)エスコ
59,000税込64,900
1セット
翌日出荷
高性能タイプ。真の実効値式。デシベル換算、PEAK 測定、導通チェック、ダイオードテスト、最小・最大値表示、オートパワーセーブ、フィルタ機能 (高調波ノイズ除去, AC600 V/1000 Vレンジ限定)、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ (相対値)表示、サンプリング設定、 測定値の内部メモリ (400データ)、誤挿入防止シャッター、4-20mA パーセント換算。テストリード、携帯ケース付。クランプセンサー(-26~-28)を接続するには変換アダプター(-29)が必要です。電工現場での使用を考え安全性を追求したデジタルマルチメーター。電流測定はACクランプの接続ができ、安全に測定を行う事が出来ます。PEAK値測定と直流+交流電圧測定を使用すれば、直流信号に重畳したリップル電圧を測定する事ができます。
75mm/ 600kg 戸車(V型・重量用) エスコ75mm/ 600kg 戸車(V型・重量用)エスコ
5,390税込5,929
1個
翌日出荷
タイプV型車輪径(Φmm)75エスコ品番EA986VA-75
絶縁ソケット エスコ絶縁ソケットエスコ
4,300税込4,730
1本
翌日出荷
1000V絶縁。DIN EN/IEC60900基準に適合。二重六角タイプ。クロムメッキされたベーシックツール。インチの六角ネジ用。
絶縁ソケット エスコ絶縁ソケットエスコ
4,300税込4,730
1本
翌日出荷
1000V絶縁。DIN EN/IEC60900基準に適合。二重六角タイプ。クロムメッキされたベーシックツール。インチの六角ネジ用。
絶縁電工ニッパー エスコ絶縁電工ニッパーエスコ
8,640税込9,504
1丁
翌日出荷
落下防止付。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。様々な場面で活躍する汎用性の高いニッパー。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
160mm [1000V]絶縁ペンチ エスコ160mm [1000V]絶縁ペンチエスコ
7,980税込8,778
1個
翌日出荷
全長(mm)160エスコ品番EA534KD-160
240V/ 50A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50) エスコ240V/ 50A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)エスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-31定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)50極数・素子数3Pフレーム(AF)50
240V/ 60A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム100) エスコ240V/ 60A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム100)エスコ
22,800税込25,080
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-45定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)60極数・素子数3Pフレーム(AF)100
240V/ 60A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50) エスコ240V/ 60A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)エスコ
9,880税込10,868
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-26定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)60極数・素子数2Pフレーム(AF)60