カテゴリ
- 科学研究・開発用品(18)
- スプレー・オイル・グリス(13)
- 塗料(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 洗剤・除去剤(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 作業工具(3)
- 卓上消耗品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 日用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 建築金物(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- 保管用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(9)
- ホンダ(381)
- アズワン(306)
- TGK(東京硝子器械)(145)
- NEG(日電理化硝子)(140)
- TPP(129)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(126)
- 三商(111)
- マルエム[理化学・容器](92)
- スバル(89)
- climbing(クライミング)(87)
- SIBATA(柴田科学)(76)
- Thermo Fisher Scientific(66)
- YAMAZEN(山善)(53)
- ビーエム機器(48)
- cotta(48)
- ケニス(46)
- Phenomenex(42)
- タクミナ(40)
- ブランドをもっと見る
「60ml」の検索結果

60ml スプレーボトル 携帯用
エスコ¥360税込¥3961個当日出荷外出先での手指消毒に適した携帯用の消毒用素スプレーボトルです。アルコール度数80%以下でご使用できます。手のひらサイズでカバンの中に入れても邪魔になりません。満タン時で約600回使えます。いつでも、どこでも手軽に除菌できるのでウイルス対策には必携です。仕様●容量:60ml●サイズ(mm):45×45×130●材質:本体:ポリプロピレンボトル:PET樹脂●※注意※:本製品は空ボトルです。液体は入っていません。危険物の類別非危険物![補充用インキ 水性 60mL [赤] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26447839-230518-02.jpg)
補充用インキ 水性 60mL [赤]
エスコ¥1,050税込¥1,1551個翌日出荷鮮明な印影が持続します。材質容器/PE、キャップ/PP色赤質量(g)80内容量(mL)60寸法(Φ×mm)【本体】35×112繰り返し・詰め替え対応![補充用インキ 60mL [黒] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26447857-230518-02.jpg)
補充用インキ 60mL [黒]
エスコ¥1,050税込¥1,1551個翌日出荷鮮明な印影が持続します。材質ポリエスチレン・ポリプロピレン色黒質量(g)80内容量(mL)60寸法(Φ×mm)【本体】35×112繰り返し・詰め替え対応
52x50mm/60ml コップ(プラスティック製/100個)
エスコ¥570税込¥6271個当日出荷エスコ品番EA508AZ-21材質プラスチック容量(mL)60質量(g)2.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)52×50
60ml 給油器用取替容器
エスコ¥5,800税込¥6,3801個翌日出荷お好みのグリス・オイル(NLGINo.000/No.2)を容器に入れ充填できます。 どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。 給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。付属品ガスジェネレーター仕様【吐出期間設定】1~12ヶ月エスコ品番EA991CT-11容量(mL)60使用温度範囲(℃)-20~55構造防爆構造接続ねじR1/4”防塵防水性能IP68危険物の類別非危険物
60 ml 注入型計量容器
エスコ(2件のレビュー)¥215税込¥2371個当日出荷エスコ品番EA990PT-60材質プラスチック容量(mL)60質量(g)32最小目盛(mL)1先端内径(mm)2.5胴内径(mm)30危険物の類別非危険物先端外径(Φmm)4
Φ27x60mm/10ml ガラス容器(アルミキャップ)
エスコ¥380税込¥4181個翌日出荷仕様フタはねじ式エスコ品番EA508AR-6材質キャップ:アルミニウム、胴体:ガラス容量(mL)10000高さ(mm)59胴径(Φmm)27
129x 99x60mm/ 500ml PPパック
エスコ¥420税込¥4621個4日以内出荷材質本体:ポリプロピレン樹脂、ふた:EVA樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×99×60耐熱温度(℃)本体:120、ふた:60耐冷温度(℃)本体:-20、ふた:-30外寸(幅×奥行×高さ)(mm)129×99×60
トイレ洗浄剤 (バイオ/ジェル)
エスコ¥735税込¥8091本翌々日出荷天然の善玉バクテリアを主成分にした人と環境にやさしいジェルタイプの中性バイオトイレクリーナーです。高い消臭力と汚れ防止効果を発揮し、トイレの日常清掃作業の軽減にもつながります。塩素も酸も使わず、中性タイプで環境、作業者、設備(便器、排管)に安心です。高濃度ジェルタイプのため、1回の使用量が少なく経済的です。バクテリアが悪臭と汚れを強力分解。バイオフィルム効果で清掃の手間が省けます。【使い方】・トイレ便器:便器内側に3~6ml程度塗布し、ブラシやスポンジで洗浄してください。・洗面所:本剤を塗布したスポンジで洗面台内側を洗い、水ですすぎます。・排水管:排水口から30~60ml投入し、6~7時間放置した後水を流します。成分バクテリア、界面活性剤、増粘剤、香料、着色剤質量(g)560液色青色内容量(mL)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【容器】65×65×200液性中性香り微香 (グレープフルーツの香り)
自動給油器用圧力ブースター
エスコ¥39,000税込¥42,9001個7日以内出荷60ml、125ml、250ml用。吐出圧力を0.98MPaまで上げることができます。離れた場所への設置等で高い圧力が必要な場合に最適です。Bluetooth(R)チップ埋め込みの為、作動状況やグリス残量をスマートフォンで確認できます。コンパクトなため、非常に狭いスペースにも設置できます。あらゆる姿勢、水中でも完璧に機能します。表示:LED 10秒毎点滅(正常:緑、異常:赤、Bluetooth通信中:青)。対応潤滑油:~NLGI No.2のグリスもしくはオイル。取付方向はどんな方向にも可能。有効期間は1~12か月まで調整可能。材質半透明PET質量(g)(インパルス)260使用温度範囲(℃)-10~55電源6V 2.3Ah (付属)方式(稼働)電気機械方式最大吐出圧力10bar(約10kg/cm2)寸法(Φ×mm)60×93吐出量(mL)(1ストロークあたり)0.5防塵防水性能IP68取付ねじ径(inch)G1/4(逆流防止バルブ付)危険物の類別非危険物
560mL 衣類用酸素系漂白剤(ワイドハイターEXパワー)
エスコ¥465税込¥5121個6日以内出荷酸性。液体。ワイドハイターEXパワー。洗剤だけでは落ちないニオイの元までディープクレンジング。色柄物にも安心。衣類の除菌・消臭も可能です。1度の洗濯で抗菌効果を発揮。用途消臭、抗菌、黄ばみ、黒ずみの漂白内容量(mL)560![[EA922JE-1A用] 160ml 詰替パック エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50426337-170331-02.jpg)
[EA922JE-1A用] 160ml 詰替パック
エスコ¥380税込¥4181個当日出荷スプレーして水で流すだけのこすり洗い不要タイプ。 人気のベリー系にミントのアクセントを加えた透き通る香り。エスコ品番EA922JE-1BA種別EA922JE-1A詰め替え用質量(g)167寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×195×50液性中性商品タイプスプレー
虫よけスプレー EA941Fシリーズ
エスコ¥590税込¥6491本当日出荷家族みんなで使えるやさしい水性タイプ。 虫よけ効果が長時間持続します。蚊はもちろん、マダニやノミ、ブユ、ヤマビル、イエダニ、サシバエ、トコジラミ、アブなどの害虫にも優れた効果を発揮します。虫よけ成分を10%配合しているので、効果が長時間持続します。お肌にやさしい潤水成分ヒアルロン酸Na配合。ウォーターベースなので素肌にしっとりなじみます。舞いちりも少なく、どなたでも安心してお使いいただけます。仕様●内容量:60mL●有効期間:5~6時間●対象害虫:蚊、ノミ、トコジラミ、イエダニ、サシバエ、マダニ、ブユ、アブ、ヤマビル●成分:潤水成分ヒアルロン酸Na●爽やかなシトラスマリンの香り
広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x109mm/560mL EA508AM-76シリーズ
エスコ¥495税込¥5451個当日出荷内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。仕様●容量(mL):560●胴径(mm):99●高さ(mm):109●材質:ポリエチレン●入数:1個●フタ内径:89mm●重量:120.6g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
180ml オイラー(ポリエチレン製)
エスコ¥140税込¥1541個当日出荷目盛付仕様●容量(ml):180●ノズル長:99mm●材質:ポリエチレン●重量(g):8.7●ボトルサイズ:Φ60×221(H)mm●目盛:50、100、150、180ml危険物の類別非危険物![160ml [嫌気性接着剤用]硬化促進剤(スプレー) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50448676-170331-02.jpg)
160ml [嫌気性接着剤用]硬化促進剤(スプレー)
エスコ¥3,930税込¥4,3231個欠品中被着金属が不活性面や隙間が大きい場合に使用下さい。仕様【活性面】鉄・銅合金・アルミ合金等、【不活性面】ステンレス・亜鉛・チタン等適合EA933AC-1/-14・AD-1/-7・AE-1/-8・AG-1・EA930TA-25/-27・EA935BA-21エスコ品番EA933AF-3容量(mL)160主な用途鉄・銅合金・アルミ合金等危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5mL危険物の性状水溶性商品タイプスプレー被着材の素材金属
排水管クリーナー (バイオ)
エスコ¥1,990税込¥2,1891本翌々日出荷バイオ製剤のトップメーカーであるロービック社で開発された天然バクテリア主成分の排水管クリーナーです。米国パテントを取得した6種類のバクテリアが排水管に蓄積した汚泥、油脂、ペーパーなどを分解することにより、悪臭や詰まりを予防します。劇物等を一切使用せず、塩素も酸も使用しない中性タイプで人体に安全で排水管や浄化槽を傷めないため、継続的にご使用いただけます。排水管から上がってくる嫌なニオイを消臭。【使い方】1本品を良く振り、60~120mlを排水パイプに投入します。これを2~3日間続けてください。2排水の流れが良くなり、悪臭が消えたら1回30mlを月に1~2回または必要に応じて投入して頂き、きれいな状態を保つようにしてください。※いずれの場合も投入後6~7時間は排水管の使用をお控えください。お出かけ前や就寝前にご使用いただくと効果的です。用途台所、洗面所、浴室の排水管洗浄と消臭成分バクテリア、界面活性剤寸法(mm)容器:90 (W)×90 (D)×250 (H)質量(g)1030液色白濁色内容量(mL)946液性中性
Φ38x77mm/50ml 広口ポリ容器(10個)
エスコ¥1,090税込¥1,1991個当日出荷仕様フタはねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-3B材質ポリエチレン容量(mL)50内径(Φmm)28.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)37.5×77
ブースターノズルエアーガン
エスコ¥5,298税込¥5,8281個当日出荷入力エアーがブースターノズルで大気中の空気を吹き込み、空気量を3倍以上に拡大し、毎分600mlにも及ぶ風速の空気が射出されます。ホース上下取付可能。アスピレーターブースターノズル付エスコ品番EA123AM材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)260穴径(Φmm)2外形寸法(mm)131×87ノズル長(mm)75取付ねじ1/4inchPFノズル口径(Φmm)2空気使用量(出力)(L/min)675空気使用量(入力)(L/min)225
線引きスプレー 400mL EA942EHシリーズ
エスコ¥1,780税込¥1,9581本当日出荷から翌々日出荷抜群の隠蔽力と高い耐候性を発揮します。 速乾タイプでアスファルト面でもにじみません。 きれいで簡単に線引きやマーキングができます。 駐車場や倉庫などのアスファルト・コンクリート面への線引きや路面表示、マーキングなどに危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量180mL危険物の性状水溶性
電気ケトル
エスコ¥4,720税込¥5,1921台翌日出荷シンプルな機能で使いやすい電気ケトルです。コーヒーカップ約5杯分(1杯150mL)、マグカップなら約3杯分(1杯250mL)が沸かせる容量800mLです。お湯が沸騰すると自動でスイッチが切れる自動電源オフ機能があるので安心です。容器内が空の状態で電源スイッチを入れても、電源が自動的に切れる空焚き防止機能を搭載しています。本体と電源プレートがセパレート式になっているので、本体の持ち運びがしやすいです。【欲しい時にすぐに沸かせる】カップ1杯(140mL)沸騰時間は約60秒。スイッチひとつで沸かせる簡単操作。欲しい時にすぐに沸くので、時間がないときにも重宝します。【一目で分かる水位確認窓付き】欲しい量を確認して沸かせます。【便利なコードホルダー付き】コードを収納でき、長さを調整できるから邪魔にならない。3箇所のゴム脚付きで滑りにくい。【お手入れしやすく、衛生的】ケトル内のお手入れや給水がしやすい広口タイプ。フィルターは取り外しが可能で細かいところまでキレイにできて衛生的。材質ポリプロピレン、ステンレス色ホワイト質量(g)900容量(L)約0.8消費電力(W)1200電源AC100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)約1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×157×185
400/600ml グリースポンプ フレキシブルホース付
エスコ¥6,500税込¥7,1501セット翌日出荷仕様●吐出圧力:31MPa●吐出量(ml/ストローク):1●容量(mL):手詰め/600 蛇腹/400(400g)●ノズル長(mm):172●シリンダーサイズ(mm):Φ7.8●ノズルねじサイズ:R1/8"●筒長:300mm●サイズ:157×386mm●重量(g):1494●適用グリース:手詰めグリース 蛇腹グリース●材質:鉄●適合NLGIちょう度(No.):N.L.G.I #1・#2●エアーリリースバルブ付●フレキシブルホース付危険物の類別非危険物
84x102mm/360ml コップ(プラスティック製/50個)
エスコ(1件のレビュー)¥815税込¥8971個翌日出荷エスコ品番EA508AZ-26材質プラスチック容量(mL)360質量(g)9.6寸法(直径Φ×高さH)(mm)84×102
250ml 洗浄ボトル(液垂防止弁付)
エスコ¥585税込¥6441本翌日出荷液垂防止弁付 アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも先端から勝手に薬液が垂れないから安心 保管時はオートガスベントのとんがりキャップ側面の通気孔から内部に溜ったガスを外に出し、過度に内圧が上昇することを防ぎ、ノズル先端からの液垂れを防止します。 使用時は手で握る動作により内圧が急激に上がり、とんがりキャップ内のPPボールが上昇します。この上昇により通気孔をふさぐことで、薬液を噴出することができます。仕様●容量:250ml●サイズ:Φ60×194mm●材質:ポール:PPとんがりキャップ:PEノズル・先端ノズル・ボール受け:HDPE●目盛:1ml
シリコンシーラント 330mL EA930シリーズ
エスコ¥11,700税込¥12,8701箱(10本)翌日出荷一成分形シリコーン樹脂剤 耐候性、耐久性に優れています。 シリコン入りシール剤 目地シール、ヒビ割れ、建物外部防水に。危険物の類別非危険物
ハンドスプレー(泡タイプ)
エスコ¥3,010税込¥3,3111個(1.5L)翌日出荷蓄圧(加圧)式スプレー 泡タイプ 振り子式ホースなので最後まで液を残さず使いやすい。 電気も電池も使わず、薬剤も少量ですむので経済的です。 泡状にすることで、葉面に長くとどまり、薬液効果アップ。 泡が張り付き流れ落ちないので吹き付けた場所も一目でわかります。 希釈した除草剤で(界面活性剤入り)を泡状に吹きかけることができる蓄圧式スプレーです。 塗布面積は約22坪です。(草丈により変わります) 最後まで残さず使いやすい便利な振り子ホースを採用仕様●容量:1.5L●サイズ:200×135×310(H)mm●ノズル長:約60mm(根本から先端まで)●重量:420g●材質:本体:ポリプロピレン容器:ポリエチレンホース:シリコン●付属品:計量カップ(30ml)、ジェットノズル●ノズル形状:扇状ノズル危険物の類別非危険物






![補充用インキ 水性 60mL [赤] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26447839-230518-02.jpg)
![補充用インキ 60mL [黒] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26447857-230518-02.jpg)











![[EA922JE-1A用] 160ml 詰替パック エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50426337-170331-02.jpg)




![160ml [嫌気性接着剤用]硬化促進剤(スプレー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50448676-170331-02.jpg)





![600ml[屋内外用]水性蛍光塗料(蛍光オレンジ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50521528-170331-02.jpg)