カテゴリ

  • 作業工具(4)
  • 塗料(2)
  • 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 長岡特殊電線(42)
  • 三立電器工業(23)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(22)
  • マリンテック(15)
  • SMC(11)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10)
  • パナソニックコネクト(10)
  • 富士電線工業(9)
  • 倉茂電工(9)
  • ONE GAIN(ワンゲイン)(9)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(8)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(7)
  • 清和工業(6)
  • 大阪電具(ODK)(6)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(5)
  • SFCC(旧:昭和電線)(5)
  • 3M(スリーエム)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「60sq」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M 6x60mm(3/8"sq) スクリューエキストラクター エスコ

    M 6x60mm(3/8"sq) スクリューエキストラクター

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    材質クロムモリブデン鋼全長(mm)60差込角(inch)3/8"ボルト寸法M6
  • 1/2"sq/T20-T60 [Torx]ビットソケットセット エスコ

    1/2"sq/T20-T60 [Torx]ビットソケットセット

    エスコ
    39,800税込43,780
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617ZT先端形状Torx
  • M10-M12x60mm(3/8"sq) スクリューエキストラクター エスコ

    M10-M12x60mm(3/8"sq) スクリューエキストラクター

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    材質クロムモリブデン鋼全長(mm)60差込角(inch)3/8"ボルト寸法M10~M12
  • 35- 60mm ピン型フックレンチ(1/2"sq差込) エスコ

    35- 60mm ピン型フックレンチ(1/2"sq差込)

    エスコ
    16,700税込18,370
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA613XP-1商品構成単品
  • 60- 90mm ピン型フックレンチ(1/2"sq差込) エスコ

    60- 90mm ピン型フックレンチ(1/2"sq差込)

    エスコ
    17,400税込19,140
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613XP-2商品構成単品
  • 導電塗料タッチアップペン (多用途) エスコ

    導電塗料タッチアップペン (多用途)

    エスコ
    1,690税込1,859
    1個
    当日出荷
    15ml入タッチアップペンタイプです。ガラスやPBT・PETに高密着。車載電子機器のノイズ対策、自動車リアガラスの熱線補修、プリント基板の補修などに便利です。対象:PBT、一般プラスチック、ガラス、金属など(※PP、PE、ナイロン等には別売の下塗りプライマー(EA942EX-50)が必要となります)。
    用途医療機器、分析機器、電子機器、車載部品、船舶・航空関連機器、ホビー、DIY、電極補修 などに灰茶色使用温度範囲(℃)-50~130容量(kg)はがき大 (目安)内容量(mL)15乾燥時間(分)25℃ (指触):10耐熱温度(℃)130表面抵抗率(Ω/sq)0.7(60μm厚)硬化時間(時間)12(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15mL危険物の性状非水溶性
  • [59個組] 工具セット エスコ

    [59個組] 工具セット

    エスコ
    75,500税込83,050
    1セット
    当日出荷
    仕様ツールボックス(トレイ付)ダイヤルロックキーツールの紛失防止に役立つウレタントレー付きセット内容(3/8”)SQソケット(12角):8・10・12・13・14・17・19・21mm(3/8”)ディープソケット(6角):8・10・12・13・14・17・19mm(3/8”)SQヘクスローブビットソケット:T20・T25・T30・T40(3/8”)SQHe×ビットソケット:4・5・6・8・10mm(3/8”)SQ60ギアラチェットハンドル:196mm(3/8”)SQエクステンションバー:75・150mm(3/8”)SQユニバーサルジョイント:(3/8”)SQスピンナーハンドル:380mm45°コンパクトタイプめがね:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmボールハンマー(ファイバーグラスハンドル):340gモンキーレンチ:250mmラジオペンチ:165mmニッパー:165mmスリップジョイントプライヤー:200mmヘキサゴンレンチセット:9pc(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(+)スタビードライバー:#2×35mm(-)スタビードライバー:6.0×35mm質量(kg)20ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×240×300(スチール製)
  • 導電塗料タッチアップペン (多用途) エスコ

    導電塗料タッチアップペン (多用途)

    エスコ
    3,380税込3,718
    1個
    3日以内出荷
    40mL入太筆タッチアップペンタイプです。ガラスやPBT・PETに高密着。車載電子機器のノイズ対策、自動車リアガラスの熱線補修、プリント基板の補修などに便利です。対象:PBT、一般プラスチック、ガラス、金属など(※PP、PE、ナイロン等には別売の下塗りプライマー(EA942EX-50)が必要となります)。
    用途医療機器、分析機器、電子機器、車載部品、船舶・航空関連機器、ホビー、DIY、電極補修 などに灰茶色使用温度範囲(℃)-50~130内容量(mL)40乾燥時間(分)25℃ (指触):10面積塗布:A4サイズ (目安)耐熱温度(℃)130表面抵抗率(Ω/sq)0.7(60μm厚)硬化時間(時間)12(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量40mL危険物の性状非水溶性