カテゴリ
- 作業工具(127)
- 空調・照明・電設資材(43)
- メカニカル部品(22)
- 測定用品(22)
- 物流用品(21)
- 事務用品(19)
- 電動工具(17)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
- 機構部品(15)
- 家電(13)
- 保管用品(10)
- オフィス家具(9)
- 医療(9)
- 清掃用品(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- 防犯用品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 溶接用品(5)
- 作業服(5)
- 厨房用品(4)
- 整備工具・収納(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 梱包用品(3)
- 電気材料(3)
- 安全用品(3)
- 防災用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 建築金物(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 安全保護具(2)
- 研磨材(2)
- 縫製用品(2)
- 空圧工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(62)
- オカムラ(岡村製作所)(10,289)
- Panasonic(パナソニック)(1,895)
- 三菱電機(1,491)
- ODELIC(オーデリック)(580)
- トレード(542)
- SMC(373)
- ニッサン(360)
- YAMAZEN(山善)(357)
- MAZDA(マツダ)(313)
- アズワン(267)
- コイズミ照明(267)
- DAIKO(大光電機)(214)
- エレコム(204)
- アイリスオーヤマ(193)
- マキテック(181)
- 日野自動車(176)
- ELPA(166)
- イトーキ(163)
- ブランドをもっと見る
「60w」の検索結果
特価

電球用カバー( 60W以下)
エスコ¥355税込¥3911個当日出荷照明器具のソケット部分に引っ掛けてネジで止めて固定エスコ品番EA758XZ-22材質ポリプロピレン寸法(mm)120×120×145質量(g)50タイプ2つ割れ使用電球60Wまで
LEDセンサーライト AC100V/60W
エスコ¥55,000税込¥60,5001個翌日出荷「チップオンボード型LED」で、広範囲をムラなく照射できます。明るさは、最大照度4000lmです。ライトは、点灯接点入力で点灯します。さらに、点灯接点出力を装備して、複数台の連動が可能です。ACプラグ付きコード(約3.5m)を付属しています。コンセントに差し込むだけで使用できます。調光機能(昼夜判別機能付き)で、防犯灯や便利灯として使用できます。しかもLEDなので省電力です。EA864C-51~55、又は外部無電圧接点出力が可能な機器を併用することで、複数台で連動点灯が可能です。広域の野外駐車場などの防犯灯に最適です。EA864C-56だけでの連動点灯はできません。連動点灯する際はEA864C-51~-55又は接点出力が可能な機器をご使用下さい。材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト寸法(mm)205.2×107×389.4(H)質量(g)約2200使用温度範囲(℃)-20~40(結露/氷結なきこと)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)60以下保護等級IP55光源チップオンボード型LED出力接点【点灯】無電圧リレー接点(a接点) AC/DC30V 0.5A(点灯接点入力時出力)点灯方式点灯/ フラッシング動作モード約5~∞Lx(ボリュームにて調整/昼夜判別)設置場所屋内・屋外接点入力方式【点灯】無電圧a接点(1回路)配線方式電源:ACプラグ式(コード長3.5m ) 点灯接点入出力:端子式明るさ(Lm)4000点灯時間点灯接点入力中、100%の点灯/フラッシング調光率(%)0~100(ボリュームにて調整)電球の種類LED検知エリア93°、12mエコロジー商品省エネ![60W 作 業 燈 [10mコード] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03612454-180824-02.jpg)
60W 作 業 燈 [10mコード]
エスコ¥4,880税込¥5,3681個4日以内出荷360°照射式。グリップは絶縁性に優れ、丈夫な熱硬化性樹脂を採用。仕様手元スイッチ付エスコ品番EA815LC-3全長(mm)338質量(g)1150電源(V)AC100消費電力(W)60スイッチありコード長さ(m)10電球TD型60W耐震電球電線仕様VCT、0.75mm2×2心明るさ(Lm)790発光方式全方向
AC100V/60W半田ごて
エスコ¥2,050税込¥2,2551個翌日出荷仕様ニクロムヒーター全長(mm)270消費電力(W)60電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)16プラグ平型コテ先温度(℃)440
60・90W用 取付プレート
エスコ¥3,300税込¥3,6301個翌日出荷仕様モーター用取付プレート適合60・90W用エスコ品番EA968CT-60材質アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×65×112![No4 [+]絶縁ドライバー プラス(+) 刃先マグネットなし エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03490767-180823-02.jpg)
No4 [+]絶縁ドライバー プラス(+) 刃先マグネットなし
エスコ¥4,690税込¥5,1591個翌日出荷エスコ品番EA560WE-4種類電工ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし![[Torx] ドライバー(絶縁) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76529943-220412-02.jpg)
[Torx] ドライバー(絶縁)
エスコ¥2,120税込¥2,3321本翌日出荷1000V絶縁 人間工学に基づいたデザインのハンドルは柔らかいプラスチック部分が融合されており、使用者の疲労を軽減します ※モデルチェンジの為、今後はサイズによって識別表記がグリップエンドに入る予定です。商品構成単品
3/8"DRx 6mm 絶縁ソケット
エスコ¥3,990税込¥4,3891個翌日出荷差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします全長(mm)46対辺(mm)6外径(Φmm)14.8差込角(inch)3/8"絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
3/8"DRx222mm 絶縁ラチェットハンドル
エスコ¥20,300税込¥22,3301個翌日出荷左右切替とソケット交換の操作がしやすい大きなボタン&レバーデザイン。ソケットもワンプッシュで外せます全長(mm)222差込角(inch)3/8"絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)![#3x150mm [+]ドライバー(手元六角型) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50083933-180226-02.jpg)
#3x150mm [+]ドライバー(手元六角型)
エスコ¥3,960税込¥4,3561個翌日出荷エスコ品番EA560WD-3種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし![#2x100mm [+]ドライバー(手元六角型) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50083924-180226-02.jpg)
#2x100mm [+]ドライバー(手元六角型)
エスコ¥2,700税込¥2,9701個翌日出荷エスコ品番EA560WD-2種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
PZ 0x60mm (Pozidriv)ドライバー
エスコ¥1,660税込¥1,8261個翌日出荷エスコ品番EA560WC-0種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
PZ 4x200mm (Pozidriv)ドライバー
エスコ¥5,100税込¥5,6101個翌日出荷エスコ品番EA560WC-4種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
3/8"DRx 8mm 絶縁ソケット
エスコ¥3,990税込¥4,3891個翌日出荷差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします全長(mm)46対辺(mm)8外径(Φmm)17差込角(inch)3/8"絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
3/8"DRx 7mm 絶縁ソケット
エスコ¥3,990税込¥4,3891個翌日出荷差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします全長(mm)46対辺(mm)7外径(Φmm)15.7差込角(inch)3/8"絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)![#1x80mm [+]ドライバー(手元六角型) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50083854-180226-02.jpg)
#1x80mm [+]ドライバー(手元六角型)
エスコ¥1,920税込¥2,1121個翌日出荷エスコ品番EA560WD-1種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし![[Torx] ドライバー(絶縁) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76529943-220412-02.jpg)
[Torx] ドライバー(絶縁)
エスコ¥2,120税込¥2,3321本翌日出荷1000V絶縁 人間工学に基づいたデザインのハンドルは柔らかいプラスチック部分が融合されており、使用者の疲労を軽減します ※モデルチェンジの為、今後はサイズによって識別表記がグリップエンドに入る予定です。仕様●サイズ:T5●軸長(mm):80●ハンドル長(mm):81商品構成単品
3/8"DRx 9mm 絶縁ソケット
エスコ¥3,990税込¥4,3891個翌日出荷差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします全長(mm)46対辺(mm)9外径(Φmm)18.2差込角(inch)3/8"絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
(-)絶縁ドライバー(SLip STOP)
エスコ¥2,150~税込¥2,365~1本翌日出荷1000V絶縁。六角形の転がり防止機能により作業場で転がるのを防ぎます。レーザーチップ機能がついたドライバーの先端は、レーザー加工でギザギザに刻まれており、この刃先がネジ頭に「食い込み」、なめること(カムアウト)を防ぎます。先端滑り止め加工。グリップエンドに識別表記が入っています。
ドライバーハンドル(差替式)
エスコ¥3,040税込¥3,3441本翌日出荷T型ハンドルドライバーは、締めたり緩めたりするときに高いトルクを伝達します。全長(mm)60仕様●全長(mm):60●対辺(mm):6●ハンドル幅:100mmハンドル幅(mm)100差込六角対辺(mm)6![5本組 [+ -]ドライバー(スタビー型) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64733017-210510-04.jpg)
5本組 [+ -]ドライバー(スタビー型)
エスコ¥5,400税込¥5,9401個翌日出荷狭所で作業しやすいスタビー仕様寸法(mm)(+)#1・#2、(-)3.5・4.0・5.5、(5本組)全長(mm)80商品構成セット品![[+ - Hex Bore Torx]ドライバービットセット(ESD) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64546835-210428-02.jpg)
[+ - Hex Bore Torx]ドライバービットセット(ESD)
エスコ¥18,000税込¥19,8001組翌日出荷クイックリリース。仕様ドライバーハンドル:119mmビット六角シャンク:1/4"セット内容ドライバーハンドル:119mmビット六角シャンク:1/4”ビット全長:89mm(+)ビット:#1・#2・#3(-)ビット:5.5mmHex-Plusビット:3.0・4.0・5.0・6.0mmTORXビット(イジリ止付):T10・T15・T20・T25・T30ポジドライブビット:#1・#2・#3商品構成セット品
3/8"DRx19mm 絶縁ソケット
エスコ¥4,480税込¥4,9281個翌日出荷差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします全長(mm)46対辺(mm)19外径(Φmm)30.7差込角(inch)3/8"絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
3/8"DRx14mm 絶縁ソケット
エスコ¥4,230税込¥4,6531個翌日出荷差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします全長(mm)46対辺(mm)14外径(Φmm)24.7差込角(inch)3/8"絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
3/8"DRx13mm 絶縁ソケット
エスコ¥4,230税込¥4,6531個翌日出荷差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします全長(mm)46対辺(mm)13外径(Φmm)23差込角(inch)3/8"絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)






![60W 作 業 燈 [10mコード] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03612454-180824-02.jpg)




![No4 [+]絶縁ドライバー プラス(+) 刃先マグネットなし エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03490767-180823-02.jpg)
![[Torx] ドライバー(絶縁) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76529943-220412-02.jpg)


![#3x150mm [+]ドライバー(手元六角型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50083933-180226-02.jpg)
![#2x100mm [+]ドライバー(手元六角型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50083924-180226-02.jpg)

![ドライバーハンドル [マグネット付] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03490627-180823-02.jpg)
![No0 [+]絶縁ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03490724-180823-02.jpg)
![5.5x125 [-]絶縁ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03490812-180823-02.jpg)
![3.0x100 [-]絶縁ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03490785-180823-02.jpg)
![10x200 [-]絶縁ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03490855-180823-02.jpg)
![ドライバーハンドル [ストレート] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03490663-180823-02.jpg)



![#1x80mm [+]ドライバー(手元六角型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50083854-180226-02.jpg)
![No3 [+]絶縁ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03490751-180823-02.jpg)
![6.5x150 [-]絶縁ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03490821-180823-02.jpg)
![3.5x100 [-]絶縁ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03490794-180823-02.jpg)

![#0x60mm [+]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50083845-180226-02.jpg)
![8.0x200 [-]絶縁ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03490846-180823-02.jpg)


![5本組 [+ -]ドライバー(スタビー型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64733017-210510-04.jpg)
![8.0x1.2x24.5mm [-]ドライバー(スタビー型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64733008-210510-02.jpg)
![4.0x0.8x24.5mm [-]ドライバー(スタビー型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64732974-210510-02.jpg)
![[+ - Hex Bore Torx]ドライバービットセット(ESD) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64546835-210428-02.jpg)