カテゴリ

  • 物流用品(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 切削工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 保管用品(4)
  • 機構部品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(40)
  • NTN(エヌティーエヌ)(435)
  • KANA(片山チエン)(405)
  • ハンマーキャスター(365)
  • Panasonic(パナソニック)(318)
  • ユーエイキャスター(232)
  • NACHI(不二越)(175)
  • NSK(日本精工)(150)
  • KHK(小原歯車工業)(123)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(102)
  • 旭精工(96)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(86)
  • YSK(山脇産業)(82)
  • TRUSCO(81)
  • EBM(江部松商事)(76)
  • ブロードウォッチ(75)
  • 鹿島化学金属(UKB)(74)
  • FYH(日本ピローブロック)(71)
  • NOK(69)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「65φ」の検索結果

70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T-BOLT クランプ エスコT-BOLT クランプエスコ(8件のレビュー)
1,540税込1,694
1個
当日出荷から3日以内出荷
ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。
バンド幅(mm)19材質バンド:SUS301 ボルト:スチール
穴用スナップリング エスコ穴用スナップリングエスコ(1件のレビュー)
325税込358
1袋(2個)
翌日出荷
穴用。
材質
軸用スナップリング エスコ軸用スナップリングエスコ(2件のレビュー)
510税込561
1袋(2個)
翌日出荷
軸用。
材質
穴用スナップリング[ステンレス] エスコ穴用スナップリング[ステンレス]エスコ
2,160税込2,376
1袋(2個)
翌日出荷
穴用。
材質ステンレス
軸用スナップリング[ステンレス] エスコ軸用スナップリング[ステンレス]エスコ
2,230税込2,453
1袋(2個)
翌日出荷
軸用。
材質ステンレス
六角コーチスクリュー(ステンレス) エスコ六角コーチスクリュー(ステンレス)エスコ
310税込341
1セット(2個)
翌日出荷
物干金物などを取付けるのに最適な六角コーチスクリューです(平座金付き2本入りパック)。サビに強いステンレス製。コーチスクリューボルトのような木ねじ。ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。六角コーチスクリュー、平座金。ステンレスSUS304。
用途ランドリーホルダーシリーズ(屋外用)(EA951FB-75,-76,-82)に適合・セット内容六角コーチスクリュー×2、平座金(呼び径8)×2
サイクロントーチ用ボンベ エスコサイクロントーチ用ボンベエスコ(3件のレビュー)
740税込814
1本(190g)
当日出荷
交換用ボンベです。逆さ使用可能です。
仕様交換用対応逆さ使用可成分プロパン35%、ブタン65%混合液体適合(トーチ)EA303EBエスコ品番EA303S-1寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×200
浅型部品洗浄ざる[ステンレス製] エスコ浅型部品洗浄ざる[ステンレス製]エスコ
1,510税込1,661
1個
翌日出荷
耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。
材質ステンレス(SUS304)線径(Φmm)0.4メッシュ12目開き(mm)1.72
1642g/65mm 無反動ハンマー(ポリウレタン) エスコ1642g/65mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)エスコ
5,460税込6,006
1個
当日出荷
種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)65全長(mm)385材質(頭)ポリウレタン材質(柄部)ポリウレタン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理エスコ品番EA575D-25
湿度計 エスコ湿度計エスコ
1,850税込2,035
1個
当日出荷
温度計の種類湿度計温度表示方式アナログエスコ品番EA742MB-3材質プラスチック寸法(mm)Φ65×25(D)mm測定項目湿度測定範囲(%)0~100設置方式壁掛け
Φ75/0.16/40メッシュ こし網(ステンレス製) エスコΦ75/0.16/40メッシュ こし網(ステンレス製)エスコ
340税込374
1個
当日出荷
エスコ品番EA468DB-205材質ステンレス線径(Φmm)0.16(網)メッシュ40サイズ(mm)Φ75(Φ65)×45(H)
Φ65/0.16/40メッシュ こし網(ステンレス製) エスコΦ65/0.16/40メッシュ こし網(ステンレス製)エスコ
285税込314
1個
当日出荷
エスコ品番EA468DB-202
振動用コアドリル [SDS] エスコ振動用コアドリル [SDS]エスコ
18,200税込20,020
1個
翌日出荷
シャンクはオートロック、マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。センタードリルはワンタッチ着脱。振動ドリルの打撃力、回転力を有効に活かせる刃先形状。被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけができます。
用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に多様化する硬質壁材への大口径穴あけが可能有効長(mm)130シャンクSDSカッター長(mm)160
5.0/8.0mmx 8m ウレタンホース(カプラー付) エスコ5.0/8.0mmx 8m ウレタンホース(カプラー付)エスコ
4,060税込4,466
1個
翌日出荷
高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工した商品です。カプラー仕様。
内径(Φmm)5外径(Φmm)8材質ポリウレタンエスコ品番EA125CE-10長さ(m)8使用温度範囲(℃)0~60常用圧力(MPa)0.69使用流体空気使用範囲(m)8特性弾性巻外径(Φmm)【コイルホース】65
Φ120x65mm 丸 缶(ステンレス製) エスコΦ120x65mm 丸 缶(ステンレス製)エスコ
2,140税込2,354
1個
翌日出荷
容量(mL)760仕様ふた付エスコ品番EA508SA-12材質ステンレス(18-8)寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×65
65mm キャスター(自在金具付) エスコ65mm キャスター(自在金具付)エスコ
640税込704
1個
翌日出荷
材質(車輪)ゴム仕様自在エスコ品番EA986PT-101材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)20全高(mm)80ストッパーなし
65mmキャスター(固定金具付) エスコ65mmキャスター(固定金具付)エスコ
445税込490
1個
翌日出荷
仕様固定材質金具:スチール、 車輪:ナイロン車輪幅(mm)25穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×28全高(mm)80A×B(mm)70×47
65mmキャスター(固定金具・微音タイプ) エスコ65mmキャスター(固定金具・微音タイプ)エスコ
570税込627
1個
翌日出荷
静音性に優れています。
仕様固定材質金具:スチール、 車輪:ゴム穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×28全高(mm)80耐荷重(kg)40A×B(mm)70×47
M10/Φ23x65 mm 雌ねじピラーグリップ エスコM10/Φ23x65 mm 雌ねじピラーグリップエスコ
440税込484
1個
翌日出荷
材質フェノール樹脂ねじサイズM10×40mmエスコ品番EA948CE-127寸法A(mm)65寸法B(Φmm)23
DC24V/Φ65mm 電磁マグネットホルダー エスコDC24V/Φ65mm 電磁マグネットホルダーエスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
吸着力(N)1677エスコ品番EA984CM-5
平型軸付ブラシ(真鍮) エスコ平型軸付ブラシ(真鍮)エスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
高さ(mm)12軸径(Φmm)6材質真鍮全長(mm)約37線径(Φmm)0.15最大回転数(min-1[r.p.m])3000
65mmキャスター(自在金具付) エスコ65mmキャスター(自在金具付)エスコ
560税込616
1個
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン仕様自在ストッパー無材質金具:スチール、 車輪:ナイロン穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42全高(mm)80ストッパーなしA×B(mm)70×47
65mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付) エスコ65mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)エスコ
920税込1,012
1個
翌日出荷
仕様自在(ストッパー付)エスコ品番EA986PT-133材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)20耐荷重(kg)35
190g ガスボンベ(12本) エスコ190g ガスボンベ(12本)エスコ
8,080税込8,888
1個
翌日出荷
交換用ボンベです。 逆さ使用可能です。
成分プロパン(35%)・ブタン(65%)混合液体エスコ品番EA303S-1A主な適合トーチEA303EB容器寸法(Φ×mm)65×200
セットカラー(SUS304) エスコセットカラー(SUS304)エスコ
2,880税込3,168
1個
翌日出荷
止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 RoHS対応品
用途スプロケットやギヤなどの固定材質ステンレス(SUS304)仕様汎用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
Φ65x 8mm/M5 接極子プレート エスコΦ65x 8mm/M5 接極子プレートエスコ
3,020税込3,322
1個
翌日出荷
エスコ品番EA984CM-25
65x34mm 車輪(ベアリング付・耐熱・MCナイロン製) エスコ65x34mm 車輪(ベアリング付・耐熱・MCナイロン製)エスコ
6,790税込7,469
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986WE-65材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール軸径(Φmm)12許容荷重(kg)410車輪径(Φmm)65車輪幅(mm)34種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-40/150特性耐熱性
65mm キャスター(自在金具・ねじ式) エスコ65mm キャスター(自在金具・ねじ式)エスコ
640税込704
1個
翌日出荷
仕様自在エスコ品番EA986PT-123材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)20耐荷重(kg)35
5.0/8.0mmx 6m ウレタンホース(カプラー付) エスコ5.0/8.0mmx 6m ウレタンホース(カプラー付)エスコ
3,780税込4,158
1個
翌日出荷
高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工した商品です。カプラー仕様。
内径(Φmm)5外径(Φmm)8材質ポリウレタンエスコ品番EA125CE-7長さ(m)6使用温度範囲(℃)0~60常用圧力(MPa)0.69使用流体空気使用範囲(m)6特性弾性巻外径(Φmm)【コイルホース】65
65mm/1500g 無反動ゴムハンマー エスコ65mm/1500g 無反動ゴムハンマーエスコ
6,060税込6,666
1個
翌日出荷
種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)65全長(mm)370材質(頭)ゴム材質(柄部)ゴム主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理エスコ品番EA683PJ-65
65mmキャスター(自在金具・微音タイプ) エスコ65mmキャスター(自在金具・微音タイプ)エスコ
700税込770
1個
翌日出荷
静音性に優れています。
材質(車輪)ゴム仕様自在ストッパー無材質金具:スチール、 車輪:ゴム穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42全高(mm)80ストッパーなしA×B(mm)70×58
ALC用コアドリル [SDS] エスコALC用コアドリル [SDS]エスコ
18,200税込20,020
1個
翌日出荷
シャンクはオートロック、マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。センタードリルはワンタッチ着脱。振動ドリルの打撃力、回転力を有効に活かせる刃先形状。刃先とチップポケットのバランスを考えた設計で、ALCと鉄筋をラクラク切断します。
用途ALC材への穴あけ作業に回転専用有効長(mm)130シャンクSDSカッター長(mm)160
65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)エスコ
920税込1,012
1個
翌日出荷
材質(車輪)ゴム仕様自在(ストッパー付)エスコ品番EA986PT-111材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)20全高(mm)80ストッパー回転ストッパー
65mmキャスター(自在金具・ブレーキ付・微音) エスコ65mmキャスター(自在金具・ブレーキ付・微音)エスコ
910税込1,001
1個
翌日出荷
静音性に優れています。
材質(車輪)ゴム仕様自在ストッパー有材質金具:スチール、 車輪:ゴム穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42全高(mm)80ストッパー回転ストッパーA×B(mm)70×58
65x34mm 車輪(耐熱・MCナイロン製) エスコ65x34mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)エスコ
4,400税込4,840
1個
翌日出荷
仕様ベアリングなしエスコ品番EA986WD-65材質MCナイロン軸径(Φmm)12許容荷重(kg)410車輪径(Φmm)65車輪幅(mm)34耐熱温度(℃)-40/150特性耐熱性
65x34mm 車輪(ベアリング付・MCナイロン製) エスコ65x34mm 車輪(ベアリング付・MCナイロン製)エスコ
4,530税込4,983
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986WB-65材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール軸径(Φmm)12許容荷重(kg)340車輪径(Φmm)65車輪幅(mm)34種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-40/120
密封型ベアリング エスコ密封型ベアリングエスコ
2,640税込2,904
1個
翌日出荷
42x65x12mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ42x65x12mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ(1件のレビュー)
665税込732
1個
翌日出荷
保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)65材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線型式TB仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-42軸径(Φmm)42厚さ(mm)12適合温度(℃)-25~120
Φ65(88)mm 平置ゴム(黒/2個) エスコΦ65(88)mm 平置ゴム(黒/2個)エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
用途様々な脚付き家具、キャスター脚の固定にエスコ品番EA979DA-13材質非移行性ゴムブラック内径×外径(Φmm)65×88
65-89mm 万能型ステンレスクランプ エスコ65-89mm 万能型ステンレスクランプエスコ
4,390税込4,829
1セット(10個)
翌日出荷
ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)12.7直径(Φmm)65~89適合万能工業用エスコ品番EA463CA-89材質バンド:SUS301、ボルト:スチールねじ5/16inch(六角)