カテゴリ
- 作業工具(13)
- 電気材料(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(47)
- EBM PAPST(21)
- MAZDA(マツダ)(258)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- RS PRO(11)
- YAMAHA(ヤマハ)(59)
- いすゞ自動車(17)
- オカムラ(岡村製作所)(30)
- コミネ(19)
- スズキ(35)
- スバル(20)
- ダイハツ(20)
- トヨタ(188)
- ニッサン(79)
- ホンダ(35)
- ミツビシ(53)
- 三菱ふそう(71)
- 日野自動車(55)
- ブランドをもっと見る
「682-1」の検索結果

0.5-6mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用)
エスコ(2件のレビュー)¥8,810税込¥9,6911個当日出荷適合端子フェルール端子圧着範囲(mm2)0.5~0.75・1~1.5・2.5・4・6タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)204質量(g)400仕様圧着形状:台形エスコ品番EA682JC-1材質ハンドル:プラスチック
ニッパーペンチセット
エスコ¥4,270税込¥4,6971セット当日出荷錆に強く長寿命、硬度HRC40までの切断が可能です。セット内容180mmペンチ、160mmニッパー、150mmラジオペンチ材質クロムニッケル鋼
絶縁フェルール端子セット
エスコ(1件のレビュー)¥13,500税込¥14,8501個当日出荷全長(mm)ターコイズ:12.5、ホワイト:13.5、グレー:14、レッド:14.5、ブラック:14.5色ターコイズ、ホワイト、グレー、レッド、ブラックケース寸法(mm)347×167×119(H)適合電線径ターコイズ:0.34mm2、ホワイト:0.5mm2、グレー:0.75mm2、レッド:1.0mm2、ブラック:1.5mm2先端サイズ(mm)ターコイズ:Φ0.8×8、ホワイト:Φ1.1×8、グレー:Φ1.3×8、レッド:Φ1.5×8、ブラック:Φ1.8×8![[ESD]精密ニッパー(ばね付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70289006-260624-02.jpg)
[ESD]精密ニッパー(ばね付)
エスコ¥1,770税込¥1,9471本翌日出荷バネ付。ハンドルは帯電防止素材で作られています。鋼線や鉄線の切断には使用しないでください。ヘッドが薄く小型になっています。
3本組 スナップリングプライヤー 軸用
エスコ¥3,530税込¥3,8831セット翌日出荷クロムバナジウム鋼で耐久性があります。工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。仕様●セット内容:EA682SA-1A EA682SA-2 EA682SA-3A●仕様:軸用・直●リング径(mm):10~22 19~60 32~80●全長(mm):125 175 225●材質:鍛造クロムバナジウム鋼●軸用●ストレート●工具袋付
3本組 スナップリングプライヤー 穴用
エスコ¥3,550税込¥3,9051セット翌日出荷クロムバナジウム鋼で耐久性があります。工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。仕様●セット内容:EA682SB-1A EA682SB-2 EA682SB-3A●仕様:穴用・直●リング径(mm):10~22 19~60 32~80●全長(mm):125 175 225●材質:鍛造クロムバナジウム鋼●穴用●ストレート●工具袋付
ロッキングプライヤーセット
エスコ¥6,830税込¥7,5131セット(1セット)翌日出荷セット内容:ロッキングプライヤー(カーブジョー)×1、ロッキングプライヤー(ストレートジョー)×1、ロッキングプライヤー(ロングノーズ)×1。カーブショートロングノーズはあご部分にワイヤーカッター付き。全長(mm)ロッキングプライヤー(カーブジョー):186、ロッキングプライヤー(ストレートジョー):224、ロッキングプライヤー(ロングノーズ):169、呼び:【ロッキングプライヤー(カーブジョー)】175、【ロッキングプライヤー(ストレートジョー)】250、【ロッキングプライヤー(ロングノーズ)】150質量(g)195入組点数3点口の開き(mm)【ロッキングプライヤー(カーブジョー)】0~42、【ロッキングプライヤー(ストレートジョー)】0~46、【ロッキングプライヤー(ロングノーズ)】0~50
防犯カメラ(屋外用) EA864CDシリーズ
エスコ¥40,300税込¥44,3301個翌日出荷ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
スナップリングプライヤー (内外兼用)
エスコ¥2,760税込¥3,0361セット(1セット)4日以内出荷セット内容:プライヤー、Φ1.2mmストレートヘッド、Φ1.4mmストレートヘッド、45°ヘッド、90°ヘッド。ヘッド取替式。内外兼用。ケース付き。ヘッドを交換して軸・穴・角度を変更することができます。用途軸穴用スナップリングの脱着作業に全長(mm)145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:180×90×28全質量(g)258リング径(Φmm)23~45











![[ESD]精密プライヤー(ばね付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70289040-260624-02.jpg)

![[ESD]精密ニッパー(ばね付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70289006-260624-02.jpg)