カテゴリ

  • 電動工具(2)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • KEMET(50)
  • TRACO POWER(47)
  • XP POWER(17)
  • Jackery(ジャクリ)(15)
  • TDKラムダ(7)
  • SMC(6)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • ホンダ(4)
  • 京ハヤ(4)
  • マキタ(3)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(3)
  • Murata Power Solutions(3)
  • ELPA(2)
  • エアージェイ(2)
  • STMicro(2)
  • ナリカ(2)
  • SVS-VISTEK(2)
  • YAMAZEN(山善)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6V18W」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチツールセット(トリマーヘッド付) エスコ

    マルチツールセット(トリマーヘッド付)

    エスコ
    19,500税込21,450
    1セット
    翌日出荷
    無段変速付 マルチツール本体とトリマーヘッドのセットになります。 別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。 テーブルの面取り・装飾加工に最適です
    仕様●セット:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:マルチツール本体(EA813WA-6)トリマーヘッド(EA813WA-18)工具箱パーツケース●電源:AC100V・300W●回転数:9000rpm●取付ビット軸径:6mm●本体サイズ:140×70×210(H)mm●本体重量:1kg●工具箱サイズ:460x265x233mm●適合ヘッド品番:EA813WA-11~-21
  • Φ140mm/18V [充電式]電動丸鋸 エスコ

    Φ140mm/18V [充電式]電動丸鋸

    エスコ
    13,100税込14,410
    1台
    翌日出荷
    「ツーバイ材」の切断が可能なコードレスタイプの丸鋸です。切込み深さ調節、切断角度調節も簡単にできます。(最大50°まで)。扱いやすいサイズ感と重量により、さまざまな切断作業を快適にできます。※バッテリー、充電器は別売です。
    仕様●型番:BDCCS18B-JP●刃径:140mm●穴径:10mm●重量:2.1kg●切込深さ:90°:41.3mm45°:34.9mm●バッテリー:18V(バッテリー別売:EA813W-6)●充電器:AC100V●充電時間:約40分(EA813W-6使用時)●回転数:3,700rpm●サイズ:190×335×245(H)mm●付属品:六角レンチ、平行定規、140mmチップソー(刃数40)●切断角度調節可能範囲:0~50°
  • DC18V ジグソー 充電式 エスコ

    DC18V ジグソー 充電式

    エスコ
    10,700税込11,770
    1台
    翌日出荷
    オービタル機構付きで、ツーバイ材もラクラク切断可能。ブレードはワンタッチで交換できます。切断角度調節も容易にできます。※バッテリー、充電器は別売です。
    仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BDCJS18B●仕様:本体のみ●能力:木材/55mm、軟鋼/8mm、アルミ/20mm●バッテリー:18V(バッテリー別売/EA813W-6)●充電時間:約40分(EA813W-6使用時)●ストローク数:0~2,500spm●ストローク長:19mm●傾斜切断角度:最大左右45°●サイズ:80×265×215(H)mm●重量:1.8kg●付属品:木工用ジグソーブレード(10TPI、6TPI)、木工曲線切断用ジグソーブレード、平行定規、六角レンチ●無段変速、オービタル機構