カテゴリ
- 機構部品(11)
- 電気材料(4)
- パソコン/周辺機器(2)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(96)
- ノーブランド(80)
- サンワサプライ(76)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(71)
- 旭精工(66)
- NEC(64)
- ユニ・チャーム(64)
- StarTech.com(61)
- 日本製線(60)
- BIGM(丸山製作所)(59)
- イマオコーポレーション(58)
- ゴールドメダル(54)
- PANDUIT(パンドウイット)(53)
- BUFFALO(バッファロー)(52)
- ナベヤ(48)
- omron(オムロン)(46)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(43)
- ATEN(40)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(31)
- ブランドをもっと見る
「6a lan」の検索結果
特価
![5m スリムLANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50277718-180226-02.jpg)
5m スリムLANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー]
エスコ¥2,400税込¥2,6401個翌日出荷ツメ折れ防止プロテクタと、屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタのダブル構造エスコ品番EA764BB-5A色ブルー規格CAT6Aケーブル長(m)5コネクタ形状RJ-45コネクターケーブルスリムケーブル外径(Φmm)6.5爪折れ防止あり![3m スリムLANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50277675-180226-02.jpg)
3m スリムLANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー]
エスコ¥1,920税込¥2,1121個翌日出荷ツメ折れ防止プロテクタと、屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタのダブル構造エスコ品番EA764BB-3A色ブルー規格CAT6Aケーブル長(m)3コネクタ形状RJ-45コネクターケーブルスリムケーブル外径(Φmm)6.5爪折れ防止あり
LANケーブル中継アダプター(カテゴリー6a準拠)
エスコ¥2,040税込¥2,2441個翌日出荷最大50mまで延長(2本合計)。※規格対応のケーブルに限る。LANケーブルの中継・延長に最適です。ご使用のLANケーブルでは長さがたりない時に、もう1本のLANケーブルをつなげて延長(中継)するアダプタです。場所をとらず使いやすい超コンパクトタイプです。ゲーミングPCなど超高速通信環境でのLANケーブルの延長に最適です。カテゴリー6Aまでサポートし、10ギガビットイーサネットに対応。ゲーミングPCなどで必要な超高速通信環境でもお使いいただけます。質量(g)約5コネクタ形状RJ45(8極8芯)、ストレート全結線、UTPサイズ(mm)14.6(W)×29.5(D)×16.1(H)カテゴリー6a準拠
LAN ケーブルテスター
エスコ¥13,400税込¥14,7401個翌日出荷LANケーブルの接続・断線・ショート・誤配線が一目でわかります。アースのチェックも可能です。遠くのパッチパネルやウォールプレートのケーブルもリモコン操作でテストできます。自動/手動スキャン機能付。カテゴリー5e、6、6A対応。
Rc 3/4” ねじ込みフランジ(ステンレス製)
エスコ¥3,870税込¥4,2571個翌日出荷エスコ品番EA469AK-6A材質ステンレス形状フランジ規格JIS B 2220ねじの種類Rcボルト穴数4呼び圧力10K
6x20mm/M3 ストレートピン
エスコ¥635税込¥6991個翌日出荷用途位置決めピンエスコ品番EA949RJ-11材質スチール(SK95)硬度HRC55~60寸法A(mm)6寸法E(mm)6寸法B(mm)20寸法C(mm)2寸法DM3![M12x 6mm [シングルナット]インデックスプランジャー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635628-170331-02.jpg)
M12x 6mm [シングルナット]インデックスプランジャー
エスコ¥1,490税込¥1,6391個翌日出荷仕様ショートタイプエスコ品番EA948DD-22材質スチール(SUM22L)寸法D(mm)41.7寸法C(mm)25寸法J(mm)14寸法A6寸法BM12![M12x 6mm [ノーズロック型]インデックスプランジャー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50636653-170331-02.jpg)
M12x 6mm [ノーズロック型]インデックスプランジャー
エスコ¥1,880税込¥2,0681個翌日出荷ノーズロック型はノブを引き上げ90°回転させることで、ノーズが引っ込んだまま固定できます。仕様ノーズロック付エスコ品番EA948DD-93材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)寸法A(mm)6寸法D(mm)51.7寸法C(mm)25寸法K(mm)19耐熱温度(℃)80寸法BM12
M6 軽荷重スプリングプランジャー
エスコ¥740税込¥8141個翌日出荷用途軽荷重用エスコ品番EA948DA-73ストローク(mm)2.5材質(本体)スチール寸法D(mm)2.5表面処理黒染め寸法B(mm)2.7mm寸法C(mm)20圧力(最小~最大)(N)3~9材質(センターピン)ナイロン樹脂寸法AM6
M6 重荷重スプリングプランジャー
エスコ¥640税込¥7041個翌日出荷用途重荷重用エスコ品番EA948DA-64材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜)ストローク(mm)2.5寸法D(mm)2.5寸法B(mm)2.7寸法C(mm)20圧力(最小~最大)(N)7~20寸法AM6![M12x 6mm [シングルナット]インデックスプランジャー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50636057-170331-02.jpg)
M12x 6mm [シングルナット]インデックスプランジャー
エスコ¥1,420税込¥1,5621個翌日出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。エスコ品番EA948DD-63材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)寸法A(mm)6寸法D(mm)51.7寸法C(mm)25寸法J(mm)14耐熱温度(℃)80寸法BM12![M12x 6mm [ノーズロック型]インデックスプランジャー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50636285-170331-02.jpg)
M12x 6mm [ノーズロック型]インデックスプランジャー
エスコ¥1,790税込¥1,9691個翌日出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型は、ノブを引き上げ90°回転させることでノーズが引っ込んだまま固定できます。仕様ノーズロック付エスコ品番EA948DD-73材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)寸法A(mm)6寸法D(mm)51.7寸法C(mm)25寸法J(mm)14耐熱温度(℃)80寸法BM12![M12x 6mm [ダブルナット]インデックスプランジャー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50636477-170331-02.jpg)
M12x 6mm [ダブルナット]インデックスプランジャー
エスコ¥1,500税込¥1,6501個翌日出荷エスコ品番EA948DD-83材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)寸法A(mm)6寸法D(mm)51.7寸法C(mm)25寸法K(mm)19耐熱温度(℃)80寸法BM12![M4 x 6mm [半球]ボールスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50636748-170331-02.jpg)
M4 x 6mm [半球]ボールスクリュー
エスコ¥295税込¥3251個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-1形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)6表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)2.5寸法BM4
M6 重荷重スプリングプランジャー
エスコ¥640税込¥7041個翌日出荷用途重荷重用エスコ品番EA948DA-83ストローク(mm)2.5材質(本体)スチール寸法D(mm)2.5表面処理黒染め寸法B(mm)2.7mm寸法C(mm)20圧力(最小~最大)(N)7~20材質(センターピン)ナイロン樹脂寸法AM6![M10x 5mm [ダブルナット]インデックスプランジャー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635786-170331-02.jpg)
M10x 5mm [ダブルナット]インデックスプランジャー
エスコ¥1,570税込¥1,7271個翌日出荷仕様ショートタイプエスコ品番EA948DD-32材質スチール(SUM22L)寸法D(mm)41.7寸法C(mm)25寸法K(mm)19寸法A6寸法BM12
丸型レセップ(磁器製)
エスコ¥555税込¥6111個翌日出荷陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。電球は100W以下のものをご使用ください。警告ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。ランプの交換は必ず電源を切って行ってください。水のかかる場所では使用しないでください。分解・改造しないでください。ソケットを固定してご使用ください。口金E26定格容量6A・300V取付ピッチ(mm)50サイズ(mm)63×45ねじ穴(Φmm)5




![5m スリムLANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50277718-180226-02.jpg)
![3m スリムLANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50277675-180226-02.jpg)





![M12x 6mm [シングルナット]インデックスプランジャー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635628-170331-02.jpg)
![M12x 6mm [ノーズロック型]インデックスプランジャー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50636653-170331-02.jpg)


![M12x 6mm [シングルナット]インデックスプランジャー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50636057-170331-02.jpg)
![M12x 6mm [ノーズロック型]インデックスプランジャー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50636285-170331-02.jpg)
![M12x 6mm [ダブルナット]インデックスプランジャー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50636477-170331-02.jpg)
![M4 x 6mm [半球]ボールスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50636748-170331-02.jpg)

![M10x 5mm [ダブルナット]インデックスプランジャー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635786-170331-02.jpg)